安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (118) オフィスサプライ (15) 建築金物・建材・塗装内装用品 (5) ブランド: 秀和システムブランド: SecuSTATIONすべて解除
SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要 防犯カメラ SecuSTATION 当日出荷 から 6日以内出荷
ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途 熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。 角度(°) チルト可動:90、パン:355 機能 防犯灯機能搭載 防塵防水性能 IP65 マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 300万画素 使用場所 屋内外 ストレージ microSDカード最大128GB
SecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ SecuSTATION 当日出荷 から 6日以内出荷
DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素
用途 録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。 電源(V) DC12/1A 最大解像度 2560×1920 防塵防水性能 IP65 動作温度(℃) -10~60 画素数 500万画素 供給電源 DC 12V/1A 映像圧縮方式 H.265 照射距離(m) 10 内蔵マイク 対応 ストレージ 非対応 有線LAN RJ45 10/100M 無線LAN IEEE 802.11 b/g/n
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm) 録画装置:約278×229×44 電源(V) 48 定格消費電力(W) 11(カメラ無し・HDD無し) レンズ 広角3.6mm/対角130° HDD 3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度 映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境 -10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子 HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数 500万画素 使用場所 屋内・屋外 USBポート 正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポート アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式 PoE(規格:IEEE802.3af) 供給電流(A) 2 モニターサイズ 10.1インチ 入力ポート RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
SecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM&ソーラーパネルセット SecuSTATION 当日出荷
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラと専用ソーラーパネルセットソーラーパネル対応で電池交換の手間不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途 設置工事不要・モニター一体型カメラ 仕様 ●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED 寸法(mm) 136×95.5×73 質量(g) 274 電源 DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り) センサー PIR:検知距離最大20m、検知角度110℃ 解像度 静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P 防塵防水性能 IP65 ソーラーパネル出力 DC6V/1.5A 9W 動作温度(℃) -20~60 動作湿度(%) 90未満(結露無きこと) バッテリー容量(mAh) ソーラーパネル:6000 画素数 4800万画素 使用場所 屋外 照射距離(m) 赤外線:20m 待機時間 最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合) 画角 水平88° 垂直47° 対角 92°
SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 当日出荷
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途 熱と動きを感知して自動で録画開始 形状 BOX型 寸法(mm) 110×90×55 質量(g) 172 電源 DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル 対応 デイトナ機能 使用電池 単三形アルカリ乾電池4本使用 動作温湿度範囲 -10~60℃/90%未満(結露無き事) 検知距離(m) 最大20(PIRセンサー) 防塵防水性能 IP65 撮影距離(m) 15 照度(Lux) 0 画素数 【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps 使用場所 屋外 照射距離(m) 10(赤外線) 待機時間 最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します 給電方式 ソーラーパネル付属セット 内蔵マイク 音声録音対応 赤外線ライト 不可視LED:夜間赤く光らない ストレージ microSDカード:最大32GB(録画用)
SecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 SecuSTATION 6日以内出荷
大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
用途 ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。 その他 クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm) 129 × 141 × 92 質量(g) 約444 出力 付属ソーラーパネル:Max.5V/3W 角度(°) (パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能 警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末 視聴:スマートフォン/PC 解像度 HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃) -10~55 防塵防水性能 IP65 警報方式 PIRセンサー 最大10m,110° 撮影距離(m) 約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh) 6000 マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 400万画素 使用環境湿度(%) 10~90未満 (結露無きこと) 供給電源 DC5V 2A(type-C) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View / EseeCloud 画角 水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 Wi-Fi IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式 検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージ microSDカード最大128GB
SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ SecuSTATION 当日出荷
スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
その他 SD付属なし 画素数 【動画】400万画素【静止画】3200万画素 使用場所 屋内外 画角 対角:72° 赤外線ライト 【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線 ストレージ 【microSDカード】最大256GB
SecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM SecuSTATION 当日出荷
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラ乾電池式だからコンセント不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途 設置工事不要・モニター一体型カメラ 仕様 ●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED 寸法(mm) 136×95.5×73 質量(g) 274 電源 DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り) センサー PIR:検知距離最大20m、検知角度110℃ 解像度 静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P 防塵防水性能 IP65 動作温度(℃) -20~60 動作湿度(%) 90未満(結露無きこと) 画素数 4800万画素 照射距離(m) 赤外線:20m 待機時間 最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合) 画角 水平88° 垂直47° 対角 92°
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ1台セット SecuSTATION 6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途 屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合 双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能 首振り:搭載(カメラ) 温度センサー 搭載 画素数 カメラ:300万画素 カメラ仕様 1台 モニターサイズ 5インチ
SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 当日出荷
トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途 APモード対応で設置場所を選ばない 防塵防水性能 IP65 画素数 4200万画素 容量(GB) 【microSDカード録画】最大:128 赤外線ライト 夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない 角度(°) 対角:106 内蔵マイク 音声録音対応
SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 当日出荷 から 6日以内出荷
自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
用途 APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 その他 クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm) 129 x 141 x 92 質量(g) 約328 電源 DC 12V/1A 角度(°) (パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能 警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末 視聴:スマートフォン/PC 解像度 HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 使用環境温度(℃) -10~55 防塵防水性能 IP65 警報方式 人(追跡対応)/動体 撮影距離(m) 約3-∞、(暗視)最大約20 マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内外 使用環境湿度(%) 10~90未満 (結露無きこと) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View 画角 水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 Wi-Fi IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式 検知録画/常時録画 ストレージ microSDカード最大128GB
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 SecuSTATION 6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途 置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 寸法(mm) 110 x 75 x 75 質量(g) 180 角度(°) チルト可動:110、パン:350 端末 視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。 解像度 HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 撮影距離(m) 約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃) -10~+55 動作湿度(%) 10~90(結露無きこと) マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 500万画素 警報機能 通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源 DC5V 1A(type-C端子) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View 画角 水平89° 垂直49° 対角105° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 録画方式 検知録画 / 常時録画 ストレージ micro SDカード:最大128GBまで対応 LAN IEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 SecuSTATION 6日以内出荷
常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途 ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。 その他 クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm) 59 x 60 x 91 質量(g) 235 機能 警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末 視聴:スマートフォン/PC 解像度 HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃) -10~55 防塵防水性能 IP65 警報方式 PIRセンサー 最大10m, 110° 撮影距離(m) 約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh) 5000 マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 400万画素 使用環境湿度(%) 10~90未満 (結露無きこと) 供給電源 DC5V 2A(type-c) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View(スマホ) 画角 水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 Wi-Fi 接続規格:IEEE 802.11 b/g/n 録画方式 検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージ microSDカード最大128GB
SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATION 当日出荷 から 6日以内出荷
DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
用途 録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。 消費電力(W) 5 防塵防水性能 IP66 動作湿度(%) 10~90(結露無きこと) 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 映像圧縮方式 H.264/H.265 照射距離(m) 赤外線:10 動作温度範囲(℃) -10~60 有線LAN RJ45 10/100M ×1口
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能 IP66 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 接続台数 2台
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル SecuSTATION 当日出荷
POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ
LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
ポート数 POE:最大8ポート 規格 POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at 電力(W) 1ポートへの最大供給:25 給電方式 Alternative A 伝送距離(m) 長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100 ネットワークタイプ IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x イーサネット対応 10BASE-T/100BASE-TX データ転送方式 ストア&フォワード 入力電源 付属のACアダプタによりDC電源を供給 動作温度(℃) -40~55 動作湿度(%) 90未満(結露なきこと) 電源(V) DC48 消費電力(W) 非給電時:3、給電時:65 寸法(mm) 220×85×33 質量(g) 約365
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能 IP66 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 接続台数 4台
SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 当日出荷 から 6日以内出荷
常時電源式のため安定録画。カメラのケーブルの長さが約3mで電源から遠い場所にも設置できるようになりました。
角度(°) 【パンチルト】水平 350・垂直90 対応 夜間フルカラー撮影・発光LED 防塵防水性能 IP65 マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内外 ストレージ 【microSDカード】最大128GB
SecuSTATION POEカメラ 500万画素 SecuSTATION 当日出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
POE給電対応
仕様 ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠 付属品 設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット 色 ホワイト 切替方式 昼夜切替自動 消費電力(W) 6~6.5 電源 POE給電またはDC12V 動作温湿度範囲 -10~65℃・90%RH以下(結露なきこと) 防塵防水性能 IP66 スピーカー 非搭載 画質 (最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps) 画素数 500万画素 使用場所 屋内外 警報機能 人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール 映像圧縮方式 H.264、H.265、H265+/H265AI 照射距離(m) 最大20 画角 水平79°、垂直43°、対角95° 内蔵マイク 対応 ダイナミックレンジ DWDR 対応プロトコル RTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF 有線LAN RJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨) 無線LAN 非対応
SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION (1件のレビュー) 当日出荷
トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途 APモード対応で設置場所を選ばない 防塵防水性能 IP65 画素数 4200万画素 容量(GB) 【microSDカード録画】最大:128 赤外線ライト 夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない 角度(°) 対角:106 内蔵マイク 音声録音対応
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル SecuSTATION 当日出荷
POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
用途 LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給 ポート数 POE:最大4ポート 規格 POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at 電力(W) 1ポートへの最大最供給:15.4/ 30 給電方式 Alternative A 伝送距離(m) 長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100 ネットワークタイプ IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x イーサネット対応 10BASE-T/100BASE-TX データ転送方式 ストア&フォワード 入力電源 付属のACアダプタによりDC電源を供給
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD】 SecuSTATION 6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途 置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 寸法(mm) 110 x 75 x 75 質量(g) 180 角度(°) チルト可動:110、パン:350 端末 視聴:スマートフォン / パソコン 解像度 HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448 撮影距離(m) 約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃) -10~+55 動作湿度(%) 10~90(結露無きこと) マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 300万画素 警報機能 通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源 DC5V 1A(type-C端子) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン) 画角 水平79° 垂直40° 対角95° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 録画方式 検知録画 / 常時録画 ストレージ micro SDカード:最大128GBまで対応 LAN IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
SecuSTATION microSDカード Class10 SecuSTATION 6日以内出荷
防犯カメラメーカーSecuSTATIONのオリジナルmicroSDカード。防犯カメラの録画など長時間の録画が可能です。スピードクラス:Class10。UHS-1対応。読取り速度最大35MB/sec
質量(g) 約0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15.0×11.0×1.0 速度 読取り最大35MB/sec
SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 SecuSTATION 6日以内出荷
遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
用途 APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 仕様 クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm) 126 x 140 x 105 質量(g) 354 首振角度(°) パンチルト角度:水平 355、垂直 90 機能 暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー 端末 視聴:スマートフォン/PC 解像度 HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720 防塵防水性能 IP66 撮影距離(m) 約3-∞、暗視:最大約20 動作温度(℃) -10~+50 動作湿度(%) 30~80未満 (結露無きこと) マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 400万画素 警報機能 通知:人/動体 供給電源 DC12V 1A フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC) 画角 水平:89° 垂直:48° 対角:100° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応 録画方式 検知録画/常時録画 ストレージ microSDカード最大128GB
SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途 リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。 適合 夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない 寸法(mm) 110 x 80 x 80 質量(g) 約181 温度(℃) 動作環境:-20~+50 角度(°) チルト可動:120、パン:355 接続 LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ) 対応 双方向通話:対応 機能 首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等 画素数 300万画素 使用環境湿度(%) 0%~95%(結露無きこと) 警報設定 通知:人(追跡対応)/動体/音 供給電源 DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2W ストレージ microSDカード:最大128GBまで対応
SecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 SecuSTATION 6日以内出荷
パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
用途 APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 その他 クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm) 110 x 96 x 96 質量(g) 約566 電源 DC 12V/1A 角度(°) (パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 端末 視聴:スマートフォン/PC 解像度 HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480 使用環境温度(℃) -10~55 防塵防水性能 IP65 警報方式 人(追跡対応)/動体 撮影距離(m) 約3-∞、(暗視)最大約20 撮影モード (夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影 マイク/スピーカー マイク内蔵/外付けスピーカー対応 画素数 500万画素 使用環境湿度(%) 10~90未満 (結露無きこと) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View / EseeCloud アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 録画方式 対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 ストレージ microSDカード最大128GB
SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ SecuSTATION 6日以内出荷
スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
画素数 【動画】400万画素【静止画】3200万画素 使用場所 屋内外 画角 対角:72° 赤外線ライト 【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線 ストレージ 【microSDカード】最大256GB
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能 IP66 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 接続台数 1台
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セット SecuSTATION 6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途 屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合 双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能 首振り:搭載(カメラ) 温度センサー 搭載 画素数 カメラ:300万画素 カメラ仕様 2台 モニターサイズ 5インチ
SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 6日以内出荷
バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン
用途 外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。 適合 DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264 寸法(mm) 563x39x134 質量(g) 168 消費電力(W) 最大1.6 電源 DC5V/1A 温度(℃) 動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと) 対応 デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応 機能 録画:動体検知/マニュアル/スケジュール 最大解像度 2304×1296 検知距離(m) 8 防塵防水性能 IP65 バッテリー容量(mAh) 4500 画素数 300万画素 照射距離(m) 赤外線:最大10 音声 符号化:G.711A 画角 水平104°垂直55°対角126° 内蔵マイク 対応 ストレージ microSDカード最大128GB 無線LAN IEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)