組ヤスリ 平 中目 バラヤマグチ(1件のレビュー)当日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番468-7957材質SKS8形状平寸法(mm)215×11×3.5(先幅10.0)質量(g)67
組ヤスリ 5本組 丸 中目 バラヤマグチ当日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番468-7965材質SKS8形状丸寸法(mm)215×5.5Φ質量(g)40
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
組ヤスリセット5本組中目ヤマグチ当日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番811-6854材質SKS8質量(g)274
組ヤスリセット5本組細目ヤマグチ翌々日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに全長(mm)215仕様細目(目切幅110mm)トラスコ品番811-6855材質SKS8質量(g)274
ヤスリ柄大128MMヤマグチ当日出荷
ヤスリサイズに合わせて3種類の柄を用意しました。
用途鉄工ヤスリに全長(mm)128トラスコ品番811-6938材質WOOD質量(g)42
ヤスリ柄中118MMヤマグチ当日出荷
ヤスリサイズに合わせて3種類の柄を用意しました。
用途鉄工ヤスリに全長(mm)118トラスコ品番811-6939材質WOOD質量(g)35
ステンレス用ヤスリ平中目20ヤマグチ翌日出荷
幅(mm)21ヤスリ部寸法(mm)200厚さ(mm)5目の粗さ中目形状平トラスコ品番811-6930質量(g)152適合材ステンレス
組ヤスリ8本組平中目ヤマグチ当日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに仕様中目(目切幅100mm)トラスコ品番811-6750材質SKS8形状平寸法(mm)200×9×3(先幅8.0)質量(g)40
組ヤスリ8本組半丸中目ヤマグチ当日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに仕様中目(目切幅100mm)トラスコ品番811-6717材質SKS8形状半丸寸法(mm)200×9×3(先幅2.5)質量(g)35
組ヤスリ8本組丸中目ヤマグチ当日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに仕様中目(目切幅100mm)トラスコ品番811-6799材質SKS8形状丸寸法(mm)200×4.3Φ質量(g)28
組ヤスリ5本組平荒目ヤマグチ当日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに仕様荒目(目切幅110mm)トラスコ品番811-6886材質SKS8形状平寸法(mm)215×11×3.5(先幅10.0)質量(g)67
細工ヤスリ10型平中目185ヤマグチ当日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに全長(mm)185トラスコ品番811-6919材質SKS8形状平質量(g)35目の粗さ中目(目切幅 85mm)
チェンソーヤスリ丸Φ5.0ヤマグチ当日出荷
チェンソー専用ヤスリです。
用途チェンソー刃の目立再生に刃幅(mm)5全長(mm)250トラスコ品番811-6906材質合金工具鋼(SKS8)形状丸質量(g)40刃長(mm)170
ステンレス用ヤスリ半丸中目2ヤマグチ当日出荷
幅(mm)21ヤスリ部寸法(mm)200厚さ(mm)6目の粗さ中目形状半丸トラスコ品番811-6931質量(g)152適合材ステンレス
組ヤスリ5本組半丸ヤマグチ当日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい。トラスコ品番468-7949材質SKS8形状半丸寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5)タイプ5本組中目目の粗さ中目(目切幅 110mm)
ダイヤモンドハンドポリッシャーヤマグチ当日出荷
ヤスリ、砥石では砥げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼などが砥げます。
用途超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴムなどの研磨強化プラスチックなど硬質物の研磨。トラスコ品番852-8862材質構造用炭素鋼(S45C)粒度#1000本体寸法(mm)50×25×6
タイル用カッター タイル美人ヤマグチ当日出荷
薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。適合材セラミックタイル、磁器質タイル
タイル美人4インチ2Φ105X1.2ヤマグチ当日出荷
厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断外径(Φmm)105穴径(mm)20厚さ(mm)1.2トラスコ品番148-6774材質SK85質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
電着ガラス用ホールソーΦ10ヤマグチ翌々日出荷
メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6866材質SK45C粒度#100寸法(mm)Φ10×75×7質量(g)20
万能ヤスリ半丸240MMヤマグチ(2件のレビュー)当日出荷
合金工具鋼材SK-8を使用しています。
用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工にトラスコ品番811-6941材質SKS8形状半丸寸法(mm)240×16×5.0質量(g)97
鉄工ヤスリ250平中目ヤマグチ当日出荷
適合材鉄工トラスコ品番496-4039形状平質量(g)237目の粗さ中目
鉄工ヤスリ250平荒目ヤマグチ当日出荷
適合材鉄工トラスコ品番811-6740形状平質量(g)237目の粗さ荒目