鉄人の刃 板金職人アイウッド(12件のレビュー)当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
しっかり安定板アイウッド(7件のレビュー)当日出荷
軽量でスベリが良い。高刈りにならず安定感抜群。交換サインゲージ付きで安心。芯だしワッシャー付きで刈払機を選ばない。
形状丸型付属品芯だしワッシャー(6/7/8/10mm)適合フランジ式刈払機厚さ(mm)18質量(g)45穴径(Φmm)6外径(Φmm)90
コンクリート緩衝材用チップソーアイウッド当日出荷から翌日出荷
コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
建工快速 窯業サイディングボード用アイウッド当日出荷から翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。
木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4仕様ロングライフ
大工の仕事 ホーロー・キッチンパネル用アイウッド(1件のレビュー)当日出荷
台金は高精度のオールレーザー加工
超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用
フッ素コーティング仕様
ホーローパネルの切断に最適!最高の精度、最高の設計でスムーズな作業!
特殊サーメットチップ採用
用途ホーローパネル全般・ホーロー鋼材・ホーロー壁装材
電着ダイヤモンドシートアイウッド(3件のレビュー)当日出荷
自由にカットできる粘着シール付きダイヤモンドシート。自由にカットできるので使いやすい大きさにカットできます。裏面に粘着加工をしていますので簡単に接着してご利用できます。刃物の刃研ぎ修正、工具の研磨から、釣り針、動物の爪の研磨などにも使えます。
パーチクルボード用チップソー パーチクルボードⅡアイウッド当日出荷
新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
建工快速 薄板プラスチックアイウッド(6件のレビュー)当日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。
ロングライフ仕様
用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等穴径(Φmm)20刃厚(mm)1適合材薄板プラスチック
大工の仕事 スライドマルノコ用アイウッド(5件のレビュー)当日出荷
9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
鉄人の刃 板金職人アイウッド当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用
用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等外径(mm)150刃数60厚さ(mm)1.2
建工快速 アルミ用チップソーアイウッド当日出荷から翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
バリなく綺麗に切断。
用途[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
建工快速 スライド丸鋸用チップソーアイウッド翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
美しい切断面。静かな切断音。
用途木工用穴径(Φmm)20タイプレーザー消音主な用途木工用
充電丸鋸用 鉄・ステン用チップソーアイウッド(1件のレビュー)翌々日出荷
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
刃厚(mm)1.4適合切断材ハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・丸棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ
ターボウェーブアイウッド(1件のレビュー)当日出荷
切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。刃厚(mm)2.2仕様乾式付属品取り付けリング材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどチップ高さ(mm)8
ポリカ・FRP用チップソーアイウッド翌々日出荷
最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20関連資料(0.53MB)
sita 山林下刈チップソーアイウッド翌日出荷
軽量タイプなので作業が大変楽に山林下刈り向きメッシュで超軽量切れるチドリ刃:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草刃数60P内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)2