アルミ見切り材 アドロック 106ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
アルミ見切り材 エッジカバー AL-1ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミ見切り材 ダブルアドロック33ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
2種類の長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
アルミ見切材 フロアーエッジFEA-3ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
アルミ見切材 フロアーエッジFEA-2ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
アルミ見切り材 アドロック105ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、タイルカーペット用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ5mm前後床材)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-153ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
2 種類の厚さ15mm 前後床材の見切り金物です。(見切り材)
材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミ見切り材 エッジカバー AL-2ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセットヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。
金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可)
インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。
一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。
両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。)
屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。)
接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。
両面テープは別売りです。
端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂長さ(m)2.5
ステンレス見切り材 エッジカバー EST-25ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上長さ(m)2穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISA-06ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
厚み6.0mm程度のタイルカーペットやカーペット等の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
アルミ見切り材 アドロック112ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
フローリング、タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット・フローリング等(厚さ12mm前後床材)
アルミ見切り材 アドロック108ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ8.0mm前後床材)
アルミ見切り材 アドロックERヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ5mm前後床材)
アルミ見切り材 スロープバー XA-1ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2グリーン購入法適合
エレベーター壁面保護材用マグネットヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
エレベーター壁面保護シートの吊り下げ等に最適です。
横方向は上部端に水平1列、縦方向は両端に2列、100~150mmピッチ間隔で1列となる様に取り付けて下さい。
表裏があります。 筋のある面を保護シート材に速乾ボンド等で接着します。
長さ(m)10材質フェライト(鉄成分)+塩素化ポリエチレン(樹脂成分)
アルミ見切材 アドラインFA-3(S)用Lコーナーヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。
90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。
120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。
4個の取付穴あけ加工済みです。
出隅、入隅の両タイプがあります。
床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。
このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。
なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
色シルバー仕上(アルマイト)寸法(mm)120×120材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
アルミ見切り材 アドロック103Bヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
アルミ見切り材 アドロック102ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材)
アルミ見切り材 アドロック 1025ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材)仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-93ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
2 種類のタイルカーペット等(厚さ9mm 前後床材)の見切り金物です。(見切り材)
材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-83ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
2 種類のタイルカーペット等(厚さ8mm 前後床材)の見切り金物です。(見切り材)
材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-63ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
2種類のタイルカーペット等(厚さ6mm 前後床材)の見切り金物です。(見切り材)
材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-123ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
2 種類の厚さ12mm 前後床材の見切り金物です。(見切り材)
材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-103ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
2 種類のタイルカーペット等(厚さ10mm 前後床材)の見切り金物です。(見切り材)
材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
ステンレス見切り材 エッジカバー EST-31ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上長さ(m)2穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミ見切り材 スロープバー XA-3ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
フローリング、厚手マット等/目地用の見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)色シルバー仕上(アルマイト)長さ(m)2グリーン購入法適合
アルミ見切り材 スロープバー XA-2ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
タイルカーペット等/目地用の見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)色シルバー仕上(アルマイト)長さ(m)2グリーン購入法適合
アルミ見切り材 アドロック106ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)シャンパンゴールド系の色調です。
用途塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)材質アルミ押出形材(A6063S-T5)色ライトブラウン仕上げ(アルマイト)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミノンスリップ(厚手タイルカーペット用) ISA-09ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
厚み9.0mm程度のタイルカーペットやカーペット等の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
色シルバー仕上(アルマイト)材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
アルミノンスリップ(薄手床材用) ISA-03ヤスダインテリアサプライ3日以内出荷
厚み2.0~3.0mm程度の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工