XO荷揚げバケツ椿モデル翌日出荷
ベルトが底までしっかりホールド4つの足底付で擦り切れ防止内面二重縫製で安全性を強化使用中止サイン機能ベルト採用ベルトの赤い生地が見えたら使用中止厚さ約1.1mmの鉄板底立ち上がり30mm以上で突き破り防止口枠は10mmのスチール芯入り強化樹脂で劣化防止
直径(Φmm)320高さ(mm)1500使用荷重(kg)100枠の色黄関連資料(0.23MB)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
XO荷揚げバケツ椿モデル翌日出荷
ベルトが底までしっかりホールド4つの足底付で擦り切れ防止内面二重縫製で安全性を強化使用中止サイン機能ベルト採用ベルトの赤い生地が見えたら使用中止厚さ約1.1mmの鉄板底立ち上がり30mm以上で突き破り防止口枠は9mmのスチール芯入り強化樹脂で劣化防止
直径(Φmm)320高さ(mm)1000使用荷重(kg)100枠の色黒関連資料(0.23MB)
レンチ用ステップドリル椿モデル当日出荷から5日以内出荷
12.7インパクトレンチ専用ステップドリルです。耐摩耗性のあるチタンコーティングで鋭い切れ味を長持ちさせます。Oリング・ピンは標準装備です。
用途鉄板・アルミ板などの穴あけ、穴広げ作業に。材質HSSハイス鋼質量(g)240シャンク径(Φmm)12.7表面処理チタンコート段幅(mm)6~12差込口12.7mm
XO荷揚げバケツ椿モデル翌日出荷
ベルトが底までしっかりホールド4つの足底付で擦り切れ防止内面二重縫製で安全性を強化使用中止サイン機能ベルト採用ベルトの赤い生地が見えたら使用中止厚さ約1.1mmの鉄板底立ち上がり30mm以上で突き破り防止口枠は7mmのスチール芯入り強化樹脂で劣化防止
直径(Φmm)320高さ(mm)320使用荷重(kg)100枠の色緑関連資料(0.23MB)
鉄骨用矢椿モデル5日以内出荷
職人手作りの強度に優れた鍛造品です。
両端焼入れ済みです。
強度をすべてに持たせず、両端だけに焼入れすることにより、衝撃を逃がします。
便利な穴付きです。
酸化皮膜の表面処理済みです。
用途クサビ作業に全長(mm)155質量(g)250寸法(mm)16×22×155穴付(焼入済)
仮締用Wソケット12.7椿モデル6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。
手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。
表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチにソケット形状6角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)41×36ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)447長さ(mm)70寸法D1(Φmm)54.2寸法D2(Φmm)29
仮締用Wソケット12.7椿モデル6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。
手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。
表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチにソケット形状12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)36×32ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)300長さ(mm)65寸法D1(Φmm)48寸法D2(Φmm)29
XO荷揚げバケツ椿モデル翌日出荷
ベルトが底までしっかりホールド4つの足底付で擦り切れ防止内面二重縫製で安全性を強化使用中止サイン機能ベルト採用ベルトの赤い生地が見えたら使用中止厚さ約1.1mmの鉄板底立ち上がり30mm以上で突き破り防止口枠は8mmのスチール芯入り強化樹脂で劣化防止
直径(Φmm)320高さ(mm)500使用荷重(kg)100枠の色白関連資料(0.23MB)
仮締オートスライドW椿モデル6日以内出荷
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチにソケット形状12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)36×32ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)405長さ(mm)80寸法D1(Φmm)48寸法D2(Φmm)29
仮締オートスライドW椿モデル6日以内出荷
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチにソケット形状12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)32×27ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)340長さ(mm)75寸法D1(Φmm)43寸法D2(Φmm)29
インパクトソケットオートスライドW椿モデル6日以内出荷
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットにソケット形状6角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)24×19ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)175長さ(mm)65寸法D1(Φmm)32.9寸法D2(Φmm)24
インパクトソケットオートスライドW椿モデル6日以内出荷
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットにソケット形状12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)21×17ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)144長さ(mm)65寸法D1(Φmm)29.2寸法D2(Φmm)24
インパクトソケットスライドW椿モデル6日以内出荷
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
スライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
ニッケルクロームメッキ処理している為、サビにくく強度があります。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットにソケット形状12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)24×19ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)204長さ(mm)65~77寸法D1(Φmm)32.9寸法D2(Φmm)24
仮締用Wソケット12.7椿モデル(1件のレビュー)6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。
手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。
表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチにソケット形状12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)32×27ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)230長さ(mm)60寸法D1(Φmm)43寸法D2(Φmm)29
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
XO荷揚げバケツ椿モデル翌日出荷
ベルトが底までしっかりホールド4つの足底付で擦り切れ防止内面二重縫製で安全性を強化使用中止サイン機能ベルト採用ベルトの赤い生地が見えたら使用中止厚さ約1.1mmの鉄板底立ち上がり30mm以上で突き破り防止口枠は6mmのスチール芯入り強化樹脂で劣化防止
直径(Φmm)270高さ(mm)290使用荷重(kg)100枠の色橙関連資料(0.23MB)
XO荷揚げバケツ椿モデル翌日出荷
ベルトが底までしっかりホールド4つの足底付で擦り切れ防止内面二重縫製で安全性を強化使用中止サイン機能ベルト採用ベルトの赤い生地が見えたら使用中止厚さ約1.1mmの鉄板底立ち上がり30mm以上で突き破り防止口枠は5mmのスチール芯入り強化樹脂で劣化防止
直径(Φmm)240高さ(mm)290使用荷重(kg)100枠の色青関連資料(0.23MB)
オールステンレス総磨きカッター椿モデル6日以内出荷
刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。
リベットもステンレス使用しています。
ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。
大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。
ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に全長(mm)200質量(g)255切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線4
解体バール椿モデル欠品中
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。
割りなしタイプです。
酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に全長(mm)850質量(kg)2.1機能カジ寅タイプ割ナシ
解体バール椿モデル欠品中
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。
割りなしタイプです。
酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に全長(mm)750質量(kg)1.9機能カジ寅タイプ割ナシ
フル鍛造 鉄骨用バール椿モデル10日以内出荷
1本の鉄を叩き、鍛え強靭に仕上げた完全フル鍛造品です。
用途バール作業に全長(mm)800質量(kg)2.8幅(mm)約65(尾)
フック無丸両鍛バール椿モデル10日以内出荷
丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に全長(mm)750質量(kg)2.2寸法(mm)約50(テコ部)
フック無丸両鍛バール椿モデル10日以内出荷
丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に全長(mm)600質量(kg)1.8寸法(mm)約50(テコ部)
フック無丸両鍛バール椿モデル欠品中
丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に全長(mm)500質量(kg)1.4寸法(mm)約50(テコ部)
OHW-5G両ロハンマー椿モデル6日以内出荷
両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。
シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。
用途ハンマー作業に全長(cm)30質量(kg)2.2機能シャックル付主な用途ハンマー作業に