オフィスサプライ (15) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 農業資材・園芸用品 (34) ブランド: 秀和システムブランド: 竹村製作所すべて解除
ハンドル 竹村製作所 当日出荷 から 30日以内出荷
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
浸透マスカバーセット(パイプガイド付) 竹村製作所 6日以内出荷
土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
伸縮式固定バンド 竹村製作所 10日以内出荷
用途 不凍水栓柱や水栓柱を外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。 材質 SUS304 質量(kg) 0.2 サイズ □60
不凍水栓柱 D-XキューブⅢ 竹村製作所 4日以内出荷 から 45日以内出荷
キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質 本体:CAC406立上り管:SUS304 使用流体 水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm) 20 水圧 (使用)0.75MPa以下
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 4日以内出荷 から 45日以内出荷
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
不凍水栓柱 D-A 竹村製作所 4日以内出荷 から 30日以内出荷
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質 本体:CAC406、立上り管:SUS304 使用流体 水道水(30℃以下) 接続口径(Φmm) 20 水圧 (使用)1.0MPa以下
不凍水抜栓 MT-Ⅱ 竹村製作所 5日以内出荷 から 30日以内出荷
アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質 本体:CAC406、外筒:PVC 使用流体 水道水(35℃以下) 水圧 (使用)1.0MPa以下
下部給水エルボ 竹村製作所 5日以内出荷 から 7日以内出荷
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途 不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。 材質 CAC406
アイスマール 支持金具 竹村製作所 10日以内出荷
用途 蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。 質量(kg) 0.08 適合サイズ(Φmm) 34 主要材質 SUS304
アイスマール 伸縮式固定バンド 竹村製作所 14日以内出荷
用途 蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。 質量(kg) 0.08 適合サイズ(Φmm) 34 主要材質 SUS304
ポリ給水エルボ 竹村製作所 5日以内出荷 から 6日以内出荷
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途 不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。 材質 CAC406
回転式ポリ給水エルボ 竹村製作所 5日以内出荷 から 6日以内出荷
適合機種 D-X3/D-X3-HS-S/D-40K/D-MG/D-MJ/D-JX-L 主要材質 CAC406C
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所 4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス 竹村製作所 4日以内出荷
宅内に配線する際に使用します。
用途 電動式水抜栓開閉装置オプション 質量(kg) 0.17 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 最大120×74×34 施工内容 露出(1個用スイッチボックスに適合)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドルなし)セット 竹村製作所 6日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の△ハンドルを使って操作することができます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所 4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所 4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。
電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス 竹村製作所 4日以内出荷
壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。
用途 電動式水抜栓開閉装置オプション 質量(kg) 0.09 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 最大120.6×116×50 施工内容 露出
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドル付)セット 竹村製作所 4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所 5日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部2台を1つのスイッチで連動操作できます。さらに駆動部1台を1つのスイッチで操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 4日以内出荷 から 7日以内出荷
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所 4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部3台を3つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所 5日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
アイスマール専用浸透マスカバーセット 竹村製作所 10日以内出荷
用途 蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。 セット内容 浸透マス、カバー、ビニルシート 材質 再生PP 質量(kg) 0.8 容量(L) 排水:9.1
アイスマール ウッドデッキ固定金具 竹村製作所 10日以内出荷
用途 蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。 質量(kg) 0.7 適合サイズ(Φmm) 34 主要材質 SUS304
蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール 竹村製作所 5日以内出荷 から 30日以内出荷
シンプル&シック景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れていますロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途 蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。 材質 本体:CAC902、立上り管:SUS304 口径(Φmm) (接続)20×(吐水)30 使用流体 水道水(60℃以下) 水圧 (使用)0.75MPa以下
不凍水栓柱 D-X3W 竹村製作所 5日以内出荷
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質 本体:CAC406、立上り管:SUS304 色 ベージュメタル 使用流体 水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm) 20 水圧 (使用)0.75MPa以下 吐水口径(Φmm) 13
アイスマール 手洗器セット 竹村製作所 10日以内出荷
用途 コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。 適合 排水管:VU40 セット内容 手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手 材質 FRP製(ゲルコート仕上げ) 質量(kg) 1.4 サイズ(mm) □250×H81
耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ 竹村製作所 6日以内出荷
スタンダードタイプ。シンプルな耐寒万能ホーム水栓です。
仕様 固定コマ 質量(kg) 0.34 主要材質 CAC406 使用流体 水道水(60℃以下) 口径(mm) 13 水圧 (使用)0.75MPa以下