スプリングコレットC20MSTコーポレーション当日出荷から翌日出荷
寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5適合コレットホルダCTA20
ツールキャップMSTコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。
保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。
工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
着脱ストッパー(HSB型)MSTコーポレーション当日出荷
Φ3~Φ25までの全ての刃物に対応しています。
刃物シャンクへ横方向からセットします。
ロックライン セットMSTコーポレーション当日出荷から翌日出荷
クーラント用ノズルとして完成された機能、豊富なシステム。
フレキシブルに変化できる組合せシステム。
ノズルいろいろ。
溶けない、サビない、折れない。
エンドミルのおうちシリーズ スタンドMSTコーポレーション翌日出荷から6日以内出荷
刃物を収納・固定するパーツです。刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物がひと目で見つかります。ベースにセットしてご使用ください。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ツールキャップMSTコーポレーション¥2,098~税込¥2,308~
1パック(50個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
半透明のキャップで刃物を識別できます。刃物同士の接触による欠け、破損を防ぎます。
スプリングコレット(超精密級)MSTコーポレーション当日出荷から3日以内出荷
適合本体CTH20、CTA20タイプ超精密級寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5コレット締り代0.2
エンドミルのおうちシリーズ ベースMSTコーポレーション当日出荷
スタンドを収納するための容器です。スタンドの組合せを自由に変えて取付できます。
外形寸法(mm)300×185×57収納量Φ3~12のスタンド/12列、Φ16~25のスタンド/6列
スプリングコレット(超精密級)MSTコーポレーション当日出荷から翌々日出荷
適合本体CTH10 CTA10コレット締り代0.2全長L(mm)26コレット外径D(Φmm)17.2振れ精度超精密級(P級)
D12MSTコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
寸法L(mm)70寸法D1(Φmm)26寸法H1(mm)50
スプリングコレットC25MSTコーポレーション当日出荷から6日以内出荷
寸法L(mm)68寸法D1(Φmm)36.5適合コレットホルダCTA25
スリムライン カーブMSTコーポレーション6日以内出荷
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
エンドミルのおうち スタンドMSTコーポレーション翌々日出荷から6日以内出荷
刃物を収納・固定するパーツです。
刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。
ベースのセットしてご使用ください。
ストレートコレットMSTコーポレーション翌日出荷
適合本体ART32寸法L(mm)75寸法D1(Φmm)32