かるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
特殊鋼 万能鋏モトコマ(11件のレビュー)当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。
ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。
特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。寸法(mm)170×47×18材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)全長(mm)170質量(g)160
ステンレス製 万能鋏モトコマ(12件のレビュー)当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。
ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。
ステンレスタイプ。
用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。寸法(mm)170×47×18材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等全長(mm)170質量(g)160
穴あけ大将モトコマ(30件のレビュー)6日以内出荷
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。寸法(mm)345×900×30材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
MKK インパクト用折半屋根M8 ルーフボルト締ホルダーモトコマ当日出荷
折板屋根用M8ルーフボルトを締める電動パーツです。
用途折板屋根M8用ルーフボルト締めトラスコ品番521-2210材質本体内外部:クロームバナジューム鋼、六角軸:クロームバナジューム鋼、ハンドル:繊維入りナイロン、三角ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)164差込角(mm)6.35
マルチシート敷き 伸縮タイプモトコマ(28件のレビュー)当日出荷
マルチシート敷きに!
うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。
柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。
本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー質量(kg)1.76適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
マルチ穴あけ器ロングモトコマ(20件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS色シルバー
マルチ穴あけ器モトコマ(42件のレビュー)当日出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
MKK ドロ棒フック 1200mmモトコマ当日出荷
握って使いやすいM型ハンドルを採用。
用途鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。トラスコ品番623-9524材質本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング長さ(mm)1200径(Φmm)7
かるがるカナテコバールモトコマ当日出荷
建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
かるラクモトコマ当日出荷
薄型フックを採用。細目のグレーチングに使用できます。
用途マンホールやグレーチングの持ち上げにトラスコ品番525-6690材質本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング幅(mm)【持ち手】115全長(mm)450
コンベホルダーモトコマ当日出荷
用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)材質(本体)鉄(クロームメッキ)材質(フック)亜鉛合金材質(ワイヤー部)硬線RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マルチおさえ抜きモトコマ(15件のレビュー)6日以内出荷
マルチシートに打ったマルチおさえ抜きに。
線材やT型・丸型タイプの両タイプのおさえを抜くことができます。
テコの原理で立ったままラクに抜くことができます。
材質(先端・引っ掛部)鉄、(パイプ部)アルミ、(グリップ)黒ABS・赤ビニール寸法(mm)950×115×75質量(g)220
ドクロシリーズ カラビナモトコマ6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。
お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。
オールステンミニカッターモトコマ(3件のレビュー)欠品中
金属部分は全てステンレスを使用していますので、防錆性に優れています。
サイズ(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
マンホール・グレーチングフックモトコマ翌々日出荷
用途マンホールやグレーチングの蓋を持ち上げる際に材質【本体】S50C(ニッケルメッキ) 【ハンドル】ビニール色シルバー/レッド質量(g)328ハンドルビニールコーティングフック薄型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×116×48
アルミカラビナフックモトコマ(1件のレビュー)3日以内出荷
使い方いろいろ自由に。
左右に倒してカチッと収納。
材質(本体)クロームメッキ質量(g)87材質(フック)アルミサイズ(mm)90 × 60 × 23RoHS指令(10物質対応)対応
ミニニッパーモトコマ6日以内出荷
刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200質量(g)280切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
カプラ式パワフルジョイント キャップ付モトコマ当日出荷
衝撃とトルクに強いプロ仕様です。
用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-2231材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ全長(mm)90差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)25
カプラ式アダプターモトコマ当日出荷
差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。
用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-0624材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)全長(mm)88差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)16
ラフはらしバール横型 540mm 短梃(Tanteko)モトコマ6日以内出荷
トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。
『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。
モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。
防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。
用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。幅(mm)130全長(mm)540高さ(mm)60質量(g)1240
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
てこスクレーパーモトコマ9日以内出荷
手にピッタリとフィットして握りやすいグリップ全体焼きいれで曲がりにくい。
手にやさしいソフトグリップ。
ワイド幅で使いやすいスクレーパー。
抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に
腰板、床板等の取り外し作業に
古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に
Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
てこスクレーパー ミニモトコマ(1件のレビュー)9日以内出荷
細かな作業で効率アップ
手にやさしいソフトグリップ
狭い場所も使いやすいスクレーパー
抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に
腰板、床板等の取り外し作業に
古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に
Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
電工用ナイフ丸型モトコマ6日以内出荷
ビニールの皮膜取りには、このナイフ!!
元駒電工ナイフがリニューアルして新発売!
サビに強いステンレススチール。
しっかり握れる大型ソフトハンドル!
刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口!
LOCK機能付
(1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。
(2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。
用途電子用ナイフ全長(mm)253材質(本体)HIカーボンステンレス鋼質量(g)240本体サイズ(mm)253×63×58
丸鋸一番 Gガイドモトコマ(2件のレビュー)6日以内出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材
ドクロシリーズ ワンタッチハンマー差しモトコマ(2件のレビュー)6日以内出荷
ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。
お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。
工具差し商品は、折りたたみ式で、使用しない場合は折りたたんでおくことで、邪魔になりません。
スイング機能付きで、引っ掛かかりを気にせず、また、工具の出し入れもし易いです。
工具差し自体も取り外し可能です。
質量(g)約168寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×82×70
ドクロシリーズ シノ・ハンマー差しモトコマ9日以内出荷
ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。
お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。
工具差し商品は、折りたたみ式で、使用しない場合は折りたたんでおくことで、邪魔になりません。
スイング機能付きで、引っ掛かかりを気にせず、また、工具の出し入れもし易いです。
工具差し自体も取り外し可能です。
質量(g)約190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約132×90×90
ミニカッターモトコマ(1件のレビュー)当日出荷
刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
穴寄せポンチモトコマ当日出荷
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途鉄骨の穴寄せ作業材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
金龍の匠 穴寄せポンチモトコマ当日出荷
ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700