安全保護具・作業服・安全靴 (8) 物流/保管/梱包用品/テープ (13) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (16) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 測定・測量用品 (3) 作業工具/電動・空圧工具 (75) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (2) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 自動車用品 (4) バイク用品 (4) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: Betaすべて解除
T形ハンドル六角棒レンチ”96T” Beta 当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体) モリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン 形状 T型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951” Beta 当日出荷 から 翌日出荷
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
高トルクの締め付けに適しています。
材質(軸) ニッケルクロム合金鋼 材質 スライドバー:クロムバナジウム鋼 形状 T型 材質(本体) モリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
ディープオフセットメガネレンチ Beta 翌日出荷 から 8日以内出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
晴雨兼用キャップ Beta 翌日出荷
PUコーティングが施された防水設計のレインキャップは、雨と日差しの両方から身を守るのに理想的です。シンプルでクラシックなスタイルは、つばのステッチと背中とロゴのレフレックスディテールが引き立てています。キャップの裏地には柔らかく通気性の良い生地を使用し、快適性を高めています。フロントにリフレックスロゴ、背面にリフレックスバンドがあります。
材質 PUコーティングナイロン100% 色 ブラック 質量(g) 86 寸法(cm) 58
トートバッグ Beta 翌日出荷
折り畳み式トートバックです。
質量(g) 73 寸法(幅W×高さH)(mm) 380×420
ショッピングバッグ Beta 翌日出荷
耐久性の高いポリプロピレン製です。オレンジが目立つ大型のショッピングバッグです。エコバッグとしても使えます。肩がけ時と手提げ時両方を考慮して2つ持ち手が付いています。肩がけ時は240mm、手提げ時は150mmの持ち手を使用してください。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 119.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×140×400
ワークサロペット Beta 8日以内出荷
BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。軽さに重点を置きつつ、使い勝手や耐久性にも配慮された作りとなっています。胸元には小型のツールを収納可能な大き目のポケット、両もも上には2つずつポケット(内1つはマジックテープ付き)、左ひざ部にはマジックテープ付きポケットが2つ、お尻部分にもマジックテープ付きのポケットが2つ付いており大容量に対応したサロペットです。腰回りには左サイドにラチェットなどやや長めのツールも収納可能な深さの有るアコーディオンポケットが付いています。ひざ部には地面と接触する事を考慮し、厚めのポリエステル生地を使用したニーパッド用ポケットが備わっています(膝が痛い場合は、このポケットに厚手の布地やスポンジ等を入れる事で、痛みが軽減できます)。各部とも、プロ~アマを問わず、機能性を重視しつつも動きやすさも考えられたサロペットとなっています。
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット Beta 当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのセットです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体) モリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン 形状 T型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
T型ハンドルトルクスレンチ Beta 翌日出荷 から 8日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸) モリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン(PP)
コンビネーションスパナ”42N” Beta 当日出荷 から 翌々日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。
めがね部のオフセット角は15°です。
ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。
弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
両口スパナ Beta 翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
精密ドライバーセット Beta 欠品中
8本組。BETA製プラスチックケースに入った精密ドライバーセットです。収納に困る精密ドライバーもケース付きなら無くすことを軽減できます。
セット内容 プラスドライバー (PH00・0・1)、マイナスドライバー (0.4×2・0.4×2.5・0.5×3・0.6×3.5・0.8×4mm)、専用収納ケース 質量(g) 412 表面処理 クロムメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×120×50
ドライバー 1292 Beta 当日出荷 から 翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。
ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。
酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ) ポリプロピレン(PP) 表面処理 電解ニッケルクロムメッキ 材質(軸) クロムバナジウム合金鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし
ネックウォーマー Beta 8日以内出荷
ドローストリングアジャスター付きマイクロフリースネックウォーマーです。マイクロフリース ネック ウォーマーは、冬の間最大限の保護を保証する機能的で不可欠なアクセサリーです。暖かくて軽いマイクロフリースは寒さから守るのに最適です。ドローストリングを備えたコードは、ネックウォーマーのフィット感を調整するのに最適で、帽子としても使用できます。リフレックスサイドバンドとアウトラインロゴがオリジナリティを演出するネックウォーマーです。
材質 ポリエステルマイクロフリース100% サイズ フリー 質量(g) 180
ミニツールバッグ Beta 欠品中
モバイル端末と工具を入れて置ける様になっています。フロントの大きなポケットを開けると中には工具を入れて置けるような仕切があります。左右にはプラスチックケースも入っており細かいパーツなどもストックしておけるようになっております。モバイルバッテリ―などを中にセットしておき、外のUSBアウトプットを使用し電源供給も出来ます。
材質 ナイロン 質量(g) 917 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×110×320
ワークグローブ Beta 8日以内出荷
MECHANIX WEAR(メカニクス)社製グローブのファストフィットがベースのグローブです。Betaロゴとスパナがデザインされたおしゃれなグローブです。作業時は勿論バイク、自転車走行時などでも使用できます。袖口は伸縮性があります。タッチスクリーンに対応します。
保護シートセット Beta 翌日出荷
ほとんどの車のシート、ステアリングホイール、ギアノブに適合します。フリーサイズです。繰り返し使用でき、洗濯が可能です。伸縮性のある紐が付いた丈夫なナイロン生地を使用しています。
仕様 保護部位:シート、ハンドル、シフトノブ 材質 ナイロン サイズ フリー 質量(g) 200
ソケットドライバー(ロングタイプ) Beta 当日出荷 から 翌々日出荷
軸長はロングタイプです。
軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ) ポリプロピレン(PP) 表面処理 クロムメッキ 材質(軸) クロムモリブデン鋼 商品構成 単品
回転ラチェットハンドル Beta 当日出荷
グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。
固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。
ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
歯数 52 材質(本体) モリブデン合金鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン 表面処理 ニッケルクロムメッキ
ワークショーツ 軽量型 Beta 翌日出荷 から 8日以内出荷
BETA製ワーク半ズボンです。ポケットもおしり部分に2つ(開閉はマジックテープ)、もも上に4つ(内2つはマジックテープ)、左ひざ上に2つ(開閉はマジックテープ)の合計8ポケットついており作業で物をしまう時にとても重宝します。ハンマーやメジャーをしまう時も便利に使えます。BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。
材質(本体) T Cツイル(ポリエステル65%、コットン35%) 材質(インサート) オックスフォード織ポリエステル(PU)
オープンリングスパナ Beta 8日以内出荷
6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質 クロムバナジウム合金鋼 表面処理 ニッケルクロムメッキ
ツールバッグリュックサック Beta 8日以内出荷
リュックサック上部中央にダブルハンドルがあり、しっかりとバランスよく持ち運べます。大きなフロントポケット2つ、収納力のある内ポケット2つ、ベルクロツールストラップ2本が付いています。4つのツールパネルで構成された便利なロールアップ式内バッグです。強化ショルダーストラップ は調節可能です。
材質 ポリエステル 質量(g) 900 最大積載量(kg) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×120×390
ワークメジャー Beta 欠品中
Beta社の3mワークメジャーです。レバー操作でストッパーを利かす事ができ、裏はベルトクリップ付きです。
質量(g) 110 テープ幅(mm) 16 本体サイズ(mm) 80×75×35 測定範囲(m) ~3
ピッチゲージ Beta 欠品中
ネジのピッチ(ネジ山サイズ)を測る測定工具です。ネジ山にピッチゲージを当て、計測を行います。Beta社のピッチゲージは、世界でも数少ないウィットネジ測定用ピッチゲージが含まれているのが大きな特徴です。
用途 ネジ山サイズの測定に サイズ メトリックネジ 60°(mm):0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0、ウィットネジ 55°:4G・ 4.1・2G ・5G・6G・7G・8G・9G・10G・11G・12G・13G・14G・16G・18G・19G・20G・22G・24G・25G・26G・28G・30G・32G・36G・40G・48G・60G・62G 質量(g) 75
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mm Beta 当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途 ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番 510-3667 材質 軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状 T型 全長(mm) 200 材質(本体) モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm) 94 材質(グリップ) ポリプロピレン 先端形状 六角 対辺寸法(inch) 3/16 サイズ規格 インチ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mm Beta 当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途 ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番 510-3671 材質 軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状 T型 全長(mm) 200 材質(本体) モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm) 84 対辺寸法(mm) 5 材質(グリップ) ポリプロピレン 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット Beta 当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途 ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番 510-3659 セット内容 2.5、3、4、5、6、8(mm) 材質 軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 対辺寸法(mm) 2.5、3、4、5、6、8
T形スライド式ボックスレンチ Beta 当日出荷 から 翌々日出荷
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質 クロムモリブデン鋼 表面処理 クロムメッキ 形状 T型 サイズ規格 ミリ
ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” Beta 当日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載したボールポイント六角棒ドライバーです。
力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
表面処理 ニッケルクロムメッキ 材質(軸) クロムバナジウム合金鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン(PP) 商品構成 単品
六角棒ドライバー”1293ES” Beta 当日出荷 から 翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載した六角棒ドライバーです。
力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
スライド式Tハンドルトルクスレンチ Beta 翌日出荷
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質 【スライドバー】クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ 材質(軸) ニッケルクロム合金鋼
スイベルギアレンチ Beta 翌日出荷 から 8日以内出荷
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
ハーフムーンレンチ Beta 8日以内出荷
通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
用途 スペースが狭い箇所での作業に 材質 モリブデン合金鋼 表面処理 クロムメッキ
トルクレンチ Beta 翌日出荷 から 8日以内出荷
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。UNI EN ISO6789適合。
用途 機械、車両整備に 精度 【トルク】±3% 負荷方向 右
ツールボックス Beta 翌日出荷
カバーにツールトレイが1つ内蔵されています。調整可能な仕切り付きの取り外し可能なツールトレイが2つ、内側のトートトレイが1つ付いています。
材質 プラスチック 質量(g) 2000 耐荷重(kg) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×240×250
ミニグリスガン ノズル交換式 Beta 欠品中
先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。
質量(g) 221 全高(mm) 160 容量(cc) 85 危険物の類別 非危険物 直径(mm) 42 ノズル径(Φmm) 0.7、1.0、1.4
ミニグリスガン Beta 欠品中
マイクロノズル付きです。特に空気圧工具に適しています。
質量(g) 318 全高(mm) 145 容量(cc) 100 危険物の類別 非危険物 直径(mm) 43 ノズル径(Φmm) 0.5