スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)ラングツールズ当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。
ばね付きなので楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組タイプばね付爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2爪形状直爪、 90°曲爪材質合金鋼
軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式)ラングツールズ翌日出荷
セット内容:20度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)、72度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)。大型のスナップリングも安全に脱着が可能です。T型ハンドル式の開閉機構で、広い範囲のスナップリングに使用可能です。色分けされた爪は交換式です。アメリカ製です。
用途スナップリングの着脱寸法(mm)W298×D206×H54、穴リング:90~175、軸リング:90~175全長(mm)165質量(g)1334タイプばね無爪形状20°曲がり、72°曲がり径(mm)爪先端:3.0・3.8・4.6
スナップリングプライヤー (ストレート)ラングツールズ翌日出荷から翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状ストレート
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
12角大型ラチェットメガネレンチラングツールズ当日出荷から翌日出荷
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。大型機器や、耐久性が要求される過酷な作業用です。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)300質量(g)454タイプ12角
ブレーキキャリパープレス(ラチェット式)ラングツールズ当日出荷
ブレーキキャリパーのピストンを押し戻す専用工具です。ラチェット機構になっており狭い場所でも素早く作業できます。ハンドル部は360度可動する為、あらゆる角度から作業できます。
用途ディスブレーキパッドなどの交換に。トラスコ品番247-7447材質焼入合金鋼寸法(mm)開き:45~75全長(mm)255ブレード幅(mm)60ブレードサイズ(mm)深さ:116
プライバーラングツールズ当日出荷
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途こじり作業やテコ作業に。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応ラングツールズ当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)20寸法L(mm)116寸法W(mm)117セット数6個材質焼入合金鋼セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75トラスコ品番250-5664
ロックリングプライヤーラングツールズ当日出荷
自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
ガスケットスクレーパーラングツールズ当日出荷
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。
ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。
焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応ラングツールズ当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。
3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)51寸法L(mm)241寸法W(mm)343セット数50個材質焼入合金鋼セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケーストラスコ品番250-5666
スナップリングプライヤー (45度アングル)ラングツールズ翌日出荷から翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状45度曲がり
スナップリングプライヤー (90度アングル)ラングツールズ翌日出荷から翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状90度曲がり
ホースピンチプライヤーラングツールズ当日出荷
セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)ラングツールズ当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。
ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102全長(mm)245セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組タイプばね付爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0爪形状15°曲爪、70°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5674
ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応ラングツールズ当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)17寸法L(mm)181寸法W(mm)254セット数15個材質焼入合金鋼セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケーストラスコ品番250-5667
ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応ラングツールズ当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)13寸法L(mm)121寸法W(mm)114セット数5個材質焼入合金鋼セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75トラスコ品番250-5668
板ラチェットレンチ(6角)ラングツールズ当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
ロックリングプライヤー (90度ベント)ラングツールズ翌日出荷
穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (ベント)
軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)ラングツールズ翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状ストレート
軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)ラングツールズ翌日出荷
軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状90度曲がり
軸穴兼用スナップリングプライヤーセットラングツールズ翌日出荷
セット内容:品番(3583・3585・3586・3588・3589・3591)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)1021
軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)ラングツールズ翌日出荷
中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51全長(mm)200質量(g)259タイプばね付き径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
ネジ山修正タップダイスセットラングツールズ翌日出荷
セット内容:タップ/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)。ミリサイズの内径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。アメリカ製です。
用途ボルトのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなどセット内容6点質量(g)181
スナップリングプライヤーセットラングツールズ翌日出荷
セット内容:品番(3483・3485・3486・3488・3489・3491)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51質量(g)993
ガスケットスクレーパー (ストレート)ラングツールズ翌日出荷から翌々日出荷
ハンドルには打撃用のプレートが付いています。ハンドルは滑りにくく、握りやすいデザインです。先端は精密研磨仕上げです。アメリカ製です。
ガスケットスクレーパー (オフセット)ラングツールズ翌日出荷
ハンドルには打撃用のプレートが付いています。ハンドルは滑りにくく、握りやすいデザインです。先端は精密研磨仕上げです。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)160刃幅1刃幅(mm)約24
スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)ラングツールズ当日出荷
大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。
T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。全長(mm)165セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組タイプばね無リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6爪形状20°曲爪、72°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5726使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175
スナップリングプライヤー ラチェットロック機構ラングツールズ当日出荷
ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。全長(mm)410セット内容直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組タイプばね無爪先端径(Φmm)3爪形状直爪、45°曲爪、90°曲爪材質焼入合金鋼
マグネットソケットインサートラングツールズ(1件のレビュー)当日出荷
磁石部の表面積が大きいため吸着力が高いです。
磁石が直接ソケットに触れないためソケットやその周辺部を磁化させることがありません。
6角、12角どちらのソケットにも取付可能です。
用途ボルトナットのソケットからの脱落防止に。全長(mm)170対辺寸法(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19セット数10点材質(本体)ポリプロピレン材質(磁石)ネオジウム磁石トラスコ品番250-5672
板ラチェットレンチ(12角)ラングツールズ当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
板ラチェットレンチセット(12角)ラングツールズ当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mmセット数5点材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼トラスコ品番250-5715
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ロックリングプライヤー (ストレートタイプ)ラングツールズ翌日出荷
穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状ストレート