オフィスサプライ (15) 切削工具・研磨材 (1) 作業工具/電動・空圧工具 (31) 自動車用品 (30) 自転車用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: RUPESすべて解除
スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています
RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途 軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用 厚さ(mm) 25 タイプ 極細 危険物の類別 非危険物
スポンジバフイエローFINE細目 RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します
R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途 軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応 厚さ(mm) 25 タイプ 細目 危険物の類別 非危険物
ウールバフ ブルー COARSE RUPES 当日出荷
デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です
R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途 中度から重度のスクラッチ研磨に使用 厚さ(mm) 25 タイプ 粗~中 危険物の類別 非危険物
ウールバフ イエロー MEDIUM RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
ポリッシングコンパウンド(微粒子) RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です
RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました
RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
用途 極細目研磨剤 液色 薄黄色 目の粗さ 極細目 危険物の類別 非危険物
ポリッシングコンパウンド(細目) RUPES 当日出荷
粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです
あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます
ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています
用途 中細目~極細研磨剤 液色 薄水色 目の粗さ 中細目~極細 危険物の類別 非危険物
ケーブルクランプ RUPES 当日出荷
電源コードをまとめることができるクランプです。
ポリッシングコンパウンド(超微粒子) RUPES 当日出荷 から 3日以内出荷
UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です
極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します
フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます
ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます
RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
用途 超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適 液色 白 目の粗さ 超微粒子 危険物の類別 非危険物
RUPES クローパッドツール RUPES 当日出荷
バフをマジックパッドからはがしたり、バフの簡易クリーニングに利用できるツールです
用途 バフの取り外し時やクリーニングに 型番 9.BF7001
RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ RUPES 当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途 軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm) 20 直径(Φmm) バフ:70、マジック部:50 型番 9.DA70S 危険物の類別 非危険物
RUPES LHR15 MARKVダブルアクションポリッシャー RUPES 当日出荷
最先端ポリマーソリューションの活用により静音性が前モデルより25%向上しました。振動を最小限に抑えることに重点を置き、優れた安定性と精度を実現したことにより操作性が向上しました。新しいギヤは低い摩擦係数により、負荷の高い環境下であっても長期にわたり優れたパフォーマンスを可能とします。アンチスピニングリング搭載で摩擦と熱が軽減されることで、操作性の向上と長期間の使用が可能になりました。ワンブロック構造のヘッドカバーは、振動を大幅に軽減するように設計され、作業時の安定性が大きく向上しました。高度なエアフロ-エンジニアリングで最適な通気を確保し、長時間の研磨作業時に発生する熱の蓄積を効果的に軽減します。
全長(mm) 420 質量(kg) 2.6 電源(V) 100 消費電力(W) 500 電源コード(m) 9 スピンドル径(Φmm) 8
UNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンド RUPES 当日出荷 から 4日以内出荷
優れた輝きと耐久性のある保護を1つにした2 in 1タイプです。RUPES社が開発・製造・パッケージングした独自の製法による最新のナノプロテクションを配合した高度なマイクロ研磨技術が特徴です。環境汚染物質などの外的要因に対して最大12か月続く耐久性の高い保護層を作成しつつ、さまざまな表面から小さな傷を取り除き容易なクリーニングを実現します。
用途 研磨と同時に簡易コーティングをかけたい時に 液色 ピンク 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm) 20 直径(Φmm) バフ:70、マジック部:50 型番 9.DA70M 危険物の類別 非危険物
ダブルアクションポリッシャー RUPES (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
現行MarkⅢの初代モデル。基本性能は変わらずシンプルな作りとなっており、エントリーモデルとしておすすめです。
用途 コーティングやカーディテーリングなどに塗装面の研磨に 全長(mm) 420 電源(V) 100 消費電力(W) 500
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES (1件のレビュー) 欠品中
コンパクトなボディにパワフルなモーターと12mmのオービットを採用した75Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適で、柔軟性のあるマジックパッドとの組み合わせで、バンパー周りやピラーなど細部にまで完璧を求めるディテイラーに必要不可欠です
用途 複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適 電源(V) 100 消費電力(W) 400 回転数(min-1 [r.p.m]) 4000~5500 全長(mm) 300 本体質量(kg) 1.9 オービット径(Φmm) 12 パッド幅(mm) 75 コード長さ(m) 9
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ RUPES 当日出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:65、マジック部:50 型番 9.BW70H 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) バフ:40、マジック部:35 型番 9.DA40M 危険物の類別 非危険物
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです
コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します
12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
用途 中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適 電源(V) 100 消費電力(W) 400 回転数(min-1 [r.p.m]) 4000~5500 全長(mm) 300 本体質量(kg) 2.2 オービット径(Φmm) 12 パッド幅(mm) 125
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします
ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです
向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します
21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します
スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途 コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適 電源(V) 100 回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~4500 全長(mm) 420 本体質量(kg) 2.7 オービット径(Φmm) 21 パッド幅(mm) 150 消費電力(W) 500 パッド径(Φmm) ベルクロ:150、ウレタン:180
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES 当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします
回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します
15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します
スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途 コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型 電源(V) 100 回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~5200 全長(mm) 420 本体質量(kg) 2.6 オービット径(Φmm) 15 パッド幅(mm) 125 消費電力(W) 500 パッド径(Φmm) 125/150
RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ RUPES 当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途 軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) バフ:40、マジック部:35 型番 9.DA40S 危険物の類別 非危険物
ダブルアクションポリッシャースターターセット RUPES 当日出荷
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途 コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能 電源(V) 100 消費電力(W) 500
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ RUPES 当日出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:45、マジック部:30 型番 9.BW40M 危険物の類別 非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ RUPES 3日以内出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:65、マジック部:50 型番 9.BW70M 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ RUPES 4日以内出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) バフ:40、マジック部:35 型番 9.DA40H 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 20 直径(Φmm) バフ:70、マジック部:50 型番 9.DA70H 危険物の類別 非危険物
RUPES iBrid nano ロングネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) RUPES (1件のレビュー) 5日以内出荷
専用コンテナボックス入りのデラックスセットBigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途 小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 セット内容 iBrid nano 本体(HR81M-L-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚
ポリッシャー壁掛けホルダー RUPES 4日以内出荷
BigFoot・iBrid Nanoなど、エアツールおよびサンダーを含むBigFootポリッシャー全製品に適合します。ポリッシャーや煩雑になりがちな最大9mの電源コードをまとめるフックを備えた壁掛けホルダーです。
用途 ポリッシャーの格納や展示に 付属品 取付用ネジ2個
HLR75/STD コードレスポリッシャー RUPES 5日以内出荷
12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
用途 難しい形状や細かいスポット修理作業に 付属品 バッテリー×2、充電器 全長(mm) 本体:240(電池パック装着時) 回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~5500 本体質量(kg) 1.1 オービット径(Φmm) 12 充電時間(分) ~35 パッド径(Φmm) マジック:75 バッテリー稼動時間 35~45分
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ RUPES 3日以内出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:45、マジック部:30 型番 9.BW40H 危険物の類別 非危険物
RUPES LHR12E-DUETTO スターターセット RUPES 8日以内出荷
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途 中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適 セット内容 ポリッシャー本体(LHR12E-DUE)/RUPES ウールバフ ブルー145Φ/RUPES スポンジバフ イエロー150Φ/RUPES コンパウンド ブルー 細目250ml/RUPES コンパウンド イエロー 微粒子 250ml
HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット RUPES 4日以内出荷
12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
用途 難しい形状や細かいスポット修理作業に セット内容 ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー 全長(mm) 本体:240(電池パック装着時) 回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~5500 本体質量(kg) 1.1 連続使用時間(分) 35~45(フル充電) バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 18 オービット径(Φmm) 12 充電時間(分) 約35 パッド径(Φmm) 75(マジック)
RUPES iBrid nano ショートネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) RUPES 9日以内出荷
専用コンテナボックス入りのデラックスセットBigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途 小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 セット内容 iBrid nano 本体(HR81M-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚 バッテリー電圧(V) 10.8 回転数(回/分) 2000~5000 パッド径(Φmm) 24、50
ロングネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES 6日以内出荷
バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット
BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました
環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です
3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途 小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 セット内容 iBrid nano 本体,充電器,充電式電池パック×2,3mm径オービットファンクショナルユニット,バッフィングバッキングパッド51Φ