オフィスサプライ (94) 測定・測量用品 (11) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: OM SYSTEMすべて解除
防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM (1件のレビュー) 当日出荷
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様 測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可 セット内容 ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B 質量(g) 約222(本体のみ) タイプ 水準器:2軸(水平方向・垂直方向) 形式 記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約113.9×65.8×32.7(突起部含まず) レンズ 7群9枚 有効画素数 約1200万画素 機能 【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄) 記録媒体 SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once ズーム(光学/デジタル) 4倍 輝度 ±7ステップ調整 使用電池 リチウムイオン充電池 LI-92B 撮影範囲 W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) 防塵防水性能 ○ 焦点距離(mm) 4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100) 耐衝撃性 ○ モード 測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点) 撮像素子 1/2.33インチ ホワイトバランス オート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) 液晶モニター 3.0型(3:2)/約104万ドット フォーカス シングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) 開放F値 W2.0-T4.9 対応フォーマット 静止画:DCF2.0、Exif2.31 AFモード イメージャAF 手ブレ補正機能 撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 手ブレ補正モード S-IS ON、S-IS OFF ISO感度設定 100~12800 画像サイズ 【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 耐寒性 ○ シャッタースピード 1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) アスペクト比 0.16875
リチウムイオン充電器 UC-92 OM SYSTEM 当日出荷
リチウムイオン充電池「LI-92B/LI-90B」用の充電器です。 パソコンのUSB端子から直接充電が可能です。また、USB ACアダプター(F-2AC/F-3AC/F-5AC)を接続してコンセントからの充電が可能です。
カラビナ付きカメラケース CSCH-107 OM SYSTEM 当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、カラビナ付きカメラケース CSCH-107。コンバーターアダプターを装着したまま収納可能なモールドケースです。どこにでも簡単に取り付けられるカラビナが付属でついているので便利です。
材質 ポリエステル、EVA 質量(g) 65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×135×45 対応機種 XZ-10、SZ-16、SZ-15、Toughシリーズ、SH-21、VR-360、VR-330、VR-320、VR-310、SH-25MR、VH-510
ICレコーダー WS-883 OM SYSTEM 当日出荷
講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。<その他の機能>「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できるメーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品 単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付) 色 ブラック 質量(g) 77(電池2本含む) 外形寸法(mm) 111.5×39×18(最大突起部含まず) 電源 単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用 定格電圧(V) 3 使用温度(℃) 0~42 周波数(kHz) 【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025 記録方式 リニアPCM形式/MP3形式 周波数特性 【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz 接続端子 (マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上 スピーカー Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー スピーカー出力(mW) 実用最大:250(スピーカー8Ω) 記録メディア (内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB 録音時間(時間) 【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130 最大出力(mW) (ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
シリコンジャケット CSCH-128 OM SYSTEM 当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、シリコンジャケット CSCH-128。
カメラボディーの表面を傷から守るTG-7/TG-6専用のシリコン製のジャケットです。グリップ性が良くなるため、すべりやすい状況でもしっかりと持つことができ安心です。シリコンジャケットを装着したままで、LEDライトガイド LG-1やフラッシュディフューザー FD-1が使用できます。
材質 シリコンゴム 質量(g) 約22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約116.3×69×37 対応機種 TG-7
LEDライトガイド LG-1 OM SYSTEM 当日出荷
通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
質量(g) (約)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約68×54×10 対応機種 TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
USB-ACアダプター F-5AC OM SYSTEM 当日出荷
対応するカメラ本体内電池への充電用、USB-ACアダプター F-5AC。
質量(g) 約33 使用温度(℃) 0~+ 40 最大外形寸法(mm) 約32.0×60.0×23.0 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力 DC5V、1500mA 保存温度(℃) -20~+60
USBケーブル CB-USB8 OM SYSTEM 当日出荷
カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
対応機種 TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ 端子 USB Type-A/ミニ12ピン平型
ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEM 当日出荷
録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品 単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付) 色 黒 質量(g) 67(電池含む) 形式 記録・再生:WMA形式 使用温度範囲(℃) 0~42 外形寸法(mm) 108×37.5×20(最大突起部含まず) 電源 単4形乾電池(LR03)×2本 周波数(kHz) 【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8 周波数特性 【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHz スピーカー 内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ 録音時間(時間) (会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570 容量(GB) 内蔵型NAND FLASHメモリ:4 最大出力(mW) ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3 ジャック径(Φmm) (マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
レンズバリア LB-T01 OM SYSTEM 当日出荷
汚れ・キズからレンズ面を守るレンズバリアです。フチを回すだけで開閉するため、グローブをはめたままでも簡単に操作できます。
対応機種 TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
プロテクトフィルター PRF-D40.5PRO OM SYSTEM 当日出荷
両面にマルチコートを施した、フィルター径Φ40.5mmの軽量・薄型のプロテクトフィルターです。撮影や持ち運びの時に、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。
ICレコーダー WS-882 OM SYSTEM 当日出荷
講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できるメーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品 単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付) 色 シルバー 質量(g) 77(電池2本含む) 外形寸法(mm) 111.5×39×18(最大突起部含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池2本 定格電圧(V) 3 使用温度(℃) 0~42 周波数(kHz) 【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025 記録方式 リニアPCM形式/MP3形式 周波数特性 【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz 接続端子 (マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上 スピーカー Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー スピーカー出力(mW) 実用最大:250(スピーカー8Ω) 記録メディア (内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB 録音時間(時間) 【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65 最大出力(mW) (ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEM 8日以内出荷
FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g) 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80.6×60.7×19.8 対応機種 TG-7、TG-6、TG-5、TG-4 焦点距離(mm) 5.5~18(35フィルム換算:30~100 撮影距離(mm) 20~300(顕微鏡モード時)
電話録音用テレホンピックアップ TP8 OM SYSTEM (2件のレビュー) 当日出荷
インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材に便利です。
付属品 イヤーピース(S/M/L)×各1 形式 エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数(Hz) 特性50~16000 外形寸法(mm) 約Φ11.3×19 電源 プラグインパワー方式(1.5V~10V) コード長さ(m) 1.5 本体質量(g) 約8 感度 -34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa) 接続 プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続 出力インピーダンス(Ω) 2.2k プラグ L型Φ3.5mmモノラルミニプラグ 指向性 全指向性
ワイヤレスリモコン RM-WR2 OM SYSTEM 当日出荷
防塵・防滴設計でさまざまな撮影環境下でのリモート撮影をサポートするBluetooth Low Energy対応のワイヤレスリモコン。防塵・防滴保護等級 IP57に対応し、対応するカメラと接続することであらゆる環境下でリモート撮影(通信可能範囲はカメラボディーより10m以内)が可能なワイヤレスリモコンです。Bluetooth Low Energyで通信を行う省電力設計となっています。動画撮影の開始・終了にも対応するほか、付属のケーブルを接続することで有線リモコンとしても使用できます。※電源は「ボタン型リチウム電池CR2032」に対応しています。
対応機種 【無線・有線】OM-1 Mark II、OM-1、OM-5、【無線のみ】OM-3、【有線のみ】E-M1X、E-M1 Mark III、E-M1 Mark II、E-M5 Mark III
コンバーターアダプター CLA-T01 OM SYSTEM 8日以内出荷
対応するカメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターレンズや、プロテクトフィルターPRF-D40.5 PROもしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップを同梱しているため、傷がつかず安心です。
付属品 レンズキャップ 寸法(mm) 最大径Φ45×全長8.8 質量(g) 4 着脱方式 カメラとアダプター間:バヨネット式、コンバーターとアダプター間:ネジ(Φ40.5mm) 適合カメラ TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
ステレオマイクロホンセット ME51SW(OMロゴ) OM SYSTEM 当日出荷
マイク入力端子にダイレクト接続可能な、高音質小型ステレオマイクです。自然の音や複数人の声など、さまざまな方向からくる立体感のある音をバランスよく録るのに向いています。また、タイピン型クリップがセットで付いているので、荷物が多くて手が離せないときなどに便利です。
付属品 タイピンクリップ、延長コード(コード長1m) 質量(g) 約18(タイピンクリップ、延長コード含む) 形式 ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン 電源 プラグインパワー方式(1.5V~10V) 本体質量(g) 7 感度 -40dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×14×40 周波数特性 100~15000Hz 出力インピーダンス(Ω) 2.2kΩ 指向性 単一指向性×2 プラグ径(Φmm) 3.5ステレオミニプラグ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
リチウムイオン充電池 BLS-50 OM SYSTEM 当日出荷
バッテリー容量1210mAhのリチウムイオン充電池 BLS-50。リチウムイオン充電器「BCS-5」で繰り返し充電して使用できます。
定格出力電圧 7.2V バッテリー容量(mAh) 1210
ICレコーダー VP-20 OM SYSTEM 8日以内出荷
会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。【高音質録音】ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。【充実の再生機能】遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。【使いやすさを追求】少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。【通話録音に便利】TP8(別売)をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。
仕様 マイク:Φ3.5mm 入力インピーダンス 2kΩ、イヤホン:Φ3.5mm イヤホンインピーダンス 8Ω以上 付属品 主な/単4形ニッケル水素充電池×1/USB延長ケーブル(KP19)×1/取扱説明書(保証書付) 色 メタリックブラック 質量(g) 37.5(電池含む) 外形寸法(mm) 17×130×17(最大突起部含まず) 電源 単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本(※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用のこと) 周波数(kHz) 【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式/128kbps:44.1、32kbps mono:22.05、8kbps mono:11.025 周波数特性 内蔵ステレオマイク録音時/50~17kHz ※上限値は各録音モードにより異なる メモリー 内蔵型NAND FLASH/8GB スピーカー 内蔵/Φ10mm丸型ダイナミック 記録ファイル形式 リニアPCM/MP3 録音時間(時間) 内蔵メモリー8GB/リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100 最大出力(mW) ヘッドホン(16Ω負荷時)/3+3
バウンダリーマイクロホン ME33 OM SYSTEM 当日出荷
最大6台接続可能で、大人数会議でも雑音を抑えて高音質録音。2メートル長のコードをつないで、大きな会議場での各自の声を、均等かつ聞き取りやすく録音できます。席の広がった大人数の会議でも、遠くの話者の声をしっかりと録音できます。
仕様 ジャック:Φ3.5mm 3極ミニプラグ(モノラル) 付属品 専用アダプター(PA10) 質量(g) 約110 形式 エレクトレットコンデンサー型 電源 プラグインパワー方式(1.5V~5V) コード長さ(m) 2 感度 -35dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa) 周波数特性 70~10000Hz 寸法(Φ×mm) 120×23(最大突起部含まず) 出力インピーダンス(Ω) 2.2k プラグ Φ3.5mm3極ミニプラグ(モノラル) 指向性 全指向性
双眼鏡 8×25WP Ⅱ OM SYSTEM 8日以内出荷
防水機能がついたスマートな本格派モデル、双眼鏡 8×25WP Ⅱ。水深1メートルの水中に5分間つけても問題のない防水機能を搭載最短合焦距離1.5mで、昆虫や花などもアップで観察可能。ダハプリズム面に無用な位相差を抑えるフェーズコーティング全面マルチコーティング高コントラスト・精細な視野を実現折りたたみできるから持ち運びに便利眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単で扱いやすい初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめる
付属品 ソフトケース、ストラップ、対物/接眼レンズキャップ、取扱説明書 質量(g) 約285 径(Φmm) 射出瞳:3.1 倍率(倍) 8 最短合焦距離 約1.5~∞(m) 対物レンズ有効径(mm) 25 レンズ構成 接眼 2群3枚/対物 3群4枚 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 104×107×44 1000m先の視野(m) 108 明るさ 9.8 アイレリーフ(mm) 15 実視界(°) 6.2
レンズキャップ LC-58F OM SYSTEM 8日以内出荷
Φ58mmのレンズキャップです。
対応製品 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO、ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ、ED 40-150mm F4.0-5.6 R、ED 75-300mm F4.8-6.7 Ⅱ、ED 20mm F1.4 PRO、ED 75mm F1.8 フィルター直径(Φmm) 58
防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 8日以内出荷
主な特長【いつでもどこでも撮れるタフ性能】防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃、耐結露といったタフ性能を実現。ハードな環境でも安心して撮影を楽しめます。【表現力を強力に支える高画質】F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像が行えます。【肉眼を超える驚きのマクロシステム】レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類のマクロ撮影モードと、撮影の可能性を広げる2種類のマクロ撮影用アクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写し出すことができます。【5つの撮影モード、充実のアクセサリーで多彩な水中撮影に対応】5つの撮影モードと充実の水中撮影用アクセサリー(別売)で水中の全てを捉えることができます。シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードにはそれぞれに最適な水中WBが設定されています(変更可能)。水中撮影用アクセサリー(別売)のフィッシュアイコンバーター2種類とテレコンバーターレンズは水中でも利用できます。【その他の特長】・豊富なシステムアクセサリーによる優れた拡張性・カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載・縦位置動画に対応、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に撮影可能・レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載・最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成・光跡や花火の撮影に便利なライブコンポジット・工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適・国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
ICレコーダー Voice-Trek VP-20+TP8通話録音セット OM SYSTEM 8日以内出荷
さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダー Voice-Trek VP-20+電話録音用テレホンピックアップ TP8セット。会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。【通話録音に便利】TP8をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。【高音質録音】ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。【充実の再生機能】遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。【使いやすさを追求】少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。
双眼鏡 10×21RCⅡWP DGR OM OM SYSTEM 8日以内出荷
コンパクトでスタイリッシュな防水タイプの双眼鏡 10×21RCⅡWP。防水機能がついたコンパクトタイプ。折りたたみができる設計で、持ち運びも便利です。【防水機能】水深1メートルの水中に5分間つけても問題ありません。沢登りなどを楽しむ際に大活躍します。【折りたたみできるから携帯に便利】折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 山歩きや海外旅行などで大活躍します。【扱いやすいから、初めてでも安心】眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。
付属品 ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 色 ダークグリーン 質量(g) 215 倍率(倍) 10 最短合焦距離 約3m~∞ 対物レンズ有効径(mm) 21 レンズ構成 接眼:2群3枚/対物:1群2枚 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 107×88×38 1000m先の視野(m) 89 明るさ 4.4 ひとみ径(Φmm) 射出瞳径:2.1 アイレリーフ(mm) 8.4 実視界(°) 5.1
テレコンバーター TCON-T01 OM SYSTEM 8日以内出荷
レンズの明るさを維持したまま焦点距離を1.7倍に変換するテレコンバーター。カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
付属品 レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書 質量(g) (約)97 倍率 変倍率:1.7倍 寸法(Φmm×Lmm) 最大径×全長:(約)46.2×43.3 防塵防水性能 保護等級6級(IP6X)相当 ※メーカー試験方法による、保護等級8級(IPX8)相当、水深20mで使用可 ※メーカー試験方法による レンズ構成 2群3枚+前後カバーガラス2枚 着脱方式 ネジ(Φ40.5mm) 適合アダプタ CLA-T01 適合カメラ TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
オーディオケーブル KA335 OM SYSTEM 8日以内出荷
イヤホンジャックとマイクジャックをつなぐ高品位のケーブルです。3.5mmL型プラグとカールコードを採用しています。
対応機種 LS-P5 、LS-P4、DM-750、WS-883、WS-882、VP-20、VN-551PCなど
フロートストラップ CHS-09 RED OM SYSTEM 8日以内出荷
カラビナ付きフロートストラップ CHS-09。取り付け部をマツバ紐に改良。汎用性が高くなったフロートストラップです。水に沈みにくいため、海や川などで安心して使用可能。
質量(g) 21 対応機種 Toughシリーズ 寸法(幅W×長さL)(mm) 43×260(カラビナ、カメラ取付紐部含まず) 主要材質 ナイロン、ポリエチレン
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
レンズキャップ LC-115 OM SYSTEM 8日以内出荷
「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO」用のレンズキャップ。
対応レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO