オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (30) ブランド: 秀和システムブランド: 日亜ペイントすべて解除
ウルビ 日亜ペイント (1件のレビュー) ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。
比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。
フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。
用途 工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 粘度 65~75 比重 1.05±0.05 硬度 F(三菱ユニ) 発火点(℃) 400 使用方法 1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい2.うすめ率 刷毛塗りの場合 20~25% エアースプレーの場合 30~35% エアーレススプレーの場合 20~25% を目安にして下さい3.リコート性 塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい 塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内 初期塗装から 24時間以後 4.重ね塗りの場合 6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい 組成 中油性フタル酸樹脂エナメル 乾燥時間(分) 指触:15~20、半硬化:60~120 引火点(℃) 25 不揮発分 60~65% 仕様 光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年) 主成分 中油性フタル酸樹脂エナメル 主な用途 工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 速乾性 危険物の性状 非水溶性
セローズ 日亜ペイント ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。
発火点(℃) 170 乾燥時間(分) 指触:5~10、硬化:20~40 使用方法 通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100~120%、空気圧2.5~3.5kg/平方センチでスプレーしてください。 不揮発分 30~35% 硬度 F(三菱ユニ) 引火点(℃) 8 組成 工業用硝化綿ラッカー 比重 1.05±0.05 粘度 90~100 仕様 付着性:碁盤目テープ剥離 80~90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による) 主成分 工業用硝化綿ラッカー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 速乾性 危険物の性状 非水溶性
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
セローズプライマー 日亜ペイント ¥ 5,798~税込 ¥ 6,378~
1缶(3.8kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
セローズプライマーは、短油性アルキッド樹脂・石油樹脂とニトロセルロースを主成分とし、乾燥性及び上塗り適合性に優れた塗料です。
1.隠ぺい力に優れている。
2.乾燥性に優れている。
3.耐水性に優れている。
4.上塗り適合性が良い。
用途 鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工 硬度 F(三菱ユニ) 引火点(℃) 5 塗布方法 刷毛塗り・エアースプレー塗りに良好 塗布面積(m2 /kg) 9~10 組成 工業用硝化綿ラッカープライマー 比重 1.05±0.05 使用方法 「刷毛塗り」 塗料に対し 80~100%のラッカーシンナー「スプレー塗り」 塗料に対し100~120%のラッカーシンナー 乾燥時間(分) 指触乾燥:約5~10、硬化乾燥:約20~50 塗膜状態 沈殿・凝固等ほとんどない 発火点(℃) 320 不揮発分 30~35% 粘度 95~100 仕様 耐水性(1時間)異常なし・対屈曲性6mm合格 主成分 工業用硝化綿ラッカープライマー 主な用途 鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 乾燥性、耐水性 危険物の性状 非水溶性
ビニヨンゴールド 日亜ペイント ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。
ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。
塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。
1.乾燥が速い。
2.上品な光沢のある塗膜を作る。
3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。
4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。
5.水性のため、火気に安全で無害性である。
6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。
用途 モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 組成 アクリル樹脂グロスエマルジョン 標準塗布量(kg/m2 ) 10~12 乾燥時間(時間) 指触:0.5、硬化:2 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。 不揮発分 57~62% 特性 耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 粘度 90~100 主成分 アクリル樹脂グロスエマルジョン 主な用途 モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
パールZ 日亜ペイント ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷 から 6日以内出荷
パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部・木部の塗装に主に刷毛塗り用に用いられてきましたが、近年ではエアスプレー・エアレススプレー・ローラー塗装も多くなり、またより速乾性が求められる様になりました。
パールZはこれら時代の要求に応え、より速乾で樹脂エナメルに近い塗膜を作り、しかもタレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。
1.作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りでタレにくい
2.合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもつ
3.隠ぺい力、肉持ち感が良い
4.臭気が少ない
用途 プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など 使用方法 1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率 刷毛塗りの場合 15~20% エアースプレーの場合 30~35% 乾燥時間(時間) 指触:40分~1、半硬化:5~6 比重 1.05±0.05 不揮発分 65~70% 粘度 85~95 組成 合成樹脂調合ペイント 発火点(℃) 430 引火点(℃) 47 仕様 光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年) 主な用途 プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 特性 速乾性 危険物の性状 非水溶性
セローズサフェーサー 日亜ペイント ¥ 6,898~税込 ¥ 7,588~
1缶(4kg)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
ラッカー系の中塗塗料で、主として金属用、FRP等の素地調整に使用します。
特に、研磨性がよく素地の凸凹などを美しく修正します。
1.高い肉持ち
2.付着性良好
3.サンディング性良好
用途 木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン 粘度 95~100 乾燥時間(分) 指触:5~10、硬化:20~30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能:60以上 色 白 組成 硝化綿系プライマーサフェーサー 不揮発分 53~55% 主成分 硝化綿系プライマーサフェーサー 主な用途 木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
セローズA2 日亜ペイント ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
セローズA2は、ラッカーの速乾性、アクリル樹脂の強靭性、フタル酸樹脂の柔軟性を合せ持つ、工業用アクリルラッカーです。
セローズA2は、一般の工業用ラッカーに較べ多くの特長を備えています。
1.乾燥性は工業用ラッカーと同等である
2.塗り放し光沢が特に良い
3.肉持ちが良い
4.隠蔽力に優れ、経済的である
5.一般工業用ラッカーに較べ、より硬い塗膜をつくり、強靭で汚れにくい
6.耐水性や、各種耐久性に優れ、耐候性にも優れている
用途 工作機械/農業用機械/鉄製品/配線器具/配線配管/軽車両 不揮発分 43~45% 粘度 80~85 塗り面積(m2 /L) 9~10 組成 変性アクリルラッカー 硬度 H(三菱ユニ) 使用方法 1.素地の調整(ゴミの除去、脱脂、サビ落とし等)を充分に行ってください2.うすめは 90~100%のラッカーシンナー#300を使用して下さい ※低級ラッカーシンナーの使用は、塗膜の仕上がりに悪影響を及ぼす場合があります。中級以上のシンナーのご使用をお勧めします3.高温多湿の時は、リターダーシンナーを約10%使用して下さい4.調色には、セローズA2の原色をご使用下さい ※硝化綿ラッカー(セローズ)でも可能ですが、10%以上使用しないで下さい 仕様 付着性:碁盤目試験100/100・耐衝撃性:500g×50cm合格・光沢:92・耐揮発油性:24時間合格・耐候性:92→86(ウェザオメーター300h) 主成分 変性アクリルラッカー 主な用途 工作機械/農業用機械/鉄製品/配線器具/配線配管/軽車両 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 耐水性・耐久性 危険物の性状 非水溶性
ジンクメートプライマー 日亜ペイント ¥ 6,698~税込 ¥ 7,368~
1缶(5kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
ジンクメートプライマーは、速乾性のフタル酸樹脂下地用塗料で、多くの上塗塗料との層間付着性の良い、しかも無公害性防錆顔料を使用した、防錆プライマーです。
1.塗料シンナーでうすめ
2.速乾性のため、短時間で上塗可能
3.上塗り塗料の吸い込みが少なく、パテ跡がでにくい
4.ノンクロム系防錆顔料の使用により、無公害である
5.各種上塗り塗料との層間付着性がよい
用途 鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地 使用方法 刷毛塗り 塗料に対し 15~20%の塗料シンナーでうすめ スプレー塗り 塗料に対し 20~30%の塗料シンナーでうすめ 不揮発分 67~72% 粘度 75~90 乾燥時間(分) 指触:10、半硬化:90、上塗り可能:360~ 耐水性 96時間合格(塩水96時間合格(3%NaCl)) 組成 速乾フタル酸樹脂プライマー 仕様 付着性耐屈曲性6mm合格(碁盤目テスト100/100テープ剥離)、上塗り適合性支障なしJISK5400 主成分 速乾フタル酸樹脂プライマー 主な用途 鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 錆止め/速乾 危険物の性状 非水溶性
パールZ 日亜ペイント ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1缶(16kg×1缶)
5日以内出荷
パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部・木部の塗装に主に刷毛塗り用に用いられてきましたが、近年ではエアスプレー・エアレススプレー・ローラー塗装も多くなり、またより速乾性が求められる様になりました。パールZはこれら時代の要求に応え、より速乾で樹脂エナメルに近い塗膜を作り、しかもタレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。1.作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りでタレにくい2.合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもつ3.隠ぺい力、肉持ち感が良い4.臭気が少ない
用途 プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など 仕様 光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年) 使用方法 1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率刷毛塗りの場合 15~20%エアースプレーの場合 30~35% 種別 日塗工76-50T 比重 1.05±0.05 引火点(℃) 47 粘度 85~95 主な用途 プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など 不揮発分 65~70% 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 指触:40分~1、半硬化:5~6 発火点(℃) 430 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性 組成 合成樹脂調合ペイント
非鉄バインダーα 日亜ペイント ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
非鉄バインダーαは、近年ますます多様化する非鉄金属材やプラスチック系素材への、塗料付着性の改善剤として、大きな効果を発揮します。
非鉄バインダーαは、特殊エポキシ樹脂とアクリル樹脂から構成され、次のような特長を持っています。
1.無希釈一液性なので、塗り易く作業性がよい。
2.超速乾性である。
3.幅広い素材によく付着する。
4.広範囲の上塗り塗料に対応できる。
5.同種の従来のものと異なり、毒性や公害性が少ない。
用途 非鉄金属、プラスチック付着改善剤 塗布方法 刷毛、ローラー、スプレー、ディッピングで一回塗り 乾燥時間(分) 指触:5~10、硬化:30 標準塗布量 10~15mμ、6~10m2 /L 外観 薄い緑色のクリア及び無色透明のクリア 上塗塗装可能時間 2時間以上 スプレー塗装 使用方法 1.素材のホコリ、水分、油分を充分除去して下さい。2.缶をよく振って均質にし、原液のまま塗って下さい。ウスメは不要です。3.うすい緑色に着色してあるので、塗りむら、塗り忘れがありません。4.5~10分で乾き、2時間後に各種上塗り塗料の塗装が可能です。 粘度 10~12秒(岩田カップ 25℃) タイプ 特殊エポキシ樹脂 及び特殊アクリル樹脂 比重 0.87(20℃) 主な用途 非鉄金属、プラスチック付着改善剤 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 速乾性 危険物の性状 非水溶性
エバーシーラー 日亜ペイント ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
エバーシーラーは、ビニヨンシーラーと同様にアルカリやアクの抑えとして、また上塗り塗料の吸い込みの防止に使用されます。
モルタル壁、シックイ壁の風化によるチョーキング面に使用することにより、これを固定化し、上塗り塗料の付着性、耐久性をより効果的にし、仕上がりもより美しくします。
エバーシーラーにも塗りムラや、塗り忘れを防ぐ目的で少し白い色がついています。
エバーシ-ラーには、防カビ剤は使われておりません。
用途 水性シーリング剤 色 白 使用方法 (水性上塗り塗料及び水性下地塗料について)1.一般に、水性塗料の用途は、モルタルシックイ木質材など、多孔質が多くこのため吸い込みが激しく、上塗り塗料のトマリが悪く能率的でないことがあります。また、塗り替えの場合、古い塗膜にカビがあったり、チョーキング(白亜化)があったりして塗料の付着が阻害されることがあります。このため、ビニヨンシーラーやエバーによる下地のシーリングをお勧めします。或いは、上塗り塗料の捨て塗り(薄い目の塗料を一次としてしみ込ませる)が効果があります。2.古い壁面にカビなどが発生している場合カビは微生物ですから、上塗り塗料で抑えても生きています。下地調整前にカビ退治をして下さい。塩素系漂白剤や、カビキラーを吹きつけし、しばらくして水洗いすれば簡単に退治できます。こうすれば、美しい壁面が長く保てます。3.裸の鉄や、鋳鉄は錆が発生しやすいので、油性下地塗料で保護して下さい。釘頭も同様です。4.5℃以下での塗装は、気化熱のため氷点以下になることがあります。水が凍ることがありますので、低温時の塗装は避けて下さい。 主な用途 水性シーリング剤 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
セローズグラウンドコート 日亜ペイント ¥ 6,898~税込 ¥ 7,588~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
特に木質の素地調整用として使用します。
特に研磨性が良く木質材の吸い込みやケバ立ちを抑え平滑で、滑らかな素地を作ります。
また、上塗りとの層間付着性も良く肉持ち感のある美しい仕上がりに効果があります。
1.高い肉持ち
2.付着性良好
3.サンディング性良好
用途 木質材、木工製品の下地塗装処理 組成 硝化綿系木工用サフェーサー 乾燥時間(分) 指触:5~10、硬化:20~30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能60以上(#400研磨紙) 不揮発分 53~55% 色 白 粘度 95~100 主成分 硝化綿系木工用サフェーサー 主な用途 木質材、木工製品の下地塗装処理 危険物の類別 非危険物
ネオ・ハイエース 日亜ペイント ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
フタル酸樹脂の空気酸化乾燥機構と、アクリル樹脂のラッカー型乾燥機構を組み合わせたネオ・ハイエースは、骨格としてアクリル樹脂塗膜をつくります。
アクリル樹脂特有の耐久力、付着性、硬度をもち、フタル酸樹脂特有の深みのある落ちついた光沢をもつ、使いやすい速乾性一液型エナメルです。
1.ラッカー型の超速乾性である
2.高い光沢を持ち、肉持ちが良い
3.アクリル樹脂特有の優れた耐候性を持つ
4.リコートフリーなので作業性が良い
5.1液型なので塗装方法が簡単である
用途 建築用重機/軽車両/工作機械/建設機械/危険標識/プラント類/タンク類/鉄製遊具など 引火点(℃) 25 乾燥時間(分) 指触:10、半硬化:20 使用方法 1.うすめは、ネオ・ハイエースシンナーを使用して下さい。塗料用シンナー(ペイントシンナー)では溶解しません2.刷毛塗りの場合、乾燥が速いので作業性をよくするため、キシレン主体の乾燥の遅いシンナーを使用して下さい3.タッチアップの場合も、刷毛を使用する時は同様のシンナーを使用して下さい4.塗装方法に応じて薄め率を次のように調節して下さい エアースプレーの場合 40~50% 静電塗装の場合 50~60% 刷毛塗りの場合 20~25% 粘度 70~80 発火点(℃) 420 比重 1.05±0.05 不揮発分 50~60% 硬度 F(三菱ユニ) 組成 フタル酸変性アクリル樹脂エナメル 仕様 リコート性:各時間とも良好・光沢:90~95(60°-60°SG)・耐屈曲性:3mm合格・耐水性:96時間合格・耐揮発油:6時間合格・耐マスキング性:4時間合格・耐候性(光沢低下率):10%以下(ウエザオメーター600時間後)・変色率:⊿E=0.5 主成分 フタル酸変性アクリル樹脂エナメル 主な用途 建築用重機/軽車両/工作機械/建設機械/危険標識/プラント類/タンク類/鉄製遊具など 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐久性、速乾性 危険物の性状 非水溶性
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 16kg 日亜ペイント 3日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。
ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。
塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。
1.乾燥が速い。
2.上品な光沢のある塗膜を作る。
3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。
4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。
5.水性のため、火気に安全で無害性である。
6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。
使用方法
1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)
2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。
3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。
4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途 モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分 アクリル樹脂グロスエマルジョン 粘度 90~100 主な用途 モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 不揮発分 57~62% 乾燥時間(時間) 指触:0.5、硬化:2 危険物の類別 非危険物 特性 耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 標準塗布量(kg/m2 ) 10~12 組成 アクリル樹脂グロスエマルジョン サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 日亜ペイント 3日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。
ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。
塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。
1.乾燥が速い。
2.上品な光沢のある塗膜を作る。
3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。
4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。
5.水性のため、火気に安全で無害性である。
6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。
使用方法
1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)
2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。
3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。
4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途 モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分 アクリル樹脂グロスエマルジョン 粘度 90~100 主な用途 モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 不揮発分 57~62% 乾燥時間(時間) 指触:0.5、硬化:2 危険物の類別 非危険物 特性 耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 標準塗布量(kg/m2 ) 10~12 組成 アクリル樹脂グロスエマルジョン サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg 日亜ペイント 3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。
ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。
リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。
1.1液型で取り扱いが便利である。
2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。
3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。
4.リコートフリーで作業性がよい。
用途 工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 仕様 碁盤目試験: 10/10 乾燥時間(分) 指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 主成分 工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途 工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 塗布方法 刷毛/ローラー/スプレー 危険等級 Ⅱ 塗布面積(m2 /kg) 7~8 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 組成 工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 日亜ペイント 3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。
ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。
リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。
1.1液型で取り扱いが便利である。
2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。
3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。
4.リコートフリーで作業性がよい。
用途 工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 仕様 碁盤目試験: 10/10 乾燥時間(分) 指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 主成分 工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途 工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 塗布方法 刷毛/ローラー/スプレー 危険等級 Ⅱ 塗布面積(m2 /kg) 7~8 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 組成 工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 サービス分類 オーダー・加工
ビニライン 日亜ペイント ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1缶(20kg)
3日以内出荷
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途 水性ライン用塗料 (艶消) 主成分 アクリル水系塗料 粘度 100~110 主な用途 アスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等 不揮発分 65~70% 塗布面積(m2 /kg) 2(15cm巾ライン換算:13m/kg) 乾燥時間(時間) 【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
ビニライン 日亜ペイント 4日以内出荷 から 5日以内出荷
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途 水性ライン用塗料 (艶消) 主成分 アクリル 粘度 100~110 主な用途 アスファルト、アスコン、コンクリート 不揮発分 65~70% 塗布面積(m2 /kg) 2(15cm巾ライン換算:13m/kg) 乾燥時間(時間) 【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
プレルエポ 日亜ペイント ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
プレルエポは速乾性で防錆力に優れた特殊エポキシ樹脂塗料です従来の油性塗料及び合成樹脂塗料ではステンレスやアルミの密着性に難点がありましたしかもウレタン系 アクリル系やラッカー系のような強い溶剤を含む塗料を重ね塗りしますとリフティングの可能性がありましたそのような問題点を解決した一液の錆止め塗料ですさらに鉛 クロムフリーで安全面や環境に配慮した塗料設計になっています
用途 工作機械 鉄鋼構造物 産業機械 重機類 建設機械 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 組成 特殊エポキシ変性アルキッド
セローズ ニチライン 日亜ペイント ¥ 7,698~税込 ¥ 8,468~
1缶(3.8kg)ほか
5日以内出荷
セローズ ニチラインはコンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用硝化綿ラッカー系塗料です。
コンクリートはアルカリ性ですので、一般的な塗料の合成樹脂調合ペイントやフタル酸系樹脂塗料では塗膜が冒される可能性が高い。
ニチラインはこのような心配がなく、しかもコンクリートへの付着性が優れています。
1.乾燥が速く、1時間以内で歩行が可能です。
2.刷毛やローラーでの塗装作業が簡単です。
3.重ね塗りや、タッチアップ性に優れています。
4.耐水性、耐揮発油性に優れています。
5.高い光沢を発揮します。
用途 道路ライン 希釈液 #300ラッカーシンナー ・#360ラッカーシンナー 不揮発分 35~45% 乾燥時間(分) 30~60 粘度 85~95(at25℃) 塗布方法 刷毛・ローラー 塗布面積(m2 /kg) 2~4 組成 変性硝化綿ラッカー 主成分 変性硝化綿ラッカー 主な用途 道路ライン 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 速乾性、耐水性、耐揮発油性 危険物の性状 非水溶性
ビニヨンシーラー 日亜ペイント ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
ビニヨンシーラーは、水溶性特殊ポリマーを主成分とし、各種のシミやカビ止めに抜群の効果を発揮します。
またアルカリ止めや、チョーキングを起こした古い壁面にしみ込んで固定化するなどの、シーリング効果も大きいので上塗り塗料にも良好な結果をもたらします。
1.塗り易く、作業性に優れています。
2.無公害で刺激臭がほとんどないので、屋内でも安心して使用できます。
3.付着性がよいので、素地や上塗り塗料との密着が良好です。
4.たばこのヤニ、古木材のアク等も止めます。
5.無毒性の防カビ剤の使用により、カビ止め効果が持続します。
6.耐アルカリ性に優れ、モルタル壁・スレートの下地塗装にも抑えの効果があります。
7.塗りむらや、塗り忘れを防ぐ目的で、少し白い色がついています。
用途 水性 シミ・カビ止め剤、下地調整剤 使用方法 (水性上塗り塗料及び水性下地塗料について)1.一般に、水性塗料の用途は、モルタル木質材など、多孔質が多くこのため吸い込みが激しく、上塗り塗料のトマリが悪く能率的でないことがあります。また、塗り替えの場合、古い塗膜にカビがあったり、チョーキング(白亜化)があったりして塗料の付着が阻害されることがあります。このため、ビニヨンシーラーやエバーによる下地のシーリングをお勧めします。或いは、上塗り塗料の捨て塗り(薄い目の塗料を一次としてしみ込ませる)が効果があります。2.古い壁面にカビなどが発生している場合カビは微生物ですから、上塗り塗料で抑えても生きています。下地調整前にカビ退治をして下さい。塩素系漂白剤や、カビキラーを吹きつけし、しばらくして水洗いすれば簡単に退治できます。こうすれば、美しい壁面が長く保てます。3.裸の鉄や、鋳鉄は錆が発生しやすいので、油性下地塗料で保護して下さい。釘頭も同様です。4.5℃以下での塗装は、気化熱のため氷点以下になることがあります。水が凍ることがありますので、低温時の塗装は避けて下さい。 塗り面積(m2 /L) 8~9 塗布面積(m2 /kg) 7~8 不揮発分 36~38% 乾燥時間(時間) 指触:0.5、硬化:約2 粘度 80~65 色 白 主な用途 水性 シミ・カビ止め剤、下地調整剤 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 防カビ
速乾錆止プライマーSP 日亜ペイント 9日以内出荷
一般錆止めプライマーSPは、長油性アルキッド樹脂、石油樹脂と乾燥性アマニ油を主成分とし、無毒性で、環境対応型の防錆効果の優れた錆止め塗料です。
1.隠ぺい力に優れている。
2.付着性に優れている。
3.耐水性に優れている。
4.耐候性が良い。
5.kgあたりの塗り面積が大きい。
用途 鉄骨塗装 塗布面積(m2 /kg) 10~11(標準5~6) 塗布方法 刷毛塗り、エアースプレー塗りに良好 乾燥時間(時間) 指触:約1、半硬化:約3 組成 油性-樹脂調合型錆止プライマー 耐水性 異常なし(18時間) 塗膜状態 皮張り、沈殿、凝固などほとんどない 仕様 耐屈曲性:4mm合格・付着力100/100 主成分 油性-樹脂調合型錆止プライマー 主な用途 鉄骨塗装 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 20L 油性 or 水性 油性 特性 錆止め、付着性、耐候性、耐水性 危険物の性状 非水溶性
エコーティング 日亜ペイント ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛顔料等をPRTR法、特定化学物質障害予防規則(特化則)、RoHS指令等に基づく化学物資規制に対応した環境対応型硝化綿ラッカーです。人体だけでなく、環境にもやさしい塗料です。
1.速乾性であり、経済性がよい。
2.作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくる。
3.全原色に無鉛顔料を使用し、PRTR法、特化則、RoHS指令等の化学物質規制に対応した製品です。
4.0.9kから調色に対応し、経済的です。艶調整は2k~となります。
用途 鉄部・木部等 組成 環境対応型硝化綿ラッカー 上塗塗装可能時間 約3時間後よりスプレーによる上塗り可能 乾燥時間(分) 指触:15~20、半硬化:60~120 使用方法 塗料の特徴を活かすため、専用のエコーティングシンナーをお使い下さい。通常はエコーティングプライマーの上塗りとして塗装されますが、直接素地に塗装する場合 は、脱脂・さび落とし等の素地調整を十分ぬ行ってください。 硬度 F(三菱ユニ) 希釈率(%) (外割)刷毛・ローラー70~80/スプレー100~120 粘度 90~100 (白の場合) 不揮発分 34~38% 仕様 【標準塗膜】10~20(金属面スプレー1回塗り)、【耐衝撃試験】300g×20cm合格 主成分 環境対応型硝化綿ラッカー 主な用途 鉄部・木部等 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾性 危険物の性状 非水溶性
フロアーカラー 日亜ペイント ¥ 8,598~税込 ¥ 9,458~
1缶(3.8kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
フロアーカラーは、耐摩耗性、耐久性に優れた一液性、酸化乾燥型のウレタン系樹脂を主原料とし、不変色性の顔料を配合した床材で、塗装環境の優しさ、塗りやすさ、仕上がりの美しさを特徴にしております。
従って室内床の塗装など、塗装環境の厳しい場合など、従来の強い溶剤を使用した床塗料では火気、換気などに危険を伴い、難しい点がありましたが、フロアーカラーは環境に優しい溶剤なので使いやすく、また超速乾性ではない点から、刷毛またはローラー等で丁寧にゆっくり塗装する事ができます。
1.ウレタン系樹脂は、アクリル系と異なり柔軟で付着性強く、強靭な塗膜を作ります。
2.ペイントシンナー希釈なので、匂いが低く火気にも比較的安心です。(第2石油類)
3.高濃度なので、一回の塗装で厚みのある美しい塗膜に仕上がります。
4.ウレタン樹脂の柔軟性はスリップ防止にも効果を発揮します。
新しいセメント床の場合、付着性をより充分にするために、先にペイントシンナーで2~3倍に薄く溶いた塗料をしみ込ませ、乾いてから厚く塗ると綺麗に仕上がり、強靭です。この場合、塗り坪は少なくなります。
フロアーカラーは、約3時間で指触乾燥し、約6時間で歩行可能です。床材の特性として、厚く塗る程仕上がりがよくなるので、この場合一晩放置して下さい。
用途 木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止 引火点(℃) 45 塗布面積(m2 /kg) 7~8(塗料シンナー希釈20~30%)、4kg缶:30(約7坪)、16kg缶:120(約35坪) 発火点(℃) 400 不揮発分 60~65% 粘度 75~85 塗装 ・新しいコンクリートは、多量のアルカリ成分を含んでいます。施工から2~3週の乾燥が必要です。・汚れ、油分、アルカリの粉等床面を綺麗に掃除し、よく乾燥して下さい。・古い床などで、ひび割れやくぼみのある場合は、セメントやコーキング材で補修して下さい。・塗料のウスメは、ペイントシンナーを使用して下さい。20~30%が標準です。・塗装用具は、ローラーが最適です。隅部や巾木(立ち上がり)は、刷毛が適当です。 組成 ウレタン系床用ペイント 主成分 ウレタン系床用ペイント 主な用途 木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐摩耗性、耐久性 危険物の性状 非水溶性
ビニヨン3000 日亜ペイント ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
ビニヨン#3000は、アクリル共重合樹脂を使用したエマルジョン艶消し塗料です。
1.乾燥が速い。
2.きれいな艶消に仕上がる。
3.耐水性がよいので、厨房、浴室等湿度の高い場所にも向く。
4.耐候性がよいので、屋内外壁の塗装に適する。
用途 屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 使用方法 1.素地の調整は、確実に行って下さい。(エバー/ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.古い壁面に、カビなどが発生した場合は、カビとり剤などで充分に処理して下さい。3.ウスメは、水を15~20%使用して下さい。4.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい。一旦乾くと、再び水に溶けません。5.気温5℃以下での使用は避けて下さい。 粘度 85~95 不揮発分 62~67% 組成 アクリル樹脂フラットエマルジョン 特性 速乾性、つや消し、耐水性、耐候性 乾燥時間(時間) 指触:0.5、硬化:2 塗り面積(m2 /L) 10~11 主成分 アクリル樹脂フラットエマルジョン 主な用途 屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 危険物の類別 非危険物
X・O硬化剤 日亜ペイント ¥ 2,898~税込 ¥ 3,188~
1缶(0.25kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
XO(エックスオー)専用硬化剤
使用方法 1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
X・O(油性上塗り) 日亜ペイント ¥ 5,798~税込 ¥ 6,378~
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
X・Oは、基材としてアクリル樹脂ポリオール、硬化剤に無黄変性イソシアネートポリマーを巧みに配し、これまでの自然乾燥型塗料では得られなかった高度の性能を発揮する塗料です。
1.超速乾性で、リコート性に優れているので能率的です
2.光沢がよく、しかも長期にわたり光沢を保持します
3.種々素材に対し、付着性がよい
4.耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れ、長期にその性能を保持します
用途 建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など 硬度 F~H (三菱ユニ鉛筆硬度) 使用方法 1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください2.うすめには、必ずアクリルウレタン用シンナーを使用して下さい。ラッカーシンナーは使用しないで下さい3.乾燥が速いので、夏期:S型 冬期:W型 中間期:SW型のシンナーを使用しまた、刷毛塗り等の場合は、揮発の遅いシンナー(S型)を使用して下さい※2S~5Sなどの対応可能です。4.塗装方法に応じて、薄め率を調節して下さい エアースプレーの場合 45~50% エアーレススプレーの場合 30~40% 刷毛塗りの場合 20~25%5.基剤と硬化剤を混合したもののポットライフ(使用可能時間)は夏期6~8時間 冬期8 ~10時間を目安に使い切るように注意して下さい 組成 2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1) 塗布面積(m2 /kg) 8~9 不揮発分 50~55%、硬化剤:37.5±1.0% 粘度 70~80(白の場合) 乾燥時間(分) 指触:5~10、半硬化:120~180 仕様 硬化剤:NCO% 7.4±0.5、初期光沢 90以上 (60°-60°SG)・付着性 100/100・屈曲性 2mm 合格・耐衝撃性 500g×50cm 合格・耐水性 24時間以上・対揮発油性 24時間以上・耐酸性 96時間以上(2%HCl)・耐アルカリ性96時間以上(2%NaOH)・耐候性 光沢変化1年後 92→90(約2%)⊿E=1.0以下 主成分 2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1) 主な用途 建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 速乾性、リコート性、光沢、耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性 危険物の性状 非水溶性
オメガウレタン(油性上塗り) 日亜ペイント ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。
ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。
リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。
1.1液型で取り扱いが便利である。
2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。
3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。
4.リコートフリーで作業性がよい。
用途 工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 乾燥時間(分) 指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 塗布面積(m2 /kg) 7~8 使用方法 1.素地調整 脱脂が充分でないと、密着不良の原因となります。脱脂は充分に行ってください。2.うすめはペイントシンナー(塗料シンナー) または、エナメルシンナーを使用して下さい。3.うすめの割合 スプレーの場合 40~50% 刷毛・ローラーの場合 20~30% 塗布方法 刷毛/ローラー/スプレー 組成 工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 仕様 碁盤目試験: 10/10 主成分 工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途 工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 耐候性・光沢 危険物の性状 非水溶性
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01