縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製法山本店(2件のレビュー)翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
縞鋼板製段差解消スロープ 連結タイプ法山本店翌々日出荷
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ連結タイプ!段差の悩みを解決する段差解消スロープHSP-Rシリーズ!サイドに連結穴加工が施してあるので、連結することで広い幅での使用が可能です!連結ボルトはお客様にてご用意ください。表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし材質鋼板質量(kg)9耐荷重(kg)350寸法T(mm)100板厚(mm)3.2幅W(mm)300本体長さL(mm)900適合段差(cm)30まで
ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具法山本店翌々日出荷
ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質ステンレスSUS寸法H(mm)60寸法A(mm)22寸法t(mm)2寸法B(mm)22寸法h(mm)80
縞鋼板枡蓋 鋼板製法山本店翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様ズレ止め付材質鋼板本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用
スチール製兼用型連結金具HK-R型法山本店翌々日出荷
スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質スチール寸法A(mm)18寸法t(mm)3寸法B(mm)25寸法h(mm)60
縞鋼板製段差解消スロープ法山本店翌々日出荷
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店翌々日出荷
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色法山本店翌々日出荷
乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称はフタ径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様枠付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色適合車種乗用車用
鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色法山本店翌々日出荷
歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様足付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色適合車種歩道用
ポリエステル防草シート 2mX50m法山本店3日以内出荷
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)2通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
ステンレス製Uクリップ 小(グレーチング連結金具)盗難防止金具法山本店翌々日出荷
ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質ステンレスSUS寸法H(mm)40寸法A(mm)18寸法t(mm)1.5寸法B(mm)20寸法h(mm)60
細目型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製法山本店翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いたマス目が細かい細目タイプです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付寸法P(mm)12.5すきま(mm)9.5本体高さH(mm)19
ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製法山本店翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良桝用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。
仕様ノンスリップ材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付本体高さH(mm)19
つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製法山本店翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。
仕様プレーン材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付
防草シート用U型ピン 3×150mm法山本店¥1,898~税込¥2,088~
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
人工芝用の副資材:Uピンです。法山本店:防草シート(HS-W1/HS-W2)へのご使用をオススメいたします。
ポリエステル防草シート 1mX50m法山本店3日以内出荷
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)1通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
景観グレーチング モスグリーン法山本店6日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材色モスグリーン高さH(mm)32適合車種乗用車すきま(mm)18適合荷重T-2
景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 細目型法山本店翌々日出荷から8日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材色ライトブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型法山本店翌々日出荷から21日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材長さ(mm)600色ブラウンピッチ細目種類U字溝高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4