引留具共立電機当日出荷
耐荷重(kg)70アズワン品番64-3204-46
鋼芯入引留具中間共立電機3日以内出荷
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
コ型金物共立電機3日以内出荷
低圧引留碍子、高圧ピン碍子等を取り付ける場合に使用します。
壁面引込金具共立電機3日以内出荷
壁面(建物等)側の引込専用金具(15Φ穴×3)で、架線用ボルト・ナット12×100等と使用します。ドブコーチ12×100等で固定します。
鋼芯入引留具A型共立電機3日以内出荷
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
コ形金物共立電機当日出荷
穴数背面穴:小3大1アズワン品番64-3204-45
C型金物共立電機3日以内出荷
回線の引き落とし等に使用します。(釘止式)
ポールバンド共立電機3日以内出荷
パイプ(ポール)から、低圧電線の引留等に使用。(低圧引留碍子・コ型金物・B・N等と併用します。)[サイズは2 号から4 号まで]
巻付グリップ共立電機3日以内出荷から7日以内出荷
支線・支持線(メッセンジャー等をシンブル(丸・ハート等)や玉碍子等と併用し、引き留め及び接続等に使用します。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
L型吊架金物共立電機3日以内出荷
メッセンジャーを電柱に留める時に使用します。
C型差込金具共立電機3日以内出荷
SDワイヤー2.6mm線等を電柱や柱間等に引き留める場合に使用します。
壁面取付金具ベース共立電機3日以内出荷
壁面引込金具と段付(Y型)ストラップ等との組合せで、壁面からの引込線角度対応および、離隔距離の確保が可能です(12Φ穴×4)ドブコーチ9×90等で固定します
地工アンカー共立電機3日以内出荷から7日以内出荷
支線アンカーとして使用します。3パーツで1セット。
トロリー碍子共立電機3日以内出荷
-
厚さ(mm)両端部:12.5径(Φmm)両端部:75、胴体部:50内径(Φmm)穴:22
アースクランプ共立電機3日以内出荷
支持線よりアースを取るのに使用します。~38sqまで
スパイラルスリーブ共立電機3日以内出荷
ケーブルの保護と識別のために使用します。適用範囲は内径の1.5倍までのケーブルに使用可能です。