図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
裏ラバー テナジー05 ブラックBUTTERFLY8日以内出荷
回転をかける性能に優れた、テナジー05。「スプリング スポンジ」と「ハイテンション技術」が生む独特の打球感を有すラバー。多くの選手による試打と機械測定から「回転性能が高い」と評価された"開発コードNo.05"のツブ形状を採用し、強烈な回転をかけることができます。ハイテンション ラバーと高粘着ラバーが融合したかのように、回転主体のプレーに非常に高い性能を発揮します。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
色ブラックタイプハイテンション裏ラバー速度13回転数11.5スポンジ硬度36°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー
裏ラバー ロゼナ ブラックBUTTERFLY8日以内出荷
トレランスを追求したハイパフォーマンス ラバー、ロゼナ。世界を驚かせた「スプリング スポンジ」を使用する『ロゼナ』。その特長は、ロゼ色に染められた「スプリング スポンジ」に新開発のトップシートを組み合わせたトレランス の高さです。バタフライ独自のハイテンション技術によって十分な威力を発揮しながらも、微妙なラケット角度やスイング方向の誤差を補い、プレーに安定感を生み出します。前陣から中陣のプレーで『ロゼナ』の性能が引き出されるとき、そのパフォーマンスは伝説のラバーに迫ります。●トレランスとは英語で許容度、寛容度という意味です。打球時の微妙なラケット角度やスイング方向の誤差をカバーしやすい特徴を表現しています。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
色ブラックタイプハイテンション裏ラバー速度13回転数10.8スポンジ硬度35°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー
卓球用ラケット SKカーボンBUTTERFLY8日以内出荷
扱いやすいカーボンラケット、SKカーボン-CS。カーボン「TAMCA5000」が攻撃力をもたらし、薄めで軽いブレードが優れた操作性を実現します。純木材ラケットから特殊素材ラケットへ移行したい選手にお勧めの中国式ペンラケットです。中国式ペンの裏面は塗装および裏面コルクなし。中国式ペンの片面のみにラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)76タイプ中国式ペン刃厚(mm)5.2構成3枚合板+カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×24×32振動10.5反発度10.5ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)用具種別卓球ラケット
表ラバー チャレンジャー アタック レッドBUTTERFLY8日以内出荷
安定した速攻プレーが可能なスピン系表ラバー、チャレンジャー アタック。「テンポの速さに加えて、スピンの変化で先手を取る」という攻撃的プレーを可能にするスピン系表ラバーです。素晴らしいスピンと高いコントロール性能を備えており、表ソフト速攻型のオールラウンドプレーに適しています。
その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。色レッドタイプ表ラバー速度9.5回転数6.5スポンジ硬度35°用具種別卓球ラバー
裏ラバー フレクストラ ブラックBUTTERFLY8日以内出荷
初めての選手にお勧めのコントロール系ラバー、フレクストラ。コントロール性能が素晴らしく、安定した打球が可能なラバーです。これから強くなろうという選手にお勧めのラバーです。
色ブラックタイプ裏ラバー速度8.25回転数8.75スポンジ硬度32°用具種別卓球ラバー
裏ラバー フレクストラ レッドBUTTERFLY8日以内出荷
初めての選手にお勧めのコントロール系ラバー、フレクストラ。コントロール性能が素晴らしく、安定した打球が可能なラバーです。これから強くなろうという選手にお勧めのラバーです。
色レッドタイプ裏ラバー速度8.25回転数8.75スポンジ硬度32°用具種別卓球ラバー
裏ラバー スレイバーEL ブラックBUTTERFLY8日以内出荷
破壊力と安定性を兼ね備えたスレイバーEL。「硬すぎず、軟らかすぎない」という絶妙な硬さの高弾性スポンジを使用し、トータルバランスの良いラバーに仕上げました。破壊力と安定性をバランスよく両立しており、初級者から上級者まで、幅広い選手にマッチします。
色ブラックタイプ裏ラバー速度10回転数8スポンジ硬度35°用具種別卓球ラバー
裏ラバー スレイバーEL レッドBUTTERFLY8日以内出荷
破壊力と安定性を兼ね備えたスレイバーEL。「硬すぎず、軟らかすぎない」という絶妙な硬さの高弾性スポンジを使用し、トータルバランスの良いラバーに仕上げました。破壊力と安定性をバランスよく両立しており、初級者から上級者まで、幅広い選手にマッチします。
色レッドタイプ裏ラバー速度10回転数8スポンジ硬度35°用具種別卓球ラバー
裏ラバー スレイバー レッドBUTTERFLY8日以内出荷
これぞ世界のロングセラー、スレイバー。高弾性高摩擦ラバーの代名詞といわれ、1967年に発売されると卓球そのものに大きな変化をもたらしました。その後長年にわたり世界中のプレーヤーに愛用され、多くのタイトルを獲得。スピードとスピン、放物線を描いて飛んでいく打球が特徴です。
色レッドタイプ裏ラバー速度10回転数8スポンジ硬度38°用具種別卓球ラバー
裏ラバー テナジー05 レッドBUTTERFLY8日以内出荷
回転をかける性能に優れた、テナジー05。「スプリング スポンジ」と「ハイテンション技術」が生む独特の打球感を有すラバー。多くの選手による試打と機械測定から「回転性能が高い」と評価された"開発コードNo.05"のツブ形状を採用し、強烈な回転をかけることができます。ハイテンション ラバーと高粘着ラバーが融合したかのように、回転主体のプレーに非常に高い性能を発揮します。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
色レッドタイプハイテンション裏ラバー速度13回転数11.5スポンジ硬度36°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー
裏ラバー ディグニクス05 ブラックBUTTERFLY当日出荷から8日以内出荷
"X"の傑出――回転による打球の威力をハイレベルで実現、ディグニクス05。より高いレベルのプレーへと導く『ディグニクス』。その核心は、「スプリング スポンジ」よりも弾性を高め、進化した「スプリング スポンジX」と、打球時の球持ちを重視し、かつ表面の摩耗耐久性を強化した独自配合のシートとの組み合わせ。高い回転性能が特長の"開発コードNo.05"のツブ形状を採用した『ディグニクス05』は、前中陣でのパワードライブやカウンターなど、回転を重視した攻撃的なプレーをハイレベルで求める選手にお勧めです。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
色ブラックタイプハイテンション裏ラバー速度13.5回転数12スポンジ硬度40°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジX用具種別卓球ラバー
裏ラバー ディグニクス05 レッドBUTTERFLY8日以内出荷
"X"の傑出――回転による打球の威力をハイレベルで実現、ディグニクス05。より高いレベルのプレーへと導く『ディグニクス』。その核心は、「スプリング スポンジ」よりも弾性を高め、進化した「スプリング スポンジX」と、打球時の球持ちを重視し、かつ表面の摩耗耐久性を強化した独自配合のシートとの組み合わせ。高い回転性能が特長の"開発コードNo.05"のツブ形状を採用した『ディグニクス05』は、前中陣でのパワードライブやカウンターなど、回転を重視した攻撃的なプレーをハイレベルで求める選手にお勧めです。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
色レッドタイプハイテンション裏ラバー速度13.5回転数12スポンジ硬度40°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジX用具種別卓球ラバー
卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ALC.SBUTTERFLY8日以内出荷
回転量を生かした打球でラリーを優位に進める中国式ペンラケット、インナーフォース レイヤー ALC.S-CS。回転のかけやすさと安定性を重視し、薄めのブレードで、使用木材と合板構成を新たに設計。回転量が多い前陣カウンタードライブを武器に、ラリーを優位に進めたい選手にお勧めです。裏面コルクなし、白木。中国式ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)88タイプ中国式ペン刃厚(mm)5.5構成インナーファイバー、5枚合板+アリレート カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×24×32振動8.4反発度10.1ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)用具種別卓球ラケット
卓球ラケット エクスター5BUTTERFLY8日以内出荷
基本技術の習得に適した入門用モデル、エクスター5。打球のコントロールのしやすさを重視し、適度な弾みを備えた入門用モデルです。正しいスイングを身につけたり、回転をかける感覚を養ったりと、これから卓球の基本技術を学ぼうという選手にお勧めです。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)84タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.6構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×33振動8.2反発度10ブレードサイズ(mm)158×152(レギュラー)用具種別卓球ラケット
卓球ラケット コルベルBUTTERFLY8日以内出荷
木材5枚合板の代名詞、コルベル。バタフライを代表する5枚合板ラケットのロングセラーモデルです。攻守のバランスに優れており、レベルを問わずあらゆる選手にお勧めできるラケットです。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)93タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.9構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34振動8.2反発度10.6ブレードサイズ(mm)158×152(レギュラー)用具種別卓球ラケット
卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALCBUTTERFLY8日以内出荷
弾みの高さと使いやすさのバランスに優れたラケット、インナーフォース レイヤー ALC。「ボールをつかむ感覚」が特長であるインナーファイバー仕様のラケットです。アリレート カーボンを搭載し、多くの場面で弾みとコントロールのバランスの良さを発揮します。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)89刃厚(mm)6構成インナーファイバー、5枚合板+アリレート カーボン振動9.4反発度10.7ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ラージ用ラバー ラージ44DX ブラックBUTTERFLY8日以内出荷
さあ、ラージボールを始めよう!コントロールの良い入門ラバー、ラージ44DX。初級者向けのラバーにはスピードやスピンよりもコントロール性能が大切。ツブの形状を工夫し、非常に高いコントロール性能を備えた『ラージ44DX』はラージボール初級者に最適で、コントロール重視の上級者にも満足の1枚です。
その他ラージ用ラバーは40ミリボールの試合にも使用可能。色ブラックタイプラージ用ラバー速度ラージ 8.5回転数ラージ 9スポンジ硬度25°用具種別卓球ラバー
ラージ用ラバー ラージ44DX レッドBUTTERFLY8日以内出荷
さあ、ラージボールを始めよう!コントロールの良い入門ラバー、ラージ44DX。初級者向けのラバーにはスピードやスピンよりもコントロール性能が大切。ツブの形状を工夫し、非常に高いコントロール性能を備えた『ラージ44DX』はラージボール初級者に最適で、コントロール重視の上級者にも満足の1枚です。
その他ラージ用ラバーは40ミリボールの試合にも使用可能。色レッドタイプラージ用ラバー速度ラージ 8.5回転数ラージ 9スポンジ硬度25°用具種別卓球ラバー
ラージ用ラバー ラージストーム スピード ブラックBUTTERFLY8日以内出荷
素晴らしい破壊力のラージ用ハイテンション ラバー、ラージストーム スピード。ラージボール用のラバーに求められるスピードとスピンの両方を、「ハイテンション技術」により大きく向上させました。数十種の候補の中から、安定性を維持しつつスピード性能に優れたツブ形状のシートを採用。硬くて弾むスポンジを組み合わせました。打球スピードに優れ、スマッシュを多用する選手や爆発的な攻撃力を求める選手にお勧めです。
その他ラージ用ラバーは40ミリボールの試合にも使用可能。色ブラックタイプラージ用ハイテンション ラバー速度13.5回転数ラージ 11スポンジ硬度30°用具種別卓球ラバー
ラージ用ラバー ラージストーム スピード レッドBUTTERFLY8日以内出荷
素晴らしい破壊力のラージ用ハイテンション ラバー、ラージストーム スピード。ラージボール用のラバーに求められるスピードとスピンの両方を、「ハイテンション技術」により大きく向上させました。数十種の候補の中から、安定性を維持しつつスピード性能に優れたツブ形状のシートを採用。硬くて弾むスポンジを組み合わせました。打球スピードに優れ、スマッシュを多用する選手や爆発的な攻撃力を求める選手にお勧めです。
その他ラージ用ラバーは40ミリボールの試合にも使用可能。色レッドタイプラージ用ハイテンション ラバー速度13.5回転数ラージ 11スポンジ硬度30°用具種別卓球ラバー
ラージ用ラバー ラージストーム スピン ブラックBUTTERFLY8日以内出荷
素晴らしいスピードと回転性能のラージ用ハイテンション ラバー、ラージストーム スピン。ラージボール用のラバーに求められるスピードとスピンの両方を、「ハイテンション技術」により大きく向上させました。数十種の候補の中から、安定性を維持しつつスピード性能に優れたツブ形状のシートを採用。軟らかく回転をかけやすいスポンジを組み合わせました。回転性能に優れ、ラージボールでもドライブを打ちたい選手や安定性を求める選手にお勧めです。
その他ラージ用ラバーは40ミリボールの試合にも使用可能。色ブラックタイプラージ用ハイテンション ラバー速度13回転数ラージ 11.5スポンジ硬度20°用具種別卓球ラバー
ラージ用ラバー ラージストーム スピン レッドBUTTERFLY8日以内出荷
素晴らしいスピードと回転性能のラージ用ハイテンション ラバー、ラージストーム スピン。ラージボール用のラバーに求められるスピードとスピンの両方を、「ハイテンション技術」により大きく向上させました。数十種の候補の中から、安定性を維持しつつスピード性能に優れたツブ形状のシートを採用。軟らかく回転をかけやすいスポンジを組み合わせました。回転性能に優れ、ラージボールでもドライブを打ちたい選手や安定性を求める選手にお勧めです。
その他ラージ用ラバーは40ミリボールの試合にも使用可能。色レッドタイプラージ用ハイテンション ラバー速度13回転数ラージ 11.5スポンジ硬度20°用具種別卓球ラバー
表ラバー スピーディーP.O. ブラックBUTTERFLY8日以内出荷
打球の放物線が魅力のバランスの良い表ラバー、スピーディーP.O.。トップ選手が思い描く打球の放物線とフィーリングを追求しました。スピードの速さやナックル性ボールの出しやすさに加え、「鋭くて確実な放物線」の打球が得られる総合的に優れた表ラバーです。
その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。色ブラックタイプ表ラバー速度10回転数6スポンジ硬度35°用具種別卓球ラバー
表ラバー スピーディーP.O. レッドBUTTERFLY8日以内出荷
打球の放物線が魅力のバランスの良い表ラバー、スピーディーP.O.。トップ選手が思い描く打球の放物線とフィーリングを追求しました。スピードの速さやナックル性ボールの出しやすさに加え、「鋭くて確実な放物線」の打球が得られる総合的に優れた表ラバーです。
その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。色レッドタイプ表ラバー速度10回転数6スポンジ硬度35°用具種別卓球ラバー
表ラバー チャレンジャー アタック ブラックBUTTERFLY8日以内出荷
安定した速攻プレーが可能なスピン系表ラバー、チャレンジャー アタック。「テンポの速さに加えて、スピンの変化で先手を取る」という攻撃的プレーを可能にするスピン系表ラバーです。素晴らしいスピンと高いコントロール性能を備えており、表ソフト速攻型のオールラウンドプレーに適しています。
その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。色ブラックタイプ表ラバー速度9.5回転数6.5スポンジ硬度35°用具種別卓球ラバー
表ラバー インパーシャルXB ブラックBUTTERFLY8日以内出荷
攻守のバランスを追求したハイテンション表ラバー、インパーシャルXB。スマッシュとブロックを織り交ぜ、攻守のバランスを重視したい選手にお勧めです。「ハイテンション技術」による高い弾性に加え、やや硬めでスピードとスピンのバランスを追求したツブ形状のシートが、台上技術からスマッシュまで前陣でのあらゆるプレーに対応します。軟らかめのスポンジを組み合わせ、高いコントロール性能も引き出しています。
その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。色ブラックタイプハイテンション表ラバー速度11.9回転数6.7スポンジ硬度30°テクノロジーハイテンション用具種別卓球ラバー
表ラバー インパーシャルXB レッドBUTTERFLY8日以内出荷
攻守のバランスを追求したハイテンション表ラバー、インパーシャルXB。スマッシュとブロックを織り交ぜ、攻守のバランスを重視したい選手にお勧めです。「ハイテンション技術」による高い弾性に加え、やや硬めでスピードとスピンのバランスを追求したツブ形状のシートが、台上技術からスマッシュまで前陣でのあらゆるプレーに対応します。軟らかめのスポンジを組み合わせ、高いコントロール性能も引き出しています。
その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。色レッドタイプハイテンション表ラバー速度11.9回転数6.7スポンジ硬度30°テクノロジーハイテンション用具種別卓球ラバー
表ラバー インパーシャルXS ブラックBUTTERFLY8日以内出荷
威力あるドライブを可能にするスピン系ハイテンション表ラバー、インパーシャルXS。スマッシュのみならず、表ラバーでも威力あるドライブを駆使したい選手にお勧めです。「ハイテンション技術」による高い弾性に加え、スピンをかけやすいツブ形状のシートが、威力あるドライブや鋭いツッツキなど回転を生かしたプレーの可能性を広げます。軟らかめのスポンジを組み合わせ、高いコントロール性能も引き出しています。
その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。色ブラックタイプハイテンション表ラバー速度12.2回転数7.9スポンジ硬度30°テクノロジーハイテンション用具種別卓球ラバー