カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(84)
  • その他(60)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 日本コネクト工業
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,263)
  • MAZDA(マツダ)(217,148)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,756)
  • トヨタ(140,396)
  • ミツビシ(138,048)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,905)
  • ニッサン(88,091)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,555)
  • スズキ(68,840)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,764)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,796)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(79)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.17MB)
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-220/TO-3P/TO-66/TO-247/TO-254/TO-257/TO-262/TO-264等のパッケージに対応 ケルビン測定も可能です。 基板実装用
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG日本コネクト工業
1,298税込1,428
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2関連資料製品図面(0.18MB)適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-247 4Lなどのパッケージに対応 基板実装用
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG日本コネクト工業
4,498税込4,948
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5関連資料製品図面(0.21MB)適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応 低インダクタンス
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ日本コネクト工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
SMA型-SMA型を変換中継するコネクタです。
材質SUS/Au種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル日本コネクト工業
999税込1,099
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.05MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 175A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 175A日本コネクト工業
8,998税込9,898
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.18MB)
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG日本コネクト工業
3,898税込4,288
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14関連資料製品図面(0.22MB)適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG日本コネクト工業
3,398税込3,738
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8関連資料製品図面(0.21MB)適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
マイクロ D-sub コネクタ 日本コネクト工業マイクロ D-sub コネクタ日本コネクト工業
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
用途ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 などピッチ(mm)1.27/0.050"使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)1000 min接触抵抗(mΩ)50(max)電流容量(A)1(at 25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC600rms(Sea Level)挿抜耐久(回)100(max)
高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ日本コネクト工業
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
N型-N型を変換中継するコネクタです。
種類コネクタ表面処理Ni(Finish)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)50材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.5関連資料製品図面(0.34MB)適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:31.0N
ジャンパーピン(短絡ソケット) 日本コネクト工業ジャンパーピン(短絡ソケット)日本コネクト工業
1,198税込1,318
1セット(100個)
4日以内出荷
ジャンパーソケットヘッダーピンに抜き挿しができ回路の切替が可能です。
その他【インシュレータ】PBT UL 94V-0使用温度範囲(℃)-55~105定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅/ニッケル下地/金メッキ接触抵抗(Ω)20以上絶縁抵抗1000Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
バッテリーコネクタ スモールサイズ 日本コネクト工業バッテリーコネクタ スモールサイズ日本コネクト工業
13,980税込15,378
1セット(10個)
4日以内出荷
仕様【スプリング圧】0.8N(81.6gf) at 1.3mm travel使用温度範囲(℃)-40~130定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)30 max耐久性10,000 cycles minRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
IPM/IGBT評価用 モジュール型ソケット 日本コネクト工業IPM/IGBT評価用 モジュール型ソケット日本コネクト工業
21,980税込24,178
1セット(10個)
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~175接触抵抗(mΩ)20 max耐久性10,000 cycles minRoHS指令(10物質対応)対応実装方法DIP(ディップ)
テストソケット クラムシェル型 日本コネクト工業テストソケット クラムシェル型日本コネクト工業
34,980税込38,478
1セット(5個)
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~200接触抵抗(mΩ)50 max絶縁抵抗500MΩmin at DC500VRoHS指令(10物質対応)対応
高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ日本コネクト工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
インピーダンス(Ω)50
高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ日本コネクト工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
種類コネクタ表面処理Ni(Finish)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
7,998税込8,798
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
9,998税込10,998
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
2,598税込2,858
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)7.5外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30関連資料製品図面(0.02MB)
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ日本コネクト工業
4,898税込5,388
1箱(10個)
4日以内出荷
材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.4寸法d(mm)1.9耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max寸法f(mm)0.51材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ コンタクト 100A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 100A日本コネクト工業
5,998税込6,598
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.2MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A日本コネクト工業
3,798税込4,178
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.18MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A日本コネクト工業
3,398税込3,738
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.17MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 30A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 30A日本コネクト工業
1,298税込1,428
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.14MB)
バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8関連資料製品図面(0.34MB)適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG日本コネクト工業
1,198税込1,318
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1関連資料製品図面(0.19MB)適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
アクセサリー ナット(Accessories) 日本コネクト工業アクセサリー ナット(Accessories)日本コネクト工業
2,198税込2,418
1セット(10個)
4日以内出荷
導電性に優れたM8細目ナットです。
種別六角ナットタイプ3種 細目RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリー ナット(Accessories) 日本コネクト工業アクセサリー ナット(Accessories)日本コネクト工業
2,198税込2,418
1セット(10個)
4日以内出荷
導電性に優れたM6細目ナットです。
種別六角ナット材質黄銅(Niメッキ)厚さ(mm)3.5サイズM6×0.75タイプ3種 細目RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
ピンソケット(デバイス用ソケット) 日本コネクト工業ピンソケット(デバイス用ソケット)日本コネクト工業
16,980税込18,678
1セット(10個)
4日以内出荷
適合TO-220、TO-257、TO-262使用温度範囲(℃)-45~+150耐電圧AC300Vrms 1min絶縁抵抗1000MΩminRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)
ソケットピン 単極 日本コネクト工業ソケットピン 単極日本コネクト工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
4日以内出荷
極数1使用温度範囲(℃)-40~+150定格電流(A)1.3接触抵抗(mΩ)15以下適合プラグΦ0.52-0.30/0.02"-0.0118"RoHS指令(10物質対応)対応