オフィスサプライ (84) ブランド: 秀和システムブランド: VENTIONすべて解除
HDMI ケーブル VENTION 当日出荷 から 7日以内出荷
4K対応、HDMIケーブルより広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応
USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ VENTION 当日出荷 から 7日以内出荷
高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
材質 コンダクター:錫引き銅 色 ブラック コネクタ形状 USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メス AWG 22+28 プラグ ニッケルメッキ アダプター型式 パッシブ 材質(シールド) アルミホイル+メタル編組+グランド RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB 3.0 メス形状 USB Type-A 材質(ジャケット) PVC 変換タイプ オス-メス 材質(シェル) PVC
HDMIメス-メスカプラーアダプター VENTION 当日出荷
HDMIメスアダプター同士のカプラーアダプター2つのHDMIケーブルをつなげて1本のケーブルとして接続、最大20mまで延長が可能
方向 HDMIメスからHDMIメス インターフェース HDMIメス プラグ 金メッキ 解像度 4K/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 18 HDMI規格 HDMI 2.0 材質(シェル) PVC コネクタ2 HDMIメス HDCP対応 非対応
USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル VENTION (1件のレビュー) 当日出荷 から 19日以内出荷
USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブルUSB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル
材質 コンダクター:錫メッキ銅 色 ブラック 定格電流(A) 3 コネクタ形状 USB 2.0 A オス / USB2.0 C オス AWG 22+28 プラグ ニッケルメッキ 材質(シールド) アルミホイル + アース線 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) PVC 変換タイプ オス-オス
ケーブルタイ / ブラック VENTION 当日出荷 から 9日以内出荷
配線をすっきりまとめることができるケーブルタイ強力な粘着力でしっかりホールド好きな長さでカットできます
材質 ナイロン混合(プラスチック製フック、フランネル) 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 面ファスナー
Cat.6 UTP LANケーブル VENTION 当日出荷 から 10日以内出荷
射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
仕様 ラインオーダー:568B 材質 コンダクター:銅被覆アルミニウム 色 ブラック 規格 CAT6 インターフェース RJ45 プラグ 金メッキピン 伝送速度(Mbps) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 26 材質(ジャケット) PVC
1080P/60Hz DP-HDMIアダプター VENTION 当日出荷
1080P/60Hz DP - HDMIアダプター
出力方式 ディスプレイポートからHDMI インターフェース ディスプレイポートオス、HDMIメス プラグ 金メッキ 解像度 1080P/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ MXP3361 メス形状 HDMI 材質(シェル) ABS
ミニHDMIオス-HDMIメスアダプター VENTION 当日出荷
ミニHDMIオス-HDMIメスアダプター
コネクタ形状 オス - メス インターフェース ミニHDMIオス/HDMI-Aメス プラグ 金メッキ 解像度 4K/30Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(シェル) PVC コネクタ2 HDMI-Aメス HDCP対応 非対応
HDMIオス-メスアダプター VENTION 当日出荷 から 14日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、HDMIオス→メスアダプター
方向 送信:HDMIオスからHDMIメス インターフェース HDMIオス/HDMIメス プラグ 金メッキ 解像度 4K/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(シェル) PVC
DP-HDMI 4Kアダプター VENTION 当日出荷
DP - HDMI 4Kアダプター
インターフェース DPオス、HDMIメス プラグ 金メッキ 解像度 4K/30Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ CH7530A 材質(シェル) ABS
HDMI270度オス-メスアダプター VENTION 当日出荷 から 14日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、270度HDMIオス→メスアダプター直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向 送信:HDMIオスからHDMIメス インターフェース HDMIオス/HDMIメス プラグ 金メッキ 解像度 4K/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(シェル) PVC コネクタ2 HDMIメス HDCP対応 非対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Cat.8 SSTP LANケーブル VENTION 4日以内出荷 から 13日以内出荷
先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
色 ブラック インターフェース RJ45 8P8C RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 40 伝送帯域(MHz) 2000
HDMIメッシュケーブル シルバーメタル VENTION 7日以内出荷 から 10日以内出荷
摩耗や酸化に強い金メッキインターフェース、伸張に強いPVC+コットン編組、頑丈で放熱性に優れた亜鉛合金シェル採用のHDMIケーブル
USB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプ VENTION 6日以内出荷 から 11日以内出荷
双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質 コンダクター:錫引き銅 色 ブラック 定格電流(A) 2 コネクタ形状 USB3.0オスーオス AWG 24+28 プラグ ニッケルメッキ 材質(シールド) アルミホイル+メタル編組+GND RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 5 材質(ジャケット) PVC 変換タイプ オス-オス 材質(シェル) PVC
メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター / ブラック VENTION 当日出荷
メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター
インターフェース スタンダードHDMIメス/ VGAオス / Micro USB電源インターフェース / 3.5mmオーディオインターフェース プラグ ニッケルメッキ 解像度 1080P 60Hz 伝送方法 VGA入力、HDMI出力 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ MS9282 材質(シェル) ABS
HDMI90度オス-メスアダプター VENTION 当日出荷 から 11日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向 送信:HDMIオスからHDMIメス インターフェース HDMIオス/HDMIメス プラグ 金メッキ 解像度 4K/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(シェル) PVC コネクタ2 HDMIメス HDCP対応 非対応
超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプ VENTION 4日以内出荷 から 6日以内出荷
配線がしやすいHDMIスリムケーブル4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに
材質 コンダクター:純銅 色 グレー AWG 0.5-2m:34AWG,3m:32AWG プラグ 金メッキ 解像度 4K@60Hz 材質(シールド) アルミホイル+メタル+GND RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(シェル) アルミニウム合金
HDMIケーブル 90度 VENTION 4日以内出荷 から 7日以内出荷
端子が90度なので機器を壁際に設置しやすいHDMIケーブル。ケーブルを曲げる必要がないので断線を予防します。4Kウルトラ高精細度ビデオ対応。
仕様 コンダクター:錫引き銅コア 色 ブラック AWG 30AWG プラグ 金メッキ 解像度 4K@60Hz 保証期間 1年 ケーブル外径(Φmm) 7.4 シールド アルミホイル+メッシュ インターフェイス HDMI2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 スタンダード 材質(シェル) PVC
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BL VENTION 4日以内出荷 から 6日以内出荷
3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブルーHi-Fi&車内AUZケーブル
材質 コンダクター:エナメル銅 AWG 29AWG インターフェース 3.5mm オス プラグ 金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(シェル) アルミニウム合金
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BK VENTION 6日以内出荷 から 10日以内出荷
3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブラックHi-Fi&車内AUZケーブル
材質 コンダクター:エナメル銅 AWG 29AWG インターフェース 3.5mm オス プラグ 金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(シェル) アルミニウム合金
Displayport - HDMIケーブル VENTION 当日出荷 から 6日以内出荷
DisplayPort - HDMIケーブル
材質 コンダクター:錫引き銅 コネクタ形状 DP1.2オス、HDMI1.4オス AWG 30 インターフェース DP1.2オス、HDMI1.4オス プラグ 金メッキ 解像度 1080P/60Hz 材質(シールド) アルミホイル+メタルメッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス-オス 材質(シェル) ABS
1イン2アウトHDMIスプリッター / ゴールド VENTION 6日以内出荷
さらに多くのHDMI機器に接続、1イン2アウトHDMIスプリッター
電源 USB Type-A 出力方式 HDMIからHDMI(インプットからアウトプット) インターフェース HDMI Aメス、DC電源ポート プラグ 金メッキ 解像度 4K 30Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ SII987B HDMI規格 HDMI 1.4 材質(シェル) ABS+アルミニウム合金
HDMIスイッチャー5イン1アウト / ゴールド VENTION 9日以内出荷
5つの画面を自由に切り替え、5イン1アウトHDMIスイッチャー
インターフェース HDMI Aメス、DC電源ポート プラグ 金メッキ 解像度 4K 30Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ PI3HDMI301 HDMI規格 HDMI 1.4 材質(シェル) ABS+アルミニウム合金
HDMI270度オス-メス垂直フラットアダプター VENTION 4日以内出荷 から 8日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、270度HDMIオス→メスアダプター直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向 送信:HDMIオスからHDMIメス インターフェース HDMIオス/HDMIメス プラグ 金メッキ 解像度 4K/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(シェル) PVC コネクタ2 HDMIメス HDCP対応 非対応
Type-C to HDMIケーブル VENTION 当日出荷 から 4日以内出荷
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質 接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー 色 ブラック タイプ 接合:HDMI Interface、 Type-C Interface 通信方式 Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル 解像度 4K/30Hz ゲージ ワイヤー:32AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ LT8711HE HDMI規格 HDMI 1.4 材質(シェル) ABS
4ポートUSB 3.0ハブ VENTION 当日出荷
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ、USB-CからAへの変換アダプター付きなので幅広い機器に対応。
材質 コンダクター:錫引き銅 色 ブラック ポート数 4 電源 5V/2A 長さ(cm) 15 AWG 26+32 インターフェース USB3.0オス、USB-Cオス、 USB3.0メス、Micro-USBメス プラグ ニッケルメッキ 材質(シールド) アルミホイル RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ GL3510 伝送速度(Gbps) 5 材質(ジャケット) PVC 材質(シェル) ABS
Type-C - 4ポートUSB3.0ハブ ABSタイプ VENTION 当日出荷
USB Type-CからUSB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質 コンダクター:錫引き銅 色 ブラック ポート数 4 電源 5V/2A ケーブル長(m) 0.15 長さ(cm) 15 AWG 30+26 インターフェース USB-Cオス×1、USB 3.0メス×4、Micro USBメス×1 プラグ ニッケルメッキ 材質(シールド) アルミホイル USBポート数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ UPD720210 伝送速度(Gbps) 5 材質(ジャケット) PVC 材質(シェル) ABS
USB2.0 Ttpe-C - ライトニングケーブル VENTION 6日以内出荷 から 8日以内出荷
MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
材質 コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組 色 ブラック モジュール C94(ライトニングコネクター+チップ) インターフェース USB-C オス/ライトニングケーブル プラグ ニッケルメッキ 取得規格 Mfi 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) TPE+ナイロン編組ジャケット 適合用途 充電/データ通信 材質(シェル) アルミニウム合金
USB2.0 Type-A - ライトニングケーブル VENTION 6日以内出荷 から 9日以内出荷
MFi認証、USB2.0 Type-A-Lightning ケーブル
材質 コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組 色 ブラック モジュール C89(ライトニングコネクター+チップ) インターフェース USB2.0A オス/ライトニングケーブル プラグ ニッケルメッキ 取得規格 Mfi 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) TPE+ナイロン編組ジャケット 適合用途 充電/データ通信 材質(シェル) アルミニウム合金
3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル VENTION 6日以内出荷 から 11日以内出荷
驚くような音響体験を、ノイズや電子音の少ないクリアな音質、3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル
材質 コンダクター:錫引き銅 AWG 26AWG インターフェース 3.5mmオス/RACオス プラグ 金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(シェル) PVC
4K DisplayPort - HDMIケーブル VENTION 4日以内出荷 から 11日以内出荷
4K DisplayPort - HDMIケーブル解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質 コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐 コネクタ形状 DPオス/HDMIオス インターフェース DPオス/HDMIオス プラグ 金メッキ 解像度 4K/30Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ TI149 変換タイプ オス-オス 材質(シェル) PVC
DisplayPortオス-HDMIメス 4Kアダプター VENTION 14日以内出荷
DisplayPortオス - HDMIメス 4Kアダプター
インターフェース DPオス、HDMIメス プラグ 金メッキ 解像度 4K/30Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ CH7530A メス形状 HDMI 変換タイプ オス - メス 材質(シェル) PVC
マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター VENTION 4日以内出荷
マイクロHDMIオス - HDMIメスアダプター
インターフェース マイクロHDMIオス/HDMI-Aメス プラグ 金メッキ 解像度 1080P/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス 材質(シェル) PVC