修繕プラグ(10個付き)ネタフィム(2件のレビュー)当日出荷
PEパイプにあけた穴をふさぐ修繕用のプラグです。プラグ10個/セットになっています。プラグを切り離してご使用ください。プラグの太い方(上画像・左側)は7mm穴をふさぐのに、
プラグの細い方(上画像・右側)は3mm穴をふさぐのに使用できます。
ストレートコネクターネタフィム当日出荷
16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。
用途灌水用資材適合ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350寸法(mm)17×17
スタートコネクターネタフィム当日出荷
肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
用途灌水用資材適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど寸法(mm)17タイプオスネジ
カップリングネタフィム当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ専用のカップリングです。容易に脱着が可能です。
メスカップリングネタフィム当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ専用のカップリング(メス)です。
SSPEチューブネタフィム(1件のレビュー)欠品中
ポットドリッパーや潅水分岐用コネクターの接続に使用します。耐紫外線及び酸化防止加工がされているため、太陽光線からの障害を長期間防ぎます。
また、酸・アルカリにも耐性があります(高濃度のものは除く)。
90°エルボネタフィム(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ専用のL型継手です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
4枝マニフォールドネタフィム(1件のレビュー)欠品中
ウッドペッカーニップルタイプに取り付けることで、4つに分岐させることができるアクセサリです。
用途灌水用資材適合ウッドペッカー(ニップルタイプ)
アングルアロードリッパーネタフィム(3件のレビュー)当日出荷
3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込
んだところからです。
用途灌水用資材色黒水圧適合:1bar吐出量(L/H)2.3
圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)ネタフィム(3件のレビュー)当日出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材色緑タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)8
エルボ・バーブコネクターネタフィム当日出荷
16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブを直角に曲げて配管する際に便利です。
用途灌水用資材適合16mm径ポリエチレンパイプ寸法(mm)17×17
ストレートコネクターネタフィム(1件のレビュー)当日出荷
薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームラインタイプリング付き規格16×16mm
PEパイプ用ラインエンドネタフィム当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ専用のラインエンドです。容易に脱着が可能ですので、排水などに非常に便利です。耐候性も十分あり、地中でも問題ありません。紫外線にもほとんど劣化しません。
チーズ・バーブコネクターネタフィム当日出荷
16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブの分岐配管に便利です。
用途灌水用資材適合16mm径ポリエチレンパイプ寸法(mm)17×17×17
PEパイプネタフィム(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材色黒グレード4適合温度(℃)0~60
フラットマニフォードネタフィム(2件のレビュー)欠品中
ニップルタイプのオンラインドリッパーに取り付け可能な2枝分岐マニフォールドです。マイクロチューブを接続して使用します。
用途灌水用資材適合オンラインドリッパー(ニップルタイプ)タイプ4枝
ラインエンドネタフィム当日出荷
16mm径のポリエチレンパイプ用の止水用固定具です。
90°チーズネタフィム当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。カップリングを緩めてポリパイプを奥まで差込み、カップリングを閉めるだけで簡単にポリパイプの脱着が可能です。
チューブセットネタフィム当日出荷から5日以内出荷
コネクター バーブ / メス、コネクター バーブ / オス、スタビライザー 重り、コネクター バーブ / メス、AD バルブ水ダレ防止メス / オス(青)、SD コネクターのチューブセットです。
チューブ用ティー・バーブコネクターネタフィム5日以内出荷
潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。
サドルネタフィム当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプボルト2ボルト
エンド16ネタフィム当日出荷
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXタイプリング付き規格16mm
チーズコネクターネタフィム5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用のT字型継手(メス)です。
PEパイプ用ラインエンドネタフィム(3件のレビュー)当日出荷
ポリエチレンパイプ専用のラインエンドです。容易に脱着が可能ですので、排水などに非常に便利です。耐候性も十分あり、地中でも問題ありません。紫外線にもほとんど劣化しません。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(mm)20
ソレノイド付きバルブネタフィム(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。
用途灌水用資材タイプ24V通常閉動作圧(bar)0.5~10
コネクターバーブネタフィム当日出荷
ポリエチレンパイプへのスタートコネクターとしての接続用コネクターです。オスコネクターとセットでご使用ください。または、スプリンクラーチューブへの接続も可能です。
用途灌水用資材適合スプリンクラーチューブタイプメス
PEパイプネタフィム当日出荷
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材寸法(mm)16色黒長さ(m)100肉厚(mm)11巻長さ(m)100グレード4適合温度(℃)0~60外径(mm)16内径(mm)14
ストレートコネクターネタフィム(1件のレビュー)当日出荷
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のストレート継手です。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合寸法(mm)12タイプリング付き
トマトクリップネタフィム(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
トマトなどの誘引に使用します。空気孔が空いているため取付け部からの病害発生を防ぎます。片手で作業でき、留めるときはパチッと音がします。1株当たりの使用目安は4~10個です。
用途トマト栽培用誘引具材質ポリプロピレン単重(g)0.8内径(mm)23
ラインフラッシングバルブネタフィム当日出荷
ポリエチレンパイプの後端に装着するバルブです。潅水終了時、水圧が下がった際にに弁が開き、フラッシングを行います。このフラッシングにより余分な水・ゴミなどを排除します。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ色赤タイプオスネジ,低圧タイプ 閉水圧:0.24・開水圧:約 0.2bar寸法(inch)3/4
O-リングネタフィム当日出荷
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のO-リングです。
用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)タイプショート寸法(inch)1”&1 1/2”
クールネットプロヘッドネタフィム当日出荷
ブリッジのないデザインの吊り下げ式マイクロスプリンクラーです。散水量は2タイプ選択できます。4方向型散霧(止水用プラグで1~3方向散霧も可)が可能です。ブリッジのないデザインにより、ぼた落ちを軽減しました。
用途灌水用資材寸法(m)散水直径:1.5水圧範囲:3.0~5.0bar粒子径(μm)65
チューブ用バーブコネクターネタフィム当日出荷
ポリエチレンパイプから潅水口を1つ取り出すためのコネクターです。PEパイプに3mm穴を開け本品を差し込むことで、左側に3x5mmマイクロチューブを接続できます。
アロードリッパーネタフィム欠品中
3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。
用途灌水用資材色黒水圧適合:1bar吐出量(L/H)2.3
圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ)ネタフィム当日出荷から5日以内出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar