安全保護具・作業服・安全靴 (33) オフィスサプライ (15) ブランド: 秀和システムブランド: RPB Safetyすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ノバ3, ティアオフレンズ(50枚入り) RPB Safety 当日出荷
ノバ3専用のティアオフレンズです。視界が悪くなった時点で交換頂きます。
ヘルメットを装着した状態で簡単に剥がせますので作業を中断せずに視界が回復します。
5枚単位でフレームにセット頂けます。
用途 サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。 材質 PETG 色 クリア
ノバ3, アウターレンズ(50枚入り) RPB Safety 欠品中
ノバ3専用の交換用アウターレンズです。ティアオフレンズと組み合わせてご使用頂きます。
用途 サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。 材質 A-PET 色 クリア
ノバ3 ナイロンケープ RPB Safety 4日以内出荷
ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3の交換用ケープです。
ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3, スターターキット RPB Safety 7日以内出荷
広い視界と高い密閉性を備えたエアラインヘルメットです。
頑丈な帽体が研削材の跳ね返りから頭部と顔面を保護します。
空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。
遮音機能を備えた独自構造のインナーパッドが頭部をしっかりホールドして視界を確保します。
インナーパッドは取り外して洗濯頂けます。
ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、レンズ交換の手間を省き生産性の向上に貢献します。
交換用レンズはインナーレンズ、アウターレンズ、ティアオフレンズ、3種類ご用意しております。
流量警告ゲージ、連結チューブ、空調機能付きレギュレーター、ナイロンケープが同梱されております。
用途 サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。 仕様 CE2797他、漏れ率:0.0005 サイズ フリー 調整方式 サイズ調節:ラチェットダイヤル式
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
交換用難燃ケープ RPB Safety 4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21)の交換部品です。
交換用アルミ蒸着連結チューブ保護カバー RPB Safety 4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途 製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策 質量(g) 76
交換用連結チューブ RPB Safety 4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21)の交換部品です。
Z-リンク(ショルダーケープ仕様) RPB Safety 4日以内出荷
別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。優れたシール性と広い視界コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
用途 研削研磨作業や粉じんレベルの高い環境での作業 仕様 ●CE2797他:有り●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:0.15 ~ 1.0 質量(kg) 1.07 サイズ フリー
交換用自動遮光フィルタ RPB Safety 4日以内出荷
自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザー(品番16-670)の交換部品です。
交換用アルミ蒸着ケープ RPB Safety 4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途 製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策 質量(g) 229
交換用アルミ蒸着リアカバー RPB Safety 4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途 製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策 質量(g) 50
Z-リンク(高温域作業用パッケージ) RPB Safety 4日以内出荷
別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。熱源からの輻射熱を遮断 + 眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。アルミ外装材が頭部と首まわりを輻射熱から保護。ゴールドバイザーが目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。優れたシール性と広い視界コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
用途 製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策 仕様 ●CE2797他:37dB●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:-10~60℃ 質量(kg) 1.5 サイズ フリー
遮熱ゴールドバイザー(IR5) RPB Safety 4日以内出荷
目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。
用途 製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱対策 質量(g) 198
ティアオフレンズ(50枚入り) RPB Safety 4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21及び16-010-24-CE)のレンズ傷防止フィルムです。
自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザー RPB Safety 4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21)専用の溶接作業向けオプション品です。縦67mm横98mmの広い視界と必要に応じて上げ下げ出来るフリップアップ式のバイザーが作業性を向上します。
用途 溶接、溶射、皮膜加工、ガス切断、溶断、焼成等 仕様 ●ANSI Z87W他:3室用●UV/IR保護:有り●戻り速度(s):0.15 ~ 1.0●等級(EN379):1 / 1 / 1 / 2●視界サイズ(mm):67.6 × 98.8●遮光速度(ms):0.1:33dB 質量(g) 380 電源 リチウムイオン電池(CR2032) × 2 + ソーラー電池 遮光度 9 ~ 13 透視時遮光度 3
交換用アルミ蒸着トップカバー RPB Safety 4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途 製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策 質量(g) 34
交換用セーフティレンズ RPB Safety 4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21及び16-010-24-CE)の交換部品です。
ノバ3 連結チューブ RPB Safety 4日以内出荷
ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3の交換用連結チューブです。
送気エアフィルタ Radex(2口型) RPB Safety 4日以内出荷
コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。2ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途 コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。 仕様 【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】標準型【最大使用圧力】125psi(6.6bar) 質量(kg) 7.9 規格 ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus. 最大吐出量 30 cfm(850 lpm) 設置方法 床置き/壁付け 接続口 (口数)2 圧力計 1個
径違いニップル( 1" × 1/2" ) RPB Safety 4日以内出荷
送気エアフィルタ Radexと供給側送気ホースを接続する径違いニップルです。供給側送気ホースとの接続に、おねじ取付け用プラグカプラー(ねじ径R1/2)をご用意願います。
フィルタカートリッジ RPB Safety 4日以内出荷
送気エアフィルタ Radex専用の交換用カートリッジです。コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途 コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。 質量(kg) 0.9
送気エアフィルタ Radex(6口型) RPB Safety 4日以内出荷
コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。合計6ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途 コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。 仕様 【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】大流量型【最大使用圧力】125psi(6.6bar) 質量(kg) 9.2 規格 ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus. 最大吐出量 75 cfm(2,123 lpm) 設置方法 床置き/壁付け 接続口 (口数)6 圧力計 2個
C40 レギュレーター RPB Safety 4日以内出荷
冷却、及び、加温機能を備えたレギュレーターです。一年を通して快適に作業頂けます。
用途 送気ホースとの接続用。 電源 不要 コネクタ CEJN
T-リンク, ティアオフレンズ(25枚入り) RPB Safety 4日以内出荷
T-リンク専用のティアオフレンズです。視界が悪くなった時点で交換頂きます。
塗料による汚れや研磨剤による傷からメインレンズを保護します。
用途 ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。 材質 PETG 色 クリア