プラスチックビュレット TPXコック付Polylab当日出荷
ガラスに比べて割れにくいプラスチック製です。
材質(本体)PMMA(アクリル)、(コック)TPX(R)(ポリメチルペンテン)PTFEプラグ付体積許容誤差(mL)±1%
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マイクロチューブラック 折りたたみ組み立てタイプPolylab翌々日出荷
2層式のラックです。両側にラベルスペースがあります。ドライバス・ウォーターバス・フリーザーで使用可能です。アルファベットと番号のインデックス付きです。チューブを入れたまま、スタッキング可能です。
材質PP寸法(mm)108×265×47立て数(本)1.5mL×100アズワン品番4-5874-01
チューブラック 杭タイプPolylab翌々日出荷
試験管の乾燥用のラックです。逆さまに保管するため、試験管の内部へのコンタミネーションを最小限にとどめることが可能です。電気泳動やクロマトグラフのプレートの乾燥にも使用可能です。
PCRチューブラック スタッキングタイプ 1パック 4個入Polylab翌々日出荷
透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。マルチピペットが使用可能です。スタッキング可能です。
材質ラック部/PP、フタ・底部/ポリカーボネート寸法(mm)80×115×43適合チューブ(mL)0.2収納本数(本)96アズワン品番4-5864-01
遠沈管ラックPolylab当日出荷
透明カバーで中が見やすいです。
インデックス付きです。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ピンセットPolylab翌々日出荷
ロック機能付きのため、チューブストッパーとしても使えます。
仕様ハサミ材質PP寸法(mm)127アズワン品番4-6395-02
共栓キャップ PP製Polylab翌々日出荷
ガラス栓代わりにボトルやフラスコの栓として使用可能です。掴みやすい形状のため、ガラス栓より開栓が容易です。
マルチチューブラック 1パック 6個入Polylab翌々日出荷
複数の異なるサイズの試験管に使用可能です。
材質PP寸法(mm)115×198×95立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5868-01
マイクロチューブラック 両面タイプ 1パック 4個入Polylab翌々日出荷
透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。両面ともにアルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様●カバー内高:0.5mL/18mm、1.5mL/20mm●適応チューブ:0.5・1.5mL材質PP寸法(mm)130×210×49収納本数(本)108アズワン品番4-5863-01穴深さ(mm)25穴径0.5mL/Φ8mm、1.5mL/Φ11mm
回転式マルチチューブラックPolylab欠品中
複数の異なるサイズの試験管に同時に使用可能です。
材質PP寸法(mm)110×220×110立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5869-01
ピペットスタンド 組み立て式 12本用Polylab翌々日出荷
分解できるため、省スペースで保管できます。オートクレーブ可能です。
材質PP収納本数(本)12使用時寸法(mm)205×155×220アズワン品番4-5875-01
スライドボックス ヒンジ付Polylab翌々日出荷
ヒンジとロック機構で、安全・安心に保管可能です。フタ内側に貼るインデックス(紙製)付きです。
スライドファイル 193×292×13mmPolylab欠品中
ホルダー部に番号がついています。カバーが透明で視認性に優れています。スライドを横にして並べる仕様です。
材質本体/PS、カバー/SAN(スチレン・アクリロニトリル樹脂)寸法(mm)193×292×13収納枚数20アズワン品番4-5867-01
スライドトレー 204×298×20mmPolylab翌々日出荷
斜めにスライドガラスを保持するため、取扱いが容易です。スライドガラスを入れたまま、積み重ね可能です。
材質PS寸法(mm)204×298×20収納枚数20アズワン品番4-5866-01
細口ボトル 4LPolylab当日出荷
試薬の保存や搬送に使用可能です。
材質PP穴径(Φmm)タグ用11.35容量(L)4口径(Φmm)27フタ外径(Φmm)41.35寸法(Φ×mm)150×340アズワン品番4-4467-01
染色バットPolylab欠品中
内部構造により、スライドが直立した状態になります。
ドーム型のスクリューキャップです。
材質PPサイズ(mm)Φ60×110アズワン品番4-4460-01収容数(スライド)10枚(25×75mm)
リージェントリザーバー マルチチャンネルピペット対応Polylab当日出荷
置き方で、3通りの使い方が可能です。
8チャンネル、12チャンネルのマルチチャンネルピペットにも対応しています。
材質PP容量50mL×1、5mL×8、5mL×12アズワン品番4-4454-01