オフィスサプライ (111) 空調・電設資材/電気材料 (1) ブランド: 秀和システムブランド: Vodaviewすべて解除
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaview 当日出荷
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ― iPhone/iPad 対応
仕様 USB Type-Aポート:480Mbps対応 色 ホワイト 対応機種 Lightning対応 スマートフォン・タブレット RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ Lightning対応変換アダプタ
Type-C to HDMI 2ポート分配器 Vodaview 当日出荷
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
色 シルバー 規格 USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m) 0.28 コネクタ形状 USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス) 分類 USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ 対応 HDCP:2.2 アダプター型式 パッシブ ケーブル長(cm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 なし ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz) 色深度 Deep color・SDR・HDR(HDMI) オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI×2 イーサネット対応 対応(HDMI) 変換タイプ オス-メス オーディオ ARC・eARC(HDMI) コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 HDMI×2
エアタグ TX03 iPhone対応 Vodaview 当日出荷
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様 Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕 寸法(mm) 31.4×31.4×8.7 色 白 番号 技術基準適合証明認証:219-249350 対応機種 iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス 使用電池 CR2032(ボタン電池) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX5 商品タイプ エアタグ
MiniHDMIケーブル Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
ミニHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 ミニ HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 分類 ミニHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz ケーブル種類 スリム 転送速度(Gbps) 10.2 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 変換タイプ オス-オス オーディオ ARC・eARC
VGA to HDMI 変換アダプタ Vodaview 当日出荷
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:非対応 色 黒 規格 (VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応 コネクタ形状 D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス) 分類 VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 アダプター型式 アクティブ シールド 3重シールド ケーブル長(cm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状 D-sub15ピン メス形状 HDMI19ピン 変換タイプ オス - メス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 当日出荷 から 5日以内出荷
光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類 HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ] コネクタ ダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz) ケーブル種類 スリム 転送速度(Gbps) 18 HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電 Vodaview 5日以内出荷
USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
仕様 充電対応:USB Power Delivery 65W 色 黒 規格 Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0 コネクタ形状 USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス) シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 4K60Hz 商品タイプ データ/映像転送・充電ケーブル
USB-A to Apple Watch 充電ケーブル 1.0m Vodaview 5日以内出荷
Apple Watch充電ケーブルです。さまざまなApple Watchと互換性があります。磁力でしっかり装着できるので、着信による振動や滑りの心配はありません。2時間でフル充電ができます。
用途 Apple Watch 充電ケーブル 色 白 出力(W) 2.5 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 充電器接続部:USB-A 入力 5V2A RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4
スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 当日出荷
マグネット充電タイプ アクティブ スタイラスタッチペンです。iPadの側面にある磁気に取り付けて充電をします。(ワイヤレス充電)傾きと圧力センサーでこれまでにない高精度&高感度で滑らかな書き心地を再現しています。
用途 アクティブタッチペン 適合 【モデル】◇iPad Pro 12インチ(第3/4/5/6世代)◇iPad Pro 11インチ(第1/2/3/4世代)◇iPad Air(第4/5世代)◇iPad mini(第6世代) 寸法(mm) 長さ166×直径8.9 使用時間 フル充電で約8~12時間 オートパワーオフ 5分未使用時自動OFF ペン先長さ(mm) 1.5、【交換用】POM : 1.5、メタル: 2.0 充電方式 iPad側面に取り付け磁気充電 RoHS指令(10物質対応) 対応
DisplayPort to HDMI ケーブル Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 (DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 分類 DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 HDMI
VGA ケーブル Vodaview 当日出荷
VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。
仕様 HDCP:非対応 色 黒 規格 VESA VGA コネクタ形状 D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス) 分類 アナログ VGA ケーブル プラグ ニッケルメッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 フルHD (1920x1080 60Hz) 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview 当日出荷 から 5日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。HDMI中継アダプタ付の2点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス) 分類 HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz 転送速度(Gbps) 10.2 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 変換タイプ オス-オス、メス-メス オーディオ ARC・eARC
光ファイバー HDMIケーブル 8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応 Vodaview 4日以内出荷 から 7日以内出荷
HDMI 光ファイバーケーブル 8K/4K/フルHD HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途 1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/240Hz) 4K2K(30/60/120/240Hz) 8K(30/60Hz) 全ての解像度に対応 色 ケース部 : グレー ケーブル部 : 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類 HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。 対応 HDCP / イーサネット対応 / オーディオリターンチャンネル シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 ABSケース コネクタ先端 : 金メッキ ケーブル太さ(mm) 4.6 対応解像度 8K(30/60Hz) 4K(30/60/120/240Hz) 2560×1440(30/60/120/240Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz) 転送速度(Gbps) 48 色深度 Deep Color・SDR・HDR オーディオ ARC・eARC
HDMI ケーブル ロングタイプ Vodaview 当日出荷 から 5日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) コネクタ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 ロング 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
HDMI-DVI 変換ケーブル Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
HDMI出力機器からDVI の入力機器へ・DVI 出力機器からHDMIの入力機器へ変換する両方向対応のケーブルです。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、DVI コネクタ形状 HDMI 19ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(オス) 分類 変換ケーブル プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz 変換タイプ オス-オス
MicroHDMIケーブル Vodaview (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
マイクロHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz ケーブル種類 スリム 転送速度(Gbps) 10.2 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 変換タイプ オス-オス オーディオ ARC・eARC
4K対応 HDMI ケーブル Vodaview 4日以内出荷 から 13日以内出荷
ハイスピード HDMI ケーブル(イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応)
仕様 ●HDCP:2.2●イーサネット:対応●シールド方法:3重シールド 色 ブラック 規格 HDMI v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス)-HDMI タイプA 19ピン(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 金メッキ ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz) 商品タイプ HDMIケーブルノーマルタイプ(パッシブ) 転送速度(Gbps) 10.2 色深度 Deep Color・SDR・HDR オーディオ ARC・eARC
4.5mm ロングHDMIケーブル AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応 Vodaview 5日以内出荷
ロングHDMIケーブル スリムタイプ 直径 4.5mm HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途 1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応 仕様 ●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応 色 ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類 HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 ABSケース コネクタ先端 : 金メッキ ケーブル太さ(mm) 4.6 対応解像度 4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz) 転送速度(Gbps) 18 色深度 Deep Color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ Vodaview 当日出荷
Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ
用途 Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。 色 白 出力(W) 2.5 コネクタ形状 ケーブル接続部 : USB Type-C 入力 5V2A RoHS指令(10物質対応) 対応
4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 Vodaview 当日出荷
10m転送 ワイヤレスHDM映像・音声転送アダプタ 4K2k対応
用途 HDMI無線映像転送 仕様 ●Wi-Fi 接続周波数:2.4G帯(802.11b/g/n)●対応周辺機器:テレビ・モニタなどのHDMI対応表示機器 寸法(mm) 17×29×95 色 黒 質量(g) 17 規格 HDMI規格 v1.0-2.1 電源 USB 対応OS iOS/Android/mac/windows(8.1以降)/ChromeOS コネクタ形状 HDMI規格 v1.0-2.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 10 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz) Wi-Fi 2.4Ghz
コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
コネクタ脱着型 4K映像対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル(直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 ベースコネクタ:Micro HDMI(タイプD 19ピン) - Micro HDMI(タイプD 19ピン) ・ 脱着コネクタ部: HDMI(タイプA 19ピン) - HDMI(タイプA 19ピン) 分類 HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ] コネクタ ダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz) ケーブル種類 スリム 転送速度(Gbps) 18 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕 Vodaview 4日以内出荷
USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。
用途 USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。 仕様 ●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0 色 シルバー ポート数 USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)、USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps) コネクタ形状 USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート 寸法(cm) 【接続部ケース】15×5.1×1.42厚 ケーブル長(cm) 約30 RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ 3.5mmステレオ カードスロット microSDカード/SDカード
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ Vodaview 当日出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:2.2 色 ブラック 規格 (DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス) 分類 DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 オス形状 DisplayPort 20ピン メス形状 HDMI 19ピン 変換タイプ オス - メス コネクタ1 DisplayPort 20ピン コネクタ2 HDMI 19ピン
8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 当日出荷
光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類 HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ] コネクタ ダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz ケーブル種類 スリム 転送速度(Gbps) 48 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類 HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) コネクタ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 3.6 ケーブル種類 スリム 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
8K 4K フルHDサポート USB Type-C HDMI DisplayPort 変換ケーブル 2.0m Vodaview 5日以内出荷
8K 4K フルHD 兼用 (USB Type-C DisplayPort) 変換 (HDMI DisplayPort) ケーブル 2.0m
用途 ◇USB Type-C to HDMI ◇USB Type-C to DisplayPort ◇DisplayPort to HDMI 仕様 HDCP対応 色 ケース部 : シルバー ケーブル部 : 黒 ケーブル長(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 8K(60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) Vodaview 5日以内出荷
USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
用途 ◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面 仕様 ●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28 規格 (USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 ケーブル長(m) 中継:1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 中継:5.5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz) HDMI規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
LAN(RJ45)変換アダプタ Vodaview 4日以内出荷 から 5日以内出荷
LAN接続ポートがないノートパソコンとLANを接続するアダプタ。
適合規格 USB2.0/3.0/3.1/3.2/4・Thunderbolt3/4 ケーブル長(cm) 約16 RoHS指令(10物質対応) 対応 LAN設定 自動接続 変換タイプ オス-メス
ノートパソコンスタンド Vodaview 4日以内出荷 から 5日以内出荷
ノートパソコンスタンド
RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ タブレット・ノートパソコン用スタンド
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応 Vodaview 当日出荷
スリムタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
色 シルバー 規格 USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用 /USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0 (メス)/USB Type-C 2.0データ(メス)/カードスロット /HDMI(メス) 分類 USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。 対応 HDCP:2.2 寸法(cm) 12.7×2.8×1.0 ケーブル長(cm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート Type-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:USB2.0 480Mbps/PD60W(給電専用) 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)
HDMI ro VGA 変換アダプタ Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
HDMI からVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:非対応 規格 (HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(VGA)VESA VGA RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)
HDMI中継・Mini・MicroHDMI変換アダプタ3点セット Vodaview 当日出荷
HDMIをミニHDMIへ変換・マイクロHDMIへ変換、ケーブル接続中継に対応したアダプタ3点セット。
色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、中継アダプタ:HDMI タイプA 19ピン(メス) - HDMI タイプA 19ピン(メス) 分類 アダプタ コネクタ 金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス、メス-メス
HDMI ECO ケーブル Vodaview 4日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。TPE素材環境対応ECOケーブル。
仕様 HDCP:2.2 色 白 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類 HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) コネクタ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz) 転送速度(Gbps) 18 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ Vodaview 当日出荷
USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。
色 シルバー 規格 USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m) 0.3 コネクタ形状 USB Type-C(オス)⇒ HDMI(メス)/ カードスロット / USB Type-A3.2 Gen1(メス)×2 / カードスロット / USB Type-C PD(メス)/ RJ45(メス) 分類 USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。 対応 HDCP:2.2 寸法(cm) 11.6×4.6×1.5 ケーブル長(cm) 30 USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート Type-A:2ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用) 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz) カードスロット SDカード LAN 10/100/1000Mbps