ハトメミツトモ(1件のレビュー)当日出荷
補修・補強・製作にぴったりです。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に材質極薄鉄板+真鍮メッキ
ステンレス検査鏡 伸縮自在ミツトモ当日出荷
ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。
ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
材質鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレスミラー形状四角
金属探知機ミツトモ(1件のレビュー)当日出荷
探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm仕様(探知感度)調整可能材質ABS樹脂全長(mm)390(収納時260)質量(g)270(電池を含む)電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
ハトメパンチミツトモ当日出荷
材質玉:極薄鉄板+真鍮メッキ仕様ブリスターパック入りトラスコ品番849-9539厚さ約2mm迄ハトメ内径(mm)5
タップ・下穴ドリルミツトモ当日出荷
トラスコ品番858-7885セット内容M3~M8質量(g)225
六角軸ポイントタップと下穴ドリルミツトモ当日出荷
材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼 面取りカッター:カーボン鋼 センターポンチ:カーボン鋼仕様10本組 六角軸ポイントタップと下穴ドリルトラスコ品番858-7860質量(g)150.4
アルミハトメミツトモ当日出荷
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に材質アルミ内径(Φmm)12トラスコ品番849-9537使用厚さ(mm)3.5
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アルミハトメ玉ミツトモ(2件のレビュー)当日出荷
補修・補強・製作にぴったりです。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に材質アルミ内径(Φmm)約5トラスコ品番849-9543使用厚さ(mm)約2.5
THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用ミツトモ当日出荷
本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。
用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。種類スナップリングプライヤ全長(mm)73軸穴種別軸用仕様ばね付リング使用範囲(mm)10~30爪形状ストレート爪先端径(Φmm)1.1トラスコ品番836-65732018年トラスコ掲載ページ4 0869
ワークベンチ用クランプミツトモ(1件のレビュー)3日以内出荷
作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。
素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。
用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます種類その他クランプ材質(本体)グラス入りナイロン樹脂仕様作業台の穴径19mm以上使用厚さ(mm)50までトラスコ品番859-2999
スナップセットミツトモ(1件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に使用厚さ(mm)約1まで
両面ハトメ樹脂製ミツトモ(1件のレビュー)当日出荷
取り付けが簡単で、サビや腐食の心配が不要です。
木槌やゴムハンマーなどで軽く打つだけでカシメができます(下穴空けには、別途14mmポンチが必要です)。
用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に材質PP樹脂リング内径(Φmm)約12トラスコ品番859-2921リング外径(Φmm)約30
極小タップ用ハンドルミツトモ当日出荷
仕様極小タップ用ハンドルトラスコ品番858-7806質量(g)67.7タイプタップ用
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
反射ベスト ハイカプセルミツトモ当日出荷
トラスコ品番858-7953材質反射テープ:塩化ビニル、ダブルメッシュ:ポリエステル質量(g)223幅(cm)65テープ地色白着丈(cm)60色(本体)紺
大カシメミツトモ翌々日出荷
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強にトラスコ品番859-2923材質スチール+ニッケルメッキ径(Φmm)カシメ:9使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
ビス抜きビット組ミツトモ当日出荷
仕様ビス抜きビット組 2.5-3.0-4.0mm 3本組 +2専用トラスコ品番858-7897質量(g)40.2
板ラチェットレンチミツトモ(1件のレビュー)翌々日出荷
オフセット型になります。
薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です材質カーボン鋼