ホワイトボードマーカーステッドラー(6件のレビュー)当日出荷
ステッドラー独自のドライセーフインクがペン先に薄い被膜をつくり乾燥を防ぐため、キャップを閉め忘れても3日間いつでも書き出すことができます。(ISO554)
また書き出しがかすれることなくスムーズに書き出せることも特徴。リフィルステーションにてインク補充が可能です。ドイツ製
円定規ステッドラー(1件のレビュー)当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
製図用シャープペンシル 925 25ステッドラー(13件のレビュー)当日出荷
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ質量(g)17商品タイプ本体方式ノック式色(本体)アルミ繰り返し・詰め替え対応
組合せ定規ステッドラー(1件のレビュー)当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
ルモカラーペン超細書きSステッドラー(2件のレビュー)当日出荷
優れた定着性と耐光性を誇る油性ペンです。ガラス・陶器・金属・プラスチック・木材・布・OHPフィルムなど様々なものに書けます。また独自のインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間はペン先の乾燥を防ぎます。(※ISO554)筆記後、3~6秒程で乾き、すばやい作業にも最適です。
質量(g)9.8タイプシングル線幅(mm)0.4幅W×全長(mm)12.8×141インク油性入数1本線の太さ極細字
ステッドラー卵形芯研器ステッドラー(4件のレビュー)当日出荷
2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
色ブルー電源手動適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N材質PS寸法(mm)40×20×65質量(g)4.5アズワン品番65-0482-99繰り返し・詰め替え対応
ピグメントライナーブラックステッドラー(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
濃く、はっきりとした線が描ける水性顔料系のブラックインクのペンです。乾いた後は耐水性となるため水彩などとも併用でき、スケッチなどに最適です。耐久性にも優れ、衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。耐光性もあるため、色褪せにくいです。
インク色ブラックインク水性顔料幅W×全長(mm)12.8×135質量(g)8.9タイプシングル色数1
文字用テンプレートステッドラー(2件のレビュー)当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
鉛筆型 ハケ付字消ステッドラー(1件のレビュー)当日出荷
砂の粒子が細かく、薄い紙でも紙面を傷つけにくい。消しくずを飛ばすハケ付き。
仕様ハケ付材質(ハケ部)PP、(カシメ部)アルミ寸法(mm)208×7.6×11.5質量(g)8
字消し板ステッドラー当日出荷
ステンレス製ですので、折れや曲がりに強く、耐久性に優れた字消し板です。また、消字穴が多く、様々な形状があり、使いやすくなっております。
種類字消板材質ステンレス寸法(mm)61×96×0.1質量(g)3.5
フィモソフトステッドラー(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
扱いやすく、発色がきれいなベーシックカラーのオーブン粘土です。オーブン粘土の中では崩れにくく、細かいミルフィオリ模様などに適しています。
レイアウト用方眼三角定規ステッドラー(7件のレビュー)当日出荷
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ厚さ(mm)2材質アクリル
ノリスクラブ 消せる色鉛筆ステッドラー(1件のレビュー)当日出荷
ヨーロッパ安全基準(EN71)に基づいて作られた安全性の高い六角軸の消せる色鉛筆。
字消しを用いて描いた色を消すことが出来ます。軸の後ろにも簡易タイプの字消しが付属しています。
替芯ステッドラー当日出荷から翌々日出荷
マルスカーボンは、ルモグラフ鉛筆と同じ黒鉛芯で、滑らかな書き味と書き減りが少ない高品質の芯です。回転や滑りを防止するための縦溝付き(4Bを除く)。芯には硬度が4カ所に印刷されており、芯が短くなっても硬度の判別ができます。
ドイツ製
商品タイプ替芯・替インク材質[ケース]PS、 [蓋]PS寸法(mm)28×156×9質量(g)27芯径(mm)2芯長さ(mm)130繰り返し・詰め替え対応
アートチューブステッドラー当日出荷
両端と中央部の形状が異なる独自のデザインを採用した図面用の筒型ケース。 A0サイズ(短手)まで収容可能で、ケースの長さを590~970mm(内径)まで14段階に調節できます。
また両端が12角形で壁に立てかけても倒れにくい形になっています。
14段調節
色グレー寸法(mm)[内径]590×Φ60、[外径]602×Φ72質量(g)340
三角スケール コピーダウンステッドラー当日出荷
レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。
中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。
A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。
寸法(cm)15目盛(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200材質アルミ色マットブラックアズワン品番65-0428-47
925 75 製図用シャープペンシルステッドラー(2件のレビュー)当日出荷
ボディにABS樹脂を使用し、より軽量化を実現。硬度表示やロングスリーブなど十分な機能を備えています。
適合替字消しは77R53材質ボディ:ABS寸法(mm)140.6×12.5×9.6質量(g)9方式ノック芯硬度HB色(本体)ボディ:濃紺、ロゴ:シルバー芯色黒商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
メッシュ字消し板ステッドラー当日出荷
折れ、曲がりに強いステンレス製。
メッシュタイプで図面が見やすく、細部を消すのに大変便利です。
種類字消板材質ステンレス寸法(mm)59×94×0.1質量(g)3.5
ルモカラーペン 極細書き Fステッドラー(1件のレビュー)当日出荷
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
寸法(mm)141×9.8×12.8質量(g)8タイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)0.8~1.0材質(キャップ)PPインク油性材質(ペン芯)POM入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ極細
マルス ミニテクニコ芯研器ステッドラー(2件のレビュー)当日出荷
くるくる回して芯を研ぐ2mm芯ホルダー専用。
鋭角と鈍角の2段階調節機能付き。
色ブルー電源手動仕様2mm芯専用適合機種780C、788C材質ABS質量(g)38穴径(Φmm)2外形寸法(mm)Φ36×60繰り返し・詰め替え対応
テキストサーファーゲル5色セットステッドラー(3件のレビュー)当日出荷
キャップを外した状態でも2~3日は乾かない、Dry-safeシステムを採用。
鮮やかな発色となめらかな書き味が特徴の固形芯蛍光マーカー。
鮮明に書け、薄い紙でも裏写りしません。
インク色5色セット:イエロー、ピンク、ブルー、オレンジ、グリーン線の太さ中字/太字質量(g)76.9ケース寸法(mm)65×140×18インク固形色数5色商品タイプ使い切り本体
マルス テクニコ 芯ホルダーステッドラー(6件のレビュー)当日出荷
抜群のバランスと耐久性を誇る、ベストセラーの製図用2mm芯専用ホルダーです。ノック部に簡易削りが付いています。
芯径(mm)2方式ノック式材質(軸部)PS寸法(mm)10×150×8質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
ルモカラーペン 油性 細書き Mステッドラー(2件のレビュー)当日出荷
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
線幅(mm)0.8~1.0商品タイプ使い切り本体寸法(mm)141×9.8×12.8質量(g)8インク油性タイプシングル材質(軸)PP材質(キャップ)PP材質(ペン芯)POM入数1線の太さ細字
中心器ステッドラー(2件のレビュー)欠品中
中心器はコンパスの針による図面への穴アキ防止や、何重もの同心円を描くときにも中心を正確に保つ際に役立つ器具です。原点部分に中心器を置いておけばコンパスが離れた場合でも、その中心(原点)が正確にわかります。
ケース入り
550専用アダプタ付き
替芯付き
ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
商品タイプ本体寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)4芯色黒
ペンシルホルダー シルバーステッドラー(3件のレビュー)当日出荷
筆記時のバランスと鉛筆をセットした際の重さを重視して、鉛筆装着部にはあえてグリップ部を残しました。
鉛筆でありながら鉛筆以外の筆記具を連想させるデザインになっています。
硬度表示窓や消しゴムを搭載し、使い易さを充実させました。
色シルバー寸法(mm)128×11×13質量(g)17.5繰り返し・詰め替え対応
シャープペンシル1.3mmステッドラー(1件のレビュー)当日出荷
1.3mmと太い芯のシャープペンシルの為、軽い筆圧で筆記することができ安定感があります。
エルゴノミックコンセプトに基づく三角軸と直径16mmの太軸、スベリ止め加工の施されたグリップゾーンが特徴です。筆圧が強い方のために、ペン先にクッション性をもたせ芯が折れにくいようになっています。
替字消しは77R57が適応します。
芯色黒商品タイプ本体芯径(mm)1.3材質[軸]ABS、[グリップ]TPE寸法(mm)138×Φ16質量(g)17.6
三角定規ステッドラー当日出荷から翌々日出荷
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
インクエッジが付いているので、製図ペンにもご使用いただけます。
鉛筆・製図ペン両用
45°・60°ペア、 インクエッジ付き
鏡面仕上げ