図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スイングアッセンブリーRAINBIRD3日以内出荷
スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。
さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。
多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
用途散水スプリンクラー接続備品流量(L/min)0~30.0耐圧(bar)0~15.5最高耐熱温度(℃)水温:43取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)13×13動作圧(bar)水圧:最大5.5
レインセンサーRAINBIRD3日以内出荷
Rain Bird RSDシリーズレインセンサーは、雨が降るとスプリンクラーシステムを自動的に停止するため、家にいるときも離れていても心配する必要はありません。
RSDシリーズレインセンサーは、ほとんどの灌漑システムコントローラに簡単に接続できます。
ダイヤルをひねるだけで素早く簡単に設定を調整することができます。
用途散水制御電子機器長さ(cm)16.5型番RSD-BEX機能降雨量設定:5~20mm高さ(cm)15.7取扱説明書(0.2MB)
電磁弁DVシリーズ(24V)RAINBIRD3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。
AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。
ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。
プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。
2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
スプリンクラー 5000シリーズRAINBIRD翌々日出荷から3日以内出荷
Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。
Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。
数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。
ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。
3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水口径(Φmm)20流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6散水範囲(m)半径:7.6~15.2取付口NPT メスねじ取扱説明書(1.01MB)仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常)動作圧(bar)2.0~4.5
1800ノズル R-VAN可変角シリーズRAINBIRD3日以内出荷
散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。
45°~270°で散水範囲を調節することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:45~270°取扱説明書(0.12MB)動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
スプレーヘッド 1800シリーズRAINBIRD翌々日出荷から3日以内出荷
キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。
紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。
ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。
2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。
用途芝生地、グランドカバーへの散水直径(Φcm)露出面:5.7口径(Φmm)13 メスねじ取扱説明書(0.23MB)間隔(m)0.8~7.3動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
チューブカッターRAINBIRD3日以内出荷
チューブカッターは、すべての低容量のチューブをより簡単かつきれいに切断することができます。
2つの異なるサイズのくぼみ(13mm~20mmのチューブ用と6mmのチューブ用)があり、どのチューブも少ない力で切断できるようになっています。
チューブカッターは軽量設計で、ステンレス製の刃を使用しています。
刃は交換可能となっております。(PPC-200XBLD)。
人間工学に基づいて設計されたなハンドルで、切断作業が行いやすいです。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番PPC-200X適合寸法(mm)17、6
XF継手挿入ツールRAINBIRD3日以内出荷
XF継手挿入ツールは、XFシリーズの17mm継手の取り付けを簡単に行うための補助具です。
ツールを使用することで、より少ない時間と労力で継手を確実に固定し、ドリップラインへの挿入がより簡単になります。
ツールの両側にあるハンドルを使用して、ドリップラインの端を広げることができます。
ツールに溝があり、継手をしっかりと固定できることにより、簡単に継手を差込めます。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番FITINS-TOOL
エミッター差込工具RAINBIRD3日以内出荷
ゼリバグエミッターやPCモジュールを1/2インチまたは3/4インチのドリップチューブ、XFドリップライン、またはランドスケープドリップラインに直接簡単に取り付けるツールです。
エミッターの取り付け時間を短縮できます。
エミッターの挿入、取り外し、1/4インチのバーブフィッティングの挿入、ガフプラグの取り付けが可能
用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番XM-TOOL
XFドリップライン 継手RAINBIRD3日以内出荷
XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。
挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可
Easy Fit 継手RAINBIRD3日以内出荷
16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。
他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。
3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。
特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。
取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。
地下埋設灌漑は不可です。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品適合外径(Φmm)16~17機能埋込灌漑利用:不可耐圧(bar)0~4.1
6mm分配チューブRAINBIRD3日以内出荷
ゼリバグエミッターを適切な位置に配置するために利用する、最も強力で柔軟性のある6mm分配チューブ
ビニールの柔軟性とポリエチレンの強度を兼ね備えた特殊なポリマーブレンド
UV耐性ポリエチレン樹脂です。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水色黒全長(m)30型番XQ-100耐圧(bar)0~4.1チューブ外径×内径(mm)6.3×4.3
XFDブランクチューブRAINBIRD61日以内出荷
穴の開いていないチューブ配管です。
XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。
柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。
直径は12.7mmです。
16mmの継手とは互換性がありません。
埋設使用可能です。
用途芝生、樹木、花壇などへの散水厚さ(mm)1.2色茶全長(m)150型番XFD500チューブ外径×内径(mm)16.1×13.6
DBLブランクチューブRAINBIRD61日以内出荷
穴の開いていないチューブ配管です。
XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。
柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。
直径は12.7mmです。
16mmの継手とは互換性がありません。
用途芝生、樹木、花壇などへの散水厚さ(mm)1.15色黒全長(m)100型番DBL100チューブ外径×内径(mm)16×13.7
ルートウォータリングシステムRAINBIRD翌々日出荷から3日以内出荷
Rain Birdのルートウォータリングシステム(RWS)は、圧縮された土壌をバイパスして重要な水分、酸素、栄養分を直接木や低木の根系に届けることができます。
特許取得済みのバスケットウィーブカニスターにより、RWSは最大36インチ(91.4cm)の深さまで地中に設置できます。RWS-Mは18インチ(45.7cm)、RWS-Sは10インチ(25.4cm)の深さまで設置が可能です。RWSは、バブラーヘッドやドリップエミッターなどの水分供給装置と一緒に使用することを想定しています。
RWSは、深い根の成長と樹木の発育を通じて、樹木や低木の保護、効率的な散水、美しい景観を促進します。
Bluetooth対応型 乾電池式 コントローラーRAINBIRD欠品中
TBOS-B&TBOS-BT-LT 9Vバッテリーコントローラーは、無料のRainBirdモバイルアプリを介してスマートフォンで散水プログラムを設定することができます。
Bluetooth機能によりバルブボックスの蓋を開閉する動作を無くし、AC電源がない場所でも散水をコントロールすることができます。
9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。
IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。
電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー
ステーション数、1ch、2chは在庫対象品。4ch、6chにつきましてはお問合せ下さい。
耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。
電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
用途散水制御コントローラー幅(cm)9.5使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~720min高さ(cm)13動作回数散水:1~8取扱説明書(1.66MB)奥行き(cm)5.3
乾電池式 コントローラーRAINBIRD3日以内出荷
IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。
一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。
9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。
使いやすい大型液晶ディスプレイを採用
電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー
耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。
電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
用途散水制御コントローラー質量(g)907幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72チャンネル数1ch型番ESP-9V1使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~240min高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18動作回数散水:1~6取扱説明書(0.56MB)奥行き(cm)6.15
スイングジョイントRAINBIRD3日以内出荷
上部からの踏圧力等によるスプリンクラーや配管の破損を防ぎます。
スプリンクラー設置時の高さ調整や、かさ上げ等簡単に行うことができます。
硬質PVCなので、サビや腐食の心配はありません。
用途散水スプリンクラー接続備品仕様曲がりエルボ:3箇所長さ(cm)スイング部分:30.5型番TSJ12075耐圧(bar)0~21.7取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)20×20
バルブボックス GVB-10RNDRAINBIRD翌々日出荷
取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が4箇所あります。
取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。
蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。
ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス仕様取り外し可能部分:口径50mm×4箇所型番VB-10RND高さ(cm)25.4
バルブボックス GVB-STDRAINBIRD翌々日出荷
取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。中央に2つの大きな取り外し部分があり、口径80mmの配管を収容でき、口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が11箇所あります。
取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。
蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。
ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス仕様取り外し可能部分:13箇所(口径80mm×2箇所、口径50mm×11箇所)幅(cm)42.2長さ(cm)55.4型番VB-STD高さ(cm)30.5
Y形フィルターRAINBIRD3日以内出荷
フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。
漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。
取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。
交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。
用途散水ろ過装置取付口BSP オスねじ×オスねじろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)動作圧(bar)1.4~10.3
TBOSコイルRAINBIRD3日以内出荷
TBOS、TBOS-II、TBOS-BT、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御機器に対応した交換用ラッチングソレノイドコイル。
Rain Bird DV、DVF、ASVF、PGA、PEB、PESB、GB、EFB-CP、BPE、BPES シリーズの電磁弁に適合します。
9Vラッチングソレノイドコイルは、電磁弁と乾電池式コントローラーを接続します。
TBOS、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御システムで操作する電磁弁には、必ず9Vラッチングソレノイドコイルが必要です。
EFBコイルRAINBIRD3日以内出荷
Rain Bird PEB、PGA、EFB-CP、BPE/BPES & GBシリーズのすべての電磁弁に適合します。
ソレノイドコイル、プランジャー/スプリングアセンブリー、アダプターアセンブリーが含まれています。
電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。
DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。
ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。
操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ)
プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。
2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁DVFシリーズ(24V)RAINBIRD3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。
AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。
ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。
プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。
操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ)
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。
2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF高さ(cm)14.2最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁DV+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。
DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。
ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。
プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。
2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁PEB+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD翌々日出荷
耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。
DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。
ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。
一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。
低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。
ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9水量(L/min)低水量:1.2最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ取扱説明書(0.6MB)動作圧(bar)1.4~13.8
電磁弁PEBシリーズ(24V)RAINBIRD翌々日出荷
耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。
AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。
ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。
一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。
ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24水量(L/min)低水量:1.2消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ取扱説明書(0.6MB)動作圧(bar)1.4~13.8
ゼリスプレー用 ポリフレックスライザーRAINBIRD3日以内出荷
長さ30.48cmのライザーと、17.8cmのスティック部分で構成されています。
ゼリバグエミッター、ゼリスプレーに接続することが出来ます。
非常に頑丈で信頼性の高いPolyFlexライザーは、厚壁の高密度ポリエチレンで作られています。
用途ゼリバグエミッター、ゼリスプレーへの取付けに使用型番PFR-RS高さ(cm)48.3動作圧(bar)1.0~3.5
ゼリスプレーRAINBIRD3日以内出荷
取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。
散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水流量(L/h)0~130流量(mL/min)0~2.16動作圧(bar)0.5~2.5