TB 業務用ペーパータオルテンポスドットコム(1件のレビュー)3日以内出荷
クリアケースやバスケットにそのまま入れて使用されるシーンを想定し、シンプルな透明パッケージを採用しました。
柄や色味がないため、設置場所や利用シーンを選ばず、空間になじみやすい点が特長です。
飲食店はもちろん、病院やオフィス、工場、学校など、清潔さが求められるあらゆる施設で幅広くご使用いただけます。
用途手を洗った後の手拭き、汚れのふき取り枚数200
レザー座布団テンポスドットコム3日以内出荷
合皮レザーの為、アルコールでも拭き取りが簡単です。
TBタオルウォーマーテンポスドットコム3日以内出荷
安全装置温度ヒューズ102℃電源(単相/V)100(50/60Hz)庫内温度(℃)70±5(バイメタル式サーモスタット)
TB冷凍ストッカー 前扉タイプテンポスドットコム3日以内出荷
電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)鍵無調節方式(脚)前面2カ所可動
TB卓上型電気フライヤーテンポスドットコム3日以内出荷
付属品バスケット×1、スノコ板×1質量(kg)6消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200)電源(単相/V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×330温度調整範囲(℃)60~200油量(L)7
和風レギュラーチェア 樹(いつき)テンポスドットコム3日以内出荷
(おすすめポイント)※天然木を使用しておりますので木目・色調・ロットによる個体差がある場合がございます。シンプルな縦格子の背もたれが好評!上部は持ち手にもなるためイスの出し入れも簡単です。座面は上質のPVCレザーを使用しています。両脇に縫製(ミシン)を入れ角が破れにくい構造にしています。人気の和風「樹~いつき」イスがリニューアル致しました!居酒屋・和食・そばうどん屋・ラーメン屋・寿司屋など和風テイストの飲食店に最適です。
サイズ幅370×奥行420×高さ720×座面高さ450(mm)
TB保温ジャーテンポスドットコム3日以内出荷
付属品しゃもじ×1消費電力(W)70電源(単相/V)100(50/60Hz)
TB冷凍ストッカー スライド扉タイプテンポスドットコム3日以内出荷
仕様(蓋)冷間圧延鋼板付属品霜取りヘラ1個、排水キャップ1個消費電力(W)80/90電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板外装冷間圧延鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
TB 竹天削箸テンポスドットコム¥10,980~税込¥12,078~
1セット(30袋)
3日以内出荷
TBホットショーケーステンポスドットコム3日以内出荷
付属品バット、バットアミ、棚アミ、スノコ質量(kg)18高さ(mm)460奥行(mm)300間口(mm)600消費電力(W)440電源(単相/V)100(50/60Hz)庫内温度(℃)30~85
TB 竹双生箸テンポスドットコム¥9,998~税込¥10,998~
1セット(30袋)
3日以内出荷
キューブアイス製氷機テンポスドットコム5日以内出荷
仕様約10席付属品スコップ×1材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約39電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038放熱量(W)343/378
和風カウンターチェア 廉(れん)テンポスドットコム3日以内出荷
(おすすめポイント)人気の和風「廉~れん」イスがリニューアル致しました!居酒屋・和食・そばうどん屋・ラーメン屋・寿司屋など和風テイストの飲食店に最適です。
洋風パイプ椅子 OLE ハイカウンターチェア アミ棚付テンポスドットコム3日以内出荷
「OLE!!」~オーレ~とは、スペイン語でフラメンコ など 踊り手 ・ 闘牛士などへの 喝采・激励に投げかける 掛け声で、『 いいぞっ ! 見事だよっ ! しっかりっ ! 』 という意味です。背裏には鋲/びょう(リベットとも言います)を打ってあり高級感を加えております。
サイズ幅460×奥行550×高さ1170×座面高さ760(mm)素材フレーム:スチール
フレークアイス製氷機 [アンダーカウンタータイプ]テンポスドットコム5日以内出荷
コンパクトサイズで140kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63間口(mm)600電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]435/485W[運転電流]5.7/5.1A[始動電流]33/30A配管口径給水口:R1/2 ユニット排水口:R3/4 貯氷庫排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型 300W[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】70~105コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)28(自然落下時・19製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]130/150kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]110/130kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.16/0.18[周囲温度30℃ 水温25℃]0.14/0.16放熱量(W)1030/1175
和風カウンターチェア 樹(いつき)テンポスドットコム3日以内出荷
(おすすめポイント)※天然木を使用しておりますので木目・色調・ロットによる個体差がある場合がございます。シンプルな縦格子の背もたれが好評!上部は持ち手にもなるためイスの出し入れも簡単です。座面は上質のPVCレザーを使用しています。両脇に縫製(ミシン)を入れ角が破れにくい構造にしています。人気の和風「樹~いつき」イスがリニューアル致しました!居酒屋・和食・そばうどん屋・ラーメン屋・寿司屋など和風テイストの飲食店に最適です。
サイズ幅370×奥行420×高さ880×座面高さ620(mm)
荷物収納スツール&ベンチ「ベンツール」テンポスドットコム3日以内出荷
カバンやコートを収納できるベンチ&スツール。完全密封可能!焼肉店など匂いが移りやすい店でも安心です。
豊富なサイズ展開。さまざまなサイズのソファを組み合わせることによって、自由にレイアウトが出来ます!
座面が蓋になっていて、端に付いている紐を引っ張ることで簡単に開閉できます。壁につけて設置もできます。持ち運びも簡単。
テンポスオリジナル商品は、海外の生産拠点で厳重な品質管理を行っております。
壁につけてベンチとして、単独で置いてスツールとして利用できるその名も「ベンツール」。
通常の業務用ベンチは店舗側の備品や食材などをストックする目的で作られておりますが、ベンツールは飲食店に来られたお客様のカバンやコートなどの荷物を収納するために開発したベンチ兼スツールです。
座面の背中側にヒモがつけてあるので開閉も簡単!すべてのサイズの両脇に取っ手も付いているので持ち運びもし易くなっております。
収納部内側にメラミン化粧板を貼ってありますのでお手入れも簡単で衛生的です。
張地PVCレザー(ブラック)素材台輪:メラミン化粧板(アンティーク調木目柄)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
TB 元禄箸テンポスドットコム4日以内出荷
白楊より、色は若干色味が黄色くなりますが、割りやすいのが特徴です。成長の早い菩提樹の特性より、環境にやさしい割り箸です。
TB業務用ペーパータオルテンポスドットコム4日以内出荷
クリアケースやバスケットにそのまま入れて使用されるシーンを想定し、シンプルな透明パッケージを採用しました。柄や色味がないため、設置場所や利用シーンを選ばず、空間になじみやすい点が特長です。飲食店はもちろん、病院やオフィス、工場、学校など、清潔さが求められるあらゆる施設で幅広くご使用いただけます。手を洗った後や、ちょっとした汚れのふき取りに使えるので、タオルの代わりに使用可能です。
TB A型スタンドボードテンポスドットコム3日以内出荷
マーカーもチョークも使える2Wayタイプボート両面の材質が異なり、ツルツルした質感の光沢面と、ザラザラした質感の黒板面の2Way仕様!木枠の淵の深さや盤の厚みを調整することで、盤面の反りやすさを改善しました!サイズはM,Lの2サイズ!入口のスペースや雰囲気に合わせてお選び下さい!木枠の光沢も美しい一品です。自信を持っておすすめ致します!
TB 「MEDAL」 STOOLテンポスドットコム3日以内出荷
SUS304というグレードの高いステンレスを採用。オールステンレスという珍しいタイプで、錆に強く耐久性に優れています。イスの脚部分にステンレスを使用してる業務用イスはめずらしいです。
TB枠なし黒板テンポスドットコム3日以内出荷
おすすめポイント:マーカーもチョークも使える2Wayタイプ枠がないので、壁面の空いているスペースによって繋げても使えます。表面マット仕上げ!フック金具付き!