ホーンリレーキットNIKKEN(日建)(1件のレビュー)当日出荷
高性能30Aリレー・AV2.0メインコード採用!コード延長時の電圧低下を防止し、スイッチ接点を保護配線を簡略化し、ホーンの性能をフルに引き出します!!
用途サウンドパーツ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリスター:270×98×43容量(A)30太さ(sq)コード:2
コンボイホーンスイッチ 2色 (金・黒)NIKKEN(日建)当日出荷
金黒2色組みひものアメリカンタイプブルスイッチ!
用途サウンドパーツ仕様配線断面積:1.25sq長さ(m)組紐:1.5、配線:4型番NIK-500A
コネクター PT1/8NIKKEN(日建)当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ネジ径アダプターNIKKEN(日建)当日出荷から8日以内出荷
配管接続用ネジ径変換パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
ラッパ 真鍮NIKKEN(日建)8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
高圧ナイロンチューブNIKKEN(日建)当日出荷から8日以内出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着
ノイマックホーンマックスNIKKEN(日建)8日以内出荷
高品質で定評のあるノイマック8キロタイプコンプレッサーと2.2リッターエアータンク! エアー注入の手間を省き、タンク内圧を一定に保ちます。
用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)3840タンク容量(L)2.2最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
バトルヤンキーホーン クロームNIKKEN(日建)8日以内出荷
今やエアホーンのスタンダードともなったフラットデザインその迫力に満ちた高音域和音も定番中の定番
用途サウンドパーツ長さ(mm)350色クローム質量(g)1300音量サウンドレベル:高音
バトル本体 真鍮NIKKEN(日建)8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
プレスタンク 2.2LNIKKEN(日建)8日以内出荷
超小型で軽量!容量2.2リッターのエアタンク取付けスペースの狭い場合に最適です!!
用途サウンドパーツタンク容量(L)2.2型番HT-200寸法(Φmm×Lmm)127×200最高吐出圧(MPa)0.98
ノイマックヤンキーマックスNIKKEN(日建)8日以内出荷
高音域重視のノイマックヤンキー&ノイマック8キロタイプコンプレッサー&2.2リッターエアータンクで構成されたフルキット
用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)5020タンク容量(L)2.2音量サウンドレベル:高音最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
ノイマック ハイパワーヤンキーNIKKEN(日建)8日以内出荷
パワフルな超高音域を追求したノイマックヤンキーのハイパワーモデル!
用途サウンドパーツ長さ(mm)240色クローム質量(g)1000音量サウンドレベル:超高音
エアーピット2NIKKEN(日建)8日以内出荷
8キロタイプフルオートコンプレッサーと5リッターエアタンクを一体化!あらゆるエアホーンに対応するハイパフォーマンスはもはやマシン!
用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)6200タンク容量(L)5最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
N型ヤンキーホーン クロームNIKKEN(日建)8日以内出荷
ヤンキーホーンのもう一つのスタンダード…N型誕生からそのままの造形を保ちつつ、日々進化を重ねる銘機
用途サウンドパーツ長さ(mm)300色クローム質量(g)1400音量サウンドレベル:高音
N型ハイパワーヤンキーホーンNIKKEN(日建)8日以内出荷
スタンダードなボディフォルムと炸裂する超高音域の奇跡のマッチング!これこそN型進化の結晶!!
用途サウンドパーツ長さ(mm)240色クローム質量(g)1250音量サウンドレベル:超高音
D型ハイパワーヤンキー クロームNIKKEN(日建)8日以内出荷
クラシカルなフォルムと響きわたる超高音域和音伝統のD型ヤンキーにまた新たな個性が誕生!!
用途サウンドパーツ長さ(mm)250色クローム質量(g)1250音量サウンドレベル:超高音
D型メガヤンキー 真鍮NIKKEN(日建)8日以内出荷
伝統のD型ボディと超高音域メガトランペットの組み合わせ!衝撃的なその音色は新時代のヤンキーサウンド!!
用途サウンドパーツ長さ(mm)235色真鍮質量(g)1040音量サウンドレベル:超高音
セミロング用ラッパNIKKEN(日建)8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
ヤンキー用ラッパ クロームNIKKEN(日建)8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
バトルロングヤンキー 真鍮NIKKEN(日建)8日以内出荷
省エア設計の最新スペックを奢られたバトルタイプボディとロングトランペットが奏でる卓越の中音域和音
用途サウンドパーツ長さ(mm)500色真鍮質量(g)1400音量サウンドレベル:中音
バトルメガ 真鍮NIKKEN(日建)8日以内出荷
定番となったフラットデザインであっても、ひときわ異彩を放つそのフォルムに秘められた超高音域和音の衝撃
用途サウンドパーツ長さ(mm)280色真鍮質量(g)1000音量サウンドレベル:超高音
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
オレンジホースNIKKEN(日建)8日以内出荷
オレンジホース専用パーツ