クインスタ―SUNLINE当日出荷から32日以内出荷
・巻きグセがつきにくく、強さとしなやかさを合わせ持った糸質は、操作性に優れる上に汎用性も高く、使うフィールドを選びません。・初心者からベテランまで、繊細な釣りから大物狙いとあらゆるジャンルの釣りに幅広くお使いいただけるナイロンラインです。・2号~20号には視認性を重視する場合やお好みに合わせてお選びいただけるように、ミストグレー・クリアー・ブルー・ピンク・イエローの5色をラインナップ。
海平SUNLINE8日以内出荷
・抜群の直強力と結節強力で大物釣りに威力を発揮。プロフェッショナルにおすすめのパワフルライン。・水中で見えにくいスチールグレーのカムフラージュカラーを採用。 ・根ズレに強く耐摩耗性が良好。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
トルネード 松田スペシャル ブラックストリームSUNLINE¥2,298~税込¥2,528~
1個(50m)ほか
8日以内出荷
物質の表面状態を自由自在に「改質」できる新テクノロジー「プラズマライズ」により、フロロカーボンの表面にゴムのようなクッション性を持ち、衝撃や擦り傷を吸収する「特殊ポリマー層」を形成。「ハリスの表面がゴムのような状態であれば、瀬ズレや尾長に飲まれても傷がつかない」という松田稔のアイデアをカタチにしました。・海中で消える、伝統の黒潮カラー・特殊ポリマー層が「擦り傷」を吸収・結束強さ 約40%UP・ 粘り強さ 約25%UP
1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー)SUNLINE7日以内出荷
究極の低水中抵抗が生み出す、絶対的感度。Smooth Surface Processing(SSP)を採用し、糸に張り付く水中抵抗を最小限に抑え、いち早く深海へとジグを届け、深海でも意のままにジグを操れる確かな操作感を実現。ねらう水深が深くなるほどにその性能は発揮され、唯一無二のラインとしてアングラーに確かな情報を伝えます。SPJ専用のカラーパターンは「シンプル」に「解りやすい」カラーリング設定で、水深とアタリレンジの確認が明確。カラーピッチと発光鮮明度を抑えた特殊色製法により、ライン噛みのリスクを軽減させます。
材質アルティメットPEライン色グリーン&パープル&レッド&ブルー&オレンジ寸法(m)巻量:1200
雷魚ブレイドSUNLINE8日以内出荷
・超高感度スーパーPE採用。・超高感度・高強度PEにより、フッキング後はラインのパワーを生かしカバーから強引に引きずり出せます。・5号・6号はオープンウォーターでのロングキャストに。8号・10号はハードブッシュに対応します。・カムフラージュ効果重視のステルスブラックカラー採用。
ソルティメイト システムショックリーダーFCSUNLINE5日以内出荷から6日以内出荷
鋭い歯・岩礁・ファイト中等でも傷がつきにくい耐摩耗性に優れたフロロカーボンリーダー。ダメージを最小限に防ぎます。ジグ・ルアーへのアクション伝達・フッキングさせるパワーを十分に生かせる初期低伸度設計。フロロカーボンでありながら、しなやかで粘りのある糸質で過激なショックも吸収します。またノットの完成度も高まります。表面の凹凸を低減させる平行巻を採用。
用途耐摩耗性に優れた信頼のショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
ベーシックFCSUNLINE8日以内出荷
・充実の基本性能を持つコストパフォーマンスに優れたフロロカーボンライン。・豊富な号柄展開でメインライン(道糸)、リーダー(ハリス)と様々な使い方が可能です。・全号柄・320mの大容量ボビン巻で、巻替えに便利な80m毎の残量表示シール付き。
アイスライン ワカサギ ナイロンSUNLINE8日以内出荷
・氷上、ボート、護岸といったあらゆるフィールドのワカサギ釣りに対応するナイロン道糸。・視認性に優れたピンクとイエローグリーンが10m毎にローテーション。5m部分にはホワイトマーキング、1m間隔ではブラックマーキングを配置しているため、カウンター付リールを使用しなくてもワカサギの群のタナが把握ができます。・極寒場所でもしなやかさを保持するナイロン素材。水切れも良く、手元周辺の凍りつきを低減できます。
磯スペシャル グレミチSUNLINE8日以内出荷
【視覚を研ぎ澄まし、潮をつかむ。スネークピッチカラー搭載。】前作のブルー&ピンクのカラーピッチ「25cm」をさらに「15cm」にショート化。新たに3m部分にオレンジマークを追加し、進化したグレミチのための「スネークピッチカラー」を採用。ラインの視認性を飛躍的に向上させながら魚からは警戒されず、釣り人へは、潮の流れ・仕掛の動きをリアルに伝える目感度を実現しました。強烈な突っ込みに耐える粘り特性に加え、「プラズマライズ」による表面改質により結束強度を向上させました。・大型グレへの戦略として「2.75号」を新規設定。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。
ソルティメイト システムショックリーダーナイロンSUNLINE5日以内出荷から6日以内出荷
異種特殊コポリマーナイロンをブレンドした製法により低吸水で高強力、高耐摩耗性を持つリーダー。ナイロンの弱点を克服し結束部や吸水によるダメージを軽減。1日を通して少しでも長く使用することが可能になります。荷重による伸びのバランスを突き詰めた仕様でジグ・ルアーの動きを損なわず、フッキング後のファイト、ファーストランによる過激なショックやバラシ等、様々な場面に対応します。12lb(3号)~70lb(16号)は平行巻。80lb(18号)~150lb(40号)は普通巻。
用途ネバリ強く、大物を獲るショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
イカメタルリーダーSV-Iエステル 30mSUNLINE5日以内出荷から6日以内出荷
僅かに抑え込むだけの小さなアタリやイカパンチ。これを捕らえるかで釣果に大きな差が出てくる状況は少なからず発生する。そこで、釣糸で使われるモノフィラメントの中で感度がもっとも優れるエステルに注目。さらに、同行者とのオマツリや船べりでのスレ・仕掛け造りでの結びによるチヂレやダメージを最小限に抑えるために耐摩耗性の優れるシリコーンを混合した特殊グレードのエステル原糸を開発。エステルの持つ硬質という特性が張りを持たせスッテの絡みを軽減。イカに警戒されないリーダーのカラーはやはり「ピンク」。特許製品「トルネードSV-1」で化学的に証明されている「マジカルピンク」を採用。
用途超高感度!チヂれないシリコーン入りエステル仕様結節:ナイロンよりやや劣る性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.38屈折率1.6柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸び少
磯スペシャル 遠投カゴ サスペンドタイプSUNLINE¥1,898~税込¥2,088~
1個(200m)ほか
8日以内出荷
・釣法に合わせてラインを選択できる「フロート」と「サスペンド」の2タイプ。・太号柄でも遠投しやすいソフトな糸質で、トラブルなくロングキャストができます。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。【サスペンドタイプ】・ナイロン原料と超高分子量シリコーンを融合させた『USCナイロン』(PAT.P)を採用。・USCナイロンの特性により、耐摩耗性と高スベリ性を両立。ガイド抵抗を軽減し遠投力を向上させています。・シリコーンで比重(1.15)を持たせたサスペンド設計は、潮馴染みが良く、泳がせ釣りやぶっこみ釣りにも対応します。
海上釣堀 PE2SUNLINE8日以内出荷
・大物と渡り合える、高強力スーパーPEブレイデッドライン。 ・超低伸度特性により、アワセに対してもガッチリとハリを口掛かりさせます。・高強力スーパーPE採用により、ワンランク細い号柄の使用が可能です。・糸質はスベリがよく、極めて柔らかい素材のため穂先ガラミ、結束のスッポ抜けには十分注意して取り扱いください。
ソルティメイト インフィニティブ×4SUNLINE¥2,398~税込¥2,638~
1個(200m)ほか
8日以内出荷
・強烈な突っ込みにも耐える耐衝撃性と直線強力を兼ね備えたハイグレード原糸を採用。・新たに完成した表面加工技術「Performance Sustainable Processing(パフォーマンスサステナブルプロセシング)」(PSP)によって初期性能を長時間維持することが可能になり、スムーズなメタルジグのフォールやストレスのないジャークが持続します。・激しいジャークでも毛羽立ち難い組ピッチを採用。PSPと相まって高い耐久性が持続します。・フグや歯の鋭い魚から切られるリスクを軽減しながら、水深の把握も同時にこなすNEWカラーシステムを採用。
鮎ハリス フロロ・ロングSUNLINE8日以内出荷
こんなときには「フロロ・ロング」のチラシがおススメ・巨鮎を身切れさせずに取り込みたい時。・ガンガン瀬での釣りに。・大バリで根掛かりさせずに釣りたい時。・長ハリス仕掛けで追い気のない鮎を狙う時。
パワードSUNLINE8日以内出荷
・高強力・喰い込みの良さを持ち合わせた高品質ナイロンハリス。・TRP加工により、ナイロンの大敵である水分を強力ブロック。 驚異の耐久性と耐磨耗性を実現。・魚に見破られにくいブルーグレーのカムフラージュカラーを採用。
とまるウキ止め糸SUNLINE8日以内出荷
・お好みに応じて使える便利な3色カラー展開!(ピンク・ネイビー・レッド)天候・状況に応じて見えやすいカラーを選べます。仕掛け毎(号柄毎)にカラーを変えれば、仕掛けの判別に便利です。・ウキ止め糸に最適な厳選したナイロンウーリー素材+特殊樹脂加工採用!タナの調整時、滑りが良くしっかり締りズレにくい。適度な張りで風の影響を受けにくく結び易い。糸端の処理も簡単、ライン表面へのダメージを最小限に防ぎます。
天糸SUNLINE8日以内出荷
・逆光や偏光グラス越しでも良く見え、天糸の位置・角度が瞬時に確認できる高視認性能!・ナイロン特有の扱いやすさで、よりナチュラルな泳がせを可能にします。・高強力で水切れが良く、穂先への糸絡みが激減します。・UV-R製法により、紫外線による強度劣化を最大限に抑えます。
ソルティメイト キャリアハイSUNLINE8日以内出荷
今までPEラインと言えば4本組もしくは8本組が主流であった。4本組は独特の”ザラツキ感”が教えてくれる「水流を受ける事」、「風を受ける事」。それによって冴える”操作性”。 8本組はしなやかでツルっとした指触りが与えてくれるストレスなく伸びていく「飛距離」、「キャストフィール」、そして「極めて少ない糸鳴り」。それぞれが持つ特性をひとつにまとめることが出来ればさらにアングラーは釣りに集中できる…。そこで辿り着いたのが”6本組”という新たな提案。飛距離がキーとなる大型河川。キャスト精度が重要となる小場所撃ち。橋脚、明暗に潜むランカーシーバスをドリフトでナチュラルに狙う技巧的な攻め。シーバスゲームにおいて必要な全ての攻め方にアジャストする。メーカー独自のSSP(スムースサーフェイスプロセッシング)を施し無駄な毛羽立ちや色落ちを抑えることに成功。また、「単純にランカーシーバスとの真っ向勝負」も”不意に食らう突っ込み”や、”長時間の耐久戦”を想定して、HG(ハイグレード)PE素材を採用。あなたのCareer(戦歴)の中で最高の成績を収めるためのライン。ここに誕生。
磯スペシャル Osyare (オシャレ)SUNLINE8日以内出荷
・道糸の僅かな動きの変化を察知しやすく、あらゆる天候・状況下でも視認性を確保できるようにイエローグリーンとピンクをマークカラーに採用。また、サンラインのカラーでもあるブルーを2色の間に配色して、リールに巻かれた状態、仕掛けを流している時の綺麗さと見えやすさを重視した設計をしています。・ベースとなるシルキーホワイトの50cmを含め1サイクル100cmですので視界の中に多くのマーキング部分が確認できライン全体を把握しやすくなります。・ナイロンに超高分子量シリコーンを配合し耐摩耗性を従来ナイロンよりも200%向上させた「USC」を継承しています。
磯スペシャル G Pearl (ジーパール)SUNLINE8日以内出荷
・素材はナイロンと超高分子量シリコンを融合させた耐摩耗性とスベリ性に優れた『USCナイロン(PAT.)』。・仕掛けの投入・糸の送り出し・魚とのやり取りなどで発生する「ガイドとのコスレ」が原因となるのラインへのダメージを低減し、ライン本来の性能を維持します。・テクニシャンネオで培った高視認カラー(イエローグリーン)をベースに、鮮やかなオレンジレッドマーキングを追加し、道糸の変化をさらに察知しやすくなり、アタリを逃しません。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。
鮎水中糸 ZX複合メタルSUNLINE¥2,998~税込¥3,298~
1個(24m)ほか
8日以内出荷
・高強度液晶ポリエステル繊維『Zxion(R)』(ゼクシオン)に高比重タングステンをスパイラル製法で巻き付けた複合メタルライン。・比重「3.8」で水切れが良く、泳がせ釣りから引き釣りまでオールラウンドに対応。・特殊コーティング加工により表面が滑らかになり、目印の移動時の樹脂剥がれなどのトラブルをさらに減らしました。・仕掛け作りやフィールドで確認しやすい「オレンジカラー」
パワードへら道糸 奏 (かなで)SUNLINE8日以内出荷
・最新のテクノロジーHMW(超高分子量)ナイロン採用。脅威の強さと異次元の粘りを実現!最強の粘りで巨べらの突っ込みを止める優れた応力性能で魚を寄せる。掛けてからの強さが飛躍的にUP。また直進性に優れ糸サバキも良く、穂先ガラミなどのトラブルを回避。・独自の4層コーティングにより、チヂレが激減!親水性UP!滑らかな表面加工で浮子止めの移動によるチヂレ・キズの発生を軽減。水なじみが良い親水処理加工により、ストレスのない釣りをサポート。
へらびと道糸SUNLINE8日以内出荷
・アワセた瞬間のショック切れの防止、大型へらの突進による衝撃を緩和する為に、伸びを持たせた粘り重視の設計です。掛けたへらの引きを楽しみながら大切に獲れる道糸です。・日中はもちろん、マズメや曇天でも視認性を発揮する「艶消しオレンジ」を採用。
ハナカンハリス ナイロンSUNLINE8日以内出荷
・ナイロン素材のクッション性能が、鮎が掛ったときの衝撃を吸収。・スベリ性能を向上させたDRP加工により、ハナカンを移動させたときもチヂレにくい。・仕掛け作りがしやすく、オトリ鮎も確認しやすいライムレモンカラーを採用。伸びによるクッション性。野鮎が掛かった衝撃を吸収してくれて切れにくい。そして、バレにくいのが特徴。ナイロンは吸水する素材のため、糸径が太くなり、ハナカンが動かなくなる。そんなイメージがあるが今作は色付けを染色という方法を採用している。 染色は熱と水を使って染料をナイロンの中に閉じ込める方法ですので、この時にナイロンは吸水している。よって、このハナカンハリスNYはこれ以上の吸水による変化は極めて少ない。仕掛造り、オトリ鮎の位置を確認しやすいライムレモンカラーを採用。
ソルティメイト スモールゲームFCⅡSUNLINE6日以内出荷
フロロ特有の低伸度・高比重でラインスラッグを抑え、テンションフォールでの感度も良いのでアタリも捕えやすく、表層からボトムまで、あらゆるレンジのカウント攻略に威力を発揮します。さらに高比重がもたらす利点として、糸フケが出にくく潮なじみが早いため、軽いジグヘッドの着底到達時間も早くなります。浅溝スプールへのなじみが良くバックラッシュを減らし、わずらわしさを解消します。ガイドの摩擦抵抗を減らすTRP加工+耐塩水コーティングを施しています。リールの巻き量に最適な120mタイプ。さらにお得な240m(120mマーク)巻きも用意しました。平行巻(120m巻のみ)
用途テンションフォールの感度が抜群!高比重フロロ!仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
SIGLON PEx4(シグロンPE4本組) 150mSUNLINE5日以内出荷から8日以内出荷
扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「EX-PE」ラインです。超高感度・超高強度特性により、アタリを明確に捉えパワフルなやり取りが可能です。カラー:ライトグリーン
用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス4本組PE!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
SUA-40 鮎ベルトSUNLINE7日以内出荷
クッション入りの腰パッドで身体への当たりが柔らかく、疲労感が軽減されます。ワンタッチバックル方式で装着が簡単です。D環(ノーマル型2個、曳舟用2個)付。
SFP-0720 ライトフカセポーチSUNLINE7日以内出荷
フカセ釣りに必要な小物類やツールをシステマチックに収納できます。パッケージのままハリやウキ小物を入れられる専用ポケットにウキに最適なメッシュ素材ポケットも装備しています。
材質PVC ナイロン寸法(mm)W240xD160xH60色#ゴールド
SB-173 ハードバッカン 36cmSUNLINE7日以内出荷
磯での過酷な使用にも耐えられる、極厚EVA を採用したバッカンです。側面をテーパー形状にすることでボディが変形しにくくなっています。ハンドルはソフトタイプを採用し、移動時に束ねられるベルト付。フタ留めボタン、掴みやすい大型ファスナー、底部の滑り止めラバーなど扱いやすい工夫が施されています。
材質EVA寸法(mm)W360xD250xH250色#ホワイト
SAP-1113 フックリーラーSUNLINE7日以内出荷
ループ部に簡単に掛けられるカラビナ付のフックリーラーです。ラインカッターやミニプライヤーなど、出番の多い小物をぶら下げておくと便利です。