EVA水汲みバケツCB EV-51PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
*ナスカン付きロープ8m付 *オモリ付き *EVA厚み:側面約0.8mm/底面1.2mm
用途水を汲みやすいオモリ付き反転バケツ。カーボン調EVA生地
サビキ用クイック針外しPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途サビキ釣りなどで、魚に触れずに素早く針が外せる便利グッズ。色ブルー
EVA角バッカンフタ付き PT-4052PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。
用途カーボン調EVAの便利なバッカン。フタ付きタイプ
EVA角バッカン PT-4051PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。
用途カーボン調EVAの便利なバッカン。カーボンルックのEVAで作られた便利なバケツ。
ロープ巻きホルダーPRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷
手持ちのロープをコンパクトに収納。コンパクト設計で邪魔にならない。ロープ付きは滑りにくい玉付ロープ(10m)で水きりの良いナイロンを使用。水汲みの時に楽に引き上げることが出来ます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
魚締め捌きバサミPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*ギザ刃:滑りやすい魚の皮もしっかり捉えるギザ刃形状 *シャープポイント:締めも捌きもこなすシャープな刃先(鋭いので取扱注意) *ロックレバー:ロック、解除、分解の3段階をワンタッチ切替 *ストレートグリップ:力を入れやすい形状、分解して締めナイフとして使う際も握りやすい *スケーラーブレード:ウロコ取りに適した波型形状 *分離式:洗いやすく衛生的、締めナイフとしても使えます
アルミ三脚竿受付PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
竿受け部はお好みの角度で使用可能
用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。規格3段高さ(cm)28-50(台座まで)仕舞(cm)32(ネジ先端まで)
爆釣きらめきサビキ PT-8003PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
銅打ち金針
ハゲ皮仕様
用途胴打のアジ針を採用し抜群のきらめき効果でアジ・サバ・イワシなどグングン寄せ付けます。
RISING STICK ライジングスティックPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
7:3調子
バットジョイント
用途マルチパワーボートロッド。 ボートフィッシングからルアーフィッシングまで様々なシーンで活躍。グラスソリッドの粘りと強靭なパワーで多彩なターゲットに対応。全長(cm)180素材グラス継数(本)2仕舞(cm)128
セミハードロッドケース130 PT-4058PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*外寸、内寸のWとDは最大値です
用途60cmの玉枠が入る大容量のサブポケット搭載リールインロッドケース。セミハードタイプ。トップカバー用ポケット付寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【内寸】130×22×10【外寸】133×23×14
キャプテンランディングネット PT-3043PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷
滑りにくいグリップ形状、魚にやさしいラバーコーティングネットは従来品より針絡みのしにくい目合にリニューアル。ワンタッチレバージョイントで枠と柄の脱着が簡単楽々。船釣り、ジギング、バスボート等、オフショアで大活躍のネットです。
SX 輝流PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
*回転リリアン付穂先 *振出
用途「オールラウンドに使えるカーボン渓流竿」 渓流釣りはもちろん、川、池、海と様々なシーンに幅広く対応。回転リリアントップで糸絡みを軽減。仕舞(cm)54先径(mm)0.9
ロープ巻きホルダー ロープ付きPRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷
手持ちのロープをコンパクトに収納。コンパクト設計で邪魔にならない。ロープ付きは滑りにくい玉付ロープ(10m)で水きりの良いナイロンを使用。水汲みの時に楽に引き上げることが出来ます。
カラビナピンオンリールPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途バックや衣類に装着しやすいカラビナタイプ。コードの長さは余裕をもって使える約70cm。先端には小物を簡単にセットできるワンタッチスナップ付。裏表を気にせず使える両面立体ロゴシールを採用。色ブラックサイズ(cm)9.7x3.8x1.25コード長さ(cm)約70
レアリスタ 筏玉網PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*アルミ玉網40cm付 *ナイロンレース網 *コルクグリップ *振出
用途「アルミ玉枠・網セット標準装備の短尺玉網」 カーボン素材で軽量、コンパクト仕様。筏・カセに最適な短尺玉網。濡れた手でも滑りにくいコルクグリップ採用。サイズ(cm)【玉枠】40柄長(m)1自重(g)【柄】132継数(本)2仕舞(cm)59(柄のみ)先径(mm)18.8カーボン(%)40
アレグリード 磯玉網PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
*45cm枠玉網付
用途「ベーシック磯玉網セット」 防波堤から磯釣りまで対応できる磯玉網セット。サイズ(cm)【玉枠】45仕舞(cm)122先径(mm)14.4カーボン(%)60
フォールディングマルチネットPRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷
枠が折りたためてコンパクト!使用時は振るだけでオープン。魚にやさしくフックの絡みも少ないラバーコーティング。
用途ボートフィッシング、エリアトラウト等長さ(cm)【折りたたみ時】54全長(cm)【使用時】99~130寸法(幅W×高さH)(cm)【枠】36×46深さ(cm)【網】35
オールラウンダー波止遠投SP ⅡPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*振出
用途「余裕のパワーバランスで遠投の釣りに最適な専用アクション」 カゴ釣り・太刀魚・ぶっこみ釣りなどに!継数(本)5錘負荷(号)15-25先径(mm)1.7カーボン(%)64
プライムゲームイカメタルPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*並継
用途「イカメタル入門に最適」 好感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用性が広いオモリグモデルのB692・S702のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減継数(本)2カーボン(%)98
タコエギⅢ PT-8016 4.0号PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
太軸の大型Wフックでがっちりフッキング。大型の蛸でも伸ばされずにしっかりキャッチできます。釣れ筋の人気カラーとレインボーティンセル、テール部にはブレードを装着してアピール力を大幅にアップさせました。
用途実績カラーとブレードで誘う。抱かせる。色#8 グリーンタイガー規格4号
フローティングベスト PT-1045PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途基本性能充実のフローティングベスト。ピンオンリールホルダー、胸ポケットに便利なDカン付。ハリスやリーダーを入れる薄型ハリスポケット、内側ハンドウォーマーポケット付。浮力材取り外し可能で水洗い可能。前面と背面にリフレクター装備。浮力(kg)7.5
ストレートロッドケース PT-4056PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途ルアーロッドやボートロッドの収納に便利なストレートタイプのロッドケースです。145は9FTのシーバスロッドを収納でき、155は9.6FTのショアジギングロッドを収納できます。大切なロッドを衝撃から保護します。色ブラック
PTロッドスタンド PT-6022PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途組み立て式プラスチックロッドスタンド。組み立て簡単、プラスドライバーでOK。合計16本収納可能。色ブルーグレーサイズ(cm)H90xW44.5xD21規格16本用
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
カラーウキ止めゴムW PG-9PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
ダブルでガッチリキープ
視認性の良いカラータイプ
用途道糸をワイヤーに通して引っ張るだけでセットできる。
マリンステージ500mPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途あらゆるフィールドに対応するオールマイティーライン。
シーコンタクト ダイブサーディン120S PT-9010PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
シンキング
用途マグネット重心移動が安定した姿勢で抜群の飛距離をマーク。スレたターゲットにも口を使わせるタイトウォブリングアクションで、ただ巻きでもしっかりアピールします。足元近くまでレンジをキープしながら引いてこれるので、防波堤や磯など足場の高い場所での使用や魚のレンジが深い場合などに有効です。シーバス・青物はもちろん、サーフのヒラメなど様々なターゲットに使えるルアーとなっています。寸法(cm)12自重(g)28
ラバーランディングネット スライドPRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
スライド式コンパクト設計
玉枠40x50cm
最大引き伸ばし時、柄の長さ45cm
用途トラウト・ボートフィッシング・バスなどに対応。魚を傷付けにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーネット仕様。長さ(cm)柄:45(最大引き伸ばし時)寸法(cm)玉枠:40×50自重(g)460仕舞(cm)69.5
ステンアワビおこしPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途錆びにくいステンレス素材のアワビおこし寸法(cm)全長34×幅2.5