安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (57) オフィスサプライ (15) ブランド: 秀和システムブランド: X-BRAIDすべて解除
X-BRAID UPGRADE X8 X-BRAID (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
材質 ポリエチレン〈比重:0.98〉 色 グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
X-BRAID SUPER JIGMAN X8 X-BRAID 当日出荷 から 8日以内出荷
フルスペックスペシャル8ブレイド
多様化で問われる品質力ジグマンを名乗るには訳がある。SUPER STRONG PE!for jigger!
フルスペック技術を惜しげもなく投入した、コストパフォーマンスの高いHigh Power PE ラインです。 圧倒的安定強力を約束する独自技術WX組工法を用い、ハイテンション高密度ピッチで製紐しHST加工を施すことにより、耐磨耗性・直線性・ 感度・強力を進化。 あらゆる近海スタイルに高次元で対応します。 XBRAIDブランドを纏った最新式スーパージグマン、テイストが違う。
X-BRAID soleil X-BRAID 8日以内出荷
グローバルスタンダードナイロンSOLEIL
耐磨耗性、耐久性に優れ、ターゲットやシチュエーションを選ばない、抜群のユーティ リティー性。
巻きグセ、チヂレを抑制するスーパーソフトタイプでトラブルレス。
高強度スーパーソフトナイロンで伸び粘る性質により、ビッグワンにも対応する耐ショック性、直線強度保持性能に優れます。
X-BRAID D-PET AJING X-BRAID 8日以内出荷
柔軟性抜群の高視認エステルライン
超軽量ジグヘッドを制御する最適解 操作性・感度・柔軟性のコラボレーション
僅かなアタリを感知する、弾性率10.5G・Pa以上の高感度
あらゆるライントラブルを抑える、8.5G・Paのソフトポリエステル
堅実なノットを実現する、95%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
明暗部のボーダーラインや潮流変化へのアプローチを容易にする、優れた視認性の失透ピンク
LPZ加工が巻きグセ・チヂレを抑制し、柔軟性・直進性・操作性を向上
材質 ポリエステル〈比重:1.41〉 色 失透ピンク 長さ(m) 200
X-BRAID UPGRADE X8 PENTAGRAM X-BRAID 8日以内出荷
豊潤なるアプローチの絶対優位
待望の5color採用、ライトゲーム対応の0.4号0.5号 を追加 アップグレードX8 ペンタグラム 満を持して登場!
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
材質 ポリエチレン〈比重:0.98〉 色 5COLOR 2m毎20cmマーク
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
X-BRAID S-PET AJING X-BRAID 当日出荷 から 8日以内出荷
高感度・高強力のスペシャルエステルライン
抜き上げ時における抜群の安定感 素材特性を極限まで高めた高強力ポリエステル
タフコンディションでも僅かなアタリを感知する、弾性率13.0G・Pa以上の高感度
抜き上げ時の秀逸なネットインコントロールを可能にする、10.0G・Paの実釣域弾性率
堅実なノットを実現する、90%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
潮流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル
材質 ポリエステル〈比重:1.41〉 色 失透グリーン 長さ(m) 200
X-BRAID ポリラート X-BRAID 8日以内出荷
超高強力を誇るポリアリレートを採用した根つけ・吸い込み用ハリスです。比重が重い為、仕掛けが素早く落ち着き、食い込みも抜群。イシダイなどの大物にも対応する強さを持ちつつ、コイやチヌ狙いに使っても抜群の吸い込みの良さを発揮します。
材質 ポリアリレート< 比重:1.42> 色 ブラウン 長さ(m) 10
X-BRAID SEABRAID X-BRAID 8日以内出荷
ナイロンとポリアリレートの複合糸で、強力と耐磨耗性は抜群。独特のハリとコシが糸絡みをおさえるため、アシストフック用ラインとして、また、GTなどキャスティングのビッグゲーム用リーダーにおすすめです。
材質 ナイロン+ポリアリレート〈比重:1.40〉 長さ(m) 5
X-BRAID UPGRADE X8 ALLGREEN 300m X-BRAID (1件のレビュー) 8日以内出荷
ロジカルなアプローチを可能にする!
300M LIMITED NONMARK ALLGREEN
XBRAIDシリーズに待望の単色ラインをラインナップ!釣行においてブレイクの原因となりうる、カッターフィッシュ・サゴシ・フグ・タチウオに抜群の効果を発揮します。タチウオテンヤにも最適!メーターマークを排除したことにより、ブレイクリスクを下げ、さらに快適なターゲットへのアプローチを可能としました。
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。 ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
材質 ポリエチレン〈比重:0.98〉 色 グリーン単色ノンマーク 長さ(m) 300
ブラックトップ X-BRAID 8日以内出荷
特性/束ねた繊維を中芯にして、その芯糸を締め込むように、マルチタイプの被覆糸でくみ上げた2つの素材を生かした組糸です。中芯を締め込み編み目が詰まっている為、水切れは最高。使い易さを追求した幅広い用途の手釣り糸です。
用途 用途/船釣り全般に向くベーシックタイプ 材質 ナイロン+エステル 色 ブラック
X-BRAID ポリラーノット X-BRAID 8日以内出荷
ポリアリレートを採用した、2重構造のリーダーライン。(芯糸を抜いて使用します。)このポリラーノットを利用すれば、簡単に強力なライン接続が可能となります。針元の補強や、ライン接続にご活用ください。
材質 ポリアリレート< 比重:1.42> 色 ブラウン 長さ(m) 10
X-BRAID UGOV8 HARD X-BRAID 8日以内出荷
グローバルベーシック
UGO(ユーゴ)高性能フロロカーボン100%
ソフトdkフロロver.Ⅱ採用。フロロ特性[ 耐磨耗性・高感度・比重 ]に忠実でいて、このしなやか。ディープエリア攻略を容易にする低伸度特性。ボトムコンタクトに安心感をもたらす表面硬度。ソフトテンション平行巻き アドバンテージ:センシティビティー。
材質 フロロカーボン〈比重:1.78〉 色 ナチュラル 長さ(m) 100
XBRAIDオムニウムX8 アップグレード X-BRAID 8日以内出荷
大海原を制する「オムニウム」
ハイテンション× マイクロピッチ8ブレイド世界最高糸質 次世代船PE
マニュファクチャーの極意がもたらす異次元レベルの最上級フルスペックブレイドライン「アップグレード」。満を持して船ジャンルに投入。世界最大規模のメーカープラントが可能にする、原糸精度(ピッチ)× 組角度× 組方向× 組速度のピーキーなセッティングからもたらされる「均質な編み込み密度」が、驚くべき強靭強度と直線的堅牢性を発揮し、魚とのファイティングにおいて、またヒットに持ち込むまでのアプローチにおいてもアングラーに極上の余裕と安心感を与えます。更に最新顔料による5 カラー見直しを図り視認性を大きく向上。理論的強度を超越した実釣実戦能力は他の追随を許さない。 ※(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じています。
仕様 ハンガーパック 材質 ポリエチレン〈比重:0.98〉 色 5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄マーク 5m毎イエローマーク
X-BRAID OHDRAGONX4 X-BRAID 8日以内出荷
アプローチイノベーション!
驚愕のシンキング4ブレイドPE比重1.40がもたらす並外れた優位性
特殊マイクロフッ素繊維をコアに、超高強度PEを先進のWX工法で高密度に4本角打ちで組み上げることにより、PE100%糸に対し直線強度を大きく落とすことなく、結束強度・耐磨耗性・耐切創性を大きく向上しました。 風に強く、擦れに強く、ボトムタッチがしやすく、バーチカルにおけるラインスラッグの低減といった特性が秀逸、正にアプローチイノベーション。 ラインカラーは単色マーキングシステムと5カラードをラインナップ。 ※オードラゴンはハイブリッドラインと言えども0.8号表記糸は日釣工釣糸標準規格の0.8号糸径で製紐しています。
X-BRAID UPGRADE X4 X-BRAID 8日以内出荷
世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法 × WX4工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。 一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。 逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。 X-BRAID UPGRAD はその相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
材質 ポリエチレン〈比重:0.98〉 色 オーキドホワイト1m15cm毎 ウルゲソピンクマーク
X-BRAID JIGMAN ULTRAX8 X-BRAID 8日以内出荷
ウルトラはタフ&マッスル!
It's Brand-New Yarn !衝撃的強度、再臨!求めたものは強靭。
ジギングシーンに数々の衝撃を与えたデヴューから15年、X-BRAIDブランドを纏い、遂にウルトラがフルモデルチェンジ。 最新WX工法に先進技術GPD加工を施すにより驚愕進化を遂げたウルトラは控えめに言って耐衝撃強靭強度No1だろう。 ウルトラはタフ&マッスル、そう簡単には切れない。世界最先端テクノロジーを駆使して紡糸された絶対的安心強度が、ストロングスタイルを可能にしNew5カラーパターンが五感を刺激する。ウルトラは聖地と対峙するアングラーを裏切らない。
仕様 ハンガーパック 材質 ポリエチレン〈比重:0.98〉 色 5COLOR
X-BRAID SHINJI X9 X-BRAID (1件のレビュー) 8日以内出荷
潮流と魚信を制覇!
新製法X9による至高のパフォーマンス世界初の新開発RC加工 とW構造(オッズポートWXP1 NEW TYPE)が織りなす新境地
UPGRADEシリーズの高強度、高耐磨耗に至高の水切れ・感度をプラス
着底をダイレクトに伝え、纏わりつくような前アタリさえ受信する高感度
新1mマークシステムを搭載し、持続する明瞭発色が棚ボケを防止
高次元化されたトータルパフォーマンスとロングファイトでのタフネス持 続性を兼備
潮流の変化を感じる水切れ性、糸フケしにくい適度なハリとコシ
強力表示について:記載値は、製品のMAXではなく上限規格値(USL)を表示しています。USLは規格値であって、保証値ではありません。
仕様 ハンガーパック 材質 PE〈比重:0.98〉 色 5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄または緑黒緑黒緑マーク5m毎イエローマーク
X-BRAID UP-G LEADER X-BRAID 8日以内出荷
圧倒的高品質
最強ノットパフォーマンスを纏ったアップジーリーダーFC
α1+特殊製法により、メーカー従来品比において約1.3倍の強度と糸径の約5%のスリム化 [ 細い!強い! ] を実現。
糸径誤差が殆どなく、しなやかでありながら強力安定性と表面平滑度が抜群である。
高テンションロングファイトにおいてもラインが縮れることなく復元力を発揮し、驚愕のタフネスさでビッグワンを確実に手繰り寄せます。 SOFT:ナイロンライクなルアースイミングや吸い込みがメソッドとなる場合 HARD:ボトムコンタクト・ストラクチャーへのタイトアプローチがメソッドとなる場合 さらなるターゲットに対応するセンシティブゲーム用、エギング用をV12HARDに新規格追加!
材質 フロロカーボン 〈比重:1.78〉 色 ナチュラル 長さ(m) 30
X-BRAID HIGHENDFLUORO AREA X-BRAID 8日以内出荷
レンジキープ優位性エリア新登場のフロロカーボン
極寒期でも高い機能性を維持高強力・高感度・高操作性のフロロカーボン
エリアフィッシングラインの中で最高比重1.78
軽量スプーン、シンキングプラグ等でも水深深くのレンジキープ力に優れる
特殊製法によって高感度と高い柔軟性を両立
巻きグセやチヂレが極めて少なく高い操作性
水に近い屈折率1.42が、クリアウォーターにおいて魚へのプレーシャーを低減
極寒期でも品質を維持する低吸水0.1%以下
X-BRAID S-PET AREA X-BRAID 8日以内出荷
僅かな気配も逃さないエリアのS-PET
スピーディーなネットインを可能にする低伸度直線性素材特性を極限まで高めた高強力ポリエステル
タフコンディションでも僅かなアタリを感知する、弾性率13.0G・Pa以上の高感度
抜き上げ時の秀逸なネットインコントロールを可能にする、10.0G・Paの実釣域弾性率
堅実なノットを実現する、90%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
水流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル
材質 エステル〈比重:1.41〉 色 クリア 長さ(m) 91
X-BRAID ISOBRAID X-BRAID 8日以内出荷
細いPEラインをメインラインとして使い、太いショックリーダーを接続すると、キャスティング時に糸ガラミが頻発といったトラブルが発生する事があります。この様な場合、イソハンターをメインラインとショックリーダーの間に1.5m程度スペーサーとして入れると、バランスが良くなりこのトラブルを防止する効果があります。
材質 ポリエチレン〈比重:0.98〉 色 ホワイト 長さ(m) 5
X-BRAID UP-G LEADER X-BRAID 8日以内出荷
圧倒的高品質
最強ノットパフォーマンスを纏ったアップジーリーダーFC
α1+特殊製法により、メーカー従来品比において約1.3倍の強度と糸径の約5%のスリム化 [ 細い!強い! ] を実現。
糸径誤差が殆どなく、しなやかでありながら強力安定性と表面平滑度が抜群である。
高テンションロングファイトにおいてもラインが縮れることなく復元力を発揮し、驚愕のタフネスさでビッグワンを確実に手繰り寄せます。 SOFT:ナイロンライクなルアースイミングや吸い込みがメソッドとなる場合 HARD:ボトムコンタクト・ストラクチャーへのタイトアプローチがメソッドとなる場合 さらなるターゲットに対応するセンシティブゲーム用、エギング用をV12HARDに新規格追加!
材質 フロロカーボン 〈比重:1.78〉 色 ナチュラル 長さ(m) 30
X-BRAID UGOV6 SOFT X-BRAID 8日以内出荷
グローバルベーシック
UGO(ユーゴ)高性能フロロカーボン100%
スーパーソフトdkフロロver.Ⅱ採用。フロロ特性[ 耐磨耗性・高感度・比重 ]に忠実でいて、このしなやかさ別次元。ルアーへの追従性・操作性に優れ、あらゆるシチュエーションにマッチング。この柔軟性がキャスト効率を高め、様々なアプローチをストレスフリーで展開。ソフトテンション平行巻き ソフト:キャスタビリティー重視。
材質 フロロカーボン〈比重:1.78〉 色 ナチュラル 長さ(m) 100
XBRAIDオムニウムX8 アップグレード X-BRAID 8日以内出荷
大海原を制する「オムニウム」
ハイテンション× マイクロピッチ8ブレイド世界最高糸質 次世代船PE
マニュファクチャーの極意がもたらす異次元レベルの最上級フルスペックブレイドライン「アップグレード」。満を持して船ジャンルに投入。世界最大規模のメーカープラントが可能にする、原糸精度(ピッチ)× 組角度× 組方向× 組速度のピーキーなセッティングからもたらされる「均質な編み込み密度」が、驚くべき強靭強度と直線的堅牢性を発揮し、魚とのファイティングにおいて、またヒットに持ち込むまでのアプローチにおいてもアングラーに極上の余裕と安心感を与えます。更に最新顔料による5 カラー見直しを図り視認性を大きく向上。理論的強度を超越した実釣実戦能力は他の追随を許さない。 ※(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じています。
仕様 ハンガーパック 材質 ポリエチレン〈比重:0.98〉 色 5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄マーク 5m毎イエローマーク
X-BRAIDセキ糸II X-BRAID 8日以内出荷
専用補強糸 Professional Parts
特性差を組み合わせ、最適セッティング!
【接着油剤効果】 (素材)ナイロン>エステル>ポリアリレート≫PE(構成)撚糸>編糸 【耐光・耐久性】 PE>エステル>ポリアリレート>ナイロン 【伸縮圧着力】 (素材)ナイロン>エステル≫ポリアリレート>PE(構成)編糸>撚糸 【素材強力】 PE>ポリアリレート≫ナイロン>エステル 【耐磨耗性】 (素材)ポリアリレート>エステル>ナイロン>PE(構成)編糸>撚糸 -比重- PE0.98 / ナイロン1.14 / ポリアリレート1.4 / エステル1.41 ※セキノッターⅡに標準装着可
X-BRAID OLLTLOS DU-S NYLON X-BRAID 8日以内出荷
究極のオールマイティー
機能的アドバンテージで異彩を放つオルトロス Nylonベーシック『du-s』
【圧倒的耐磨耗性能】通常強力タイプナイロンに比べ、耐磨耗性能約20倍(メーカー比)※サンドペーパーSIANOR#1600・ストローク長120mm・ストローク数35rpm ・荷重80g・トラバース速度6.7mm/min
【高耐UV性能】従来品に比べ、直線強力保持率比は11.8%UP 結束強力保持率比27.1%UP(メーカー比)※アイ・スーパーUVテスター(SUV-F11)・室温53℃・10時間処理(強力95%維持)
【超高強力・高感度】3号糸径0.288mm/直線強度約14lb。単位重量あたり9.52g/dを達成する世界最高レベル強度があり、初期5%荷重における感度が通常ナイロンの約2倍(メーカー比)
ナイロンラインの弱点を克服し、特殊シリコーンソフト加工を施すことによりフロロにはない柔らかさを実現。ナイロンでしか展開出来ない世界、ナイロン優位のアプローチに対して大きなアドバンテージを発揮します。
材質 ナイロン〈比重:1.14〉 色 アルマグリーン 長さ(m) 100
X-BRAID D-SPEC ABSORBER X-BRAID 8日以内出荷
究極のマルチ性能を発揮する!
極まるしなやか感、極まるしっかり感究極のマルチ性能
特殊ポリマー高分子技術のよる原料生産と、最先端テクノロジーを駆使した紡糸をすることにより、抜群の衝撃吸収性・柔軟性・伸びきらない復元性・強度均一性・低吸水性・ノット強度を実現。 ルアー追随性が抜群であるしなやかさを持ちながら、ガイド干渉を抑えた直線性を持ちブランクを叩くのを抑制します。 ジギングからキャスティングまで、あらゆるゲームフィッシングに高次元でマッチし、究極のマルチ性能を発揮する。
材質 ナイロン〈比重1.14〉 色 クリア 長さ(m) 30
X-BRAID CASTMAN ABSORBERTPIII X-BRAID 8日以内出荷
驚愕の表面硬度と復元性
業界唯一!3元共重合ナイロンリーダービッグワンリミテッド
ビッグソルトゲームに於いて40号や50号のリーダーシステムで、リーダー側結束破断やリーダー本線破断に至る時はいか程でしょうか。殆どが根ズレや歯ズレ、もしくは長時間ファイトによる素材疲労によってではないでしょうか。 T.PⅢは直線強力を犠牲にしながらも、高テンションドラグ時に伸びきらず復元し、新ALK製法による超硬質表面からもたらされる耐切創性・超低吸水性(従来品比1/10)を実現した新開発ポリミアド繊維(歯ブラシ等に活用されている)です。 他とはレベルが違う表面硬度。耐磨耗性能最強のナイロンショックリーダーである。
材質 ナイロン〈比重:1.14〉 色 クリア 長さ(m) 30
X-BRAID CASTMAN BLUE-SPX8 X-BRAID 8日以内出荷
近海キャスティングにアジャスト
ウルトラ原糸をブラッシュアップ高強度耐久特性に極めて優れたWX8!
近海ショア・オフショアキャスティングにおいての好敵手である鰤・ワラサ・メジ・カツオ等をターゲットに、超強力UJ原糸をスーパー特殊樹脂コーティングと直線性を高めるセッティングで強化したWX工法を用い、キャスティング専用にフルチューニング。 10kg超のヒラマサや30kgクラスのマグロといった、ミドルクラスモンスターまでもカバーするポテンシャルを秘める、ハイパワー・ハイクオリティ・イザナスラインです。
材質 ポリエチレン〈比重:0.98〉 色 ステルスシルバー10m毎フィグレッドマーク50m毎ウルジググリーンマーク 長さ(m) 300
X-BRAID FULLDRAG X8 X-BRAID 8日以内出荷
新たなる最高傑作!
Strong beyond strong ! 衝撃的強度!求めたものは強靭
世界最先端テクノロジーと圧倒的クラフトマンシップがAAA品質に更に磨きをかけウルトラポテンシャルを実現! 最新GPD加工がもたらすタフ&マッスル元糸質、究極WX工法が可能とした超高負荷製紐(PT)がピッチの緩みを無くし新開発シリコーン加工とHPB加工を施すことにより、長時間ファイトによるラインの瘦せを抑える究極のタフネスさと驚くべきキャスタビリティーを発揮する。強烈なランを渾身のパワーで止めきる、リフトする、グレイトナブラに躊躇なく投げ込める勇気を与えてくれる、フルドラグとはそんな糸である。
仕様 ハンガーパック 材質 ポリエチレン〈比重:0.98〉 色 オーキッドホワイト 長さ(m) 300
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
アルゴンアシスト WX メタルインタイプ D715ホワイト X-BRAID 6日以内出荷
*カッターフィッシュから繊維の完全破断を防ぎ、メタル強度と相まってアシストブレイクを軽減。 *中芯に1x19メタルを挿入し、イザナスにコシを与え、ジグへの絡みを軽減。撚れや折れ、結びに対する強度も向上(スイベル装備推奨)。 *ニードルは通らないのでソリッドリングタスキ掛けツインフック仕様がベストマッチ(スリーブ使用も可)。 *4(8)本組された原糸で、4本or8本へと組み上げた4(8)x4(8)ブレイドライン!
用途 <多角的考察を駆使しターゲットを支配する>高度に進化したジグやテクニックのみならず、魚を導き出すためのメソッドに大きく影響を及ぼすアシストシステム。アングラーの飽くなき要望に徹底的に答え、システムの最適化を見出すパーツ、それがアルゴンアシストである。 仕様 中芯ワイヤー:SG20 材質 ポリエチレン<比重:0.98>+Metal(1x19) 長さ(m) 4 ライン色 ホワイト
アルゴンアシスト GX 3ブレイドFCインタイプ D710ブルー X-BRAID 6日以内出荷
X4(8)ブレイドラインを4本組することにより、従来型に比べ耐摩耗性・耐切創性を向上。中芯にフロロ3打を採用し、密に4本角打ちすることで、イザナスにコシを与え、ネジレに対して復元力が向上し、フックの向きをコントロールしやすく、シーハンターのような結びが可能です。GX角打ち採用で、角打ち特有のザラつきがセキ糸を決まりやすくするため、すっぽ抜けを軽減し、ライン強度を損なわずフックのバーブを貫通させやすくチモトでの止めが効きます。
用途 <多角的考察を駆使しターゲットを支配する>高度に進化したジグやテクニックのみならず、魚を導き出すためのメソッドに大きく影響を及ぼすアシストシステム。アングラーの飽くなき要望に徹底的に答え、システムの最適化を見出すパーツ、それがアルゴンアシストである。 材質 ポリエチレン<比重:0.98>+3打FC 長さ(m) 6 ライン色 ブル―
アルゴンアシスト WX ペットインタイプ D711ブルー X-BRAID 6日以内出荷
原糸の撚り方向と組方向が左右対称になるようセッティングされ、抜群の強力安定度。 反発力の強いエステルモノを中芯に採用し、WX丸打ちで組み上げることによりラインに強いコシを与えジグへの組みを制御。 WX丸打ち構造は中芯部にニードルを通しやすく、ソリッドリング等を使用したループ折り返しダブル(2種)のアシストを作成しやすい。
用途 <多角的考察を駆使しターゲットを支配する>高度に進化したジグやテクニックのみならず、魚を導き出すためのメソッドに大きく影響を及ぼすアシストシステム。アングラーの飽くなき要望に徹底的に答え、システムの最適化を見出すパーツ、それがアルゴンアシストである。 仕様 中芯エステル(PET):2 材質 ポリエチレン<比重:0.98>+エステルモノ 長さ(m) 6 ライン色 ブル―
SS鯉ハリス D144 X-BRAID 6日以内出荷
PEとエステルの混合糸で、水より重い1.08という比重が特徴です。ハリスの沈下スピードが速くなるので、流れのある場所で効果的です。また、ハリがあるので糸絡みしにくい長所も持ち合わせています。
材質 ポリエチレン+ポリエステル<比重:1.08> 長さ(m) 50 サイズ(号) 8 ライン色 グリーン