図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ウキ釣り速攻セット(グレ用)kizakura(キザクラ)5日以内出荷
<セット内容>棒ウキ・スナップ・ウキ止め・シモリ・オモリ・ストッパー・サルカン・針セット(予備1本)
用途釣り場で糸を結ぶだけで、すぐに釣りを始められる。水中ウキセットでタナを取り楽々。予備仕掛け付き。主な用途グレ用
i-style beppin(アイスタイル ベッピン) レッドkizakura(キザクラ)5日以内出荷から6日以内出荷
深タナへのダイレクトアプローチがより簡単に! 初めてのウキ釣りはここから! 磯・波止でオールマイティに対応できる万能選手! 遠投性、視認性が良く、抜群のボディバランス! シャープな形状の円錐型ウキなので、浮かせてよし、沈めてよし。 糸落ち・糸通り抜群のIDRパイプ採用で、軽い仕掛けでも糸落ち抜群です。SICリング搭載で、道糸にも優しい。
色レッド寸法(Φ×高さH)(mm)26.0×37.4(遠距離)内径(mm)上下SICリング:2.6/2.1
黒魂Accele(クロダマ アクセル) レッドkizakura(キザクラ)5日以内出荷から6日以内出荷
チヌ師にはチヌ師のこだわりがある。戦略がある。30~40m先のかけあがりを攻めたい。ネリエを使って遠投したい。エサ取りに立ち向かうには手返しよくピンポイントで狙いたい・・・。そんなチヌ師(黒鯛師)の魂をゆさぶる、黒魂シリーズが誕生した。遠投性に優れ、ピンポイントで仕掛けを入れられるチヌ師の魂ゆさぶるウキ。
用途水深のある波止や磯に適する。ファインテーパー管(FT)を搭載。ラインの送り込みがスムーズ。アタリを伝えるラインの走りも鮮明。色レッド寸法(Φ×高さH)(mm)29.3×34.6(遠距離)内径(mm)上下SICリング:2.6/2.1
プラヨージミニkizakura(キザクラ)5日以内出荷
用途クッション水中、Jクッション水中を固定する時のストッパー。
黒魂Ace(クロダマ エース) レッドkizakura(キザクラ)5日以内出荷から6日以内出荷
*AMR化により、抜群の感度と表面強度を実現! *IDRパイプ仕様にて、繊細な仕掛けにも対応。 *ビッグボディは浮かせて見やすく、沈ませても仕掛けを安定させる両方のメリット有り。
用途クロダイ釣りに必要不可欠な超遠投と視認性を両立、黒魂に待望のビッグボディのウキがラインナップ。浮かせても沈ませても使いやすく、低重心設計で飛行姿勢もブレにくく糸絡みも減少。IDRパイプ仕様により、糸落ちもストレスなし!色レッド内径(mm)上下:2.1/2.1
黒魂フワリ(HUWARI) レッドkizakura(キザクラ)5日以内出荷から6日以内出荷
黒魂フワリは遠投性に優れ、ピンポイントで仕掛けを入れられるチヌ師の魂揺さぶるウキ。チヌ師にはチヌ師のこだわりがある。戦略がある。30~40m先のかけあがりを攻めたい。ネリエを使って遠投したい。エサ取りの立ち向かうには手返しよくピンポイントで狙いたい・・・。そんなチヌ師(黒鯛師)の魂をゆさぶる、黒魂シリーズ。のんびりと・・・まったり過ごすチヌ釣りの1日があってもいい。ネリエが飛ばせる水平ウキで、遠投性にも優れる。下重心設計で沈め釣りでは早目にポイント到達、「ふわりふわり」とホバリングする。サイドウイングで方向性を保ち、ふらつきを抑える。FT(ファインテーパー)管搭載。
色レッド内径(mm)SICリング:入口2.6/出口2.1
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
キャップシモリkizakura(キザクラ)6日以内出荷
*MとLはサイズは同じですが、穴径が違います。(M:道糸適合号数1.5~2.5号 L:道糸適合号数3~6号)
用途ウキのトップにぴったりフィット。ウキ止めまでスムーズに移動する薄型タイプ。内径(mm)1
ガンクッションkizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途潮受けがよくなり、ウエイトの交換もワンタッチでできるすぐれもの。クッション素材だからウキを傷めない。全層ファン待望の必須アイテムだ!セット内容オレンジ・イエロー各1
クッション水中kizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途遅潮のときに装着すると潮つかみが良く、仕掛けをスムーズに海中に運んでくれる。ウキの保護もかねた好グッズ。付属品プラヨージミニ1ケ付
カラーストッパーkizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途蛍光カラーで視認性も良く機能性重視。仕掛けの入り具合がよく分かる全層仕掛けの必須アイテム。KizakuraカラーVゴムに適合します(ストッパーSサイズなら、VゴムもSサイズ)。付属品カラーVゴム2ケ付
カラーVゴムkizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途視認性が重視され、ウキとのフィット性もよい。Sサイズはガンタッチに最適。Kizakuraカラーストッパーに適合します(ストッパーSサイズなら、VゴムもSサイズ)。内径(mm)1.8
プラヨージkizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途小型中通しウキの固定にはコレ。軽量ソフト素材でラインを傷めません。フィットゴムと併用すればその他の仕掛けにも。付属品フィットゴム2ケ入り
ガンティックkizakura(キザクラ)6日以内出荷
*カラーVゴムSS・Sタイプ対応。 *クッション潮受けS・M対応。
用途ワンタッチでウエイト交換が可能なスティック型ガン玉!スリット加工入りで、ラインの傷みを軽減。
ガンタッチ(オレンジ/イエロー)kizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途特殊素材使用により鉛を使わず、均一な荷重を実現。本流・トロミ共に威力抜群。直結仕掛けの荷重のあるウキストッパーとして効果倍増。あざやかなカラーで水中でもよく見える。セット内容オレンジ・イエロー各1ケ入り
カラーKzスイベルkizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途ピンク:オキアミカラー採用。マキエとの同調色で魚に警戒心を与えない。 パール:集魚効果あり。喰い渋り時に絶大の効果。 ブルー:海の色と同調。深ダナの巨魚狙いに適しています。入数(個)8(アソート)
クッションストッパーkizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途潮受けのよいストッパーとしてはもちろん、仕掛けの入り具合がよくわかる。ガンタッチ適合アイテム。セット内容S・M各1ケ入り
UZAWA D.SUSⅣ&D-MAXセット オレンジkizakura(キザクラ)6日以内出荷
トータルバランスに優れた組み合わせで汎用性の高いこれからのD.SUSスタンダードスタイル。他モデルとの換装性も高く、多彩な組み合わせによる状況変化への対応能力が抜群。繊細な浅ダナ攻略から本流釣りまで死角なしのシリーズ最新にしてコアコンセプトモデル。 *D-SUS4について、状況・生産ロットにより自立しない場合もございます。浮力は表示通りになっておりますが、単体でご使用の際はお気を付け下さい。
仕様【D.SUSⅣ】AMR製・ストレートパイプ・SICリング(上部内径1.6mm/下部内径1.6mm)
UZAWA D.SUSⅡ&D-Winセット オレンジkizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途D.SUSシステム シリーズ第2弾 「鵜澤流 全層沈め探り」。 このD-Winは前作販売したディンプルSPの特性をデフォルメしたツール。二段ウキのメリットをより強調した進化形である。D.SUSとディンプルSPの仕掛けは、風の時、速い流れのある時に仕掛けが入りにくい、入り方がわからないという全層仕掛けのデメリットをフォローすべく作ったのであって、本来の全層沈め探り釣りのための一つの形である。D-Winの特性を最大限に引き出す形状と大きさ。感度に優れる。ディンプルSPよりも体積が大きく、より潮受けを重視。今回のD-Winは大きめの下ウキ。形状は下ぶくれで「沈みたい」というフォルム。ゆっくり流れの潮や強い風の中でも水中で安定して付け餌が踊りにくいので食い込みの邪魔はしないし、思った通りに沈められる。
ライトカゴ釣りセットkizakura(キザクラ)6日以内出荷
*仕掛けパーツが全部入っているから、「忘れてた!」なんてことはありません。 *浮力精度の高いEVA製カゴウキなので、大きな調整不要で釣り始められます。 *TOPにケミホタルを入れれば昼夜兼用で使えます。堤防からの釣りはこれで決まり!
用途結ぶ箇所は一か所だけ!カンタンちょい投げカゴ釣りセットが登場です! カゴ釣りに必須の「ウキ」・「カゴテンビン」・「仕掛け」・「パーツ」がこれ一つで!さらに、集魚効果抜群の「ケイムラ寄せ玉」をテンビンに装備!昼でも夜でも使いやすいカゴ釣りセットです。セット内容ウキ(3号または6号)/カゴ(ナマリ付き)/仕掛け1セット(仕掛け巻き付き)
UZAWA D.SUS Macro&ディンプルMacroセット レッドkizakura(キザクラ)6日以内出荷
浮かせて使うことを優先したフォルムで視認性は抜群、感度も申し分ない仕上り。道糸が受ける風の抵抗を、体積(表面積)を大きくすることで、仕掛けをスムーズに運ぶディンプル形状のビッグボディ。トップウイングは潮を流れやすく整流するので、回収時の抵抗も軽減。D-Winと同じワンピースルート構造により、上下クッション素材でウキクッション不要。仕掛け作りも簡単。大型なボディでも沈みやすく、潮に乗りやすく、回収時の抵抗を減らせるフォルム。基本は上ウキ(D.SUS Macro)を浮かせて使うセッティング。状況に応じてジンタンを打ち沈め探り釣りに転換していく。
用途3B~5Bの号数は、浮力確保のため内部ウェイトが無い仕様です(非自立)。2Bのみ浮力調整の為、内部ウェイトが入っております(自立)。仕様【D.SUS Macro】AMR製・ストレートパイプ・SICリング(上部内径1.6mm/下部内径1.6mm)
カゴウキストッパーkizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途カゴ用大型ウキのストッパー。道糸8~10号を想定しています。Vゴムカラーはイエローのみ。
黒魂Trump Ⅱ EVO(クロダマ トランプ2 エヴォ) レッドkizakura(キザクラ)6日以内出荷
さらなる視認性、質感の追求。 これまでのトランプⅡに比べ、トップカラー面が15%UP! ウキ下締めカラーにステルスカラーとなる「ダークグリーン」を採用。 釣り人からは見やすく、魚には違和感を与えにくく。 EVOの名に恥じない名浮子が誕生しました。
用途黒魂シリーズ最大の特徴である「遠投性」をそのまま、ウキ下部塗装にステルスカラーを採用し魚の警戒心を軽減。トップカラーの視認性も抜群。色レッド寸法(Φ×高さH)(mm)30.0×33.0
Kz SUB全層ホルダーWR(ゼンソウホルダーダブルアール)kizakura(キザクラ)6日以内出荷
*両側SICリング仕様によりPEラインにも対応し、糸落ちもより良く仕掛けの入りもスムーズ。 *環付ウキ専用に作られたホルダーで糸絡みも少ない。 *環付ウキでの全層釣法の幅がより広がる。
用途使いやすい全層ホルダーがSICリング2つ仕様(WRダブルリング)となり、リニューアルした登場!! 水中自重J2程度
UZAWA D-MAX(ウザワ ディーマックス) 単品kizakura(キザクラ)6日以内出荷
シリーズ最大のボディサイズを誇るビッグモデル。ディンプル形状との相乗効果で潮受け性能抜群。深ダナ、本流攻略でも安定してタナをキープする。ワンピースルート構造採用で仕掛け作りも簡単。
寸法(Φ×高さH)(mm)27.5×37.5内径(mm)2.0/0.9
黒魂Ace(クロダマ エース) イエローkizakura(キザクラ)6日以内出荷
*AMR化により、抜群の感度と表面強度を実現! *IDRパイプ仕様にて、繊細な仕掛けにも対応。 *ビッグボディは浮かせて見やすく、沈ませても仕掛けを安定させる両方のメリット有り。
用途クロダイ釣りに必要不可欠な超遠投と視認性を両立、黒魂に待望のビッグボディのウキがラインナップ。浮かせても沈ませても使いやすく、低重心設計で飛行姿勢もブレにくく糸絡みも減少。IDRパイプ仕様により、糸落ちもストレスなし!色イエロー規格2B寸法(Φ×高さH)(mm)32.1×32.3内径(mm)上下:2.1/2.1自重(g)18.2
カゴクッションkizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途重量のあるカゴ釣りにはこのタイプをお勧め。球状ボディ前面で強いショックを吸収。内径(mm)0.7
17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジkizakura(キザクラ)5日以内出荷から6日以内出荷
強度、耐久性、使いやすさとすべてが大幅に向上。フォルムも進化し、リップ部には潮受けを設けることで潮乗りは抜群。大口径テーパー管により軽い仕掛けでもスムーズに入り、魚に違和感なく喰わせることができる。
用途脈々と受け継がれる「GTR」のDNA。 全層釣法を切り拓き、20年に及ぶ超ロングセラーを記録した「Kz GTR」がAMR(アーマー)を纏いリニューアル。 喰えば一気にラインが走り、バチバチ体感ショック!この感動と衝撃を是非皆様に味わっていただきたい。色オレンジ内径(mm)上下SICリング:入口リング3.8×出口リング2.4
UZAWA ディンプルMacro 単品kizakura(キザクラ)6日以内出荷
Macro:「巨大な」という意味から自分の中でのビッグワン(巨大)を目指してほしい。マダイ&クロダイから縮めてマクロと呼ぶ。
用途マダイ・クロダイ(チヌ)狙いに最適なシステム、深ダナ、向かい風などのタフコンディションにも、、、。道糸が受ける風の抵抗を、体積(表面積)を大きくすることで、仕掛けをスムーズに運ぶディンプル形状のビッグボディ。トップウイングは潮を流れやすく整流するので、回収時の抵抗も軽減。D-Winと同じワンピースルート構造により、上下クッション素材でウキクッション不要。仕掛け作りも簡単。寸法(Φ×高さH)(mm)22.6×33.8
ウキクッションkizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途中通しのウキと水中ウキを併用するときに大変便利。仕掛け投入や合わせの際のウキ同士のショックを緩和。ライン、ウキサイズに応じて2タイプを用意しました。内径(mm)0.8
黒魂Tiny(クロダマ タイニー) レッドkizakura(キザクラ)6日以内出荷
用途足元からかけあがりまでを幅広くカバー。 飛行姿勢がよく、仕掛けを狙ったポイントへ楽々投入。 極小のアタリにも反応するボディスタイルで、狙った獲物を逃さない。 TOPハカマを外せば「ケミ37」を付けられるから夜釣りもOK! *トップは製品本体に付属しておりません。お求めの際は「黒魂DET替えTOP」をお求め下さい。色レッド寸法(Φ×高さH)(mm)25.3×130