図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アイリス100 ハンドベアリングコンパスPLASTIMO4日以内出荷から5日以内出荷
アイリス100は、垂直・水平・上向き・下向きと、どんなアングルでもコンパスガードが水平を保ちますので角度を性格に読み取ることが出来るハンドベアリングコンパスです。ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することも出来、ブラケットからの着脱は容易に行え、また水に落としても浮くのも特徴です。
用途ディンギー、カヤック、小型フィッシングボート寸法(mm)95×199質量(g)295
電動リール用電源ボックスコンセント SPLASTIMO5日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大2本を挟む事が出来ます。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)95Φ×78開口穴(mm)70Φ
シーアンカーⅡPLASTIMO4日以内出荷
従来の日本のシーアンカーに比べ、投入、回収、収納が非常に簡単です。その秘密はシーアンカーの入り口の縁に縫いこまれたステンレスワイヤーにあります。このワイヤーにより、海中投入しなくても写真のように自動的に開き、なおかつ適当な重りの役目を果たすのですぐ効果が得られます。従来のものでは、慣れないと投入に手間取り、ましたがこのシーアンカーは絡むことなく使用できます。 また、お尻のチャックを開いたり締めたりすることで、簡単にシーアンカーの効きを調節できます。 ※特許出願済み
ボート用レーダーリフレクターPLASTIMO5日以内出荷から6日以内出荷
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
オフシェア75コンパス ブラケットタイプPLASTIMO6日以内出荷
オフショア75は17~30フィート(5~9m)のパワーボート用にデザイン、開発されましたこのオフショアコンパス75はプラスチモの長年のコンパス製造の豊富な経験とノウハウを結集し開発されました特にVibration Absorber Systemによりパワーボートがスピードを出して振動が激しい状態でも優れた安定性を保ちます
用途17-26ftパワーボート電圧(V)照明:12目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:70Φ
オフシェア55コンパス カヤックPLASTIMO4日以内出荷
オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです
用途カヤック目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:55Φ
3インチクロック&バロメーターPLASTIMO4日以内出荷
木材のボードを使用した、キャビンや書斎の壁等に最適な時計と気圧計がセットになったモデルです。
4インチ温湿度計PLASTIMO4日以内出荷
130mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
トランプホーンPLASTIMO4日以内出荷
遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
直径(Φmm)【ホーン部】50質量(g)50タイプミニモデル
トランプホーンPLASTIMO4日以内出荷
遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラーPLASTIMO5日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント デラックスPLASTIMO5日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。コンパクトで扉に防水パッキンが付いています。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)116×180×75開口穴(mm)75×145
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル DC12Vソケット付きPLASTIMO4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングルPLASTIMO4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
ロータリー式バッテリースイッチPLASTIMO4日以内出荷
このバッテリースイッチを使用すればマニュアルで2個のバッテリーの充電ができます。また使用するバッテリーも2個同時か、スタートバッテリーまたはアクセサリーバッテリーと3通りから選べます。
その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】230Amp寸法(mm)140端子径(mm)8
バッテリースイッチ ボックス付きPLASTIMO4日以内出荷
ボックス付きのバッテリースイッチで、キーを差し込んでも出っ張らないので邪魔になりません。扉があるのでコックピットなどの室外にも取りつけできます。
その他【瞬間耐電流】300Amp【瞬間耐電流】300Amp端子径(mm)10
防蝕亜鉛 バージンクPLASTIMO4日以内出荷
ドライブのキャビテーションプレートやフラップ等に使用します。
防蝕亜鉛 プレートジンクPLASTIMO4日以内出荷
板のジンクに長円のビス穴が開いています。船底、トランサム等色々な場所に使用できます。
防蝕亜鉛 カラージンクPLASTIMO4日以内出荷
プロペラとスターンチューブの間が特に狭い船等に使用します。またトランサムステップ等のステンレスパイプにも使用できます。