図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
デラックス散水ハンドスプレーPOPE5日以内出荷
手元のレバーで水量の調整もできます。2種類のアダプターが付属しており12mmまたは18mmホースで使用できます。
用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み付属品12mmまたは18mmアダプター散水方式7種
デラックス散水ワンドPOPE5日以内出荷
45cmの長さのシャフトと180度角度調整可能なヘッド仕様なので根元や遠くの場所、またはバスケットの水やりなどの届きにくい場所への散水が可能です。
用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み寸法(cm)45散水方式7種
プレミアムホースカートPOPE5日以内出荷
プレミアム ホース カートは、ホース重ね合わせガイドと角度のついたホースコネクターが特徴で、ホースのねじれを防ぎ簡単に巻き取ることができます。大きな車輪により、カートを庭で簡単に操作できます。頑丈なフレームと快適なグリップハンドルで簡単に組み立てられます。アクセサリ ホルダー付きなのでハンドスプレーやノズル、ホースエンドなどを便利に保管できます。
用途12mmのガーデンホースを35mまで収納可能です。組み立て簡単。ホースを整理整頓して保管できる重ね着ガイドを内蔵。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造。オーストラリアの条件化にも耐えられるようUV加工済みです。カバーなしキャスターあり巻取形式手動
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
高耐久バイパス剪定ばさみPOPE5日以内出荷
直径19mmまで切断可能です。優れた切断強度を実現する堅牢な構造でブレードを閉じた状態でロックする安全ラッチ付き。
用途高品質の炭素鋼の剪定ばさみです。柔らかい木や緑の枝の剪定に最適です。使用目的剪定切断対象柔らかい木や緑の枝の剪定最大切断径(Φmm)19
万能バイパス剪定ばさみPOPE5日以内出荷
ブレードを閉じた状態でロックする安全ラッチ付き。直径16mmまで切断可能です。
用途耐久性のある硬化鋼ブレードの剪定ばさみです。快適なゴム製ハンドグリップ。使用目的剪定最大切断径(Φmm)16
サンパー散水ハンドスプレーPOPE5日以内出荷
水量コントロールとロック機能を備えたリアトリガー式です。
用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み散水方式7種
デラックス散水ハンドガンPOPE(1件のレビュー)5日以内出荷
手元のレバーで水量の調整もできます。2種類のアダプターが付属しており12mmまたは18mmホースで使用できます。
用途ヘッドを回転させる事で強力ジェットからミストへの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み付属品12mmまたは18mmアダプター
ピナクル散水ハンドスプレーPOPE5日以内出荷
背面に取り付けられた独自のパターン スイッチがあり、パターン変更時に手が濡れにくい仕様です。シンプルなオンオフ式のフロントトリガータイプ。
用途親指を使って3種類のパターンを切り替え可能です。本体はUV処理済み散水方式3種
デラックス散水ワンドPOPE5日以内出荷
70cmの長さのシャフトと180度角度調整可能なヘッド仕様なので根元や遠くの場所、またはバスケットの水やりなどの届きにくい場所への散水が可能です。
用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み寸法(cm)70散水方式7種
クリック&ゴーキャンベラスプリンクラーセットPOPE5日以内出荷
小規模から中規模の庭に適したスプリンクラーセットです。スプレーパターンは見た目にも印象的ですが、効果的なカバー力も備えています。
用途3つのアームの回転スプレーが均一に散水します。ソリッドメタルベースで耐久性の高い真鍮構造。20kPaの低圧運転です。
レインメーカーオシレータースプリンクラーPOPE5日以内出荷
中規模および大規模な庭に最適なスプリンクラーです。散水範囲をを調整可能です。
用途長方形の散水パターンで最大16x14mのエリアをカバーできます。付属品メンテナンス用のピンと取外し可能なフィルター使用圧力(kPa)300(推奨)散水方式4種
レガシーガーデンホースPOPE5日以内出荷
頑丈なガーデンホースです。長期にわたる耐久性を実現する非常に丈夫な外装でUV加工済みです。
用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12ホース長さ(m)15
ピナクルガーデンホースPOPE5日以内出荷
プレミアム高耐久ガーデンホースは長期使用にも耐えうる耐久性を持った非常に丈夫な外装でUV加工済み。
用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12長さ(m)20ホース長さ(m)20
プレミアムホースリールPOPE5日以内出荷
プレミアムホースリールは、、ホースのねじれを防ぎ簡単に巻き取ることができます。組み立てが簡単で、快適なグリップハンドルを備えた頑丈なフレームと、手間のかからない巻き取りのための角度付きホースコネクター付きです。
用途12mmのガーデンホースを35mまで収納可能。工具不要で組み立て簡単。快適なグリップハンドルを備えた頑丈なフレームです。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造。オーストラリアの条件化にも耐えられるようUV加工済みです。
スモールガーデンホースリールセットPOPE5日以内出荷
バルコニー、中庭、テラスガーデンに最適なサイズのホールリールセットです。
ホース径8mmの細めの仕様で長さは10mです。水量調節可能なノズルと1.5m タップツーリールホースが付属しており、すぐに使用できます。組み立ての煩わしさはありません。
用途軽量で持ち運び可能。屋内と屋外の両方での使用に対応しています。壁に取り付けて簡単に保管できます(付属品は含まれません)。オーストラリアの条件に合わせてUV処理されています。付属品1.5m タップツーリール ホース幅(mm)8長さ(m)10最高使用圧力700kpaホース長さ(m)10
グレーコンプリートリールセットPOPE5日以内出荷
コンプリートリールは、リール/中耐久ホース/マルチパターンハンドスプレー/タップツーリール/継手がセットになっていますのでお手元に届いたらすぐに使えます。
用途自立式でも壁掛け式としても使用可能。快適なグリップハンドルを備えた頑丈なフレームです。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造。オーストラリアの条件化にも耐えられるようUV加工済みです。幅(mm)12長さ(m)15ホース長さ(m)15
ホースコネクターPOPE5日以内出荷
UV加工済み
用途ホースに取り付ける事で12mmのアダプターとの接続が可能です。
ストップバルブ付き12mmホースコネクターPOPE5日以内出荷
ハンドスプレーやスプリンクラーなどの付属品を交換するときに蛇口に行く手間が省けます。本体はUV処理済み
用途シャワーヘッドなどの接続や交換が迅速かつ便利になります。接続を外すと水は自動的に止まり、接続すると再び水が流れます。
ソフトグリップホースジョイナー/リペアラーPOPE5日以内出荷
2本のホースを繋ぐのに適しています。工具を使わずにホースを素早く簡単に修理できます。損傷したホース部分を切り取りホースリペアラーで結合するだけです。
用途損傷したホースを修理したり2本のホースを接続したりするために使用します。12mmのガーデンホースに適合。ABS プラスチック製。
タップリールコネクターPOPE5日以内出荷
ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。UV加工済みです。
用途ホースリールと蛇口との接続に便利な2mの長さのコネクター付きホース。付属品12mmユニバーサルタップアダプターホース長さ(m)2
デラックス真鍮ホースコネクターPOPE5日以内出荷
ホースに取り付ける事で12mmのアダプターとの接続が可能です。
用途ホースに取り付ける事で12mmのアダプターとの接続が可能です。材質真鍮
デラックス真鍮ホースジョイナーリペアラーPOPE5日以内出荷
2本のホースを繋ぐのに適しています。工具を使わずにホースを素早く簡単に修理できます。損傷したホース部分を切り取りホースリペアラーで結合するだけです。
用途損傷したホースを修理したり2本のホースを接続したりするために使用します。12mmのホースに適合。材質真鍮
真鍮ホースコネクターPOPE5日以内出荷
18mm規格のホースを12mm継手に接続するために使用されます。
用途18mm規格のホースを12mm継手に接続するために使用されます。材質真鍮
ハンディホールリールPOPE5日以内出荷
大きな回転ハンドルと角度付きホースコネクターでねじれを防ぎ、巻き取りが簡単なホースリールです。
用途12mmのガーデンホースを30mまで収納可能です。 持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造です。工具不要で組み立て簡単です。 オーストラリアの条件に合わせてUV処理済みです。カバーなしキャスターなし巻取形式手動
ハンディホースカートPOPE5日以内出荷
大きな回転ハンドルと角度付きホースコネクターでねじれを防ぎ、巻き取りが簡単な移動式のホースリールです。
用途12mmのガーデンホースを30mまで収納可能です。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造です。工具不要で組み立て簡単です。 オーストラリアの条件に合わせてUV処理済みです。カバーなしキャスターあり巻取形式手動
カートアウェイ ホースカートPOPE5日以内出荷
カートアウェイホースカートは、広い庭でも水やりの負担を軽減し、ホースをよじれやねじれから守ります。ハンドルを回すだけで、20メートルのホース(付属)を巻き取ったり、巻き戻したりできます。
用途カートには折りたたみ式のハンドルと丈夫なホイールが付いており移動も簡単です。密閉リールがホースを保護してくれます。カートには折りたたみ式のハンドルと丈夫なホイールが付いており、持ち運びに便利です。密閉リールがホースを保護し、ホースの寿命を延ばします。リールとケーシングは完全に組み立てられており、ハンドルを取り付けるだけです。スタイリッシュなデザインがお庭を引き立てます。カバーありキャスターありホース長さ(m)20巻取形式手動