ウインドマークバフケーイング(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです
細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ色イエロー硬度ハード
ウインドマークバフケーイング(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ますシングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ色オレンジ硬度ハード
ウインドマークバフケーイング(1件のレビュー)当日出荷
中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです
超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ厚さ(mm)25色ブルー硬度ソフト
コンタクトテープケーイング8日以内出荷から13日以内出荷
薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープですクリアタイプなので透明部分に最適
用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)10
フレッシュパテボードケーイング14日以内出荷
使用した面を1枚めくるだけで次の作業に使えますので、作業効率がUPします両面コートした厚めの紙を採用し、しみ込みを軽減します4面をしっかり糊付けしていますので、パテを練る際の紙めくれを抑えます
用途パテ練り用ペーパーボード材質コート紙寸法(mm)【紙】270×210【糊付け部(上辺×側辺×下辺)】210×230×100外寸(mm)295×210危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
白ひげウールバフケーイング当日出荷から9日以内出荷
超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立
研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます
材質ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ毛足(cm)2.2
アルミマスカーカッターケーイング8日以内出荷から15日以内出荷
マスキング作業効率を向上させる、軽量で簡単装着のアルミ製マスカーカッターです
ハンドサンディングパッドケーイング10日以内出荷
マジック式ペーパーを貼り付けるだけで使用可能です厚さ5mmのパッドでしっかりとしたサンディングが行えます柔軟性のあるパッドの為、逆アールにもしっかり追従手の固定にはマジックテープでサイズ調整を行えます
用途研磨作業に125mmマジックタイプ対応仕様ハンドタイプ/マジック式材質EVA樹脂厚さ(mm)5寸法(mm)125
みるきーバフケーイング9日以内出荷から12日以内出荷
超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。
超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。
調色カードケーイング9日以内出荷
留まりが判別しやすいグラデーションのチェッカーフラッグ模様をプリントした調色カードグランプリ裏面には配合比率なども簡単に記入できるよう各項目と配合色表をプリントしてありますので、調色データを整理しやすくなっています
用途調色用カード材質紙寸法(mm)113×195危険物の類別指定可燃物危険物の品名紙類
つるぎウールバフケーイング9日以内出荷
その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです
研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです
板金用タイヤカバーケーイング9日以内出荷
溶接作業や研削作業などで発生する火花からホイールを保護する難燃性生地のタイヤカバーです砥ぎ作業・磨き作業時の防汚対策としてもお使いいただけますタイヤの形をしているので使いやすく、繰り返し使用出来ます
用途溶接作業や研削作業に材質ポリエステルターポリン色ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×700×250
マグネットシートケーイング9日以内出荷
厚み0.4mmのマグネットを採用で塗装面との段差を軽減しアール面にも密着しやすい仕様になっております表面にはコーティングを施していますので、不要になった塗膜が剥がしやすくなっています
用途調色用マグネットシート材質マグネットシート厚さ(mm)0.4サイズ(mm)113×195危険物の類別非危険物
パーフェクトマスカーケーイング¥14,980~税込¥16,478~
1箱(20本)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
溶剤の浸透が少ない片面ラミネートのクラフト紙を使用紙粉の出ない片面ツヤ仕上げ、付着した塗料ミストが飛散しにくいエンボス加工糊残りのほとんどしないマスキングテープを使用し作業性を追求
用途塗装時の養生に材質クラフト紙(片側ラミネート加工)
ちょこっとブロックケーイング12日以内出荷
小面積のサンディング・ブツ取りの当て板に最適な指先にフィットする透明ブロックですアクリル素材なのでブツ取り作業で感触を敏感に捉える事が出来ます軽量で平滑性、視認性にも優れ、角は大きく面取りしている為ボディーに深い傷を付けにくく安心です
用途ブツ取り作業に材質アクリル寸法(mm)33×27×20
かるかるファイル あ~るケーイング当日出荷から8日以内出荷
とても軽い木製手研ぎファイル「かるかるファイル」に片側R加工仕上げを施した逆R対応ファイル。ファイルとペーパーとの組み合わせ厚を薄くするため、マジック部分には「モールドマジック」を採用。フックが短く、ペーパーのフィット感をそこないません。平らな面出し研磨はもちろん、サイドで逆R部位の研磨も可能になります。マジック面は、よりワークの状態を感じやすくするために毛足の短い「モールドマジック」を採用。
クイーンスポンジバフケーイング9日以内出荷
極細目・超微粒子コンパウンド専用のウレタンバフです
細かい発砲ウレタンを使用しているため、塗膜への磨きキズが残りにくい仕様になっています
材質極細発泡ウレタンスポンジ厚さ(mm)30寸法(mm)185×30質量(g)34外径(Φmm)185パッド径(Φmm)147~150
ハンドファイルケーイング9日以内出荷
マジック部分がΦ125mmになっておりディスクペーパーをロールや角ペーパーのように使え、複雑な作業面でも無理なく手軽にサンディングできる手研ぎファイルです
サンダー等で使用し外側が磨耗したペーパーを再利用することもできます
本体は約85gの軽量で手になじむ形状は作業中に余計な力を必要とせず無理なく手軽にサンディングできます
材質硬質ゴム寸法(mm)125×75×50質量(g)85
クッションパットKケーイング9日以内出荷
耐久性のあるしっかりとした起毛布を採用した定番の厚み10mm仕様
クッションパッドKを使用すると曲面ワークや均一研削がしやすくなります
用途研磨紙のマジック面と75×110mmオービタルサンダーに挟んで使用する中間クッションパッドです仕様穴あき材質高発泡ウレタン寸法(mm)75×110×10質量(g)11
クッションパットKケーイング当日出荷
耐久性のあるしっかりとした起毛布を採用した定番の厚み10mm仕様
クッションパッドKを使用すると曲面ワークや均一研削がしやすくなります
用途研磨紙のマジック面とΦ125mmサンダーに挟んで使用する中間クッションパッドです仕様穴あき材質高発泡ウレタン寸法(mm)125×10質量(g)15
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ダストピックねんどケーイング¥2,698税込¥2,968
1パック(100g×2個)
9日以内出荷
保管に便利な密閉容器付き
用途鉄粉・塗装ミスト・ピッチ・タール・油膜・虫の死骸の除去に材質研磨材等質量(g/個)100危険物の類別非危険物
ATタンカルケーイング9日以内出荷
塗料の飛散を防止する為、コロナ処理を施した養生フィルムです豊富なサイズバリエーション
用途塗装時の養生に材質PEフィルム(炭カル入)長さ(m)35
サフ研ぎクッションパットKケーイング9日以内出荷
ペーパーの当て感をしっかり感じながらも、クッション性を持たせることにより深いペーパー傷が残らないように工夫した厚み5mm仕様です穴あき(7穴)タイプで、粉塵対策もOKです
用途サーフェイサー等の研磨に仕様穴あき材質EVA樹脂厚さ(mm)5寸法(mm)125
ケーイングパッドケーイング9日以内出荷
汎用パッドより直径が1mm大きく、研磨性をアップさせたオリジナルパッドです
用途エアサンダー交換用ベースパッド
色剥ぎ、研磨、足付けに材質FRP+特殊ゴム寸法(mm)124ねじ径(inch)5/16
取っ手付ファイル マジック式ケーイング7日以内出荷
手になじむ木製の取っ手は持ちやすく、ベースとなるアルミ板は薄いので細い隙間の足付等にもお使い頂けます。サイズは70mm×170mmと70mm×240mmの2種類。
取っ手付ファイル のり式ケーイング7日以内出荷
手になじむ木製の取っ手は持ちやすく、ベースとなるアルミ板は薄いので細い隙間の足付等にもお使い頂けます。サイズは70mm×170mmと70mm×240mmの2種類。
かるかるファイル マジックケーイング7日以内出荷
反り返しを極力抑えるために合わせ木を使用した とても軽い木製手研ぎファイル。ファイルとペーパーとの組み合わせ厚を薄くするため、マジック部分には「モールドマジック」を採用。フックが短く、ペーパーのフィット感をそこないません。軽いので相手の歪みを感じやすく、砥ぎ作業の時間短縮・品質向上に役立ちます。
しるきーバフケーイング9日以内出荷
高発泡ウレタンを採用し、ペーパー目3000番相当やウールバフ目の除去を目的にしたスポンジバフです
スポンジバフで研削力を求める方には。コンパウンドは細目や中目との相性が良いです。
材質高発泡ウレタンスポンジ厚さ(mm)30寸法(mm)150×30質量(g)27外径(Φmm)150パッド径(Φmm)122~125
クッションパットKケーイング9日以内出荷
厚みが15mmとクッション性が高く、きつい曲面や均一研削がよりしやすくなります
用途研磨紙のマジック面とΦ125mmサンダーに挟んで使用する中間クッションパッドです仕様穴あき材質高発泡ウレタン寸法(mm)125×15質量(g)16
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01