ゴムホース専用ハサミALLEX(13件のレビュー)当日出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218刃長(mm)45トラスコ品番327-8131材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ質量(g)200タイプ一枚刃はさみ硬度HRC50切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)刃厚(mm)3
断熱材カッターALLEX(9件のレビュー)当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。刃長(mm)200全長(mm)350ピッチ(mm)4トラスコ品番381-5773質量(g)160板厚(mm)1.5
クラフト用ゴム切り(曲刃)ALLEX(6件のレビュー)当日出荷
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm)143刃長(mm)50トラスコ品番381-5765材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂質量(g)35切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで刃厚(mm)2
段ボールカッターALLEX(4件のレビュー)当日出荷
ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。トラスコ品番381-5781全長(mm)240質量(g)35刃長(mm)128
断熱材カッターALLEX(1件のレビュー)当日出荷
切りくずが出にくい特殊波刃加工です。
用途長物の各種断熱材、発砲スチロール等のカットに。付属品刃部ビニールケーストラスコ品番661-3403材質柄:ABS樹脂全長(mm)410刃長(mm)280刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
糸切りはさみALLEX当日出荷
ステンレス製の糸切りです。カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りにトラスコ品番853-3681材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂全長(mm)105奥行(mm)25刃長(mm)37板厚(mm)1.5刃厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーハードはさみ 波板トタン専用 ステンレスALLEX(4件のレビュー)当日出荷
波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
全長(mm)230刃長(mm)55トラスコ品番361-6185材質刃部:ステンレス(SUS420J2)質量(g)220硬度HRC50切断能力(mm)(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5刃厚(mm)3
ピンセット P-4F(フッ素コート)ALLEX当日出荷
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
用途精密作業用、ホビー用、クラフト用先端先曲型全長(mm)113トラスコ品番836-6529材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)12板厚(mm)1.5仕上フッ素コーティング先端幅(mm)0.7
段ボールカッターmini DK-4ALLEX当日出荷
食い込みやすいダブルのギザ刃にガムテープ等が付きにくいフッ素コーティングがしてあります。ハンドルは握りやすく滑りにくい加工がしてあります。
用途梱包の開梱、解体に。トラスコ品番382-8640材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)175質量(g)32刃長(mm)45刃厚(mm)1.4
厚紙用はさみALLEX当日出荷
3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
全長(mm)207刃長(mm)75材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン、ナット:ガラス繊維入りナイロン質量(g)129切断能力厚紙、段ボール、薄手の布、紙刃厚(mm)3繰り返し・詰め替え対応
糸切りはさみ(長刃)ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。
職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りに全長(mm)115刃長(mm)48仕様長刃トラスコ品番176-3319材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂質量(g)23板厚(mm)1.5
Softina 多用途ハサミALLEX(1件のレビュー)当日出荷
心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。
2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。
用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く)全長(mm)205刃長(mm)85材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR質量(g)80刃厚(mm)2.5
ラシャ切りはさみキャップ付ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
スモールサイズのラシャハサミなので、軽くて動きもスムーズです。刃元20mmギザ刃付で、対象物を逃しません。安全なキャップは持ち運びにも便利です。ほこりやサビからブレードを守り、切り味の良さを長持ちさせます。ギザ刃加工を施してあるため、切る対象物を逃しにくくなっています。
用途厚手の布、薄手の布の切断に。付属品キャップ材質刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン全長(mm)210質量(g)119刃長(mm)85切断能力布、デニム生地刃厚(mm)3
ストーマケア用ハサミALLEX当日出荷
全長、刃渡り共に取り回しのしやすいサイズ感となっており、パウチを傷つけにくいよう面取り、先丸加工を施してあります。曲線カットに最適なカーブ形状の刃先です。
用途ストーマ装具のカットに。トラスコ品番391-2770材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)120刃長(mm)25
フッ素コートペーパーナイフALLEX当日出荷
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。フッ素コート加工により粘着物が付きにくく、取りやすくなっています。
用途事務用材質刃:ステンレス、リング:エラストマー全長(mm)170奥行(mm)30刃長(mm)60板厚(mm)2.3刃厚(mm)2.3
アレックス スリム140フッ素コート ブラックALLEX当日出荷
刃長(mm)60全長(mm)140トラスコ品番125-8847材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂質量(g)20刃厚(mm)1.8刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
ハードはさみ H-4ALLEX当日出荷
ブレードは錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも、特にねばりのある材料を使用しています。
刃部とハンドルの重量バランスに優れた、使い勝手の良い構造になっています。
軍手をしても入れやすく、力の入れやすい大きなハンドル形状です。
用途皮、布、ビニール紐、工作用全長(mm)189刃長(mm)52仕様皮革(3.0mm迄)布、荷造り用PPバンド等に使用可能トラスコ品番176-3330材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン質量(g)90板厚(mm)2.5
スカルペルナイフALLEX(3件のレビュー)当日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
曲線刃付けのアートナイフです。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン付属品キャップトラスコ品番833-8811全長(mm)146質量(g)8.5刃長(mm)20刃厚(mm)1.2材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
断熱材カッター DK-3ALLEX当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。収納や持ち運びに便利なホック付ビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番256-7153材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ABS樹脂、ホック付ビニールカバー:塩化ビニール長さ(mm)335幅(mm)30全長(mm)335刃長(mm)200刃厚(mm)1.5
スラントナイフALLEX当日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
鋭角な刃先で細かいカットや直線カットに最適です。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン付属品キャップトラスコ品番824-8279全長(mm)146質量(g)8.5刃長(mm)20刃厚(mm)1.2材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
ハンマーへら扇型75ミリALLEX当日出荷
ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に刃幅(mm)75材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)235仕様刃付け加工有トラスコ品番851-2667質量(g)185タイプ貫通型刃長(mm)113材質(刃)ステンレス
アレックス スリム140フッ素コートALLEX(1件のレビュー)当日出荷
ペンケースや手帳のポケットにも収納可能なスリムタイプです。
感触がソフトなエラストマーリングを使用しています。
フッ素コート加工で、刃に粘着物が付きにくくなっています。
用途事務用、携帯用はさみ全長(mm)140刃長(mm)60材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂質量(g)24刃厚(mm)1.5
錠剤カットハサミALLEX(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)140刃長(mm)17仕様直径、厚み8ミリまでの錠剤に対応トラスコ品番818-4310材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)質量(g)40刃厚(mm)2.0
コーナーナイフALLEX当日出荷
刃が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
キャップ付なので安全に収納できます。
用途アートや細かい作業用、カッティング用シート、マスキングテープ、スクリーントーン用材質(刃)ステンレス(AUS6相当)仕様キャップ付トラスコ品番827-8981全長(mm)146質量(g)8.5刃長(mm)5刃厚(mm)1.2材質(ハンドル)テクニール樹脂
ハンマーへらY型斜め刃6ALLEX当日出荷
ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に刃幅(mm)65材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)235仕様刃付け加工有トラスコ品番851-2666質量(g)150タイプ貫通型刃長(mm)95材質(刃)ステンレス
事務用はさみ(特大)左手用 Sー200LALLEX当日出荷
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズの左手用です。刃厚3.0mmの力強いはさみです。
用途事務用、左手用トラスコ品番315-5853材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)200刃長(mm)95刃厚(mm)3
ハンマーへらチゼル型30ALLEX当日出荷
ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に刃幅(mm)30材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)235仕様刃付け加工有トラスコ品番851-2662質量(g)145タイプ貫通型刃長(mm)113材質(刃)ステンレス
粘着バスター(超強力非粘着はさみ)ALLEX当日出荷
ブレードに特殊な非粘着塗装を施してあるため、非粘着性および耐久性に優れています。特殊な塗装を施してあるため、従来のフッ素加工に比べ、対粘着性、持続性に優れています。
用途強力な粘着物のカットに。ガムテープはもちろん、ダクトテープやブチルテープ、壁紙のカットにも対応。全長(mm)240刃長(mm)105トラスコ品番361-6169質量(g)138刃厚(mm)3
大型フッ素コートハサミALLEX当日出荷
3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティングを施しています。ハンドルは耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性が高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂を使用しています。樹脂製ナットを使用することにより、開閉感を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
用途厚紙、段ボール、プラダン、粘着テープ等にトラスコ品番665-5835材質【刃部】ステンレス刃物鋼(420J2)【ハンドル部】ガラス繊維入りポリプロピレン全長(mm)207刃長(mm)75刃厚(mm)3
フッ素コートはさみSoft 3DALLEX当日出荷
フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造(凹構造)にすることで非粘着性能を向上させています。ハンドル内側は弾性のあるTPR樹脂を使用し、優しい指あたりで長時間使っても指が痛くなりにくくなっています。鋲部分には樹脂リングカバーを採用し、スムースな開閉感となっています。
用途テープ類のカットに。トラスコ品番149-7561全長(mm)175材質/仕上刃部:ステンレス、グリップ:PP+TPR樹脂質量(g)52刃長(mm)65刃厚(mm)2刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
デスクはさみALLEX(1件のレビュー)欠品中
フッ素樹脂加工で粘着物が着き難い。
標準サイズです。
柄はテクニール樹脂で丈夫です。
全長(mm)175材質ステンレス鋼、PA.GF質量(g)48刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応