クライオボックスNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)当日出荷
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100
活栓Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)当日出荷から翌々日出荷
材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ
リユーザーブルフィルターユニットNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。
無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。
側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。
強度・耐薬品性に優れています。
仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付材質PSF(ポリサルフォン)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
フッ素加工活栓付 角型大型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
内外共フッ素加工されています。
酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番2-5478-01材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)収納本数(本)18サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
ディスポーザブルピペットIINalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100本×2袋)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。
アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。
アダプター部はPETフィルター栓付きです。
仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
アプリケーターNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)43日以内出荷
仕様仕様:アプリケーター使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)型番250050JPアズワン品番2-1820-11
ナルゲン活栓付角型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)当日出荷から翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃口内径(Φmm)86
クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~
1ケース(5本×15袋)ほか
翌々日出荷
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥15,980~税込¥17,578~
1袋(10本)
翌々日出荷から63日以内出荷
仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
MicroWell ミニトレイNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥24,980税込¥27,478
1箱(10包×10個)
4日以内出荷
血清学試験に適したプレート大きな英数字表記でウェル認識が容易タンパク質の吸着が少ないサンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理Nunclon Delta処理
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
PPろ過フラスコNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
細胞培養ペトリディッシュNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(10個×28包)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
無毒性・パイロジェンフリーです。
受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。
通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済表面処理NunclonTM Delta処理
バイオハザード廃棄BOXNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)5日以内出荷から7日以内出荷
一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま、オートクレーブ滅菌可能です(滅菌時はフタを外してください)。廃棄用バックを固定できるバイオハザード物質廃棄用ボックスです。
材質PP(ポリプロピレン)規格米国職業安全衛生管理規約(Occupational Safty and Health Administration Standard 29 CFR 1910.1030)準拠
ウェルキャップNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥20,980~税込¥23,078~
1ケース(5個×10包)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。
注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。
弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。
材質熱可塑性エラストマー対応オートクレーブ可使用温度-80℃~+121℃
マイクロウェルプレート(96穴)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980~税込¥46,178~
1箱(5個×12包)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
ナルゲン透明活栓付角型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
オークリッジ遠心管Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥37,980~税込¥41,778~
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥57,980~税込¥63,778~
1箱(24本)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトルClass 5のクリーンルームにて二重個包装優れた化学薬品耐性本体、キャップ付バルク梱包
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980~税込¥98,978~
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
広口ボトル PPCO 2105シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥50,980~税込¥56,078~
1箱(50本)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
Nalgene 角型ボトル2007シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥85,980~税込¥94,578~
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥43,980~税込¥48,378~
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。