ワイヤーループプライヤーダイトウブク当日出荷
*本体の先端が3サイズ(Φ約3.0mm・Φ約4.0mm・Φ約5.0mm)になっているので、用途に合わせてリングを作ることができます。 *線材カットに *ルアーのラインアイ、フックアイ作りに *ヤエン作りに *天秤作りに
用途*ステンレス線材を使用して自作ルアー、ヤエン、天秤製作に便利です。 *ルアーのラインアイ、フックアイ、ヤエンのラセン状部分、天秤の環等を簡単に作ることができます。材質ステンレス全長(mm)175線径(Φmm)最大Φ1.2以下
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
強力ブク108ダイトウブク6日以内出荷
*送風量約1.8Lのハイパワー!
用途*連続運転時間 約60時間(アルカリ電池使用) *細かい気泡を発生する気泡穴5層構造の専用プラストーン採用 *上部防滴カバー、防滴スイッチ、吐出口防滴リング採用で雨等の上部からの水の侵入を防ぎます。仕様ストーン:プラストーン寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約135連続使用時間(時間)約60(アルカリ電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.8L/分ホース長さ(cm)60防水仕様一部防滴ハンガータイプ裏面:有
ブクブク106ダイトウブク5日以内出荷
仕様ストーン:円柱型35mm寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約132連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.0L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:無
セラミックストーン60ダイトウブク当日出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
フォールディングナイフダイトウブク5日以内出荷から6日以内出荷
用途*折りタタミ収納型 *胸ポケットにも収納できる裏面はクリップ付 *片手で開けられる取出ピン付材質(刃)ステンレス
フックリムーバーロングダイトウブク5日以内出荷
持ちやすいT字グリップ(尻手ロープ取付け穴付き)。 サビに強いステンレス製フック。
用途*魚に触れずにハリを外せます。 *アイゴ、ゴンズイ等の危険魚のハリ外しにも安心なロングタイプ。 *トリプルフック対応でライトルアーゲームにも活躍。使用方法1.ハリとフックを掛けハリスと本体を一直線にします。2.レバーを引くとハリが外れます。全長(mm)約230自重(g)約52
セーフティコードロング3000ダイトウブク5日以内出荷
用途*石鯛竿、船竿等の落下防止に最適。 *釣りの動作を妨げないロングタイプ *ワイヤー内蔵の高強度仕様コード径(Φmm)3最大伸長(mm)3000
ガン玉つかみダイトウブク6日以内出荷
用途*パーツケースの隅っこの小さなガン玉でもつかめます。
セラミックストーンダイトウブク6日以内出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
ハイパーエアーポンプ HA-1800ダイトウブク6日以内出荷
用途*活きアジ、おとり鮎に最適な毎分約1.8Lのハイパワー *連続運転約60時間 *雨天時でも安心な防滴仕様仕様ストーン:プラストーン50mm寸法(mm)142x77x42本体質量(g)約171連続使用時間(時間)約60(使用容器20L以下・水深20cm以下・付属プラストーン・アルカリ電池使用時)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分約1.8~1.5L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
ブクブク107(ハンガー付)ダイトウブク6日以内出荷
仕様ストーン:円柱型35mm寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約135連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.0L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:有
ウェーディンググリップダイトウブク6日以内出荷
*フレームは別売です、ご注意下さい。
用途*シーバス、フラットフィッシュ等のウェーディング専用ランディングギア *取り回しが良く携帯しやすいショートグリップで、ランディングをスムーズかつ確実に行えます。 *干潟でのクロダイゲームにも活躍!質量(g)129(付属品含む)ねじ径4分用グリップ長さ(mm)200
磯替網EXダイトウブク5日以内出荷
用途*ウキの回収ができる3段網目仕様 *ほつれにくいヘソなし半円型 *水切れの良いナイロンモノフィラメント網
ライトゲームプライヤー スタンダードダイトウブク6日以内出荷
軽量コンパクトなスプリットリングプライヤー!
用途*シーバス、バス、ライトジギング等の小~中型ルアーに幅広く対応!仕様スプリットリング対応サイズ:#2~#5全長(mm)125材質(本体)ステンレス材質(グリップ)ABS樹脂自重(g)52
ステンレスプライヤーSTダイトウブク9日以内出荷
*あらゆるシーンで活躍するストレートタイプ *サビに強いステンレス製
用途*画像は左からBT-S/BT-M/STになります。全長(mm)140
鈴ホタルWダイトウブク6日以内出荷
*ケミホタル(別売)を取り付けてください(4.5Φ)
用途*音と光でアタリバッチリ! *取り付けたまま投げても外れません!
ハンドプレッサーMダイトウブク6日以内出荷
*対応スリーブSS・S・2N *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長180mm *ハリスの締め込みに便利な穴付き
用途*ワイヤーカット、スリーブブレス専用ペンチ *太刀魚、石鯛等のワイヤー仕掛け作りに最適!全長(mm)180適合スリーブSS・S・2N
ハンドプレッサーSダイトウブク5日以内出荷
*対応スリーブ3S・SS・S *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長140mm
用途*ワイヤーカット、スリーブブレス専用ペンチ *太刀魚、石鯛等のワイヤー仕掛け作りに最適!全長(mm)140適合スリーブ3S・SS・S
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
スーパーブク3V(直列3V)ダイトウブク6日以内出荷
用途*音が静かなロータリー式モーター *作動中は緑色のLEDランプが点灯して夜釣りに便利 *防滴仕様仕様ストーン:Φ22mm寸法(mm)150x80x45本体質量(g)約249連続使用時間(時間)約20(アルカリ電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.2L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
プラストーン50 ゴーマルダイトウブク6日以内出荷
用途*側面全体からエアーが吐出され、よりエアーが分散され容器内の酸素濃度がUP! *吐出口が一定で根詰まりがなく、エアーポンプにかかる水圧プレッシャーが安定し、電池が長持ち! *内蔵錘は海水でも錆びにくく、有害物質を含まないジオメットメッキ加工スチール *折りぐせが付きにくいシリコンホース付材質ABS樹脂製直径(Φmm)50高さ(mm)11.4質量(g)25
プラストーンⅡダイトウブク6日以内出荷
用途*砂を固めた従来のストーンと違いポンプへの抵抗が少ないので電池が約8時間から10時間長持ちします。 *プラスティック製なので欠け崩れがありません。 *重さ約21gと重いので浮き上がらない。 *シリコンタイプホースで硬くなりにくく折りぐせも付きにくい。
Wストーンダイトウブク6日以内出荷
用途*ホースの長さ1m、ストーンサイズ22mm。ホースを必要な長さにカットして調整が可能
スーパーブクダイトウブク6日以内出荷
用途*モーターの振動音が静かで夜釣りに最適 *ダイヤフラム式モーター採用によりモーターへの負担を軽減 *折ぐせがつきにくいシリコンホース付 *防滴仕様仕様ストーン:Φ22mm寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約194連続使用時間(時間)約30(アルカリ電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.0L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
ワンブクダイトウブク5日以内出荷
用途*単一電池1個用コンパクトタイプ仕様ストーン:Φ22mm寸法(mm)110x7.5x40本体質量(g)約114連続使用時間(時間)約24(アルカリ電池使用)使用電池単一電池1個使用(電池別売)送風量毎分1.2L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:無
NEWスネークストーンダイトウブク6日以内出荷
用途*従来のスネークストーンにシリコンホースが付いて価格もリーズナブルに! *自由に折れ曲がります。 *泡が細かく、重く、割れません。
スーパーブク・ミニダイトウブク5日以内出荷
用途*単一電池1個用コンパクトタイプ *強弱2段切替えスイッチ *防滴仕様仕様ストーン:Φ20mm寸法(mm)110x80x40本体質量(g)約158連続使用時間(時間)強:約24、弱:約48(アルカリ電池使用)使用電池単一電池1個使用(電池別売)送風量強:毎分約0.6L/分、弱:毎分約0.4L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
セラミックストーン100ダイトウブク当日出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
ファインフレームダイトウブク6日以内出荷
用途*超軽量アルミニウム採用のオーバル型ワンピースランディングフレーム *メバル・アジ・クロダイ・シーバス・フラットフィッシュ・青物まで様々なターゲットサイズに合わせてお使いください。ねじ径4分パイプ径(Φmm)10
ワンフレーム網セットダイトウブク6日以内出荷
用途*アルミニウム製ワンフレーム枠にモノフィラ3段網をセットしました。ねじ径4分