物流/保管/梱包用品/テープ (2) オフィスサプライ (36) オフィス家具/照明/清掃用品 (2) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 自動車用品 (2) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (2) 医療・介護用品 (7) ブランド: 秀和システムブランド: ユニファインすべて解除
【UQ LiFE】 電動爪切りELECTRIC NAIL CLIPPER ユニファイン 当日出荷
握力や視力の低下などで爪が上手に切れない、切った爪が飛び散って困るなど、爪切りの問題を解決。1台で爪切りと爪磨きのできる多機能一体型で、安心安全に爪を優しく整えます。スイッチをオンにして爪を優しく当てるだけでキレイに削ります。爪屑は爪屑ボックスに格納されるので、飛び散る心配もありません。また、LEDライトを搭載し夜など手元が暗い時にも明るい中で爪切が可能。Type-C充電式で電池の心配なく手軽に使えます。
材質 ABS樹脂、ステンレス 質量(g) 約120 電源 DC5V 0.3A USB Type-C充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×30×56 バッテリー容量(mAh) 500
EWA A106Pro Bluetoothスピーカー ユニファイン 当日出荷 から 6日以内出荷
コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。
セット内容 本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書 質量(g) 175 出力(W) 3 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 40×40 バッテリー 700mAhリチウム電池 バッテリー容量(Ah) 0.7 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) 2 入力電源 5V1A Bluetooth ver5.0 通信距離(m) 10 再生時間(時間) 4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による
ハニカムクッションペーパー 30cm×40M ユニファイン 3日以内出荷
ハニカムクッションペーパーは、引っ張ってい広げるだけで緩衝材になるハニカム構造のクラフト紙です。ロール状のハニカムクッションペーパーは保管スペースが少なく、大きめの包装もできるので多用途で使用出来ます。
用途 お洒落でエコなイメージの紙製緩衝材。企業のイメージアップに。 仕様 シュリンクフィルム個包装 質量(kg) 1.1(1梱包) 色 茶 長さ(m) 40 横(mm) 300 入数 1巻(1箱)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Chou2専用感熱ラベル ユニファイン 6日以内出荷
Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。
RetRoll専用 感熱ラベルリフィル ユニファイン 6日以内出荷
モバイル型ラベルプリンターRetRoll NeW1専用の交換用ラベル用紙です。手作りクッキーなどのラッピングにぴったりな丸形や四角型のプリカットシールは、透明フィルムタイプからカラー用紙、イラスト入りなど15種のデザインよりお選びいただけます。
適合機種 モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1
蓄熱式湯たんぽむぎゅ ユニファイン 7日以内出荷 から 8日以内出荷
お湯の入れ替え不要で繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽです。コンセントに繋いで15分充電すると最長7時間も温かさが持続。温度検知機能付きで充電時に60℃以上を感知すると自動的に通電を停止、過熱を防止します。ぬいぐるみは胸にフィットしむぎゅっとできる大きめサイズの43cm。ふかふかの質感の生地は抜け毛やホコリの心配がなく洗濯もOK。清潔にご使用いただけます。
材質 本体:PVC+ABS、蓄熱材:水 質量(kg) 約1.7 消費電力(W) 270 電源 AC100V 50/60Hz 温度(℃) 蓄熱温度:約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×245×145 連続使用時間(時間) 3~7 コード長さ(cm) 75 充電時間(分) 約15
ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7 ユニファイン 7日以内出荷
小さい!軽い!思い立ったらいつでも撮影できる。カメラが車に接続されている場合、車が発進するとカメラも自動的に始動。胴体検知機能によりシーンの変化や静止状態に応じて自動的に録画および停止します。高度耐衝撃性があり悪環境でも使用可能です。電源接続できない場所でも最大9時間の連続録画が可能です。別途取付マウントを用意いただくことでヘルメットへの装着も可能です。
仕様 IPS高解像度240×240カラー画面 質量(g) 70 電源 入力DC5V/1A~2A 液晶サイズ 1.3インチ 電池 リチウムバッテリー2200mAh バッテリー容量(Ah) 2.2 寸法(縦×横×高さ)(mm) 100×38×19 外部接続 USB-Type-C 耐衝撃 2m落下試験実施済み
感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 6日以内出荷
スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、178種のフォント、927種のスタンプ(絵)・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
仕様 充電:USB Type-C(約2時間) セット内容 本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本 寸法(mm) 直径76×高さ39 質量(g) 約120 接続方法 Bluetooth5.0 対応 (内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応) 用紙 専用連続ラベルとセパレートラベル 解像度 203dpi 入力電源 DC5V1A プリント方式 感熱式 バッテリー容量(mAh) 内蔵:リチウムイオン電池600 アプリケーション スマホ:HerePrint (Android & iOS)
モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン 6日以内出荷
面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。
セット内容 本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール 質量(g) 約224 対応OS Android、iOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×82×109 通信方式 Bluetooth4.0 最大印字幅(mm) 25~50 電源バッテリー リチウムイオンバッテリー内蔵 解像度 203dpi バッテリー容量(mAh) 1000 充電方式 USB-C(2時間) アプリケーション HerePrint for Android & iOS
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
セロハンテープ 18mm×50M 200巻/1200巻/2000巻 ユニファイン 4日以内出荷
軽い引き出し感と高い透明性で使いやすいセロハンテープです。木材パルプを主原料とした環境に優しいテープです。
用途 透明度が高く変色しにくい糊を使っているので工作やギフトラッピング、事務用途に。 寸法(幅Wmm×長さLm) 18×50 内装 10巻/シュリンク
セロハンテープ 15mm×50M 200巻/1200巻/2000巻 ユニファイン 4日以内出荷
軽い引き出し感と高い透明性で使いやすいセロハンテープです。木材パルプを主原料とした環境に優しいテープです。
用途 透明度が高く変色しにくい糊を使っているので工作やギフトラッピング、事務用途に。 寸法(幅Wmm×長さLm) 15×50 内装 10巻/シュリンク
厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 ユニファイン 4日以内出荷
ポスト投函配達規格に最適なネコポス規格最大サイズの厚紙封筒です。折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。作業性の良い封かんテープ、開封ストレスを減らす開封ジッパー付きです。実用性とコストパフォーマンスバランスの良い用紙を採用し資源の削減に貢献します。原材料の一部に再生紙を使用しています。
用途 重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。 仕様 開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊) 色 白 質量(g) 45(1枚当たり) 外寸(mm) 幅310×長さ240×ベロ50 坪量(g/m2 ) 250
クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 ユニファイン 4日以内出荷
小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。封筒型でコンパクトながらも緩衝性がありますので過剰梱包の抑制、物流問題の改善に貢献します。封かんテープ付きで作業効率が良く、開封ジッパーが開封率を高めます。
用途 過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。 仕様 開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)、緩衝材:3層85g 色 白 質量(g) 21(1枚当たり) 外寸(mm) 幅190×長さ260+ベロ45 内寸(mm) 幅170×長さ260(±2 テープ種類 クイック 坪量(g/m2 ) 103 郵便番号欄 なし テープ あり 窓枠 なし
ラベルプリンターChou2Qセット ユニファイン 6日以内出荷
スマホアプリで操作する手のひらサイズのラベルプリンター。可愛いギフトボックスにラベルシールが6個と本体が入ったスターターセットです。コンパクトなスクエア型でオフィス使いにもおすすめ。高品質感熱紙を使用したラベルは耐水性、耐油性に優れておりキッチンなどの水回りでの整理整頓にも重宝します。フォント176種、スタンプ927種、フレーム29種と充実の入力モード。日本語だけでなく英語・中国語・韓国語フォントにも対応です。
適合 付属ラベル:セパレートタイプ(幅12×30mm1ロール、幅12mm×40mm1ロール)、連続紙タイプ×4ロール、通信形式:Bluetooth 寸法(mm) 本体:縦84×横87×高さ29 質量(g) 本体:約150 電源 Type-C(DC5V1A)約2時間充電 対応OS Android、iOS 電池 600mAhリチウムイオン充電池内蔵 解像度 203dpi 梱包内容 専用ケース入り)本体、充電ケーブル、説明書、ラベル用紙×6、ストラップ プリント方式 感熱式(専用連続ラベルまたはセパレートラベル使用) デバイス スマートフォン
ラベルプリンターChou2Q ユニファイン 6日以内出荷
スマホアプリで操作する手のひらサイズのラベルプリンター。コンパクトなスクエア型でオフィス使いにもおすすめ。高品質感熱紙を使用したラベルは耐水性、耐油性に優れておりキッチンなどの水回りでの整理整頓にも重宝します。フォント176種、スタンプ927種、フレーム29種と充実の入力モード。日本語だけでなく英語・中国語・韓国語フォントにも対応です。
適合 付属ラベル:白セパレートラベル(幅12mm×長さ30mm)、通信形式:Bluetooth 寸法(mm) 本体:縦84×横87×高さ29 質量(g) 本体:約150 電源 Type-C(DC5V1A)約2時間充電 対応OS Android、iOS 電池 600mAhリチウムイオン充電池内蔵 解像度 203dpi 梱包内容 本体、充電ケーブル、説明書、ラベル用紙×1、ストラップ プリント方式 感熱式(専用連続ラベルまたはセパレートラベル使用) デバイス スマートフォン
Chou2専用感熱ラベル ユニファイン 6日以内出荷
Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。
感熱式ラベルプリンター スターターセットChou2 H11 ユニファイン 6日以内出荷
スマホで簡単♪手のひらサイズのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で水や油にも強い高品質ラベルは、インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、178種のフォント、927種のスタンプ・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターに専用ラベルシールが6本セットになって可愛い収納小箱に入っています。
仕様 充電:USB Type-C(約2時間) 寸法(mm) 直径76×高さ39 質量(g) 約120(本体のみ) 接続方法 Bluetooth5.0 対応 (内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応) 用紙 専用連続ラベルとセパレートラベル 解像度 203dpi 梱包内容 本体、充電ケーブル、説明書、専用テープ×6本 入力電源 DC5V1A プリント方式 感熱式 バッテリー容量(mAh) 内蔵:リチウムイオン電池600 アプリケーション スマホ:HerePrint (Android & iOS)
感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 6日以内出荷
スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、お子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
仕様 充電:USB Type-C(約2時間) セット内容 本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本 寸法(mm) 直径76×高さ39 質量(g) 約120 接続方法 Bluetooth5.0 対応 (内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応) 用紙 専用連続ラベルとセパレートラベル 解像度 203dpi 入力電源 DC5V1A プリント方式 感熱式 バッテリー容量(mAh) 内蔵:リチウムイオン電池600 アプリケーション スマホ:HerePrint (Android & iOS)
多機能エアーコンプレッサー&クリーナー ユニファイン 10日以内出荷
1台4役、ただのコンプレッサーではありません。自動車から自転車まで使えるコンプレッサーとして、ハンディクリーナーとして、モバイルバッテリーとして、懐中電灯としてご使用いただけるので1台あれば大変便利!
空気入れは4つのモードが設定されており、車・バイク・自転車・ボール等使用頻度の高い空気入れに手間がかかりません。(空気圧の表示単位切り替えもOK)。コンプレッサー本体に収納できる5種のノズルも付いています。
仕様 ●寸法●▼コンプレッサー:長さ164×幅58×高さ88mm●▼バッテリー部:長さ130×幅43×高さ24mm●▼クリーナー部:直径43×長さ91mm●質量●▼コンプレッサー:475g●▼バッテリー部:147g●▼クリーナー部:160g●電源:入力DC5V2A(Type-C)、出力DC5V2A(Type-A)●充電時間:約y4時間●バッテリー容量:4000mAh●コンプレッサー:3~120PSI(0.2~10.3bar)●圧力単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm2●デフォルトモード:車・バイク・自転車・球類●ホース長さ:約200mm(接続アダプター部含む)●連続使用時間:約10分(冷却後再使用可能)●クリーナー●▼吸引力:5500Pa●▼最大回転速度45000RPM アズワン品番 68-0588-83
UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファイン 3日以内出荷
UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。
用途 アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。 セット内容 本体、取扱説明書、USB type-Cケーブル 色 ホワイト 直径(Φmm) 400 高さ(mm) 250 材質(本体) ABS+POM 消費電力(W) 10 電源 5V/2A 風速(m/s) 5.2 風量 ○ 標準持続時間(h) 弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3) バッテリー電圧(V) 3.7 風量調整 ○ バッテリー容量(mAh) 4000 上下角度調整 ○
茶色クラフトクッション封筒 3層小粒クッション ユニファイン ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1箱(600枚)ほか
3日以内出荷
茶色クラフトクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクラフトクッション封筒です。茶色のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。封筒型でコンパクトながらも緩衝性がありますので過剰梱包の抑制、物流問題の改善に貢献します。封かんテープ付きで作業効率が良く、開封ジッパーが開封率を高めます。
用途 ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。 仕様 開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊) 色 茶
PEクッション封筒 3層小粒クッション ユニファイン 3日以内出荷
PEクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面フィルムはしなやかでは張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。
用途 分別不要なPE製の内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制してCO2排出削減に。 仕様 封緘テープ(ホットメルト糊) 色 白
クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション ユニファイン 3日以内出荷
クッション封筒 白色クラフト紙は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。
用途 内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。 仕様 開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊) 色 白
厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 3日以内出荷
厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙は、ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適な厚紙封筒です。未晒しクラフト紙は比較的強度があり、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいのでビジネス文書の発送やドキュメントの保管にも適しています。
用途 ナチュラルな印象で企業イメージの向上に。オリジナリティを演出したい方に。 仕様 開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊) 寸法(mm) 横310×高さ220×ベロ50 色 茶 入数(枚) 200(1箱)
厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 ユニファイン 3日以内出荷
厚紙封筒 エコノミータイプ コートボール紙は、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。
用途 重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。 仕様 開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊) 質量(kg) 14(1梱包) 色 白 高さ(mm) 242 入数(枚) 500(1箱) 横(mm) 187 ベロ部分(mm) 45
厚紙封筒 A4・角2 エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 ユニファイン 3日以内出荷
厚紙封筒 エコノミータイプ コートボール紙は、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。
用途 重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。 仕様 開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊) 質量(kg) 5(1梱包) 色 白 高さ(mm) 240 入数(枚) 100(1箱) 横(mm) 332 ベロ部分(mm) 50
宅配ビニール袋 ユニファイン ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(50枚×10冊)ほか
3日以内出荷
宅配ビニール袋は、3層構造の突き刺しや破れに強い、薄くて丈夫でコストパフォーマンスに優れた梱包資材です。軽量でも耐久性、防水性があり輸送中の損傷や破損を防ぎます。LDPE素材は柔軟性もあり、さまざまな形状やサイズの商品に対応できます。
用途 薄くて丈夫でコスパの良い発送梱包資材をお探しの方に。 仕様 3層フィルム、封かんテープ(ホットメルト糊) 色 表・白/裏・黒
宅配ビニール袋 A2サイズ・特大A2 ユニファイン ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1箱(30枚×10冊)
3日以内出荷
宅配ビニール袋は、3層構造の突き刺しや破れに強い、薄くて丈夫でコストパフォーマンスに優れた梱包資材です。軽量でも耐久性、防水性があり輸送中の損傷や破損を防ぎます。LDPE素材は柔軟性もあり、さまざまな形状やサイズの商品に対応できます。
用途 薄くて丈夫でコスパの良い発送梱包資材をお探しの方に。 仕様 3層フィルム、封かんテープ(ホットメルト糊) 質量(kg) 10.54(1梱包) 色 表・白/裏・黒 高さ(mm) 600 入数(枚) 300(30枚×10冊)(1箱) 横(mm) 450 ベロ部分(mm) 60
タフモバイルコーダー V6 ユニファイン 当日出荷
自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。
仕様 ●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30 質量(g) 175 電源 入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×37×90 液晶サイズ 2インチ バッテリー容量(Ah) 4.2 画素数 録画画素数:200万画素 外部接続 USB端子、充電またはPC接続用 カメラ仕様 センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
UQベビーローション ユニファイン 6日以内出荷
動き回る赤ちゃんにママが塗るときのことを考えて、垂れにくいように少しとろみがあります。のびもよく赤ちゃんの全身をたっぷりと水分補給し、みずみずしい状態に導きます。お肌のキメを整える保湿成分(ラベンダー花エキス、アロエベラ葉エキス、ハトムギ種子エキス)を配合しおり、肌あれや乾燥を防ぎます。
用途 赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方 成分 水、BG、ペンチレングリコール、グリセリン、ソルビトール、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、トレハロース、キサンタンガム、エチルヘキシルグリセリン、カルボマー、水酸化Na、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na 形状 ワンタッチキャップ式 容量(mL) 200
UQベビーミルキーローション ユニファイン 6日以内出荷
しっとりなのにサラサラの塗り心地と天然ラベンダーの優しい香り。肌の角質層まで保湿成分の浸透にこだわり、熊本県阿蘇山のミネラル水を使用しています。乾燥による肌荒れを防ぎ、赤ちゃんから敏感肌の大人の方まで家族みんなで全身のボディケアにご使用いただけます。UQベビーシリーズがこだわるお肌のキメを整える保湿成分(ラベンダー花エキス、アロエベラ葉エキス、ハトムギ種子エキス)に、ホホバ種子油、オリーブ果実油をさらに配合しました。
用途 赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方 成分 水、ペンチレングリコール、グリセリン、ホホバ種子油、オリーブ果実油、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、キサンタンガム、カルボマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、エチルヘキシルグリセリン、ラベンダー油、トコフェロール、水酸化Na、BG 形状 ポンプ式 容量(mL) 150
UQベビーアウトドアボディスプレー ユニファイン 6日以内出荷
植物精油の香りと天然由来保湿成分でお肌をうるおし、乾燥からお肌をガードします。公園遊び、BBQ、キャンプ、ガーデニングなどのアウトドアライフにはもちろん、お出かけの際にもオススメの天然由来成分のボディスプレーです。7つの植物芳香精油を配合、さわやかな香りがします。赤ちゃんのお肌に直接スプレーすることができ、ご家族全員でご使用いただけます。
用途 赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方 成分 水、BG、グリセリン、ラウリン酸ポリグリセリル‐10、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉油、ベルガモット果実油、コウスイガヤ油、ティーツリー葉油、セイヨウハッカ油、エンピツビャクシン油、ニオイテンジクアオイ油、香料、グリチルリチン酸2K、メンタンジオール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、1,2‐ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na 形状 ポンプ式 容量(mL) 100 適合年齢(歳) 1以上※本製品はディート(最もよく使用される化学合成虫よけ成分)を使用していません。