安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (119) オフィスサプライ (15) ブランド: 秀和システムブランド: SLP WORKS(エスエルピーワークス)すべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
SLPW EX LTスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書 EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
RCS Iシェイプコルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
繊細さと正確なホールディングの、軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。
SLPWメンテナンスグリス104 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
SLP WORKS技術スタッフ陣が実際に使用しているグリス。ギヤーを支持するボールベアリング全般、ベイトリールのウォームシャフト等の防錆・潤滑剤として使用。 定期的に塗付することでダイワリールを長く快適にご使用いただくことができます。
RCS 25SALTIGA 47mm アルミパワーラウンドノブ/ゴールド SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
握り込みやすい形状の大型ラウンドノブ純正ノブより径を2mm大きくすることで握りこみやすくなり、大型魚とも安心してやり取りできる力強い巻き心地を実現。
付属品 工具、調整ワッシャー(0.05mm×2枚、0.1mm×3枚)、ワーニングカード 色 ゴールド 標準自重(g) 30
25SALTIGA 95mm パワーハンドルセット/ゴールド SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
引きを制す。力こそ最大の武器。純正ハンドルよりもアームを5mm長く、ノブ径を2mm大きくすることで巻き取りパワーが向上。
付属品 工具、ワーニングカード 色 ゴールド 対応機種 25SALTIGA 18000~25000 20SALTIGA 18000~20000 詳細は製品対応検索システムをご確認ください。 標準自重(g) 90
SLPW 110mmクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
パワーゲームで力を発揮する110mmクランクハンドルSLP WORKSのベイトキャスティング用ハンドル史上最長の110mmハンドル。4.5mmの板厚で力強いリーリングを実現。ビッグベイトゲームやソルトのストロングゲームなどのパワーゲームで力を発揮します。Sサイズノブ交換可付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、CRBB×4、調整ワッシャー×10、工具×3種
RCSB カーボンライトクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
軽量・高剛性ハンドル極まる・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
25SALTIGAスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
純正にはない中型専用DRD14000スプールをラインナップに加え25SALTIGAオプションスプールが登場。ATD TOUGH(8000~14000)魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。ATDタフではカーボンワッシャーを採用し、高い耐久性能を実現。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能となりました。DRD(DRD14000~25000)長時間にわたり、幾度となく繰り返される大型魚の走りに耐え、高ドラグ域での摩耗損傷や焼き付きを防ぐ、全く新しいドラグ機構がDRD。従来のドラグに使用されているカーボンワッシャーに代わって搭載されたのは、1枚の金属プレートに8つの金属ローラーが装備されたDRDワッシャー。摩擦熱によるドラグ力の低下を抑え、耐久性はカーボンワッシャーの実に5倍以上をマーク(※ダイワ比較テストによる)。さらには滑り出しのスムーズさにも貢献している。※DRD14000、18000~25000に標準搭載。DRD14000スプールをご使用の際は、SALTIGA DRDラジエーションノブ(別売)への交換が必要となります。LC-ABS SWスプールリング形状を最適化することで、スムーズなラインの放出を実現するLC-ABSに対し、LC-ABS SWでは、スプール巻糸部上側面をスプールリングに向かって二段テーパー形状を採用。これにより、深い径から放出されたラインとの摩擦抵抗が軽減され、抜けの良いキャストフィールを実現するとともに、キャスト後半の放出性能がさらに向上。特に、キャストによる巻糸径の変化が大きい太糸使用時においては、約2%の飛距離UPに寄与。遠くに飛ばしたいというアングラーの願いをサポートしてくれる。※ダイワ比較テストによる。
25SALTIGA マシンカットハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
25・20SALTIGA対応。タフな剛性感とエレガントなデザインが、アングラーの所有欲を駆り立て、満足感をさらに高める。【対応機種】25・20SALTIGA8000~14000の中型には80mm/85mm、18000~25000の大型には90mmが対応。詳細は製品対応検索システムをご確認ください。【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブSC×1、防水パッキン、工具、取扱説明書
SLPW ダイワ電動リール用コード各種 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 当日出荷 から 8日以内出荷
・SLPW スーパーパワーコード220標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。 通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。・SLPW スーパーパワーコード500釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。・SLPW スーパーAIRコード220多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。 DAIWA電動リール150~400サイズまで対応。
ZILLION TW CUSTOM BODY SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
スプール・ハンドル・ハンドルノブが付属しないカスタム専用ボディ。ボディ本体はマットブラックの特別仕様カラー。 基本となるボディは22 ZILLION TW HDをベースに、G1ジュラルミン製のドライブギアを採用しタフで軽快な使用感を実現。ウォームシャフトを支持する軸受けにはボールベアリングを採用。カスタムボディ本体は7BBとなっており、 カスタムボディ本体のボールベアリングはすべてCRBBを実装しています。ハンドルノブを4BB仕様で組み込んだ場合は、最大で12BB仕様のリールとなります。RCSB1000サイズ(Φ34mm)スプールが対応し、スプール×ハンドル×ハンドルノブの 組み合わせで「自分仕様」の特別な1台を作りあげることができます。
用途 ベイトキャスティング 色 ブラック 質量(g) 150 ベアリング 7(ボール/ローラー) ギア比 7.1 ドラグ力(Kg) 最大:5
SLPW 130mmクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
巻上げトルクと感度はトレードオフの関係にあり、ハンドルアームが長い程巻上げトルクは増し、逆にハンドルアームを短くすることで感度を上げる事が出来る。アングラーの体力的な負担も軽減し、1日を通してより安定したリトリーブを行う事が可能となります。パワフルな巻上げや深場での使用など、モアトルクをご希望の方にお勧めです。お好みのスタイルに応じてノブをセットアップしてお楽しみください。 当ハンドルアームは、ハンドルノブが付属しません。Sサイズノブ交換可【対応機種】21ソルティガIC100シリーズ、18スパルタンMX IC200シリーズ、18スパルタンIC200シリーズ、18キャタリナIC150シリーズ、 17ソルティガBJ100/200シリーズ、17鏡牙100シリーズ、15キャタリナBJ200シリーズほか【付属品】ハンドルロックプレート×2色、ナット(12mm)×左右各1、ワッシャー×8、ボールベアリング(CRBB)×4、ハンドルスクリュー(12mm)×1、 ハンドルノブスクリュー×2、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、取扱説明書
RCS アルミラウンドノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
操作性と握り込み安定を両立したオーソドックスなΦ45mmのラウンドタイプで、ジギングに最適。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
SLPW I型コルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
繊細さと正確なホールディング感をもたらす、軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。(Sサイズ交換可)
SLPW LT TYPE-αスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
20LUVIAS LT、21/18CALDIA LT、18TATULA LT、19BALLISTIC、19BALLISTIC FW、21/18EMERALDAS AIR対応のオプションスプール。LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能を備える。1BB仕様でドラグ性能も向上。1 23月下美人LT1000~2000に対し、LT TYPE-α スプールRD、GDは構造上の問題で対応致しません。LT TYPE-α スプール2が対応いたしますので、そちらをご購入いただきますようお願いいたします。2 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
RCSB 1012スプールG1 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
・RCSB MAG-Z 1000スプールΦ34mm対応MAG FORCE Zスプール。伸びのあるキャストフィールが特長。近距離での撃ち物、遠投性に秀でる。 1012G1、1016G1はG1ジュラルミン製1012は超々ジュラルミン製。
用途 カスタムパーツ 色 シルバー 質量(g) 13 径(Φmm) スプール:34 糸巻量(lb-m) 【標準(ナイロン)】10-120、12-100、14-85
SLPW BBハンドルノブキット SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。
SLPW Iシェイプ ノンコートコルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
重量わずか3グラムの超軽量ノブ。新デザインで軽量化とつまみやすさを追求。軽量化によってレスポンスが向上。(Sサイズ交換可)
SLPWSCLMC54スタードラグ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
リールのコンパクト化に合わせた左右ハンドル共通のΦ54mmマシンカットスタードラグ。ナット別体式のベイトリールに対応。[対応機種] STEEZ(LTD) SV TW、STEEZ CT SV TW、STEEZ A TW(HLC)、STEEZ AIR TW、21ZILLION SV TW、22ZILLION TW HD、ALPHAS SV TW、ALPHAS AIR TW、TATULA SV TW、TATULA TW 80、月下美人AIR TW PE SPECIAL、SILVER CREEK AIR TW STREAM CUSTOM、SALTIGA IC 100、BASARA IC 150、紅牙IC、紅牙 TW HYPER CUSTOM、TIERRA IC、TIERRA A ICほか[キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書
RCS サーフスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
35 08PE18トーナメントサーフ35/06トーナメントサーフ35/07TSキャスティズム/15グランドサーフ35/18トーナメントサーフ35QD/07TSキャスティズムQDノンドラグ→QDはご使用対応機種純正パーツのご用意(ドラグノブ・クリックホルダー・クリックリーフスプリング)が別途必要となります。
用途 カスタムパーツ 質量(g) 49 糸巻き量(号-m) 【標準(ナイロン)】0.8-250、1-200
SLPW EX SFスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
SLPW カーボンライトハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
高次元での強度を目指した平滑成型屈曲カーボンパイプは航空、 宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。 さらにカーボン繊維をとりまとめる接着剤的役割を担う複数種類の樹脂をナノメートルオーダーで混合することにより、 樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。 さらに、DAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し、 専用設計された「カーボンライトハンドル」。 その結果、従来のマシンカットハンドルと比べ、大幅な軽量化を実現した。 軽量かつ高強度・高弾性といった相反する要素を高次元で両立した唯一無二のハンドルアームだ。対応機種 40mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 45mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 50mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズシャフト貫通タイプは対応不可Sサイズノブ交換可 付属品 ボールベアリング(CRBB)×2、ハンドルノブスクリュー×1、ワッシャー×4、ノブキャップ外しピン×1 *海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します。
用途 カスタムパーツ 色 ゴールド/カーボン 質量(g) 7
22SLPW スピニングハンドルキャップS SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
SLPW MC ゼロアジャスターセット SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ダイワベイトリールのカラーアルマイトドレスアップパーツ。多彩なカラーバリエーションにより自分好みのリールへカスタム可能。 [対応機種] STEEZ CT SV TW、STEEZ SV TW、STEEZ A TW、22ZILLION TW HD、21ZILLION SV TW、20ALPHAS AIR TW、ほか
RCS パワーライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
エギング等で多く使われるダブルハンドルにマッチする軽量EVA製ノブ。
SLPWメンテナンスグリス300 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
SLPのアフターサービスで使用しているDAIWA純正ベイトリールドライブギア専用グリス。 消音性・耐水性に優れ、最適な粘度でベイトリールのギアに潤滑性を与えるグリスです。 DAIWAベイトリール全般のドライブギア潤滑剤としてご使用ください。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
SLPW スピニングリールスタンド S SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコディネートが可能となりました。【対応機種】22EXIST(SF含む)、23AIRITY(SF含む)、21L.AIRITY、24CERTATE、19CERTATE、24LUVIAS(SF除く)※、20LUVIAS、25EMERALDAS AIR ほか※24LUVIAS SFは、リールスタンドSII対応となります。
SLPW スピニングリールスタンドSII SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコディネートが可能となりました。【対応機種】24LUVIAS SF、25CALDIA、21CALDIA、23LEXA、19LEXA、21FREAMS、23LEGALIS、19BALLISTIC(FW含む)、24EMERALDAS X、23EMERALDAS RXほか
RCSハイグリップIシェイプライトクリアノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
シェイプノブにPOPなクリアカラーノブが登場SLP WORKSから新たなハンドルノブが登場。豊富なカラーで個性的なカスタムが可能。 既存のカスタムパーツと組み合わせることで、トータルコーディネートの幅が広がる。
付属品 ハンドルノブキャップ、ハンドルノブキャップ外しピン、調整ワッシャー(0.05mm×2枚、0.1mm×3枚)、ワーニングカード 標準自重(g) 4
RCSハイグリップIシェイプパワークリアノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
シェイプノブにPOPなクリアカラーノブが登場SLP WORKSからPOPなクリアカラーが登場。豊富なカラーで個性的なカスタムが可能。 既存のカスタムパーツと組み合わせることで、トータルコーディネートの幅が広がる。
付属品 ハンドルノブキャップ、ハンドルノブキャップ外しピン、調整ワッシャー(0.05mm×2枚、0.1mm×3枚)、ワーニングカード 標準自重(g) 5
IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラック SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
25IM Z TW 100-Cに対応するオプションスプール。対象魚に応じてPEやナイロンを使い分けたい時などスプールを交換するだけで切り替えることが可能。
付属品 調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、ワーニングカード 色 ブラック 径(Φ) スプール:34 糸巻き量(号-m) [PE]1.5-250 2.0-20 03.0-120 糸巻量(lb-m) [ナイロン]14-120 16-100 20-80 標準自重(g) 9
SLPW スピニングリールスタンド S SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコーディネートが可能となりました。【対応機種】22EXIST(SF含む)、18EXIST、23AIRITY、21L.AIRITY、24CERTATE、19CERTATE、24LUVIAS、20LUVIAS、ほか【付属品】取扱説明書
SLPW スピニングリールスタンドSII SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコーディネートが可能となりました。【対応機種】21CALDIA、18CALDIA、21FREAMS、18FREAMS、23LEXA、19LEXA、23LEGALIS、19BALLISTIC(FW含む)、ほか【付属品】取扱説明書
25SALTIGA DRDラジエーションノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
DRD14000スプール専用ドラグノブDRD専用設計されたドラグノブ。25SALTIGA DRD14000スプールを装着する場合に交換が必要となります。