図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マルチアングルパイプレンチRED EAGLES当日出荷
通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に色シルバー質量(g)639呼び径(B)最大対応:1-1/2長さ(cm)27外径(Φmm)最大対応:49呼び径(A)最大対応:40A送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
1/2"マグネットエクステンション150mmRED EAGLES翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)150色シルバー差込角(inch)1/2
3/8"マグネットエクステンション250mmRED EAGLES翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ソケットの延長全長(mm)250色シルバー差込角(inch)3/8
1/2"インパクト用ビットアダプターRED EAGLES5日以内出荷
1/2差込のインパクトでドリルにもなる!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業色ブラック質量(g)76長さ(cm)5差込深さ(mm)12.7ビット差込部(mm)6.35
3/8”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES翌々日出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198色オレンジサイズ(inch)3/8
1/2”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES5日以内出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255色オレンジサイズ(inch)1/2ギヤ歯数0
ブラックウレタンバフRED EAGLES6日以内出荷
極細目相当のウレタンバフです。
色ブラック直径(Φmm)80質量(g/個)4パッド径(Φmm)75グリーン購入法適合
マフラーパイプ拡張キットRED EAGLES5日以内出荷
(a)本体(b)基本アダプター1(c)基本アダプター2(d)60-70mm拡張アダプタ(e)70-80mm拡張アダプタ(f)80-89mm拡張アダプタ(g)89-98mm拡張アダプタ(h)98-108mm拡張アダプタ(i)½”差込26mmインパクトソケット
1/2"マグネットエクステンション250mmRED EAGLES翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)250色シルバー差込角(inch)1/2
1/2"マグネットエクステンション75mmRED EAGLES翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)75色シルバー差込角(inch)1/2
ツイストエルレンチ9本セットRED EAGLES当日出荷
1独自のツイスト形状によりメーカー通常形状品に比し約150%の強度アップを実現2S2鋼特殊コーティング仕上げによる防錆仕様。31.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm の9サイズ 4ブリスターパック仕様、収納ホルダー付
用途六角穴付ボルトの脱着セット内容1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm各1本(9本)、ホルダ形状L型色ブルー対辺寸法(mm)1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10先端形状六角サイズ規格ミリ
3/8”差込マルチショートラチェットRED EAGLES5日以内出荷
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155色シルバーサイズ(inch)3/8ギヤ歯数72
3/8”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES5日以内出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198色オレンジサイズ(inch)3/8ギヤ歯数0
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
165-300mmスナップリングプライヤーRED EAGLES6日以内出荷
用途スナップリングの脱着工具軸穴種別穴用全長(mm)500色ブラック質量(g)1800リング穴径(Φmm)165-300対象Φ4.0-5.0mm
エアーサンダーRED EAGLES5日以内出荷
本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
用途塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業色ブルー質量(g)580ピッチ【センターボルト】M6-1.5回転数(min-1[r.p.m])16000長さ(cm)13消費エア流量(L/min[ANR])0.7(cm3)許容圧力(MPa)【エア】0.7未満グリーン購入法適合変速無段階
1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチRED EAGLES5日以内出荷
83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様メカニズム:ツインハンマー色ブラックサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1500最大トルク(N・m)締め:815、緩め:1400長さ(cm)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)0.164、164能力ボルト径16mm必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1/2"スーパーマイクロインパクトレンチRED EAGLES5日以内出荷
90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら最大トルク542Nm!!このパワーを擁しながら本体重量わずか1.15 kg !! 左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。
用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満色レッドサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1150最大トルク(N・m)542長さ(cm)14.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ボルト径19mm空気消費量(L/min)0.16騒音レベル(dB(A))90必要コンプレッサー能力2.2KW以上
内張剥がし5点セットRED EAGLES5日以内出荷
表面を、硬質クロームメッキ仕上げにしているため、内張表面を傷つけることなく簡単にするりと差し込むことができます。
3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチRED EAGLES5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)431最大トルク(N・m)27長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)34
3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチRED EAGLES5日以内出荷
締め付け終了時にエアーインパクトレンチと同様、手首に反動がこない為、安心してボルト/ナットの締結作業ができます。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)500最大トルク(N・m)54長さ(cm)16.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)70
3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチRED EAGLES5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)429最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
2in1マイクロエアーラチェットレンチRED EAGLES5日以内出荷
ソケットモードとビットモードの2役が使える
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
インパクト用アンチスリップ ソケットセットRED EAGLES5日以内出荷
特殊なソケット内側形状により、インパクトレンチ使用時にソケットがボルトに対して滑る危険性が極端に下がります。また、若干角が削れているボルトにも対応可能です。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業セット内容12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm,21mm,22mm,24mm,27mm。各1個。差し込み角は、1/2”。サイズ表記のある樹脂製収納ボックス付属。色ブラック
1/2”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES翌々日出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255色オレンジサイズ(inch)1/2
ジンバルラチェット"3/8RED EAGLES翌々日出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め色メタリックピンクサイズ(inch)3/8
ジンバルラチェット"1/4RED EAGLES翌々日出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め色メタリックブルーサイズ(inch)1/4
1/4”新型3DラチェットRED EAGLES翌々日出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140色シルバーサイズ(inch)1/4