図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
キャノンコネクタ 3ピン メスITTキャノン5日以内出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 4ピン オスITTキャノン5日以内出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン オスITTキャノン5日以内出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタITTキャノン5日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子はんだ端子
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用ITTキャノン5日以内出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクター B-XL-3シリーズITTキャノン当日出荷
ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒アズワン品番67-0418-80
キャノンコネクター B-XL-3シリーズITTキャノン当日出荷
ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(メス、ソケットプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、メス側のソケットプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ソケットプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒色アズワン品番67-0418-81
マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用ITTキャノン5日以内出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 5ピン メスITTキャノン5日以内出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 5ピン オスITTキャノン5日以内出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用ITTキャノン5日以内出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
コンタクト レセプタクル 20-18 AWG クリンプITTキャノン23日以内出荷
仕様製品群:DL シリーズ コンタクト メッキ:金 コンタクト 材質:銅 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 定格電流:5Aアズワン品番65-1522-51
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
キャノンコネクタ(5ピン ピンプラグ)ITTキャノン5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ
アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。
ハーネス時の組立性が向上
従来品との互換性
金メッキコンタクト
RoS2対応
コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(5ピン ソケットプラグ)ITTキャノン5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ
アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。
ハーネス時の組立性が向上
従来品との互換性
金メッキコンタクト
RoS2対応
コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(4ピン ピンプラグ)ITTキャノン5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ
アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。
ハーネス時の組立性が向上
従来品との互換性
金メッキコンタクト
RoS2対応
コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)4色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(4ピン ソケットプラグ)ITTキャノン5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ
アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。
ハーネス時の組立性が向上
従来品との互換性
金メッキコンタクト
RoS2対応
コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)4色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ 4ピン メスITTキャノン5日以内出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 2ピン メスITTキャノン5日以内出荷
定格電圧(V)AC200定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1600
円形 コネクタ プラグ サイズ24 48 ポジション ケーブルITTキャノン23日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:48 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-92
円形 ケーブル クランプ サイズ14ITTキャノン23日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:14 最大ケーブル径:13.8mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:13.8mmアズワン品番65-1614-19
円形 CONN プラグ 28SIG+4PWR ケーブルITTキャノン23日以内出荷
仕様製品群:Trident Neptune シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:32 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト 材質:-アズワン品番65-1657-38
オートモーティブ ハウジング 8POS 16A 250VACITTキャノン23日以内出荷
仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:8 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-64
円形 コンタクト ピン 0.4-0.75MM2 クリンプITTキャノン23日以内出荷
仕様製品群:Mini Sure-Seal シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:Mini Sure-Seal シリーズ 円形 コネクタ コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプアズワン品番65-1622-92
円形 コネクタ プラグ サイズ20 28 ポジション ケーブルITTキャノン23日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:28 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1599-55
円形 ケーブル クランプ サイズ18ITTキャノン23日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:18 最大ケーブル径:19.9mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:19.9mmアズワン品番65-1613-61
円形 ケーブル クランプ サイズ24ITTキャノン23日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:24 最大ケーブル径:27mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:27mmアズワン品番65-1614-96
円形 ケーブル クランプ サイズ10ITTキャノン23日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:10 最大ケーブル径:11.1mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:11.1mmアズワン品番65-1612-93
円形 ケーブル クランプ サイズ12ITTキャノン23日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:12 最大ケーブル径:12.8mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:12.8mmアズワン品番65-1612-90
円形 コネクタ プラグ サイズ14 12 ポジション ケーブルITTキャノン23日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-91
円形 コネクタ 12POS RCPT フランジITTキャノン23日以内出荷
仕様製品群:Trident Neptune シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1373-73
円形 コネクタ プラグ サイズ10 4 ポジション ケーブルITTキャノン23日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-88
円形 コネクタ プラグ サイズ12 8 ポジション ケーブルITTキャノン23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:産業用丸型 製品群:Trident Ringlock シリーズ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド) 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コネクタ マウント:ケーブルアズワン品番65-1616-48
RCPT ハウジング 12POS ナイロン ブラックITTキャノン23日以内出荷
仕様製品群:TSTRECT シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:12 ピッチ間隔- 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン & ソケット コンタクトアズワン品番65-1634-80
RCPT ハウジング 4POS ナイロン ブラックITTキャノン23日以内出荷
仕様製品群:TSTRECT シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔- 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン & ソケット コンタクトアズワン品番65-1634-81