スプリングクランプBeHAUS(20件のレビュー)当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
サポートリフターBeHAUS(75件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
空缶 ねじ口BeHAUS(11件のレビュー)当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
空缶BeHAUS(15件のレビュー)当日出荷
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
ルーペBeHAUS当日出荷
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。
アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス容器BeHAUS(5件のレビュー)当日出荷
用途保存容器として。色(本体)クリア材質ソーダガラス色(フタ)白材質(フタ)ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ブッシュ 同径BeHAUS(2件のレビュー)当日出荷
管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
コノエネイルセットBeHAUS(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
コノエネイルBeHAUS当日出荷
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト材質特殊鋼
簡易角型マグネットホルダBeHAUS(4件のレビュー)当日出荷
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
高圧カプラプラグBeHAUS(1件のレビュー)当日出荷
高圧に対応した日本製プラグです。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に適合流体空気ねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3
ルーペBeHAUS(1件のレビュー)当日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 違径BeHAUS当日出荷
ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質真鍮タイプ両口違径
コノエダブルBeHAUS当日出荷
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石BeHAUS(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口U式スチロールBeHAUS当日出荷
用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレン最大外径(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスタ バラBeHAUS(2件のレビュー)当日出荷
プラスチック製で軽量です。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.6適合流体空気
チューブ継手 カップリングプラグBeHAUS当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズルBeHAUS当日出荷
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)3ノズル長(mm)1000ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8適合流体空気
ルーペBeHAUS当日出荷
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
ニップル ブッシュ 違径BeHAUS当日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
コノエマスターラインBeHAUS当日出荷から翌々日出荷
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。材質アルミ合金全長(mm)50全幅(mm)50表面処理クロムメッキ
高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガンBeHAUS(1件のレビュー)当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
ジョイント ロータリー ウレタンホース用BeHAUS当日出荷から翌々日出荷
ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。
用途ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
サポートリフター40kgBeHAUS翌々日出荷
従来品と比べ、最大耐荷重が2倍にUPしています。天井部材の保持に最適です。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに材質スチール質量(g)2200耐荷重(kg)40全長(cm)115~290耐荷重(N)392(両ベース0°使用時)伸長(cm)最大:90(伸縮部)、85(シャフト)
エアーチャックBeHAUS(1件のレビュー)当日出荷
自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付全長(mm)185材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)100適合流体空気口径(エア供給)G1/4
ニードルノズルBeHAUS欠品中
ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル長(mm)120ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
空缶 天切手付BeHAUS(1件のレビュー)当日出荷
塗装作業の必需品
容量(L)3材質ブリキ高さ(mm)148質量(g)181最大外径(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応