図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
発振器 8MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥159,800税込¥175,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 8 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:8MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-98
発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 50 MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -10
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7145-08
発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥219,800税込¥241,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 50 MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -10
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7111-71
発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥149,800税込¥164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数は 50 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7112-20
発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥219,800税込¥241,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6979-05
発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥249,800税込¥274,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 4 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:4MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-43
発振器 48MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥149,800税込¥164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 48 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:48MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7112-09
発振器 33.333MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥149,800税込¥164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 33.33 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:33.333MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6982-01
発振器 27MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥149,800税込¥164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 27 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:27MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6981-95
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek7日以内出荷
Ecliptek EC27 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-02
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-72
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入Ecliptek7日以内出荷
Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :-4
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7143-91
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥209,800税込¥230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-62
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥149,800税込¥164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 25 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-99
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥149,800税込¥164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 25 MHz です。周波数許容差は ± 25 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7111-72
発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek7日以内出荷
Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 45ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6977-15
発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek7日以内出荷
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 24 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-60
発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入Ecliptek7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6978-32
発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24.576MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度:
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6981-88
発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入Ecliptek7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24.576MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度:
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6977-47
発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek¥159,800税込¥175,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 24.576MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7145-26
発振器 20MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek欠品中
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数 20 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:20MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-99