図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ユニバーサルヒッチ95型三菱マヒンドラ農機欠品中
適合管理機機種:管理機にロータといった作業機を取り付けるために必要なヒッチです
ピンク培土器尾輪付き MMR6ヨウ三菱マヒンドラ農機9日以内出荷
適合管理機機種:三菱ミニ耕うん機 MMR600A、MMR600AR、MMR400AUN、MMR600AUN、MMR400UN、MMR600、MMR600R、MMR600UN、管理機 MMR48、MMR46、MMR4、MMR68、MMR68N、MMR66、MMR66N、MMR6、MMR6N、MMR68R、MMR68RN、MMR66R、MMR66RN、MMR6、MMR6RN、MMR6K、MMR6NK、MMR65,MMR65N、MMR65K、MMR65NK、MMR65R、MMR60、MMR60K、MMR50
MSDマーカー MSD三菱マヒンドラ農機9日以内出荷
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
グリーン培土器W MFR3三菱マヒンドラ農機9日以内出荷
・ニューイエロー培土機に比べ、小さな畝を作ることができます。・ニューイエロー培土機の畝では大きすぎるときなど等の場合おすすめです。
適合機種管理機:三菱ミニ耕うん機 MFR30A、MFR30、MFR3、MFR30AH、MFR30H、MFR3H、ELF20、ELF20H
スーパーグリーン畝立器 MSD,MMR6U三菱マヒンドラ農機9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合MMR600A・MMR600AR・MMR400AUN・MMR600AUN・MMR400UN・MMR600・MMR600R・MMR600UN・MSD4B・MSD6B・MSDC6B
深耕ミラクルロータ(1100) MM755、855 ※ユニバーサルヒッチ必要三菱マヒンドラ農機9日以内出荷
適合管理機機種:MM758A/MM758/MM757/MM756/MM755/MM758AL/MM758L/MM757L/MM756L/MM755L/MM858A/MM858/MM857/MM856/MM855/MM1058A/MM1058/MM1057/MM1056/MM1055
ミニマックスロータ 300 MSD 300三菱マヒンドラ農機9日以内出荷
適合管理機機種:MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45
MSDミニマックス片排土250 MSD455・655三菱マヒンドラ農機8日以内出荷
適合管理機機種:MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
パープル培土器W MMR600三菱マヒンドラ農機9日以内出荷
・ニューイエロー培土機に比べ、1.5倍以上も畝間を広く作ることができます。・ニューイエロー培土機の畝間ではスペースが狭く、作業がしにくいとお考えの方に最適です。。
適合機種管理機:三菱ミニ耕うん機 MMR600A、MMR600AR、MMR400AUN、MMR600AUN、MMR400UN、MMR600、MMR600R、MMR600UN、管理機 MMR48、MMR46、MMR4、MMR68、MMR68N、MMR66、MMR66N、MMR6、MMR6N、MMR68R、MMR68RN、MMR66R、MMR66RN、MMR6、MMR6RN、MMR6K、MMR6NK、MMR65,MMR65N、MMR65K、MMR65NK、MMR65R
ニューイエロー培土器尾輪付き MMR6三菱マヒンドラ農機9日以内出荷
・オールマイティーな畝たてができるベストセラーモデル!。・最初の1台におすすめ。・これを使って、物足りなければシリーズ物を選びましょう!。
適合機種管理機:三菱ミニ耕うん機 MMR600A、MMR600AR、MMR400AUN、MMR600AUN、MMR400UN、MMR600、MMR600R、MMR600UN、管理機 MMR48、MMR46、MMR4、MMR68、MMR68N、MMR66、MMR66N、MMR6、MMR6N、MMR68R、MMR68RN、MMR66R、MMR66RN、MMR6、MMR6RN、MMR6K、MMR6NK、MMR65,MMR65N、MMR65K、MMR65NK、MMR65R、MMR60、MMR60K、MMR50
パープル培土器 MM300三菱マヒンドラ農機9日以内出荷
・ニューイエロー培土機に比べ、1.5倍以上も畝間を広く作ることができます。・ニューイエロー培土機の畝間ではスペースが狭く、作業がしにくいとお考えの方に最適です。
適合管理機機種:三菱ミニ耕うん機 MM300A、MM300、MM308、MM307、MM306、管理機 MM257、MM256、MM255、MM25、MM200
ミニ耕うん機 MM300AB三菱マヒンドラ農機7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:41種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2(段)
ポプリ MFR30A-H(作業機ヒッチ付)三菱マヒンドラ農機7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジンを搭載軽い力でエンジンスタートフロントロータリーで気持ちよく耕せる機能はしっかり、本格的だから楽しいターンもズムーズボタンを押せばエンジンストップ畳んで収納コンパクト
仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151付属品作業機ヒッチ適合輪距:405mm幅(mm)耕:500全長(mm)1370[780][格納時]質量(kg)57形式操行クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)550全高(mm)1090[635][格納時]方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー)爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ)定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm)最大出力2.2[3.0](kW[PS])燃料タンク容量(L)1.2エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイル式(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブ回転速度軸:141(rpm)エンジン型式三菱GB101走行速度(m/s)(前進)0.23、(後進)0.17変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
ミニ耕うん機 MM300ARBU三菱マヒンドラ農機7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:43種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2、後進1(段)
ミニ耕うん機 MM300ENU三菱マヒンドラ農機7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪一体型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1100質量(kg)機体:40種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)600全高(mm)1080最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)540回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進1(段)
ポプリ MFR30A三菱マヒンドラ農機7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジンを搭載軽い力でエンジンスタートフロントロータリーで気持ちよく耕せる機能はしっかり、本格的だから楽しいターンもズムーズボタンを押せばエンジンストップ畳んで収納コンパクト
仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151、輪距:405mm幅(mm)耕:500全長(mm)[格納時]1370[725]質量(kg)54形式操行クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)550全高(mm)[格納時]1090[635]方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー)爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ)定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm)最大出力2.2[3.0](kW[PS])燃料タンク容量(L)1.2エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイル式(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブ回転速度軸:141(rpm)エンジン型式三菱GB101走行速度(m/s)(前進)0.23・(後進)0.17変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
マイボーイ MMR300A三菱マヒンドラ農機7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジン簡単エンジンスタート&安心のエンジンストップデッドマンクラッチで操作簡単!小回り旋回耕うん幅は本格派安心!一輪正逆転ロータリを標準装備らくらくうね立て収納もコンパクト
仕様ロータリ:一軸正逆転、安全鑑定番号:35106適合タイヤ:100/85D6形状(ロータリ爪)外側:ナタ爪、内側:ナタ爪幅(mm)耕:500全長(mm)1355[収納時1130]質量(kg)機体:61種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリン形式主クラッチ:ベルトテンション式、操向クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)575全高(mm)1090[収納時600]使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5{2.0}/3300(kW{PS}/rpm)最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数爪軸:141(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブエンジン型式GB101PN走行速度(m/s)(前進)0.22/ 0.93、(後進)0.16変速段数1(段)変速主:前進2・後進1(段)
イエロースパイラル450三菱マヒンドラ農機9日以内出荷
表面を削って表層除草
適合【管理機機種】MM2・MM208・MM207・MM206・EL20A・EL20ローター径(Φmm)250作業幅(mm)450
背負式エンジン刈払機 MH333MP-R三菱マヒンドラ農機7日以内出荷
寸法(mm)305×355×2780タイプ背負式タンク容量(L)0.8本体質量(kg)8.9ハンドルループエンジンタイプTLE33SA-601排気量(cc)32.6
肩掛式エンジン刈払機 MSF260-R三菱マヒンドラ農機7日以内出荷
寸法(mm)235×235×1750タイプ肩掛タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.5ハンドルループエンジンタイプTS26PFD-130排気量(cc)25.4
肩掛式エンジン刈払機 MZ332MP-E三菱マヒンドラ農機7日以内出荷
寸法(mm)600×420×1785タイプパワフルタイプ・肩掛式タンク容量(L)0.8本体質量(kg)7.1ハンドル両手エンジンタイプTLE33FA-303排気量(cc)32.6