カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(15)
  • オフィスサプライ(54)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(2)
  • 測定・測量用品(18)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • メカニカル部品/機構部品(12)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(611)
  • 空調・電設資材/電気材料(79)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(6)
  • 自動車用品(21)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(766)
  • 1,500-10,000円(68)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器](2件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器]
28税込31
1個
当日出荷
300mil DIP 8ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-98
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)GB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
XT60コネクタ オス GB[制御機器]XT60コネクタ オスGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-SMAオス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
当日出荷
BNCジャックとSMAプラグの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
XT60コネクタ メス GB[制御機器]XT60コネクタ メスGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタGB[制御機器]
339税込373
1個
5日以内出荷
スクリュー端子台付きのBNCプラグコネクターです。端子台の+側がBNCコネクターの中央の芯につながっています。
適合電線AWG26~AWG16
小型振動モーター GB[制御機器]小型振動モーターGB[制御機器]
539税込593
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)、-40~+80(保存温度)電圧(V)始動/1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)3抵抗(Ω)端子/32回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/95定格電流(mA)75RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)4.1×11.8動作電圧(V)2.4~3.6
ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本GB[制御機器]
699税込769
1セット
5日以内出荷
ソケット-ソケット
長さ(cm)20入数(本)10
ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本GB[制御機器]
469税込516
1セット
5日以内出荷
ソケット-ソケット
長さ(cm)10入数(本)10
ICクリップ 赤 GB[制御機器]ICクリップ 赤GB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
ICクリップ。カラーバリエーションもあります。クリップ後ろ側を押すと、先端から金属のフックが出てきます。
ICクリップ 黒 GB[制御機器]ICクリップ 黒GB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
ICクリップ。カラーバリエーションもあります。クリップ後ろ側を押すと、先端から金属のフックが出てきます。
電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ GB[制御機器]電池ケース 単3×4本 BスナップタイプGB[制御機器]
93税込102
1個
5日以内出荷
単3電池4本用の電池ケースです。Bスナップ仕様です。
適合単3スイッチなし端子形状Bスナップ数量(本)4
超小型波動スイッチ GB[制御機器]超小型波動スイッチGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
単極単投(SPST)のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
極数単極単投定格AC250V-3A端子形状タブ表示操作部/○-|表示取付寸法(mm)13×8.5最大寸法(mm)15×10操作部形状ロッカ操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9
電池ケース 単3×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]電池ケース 単3×1本 基板取付け用ピン付きGB[制御機器]
51税込56
1個
5日以内出荷
単3電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
適合単3スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横1×1段数量(本)1
電池ケース 単3×8本 Bスナップタイプ GB[制御機器]電池ケース 単3×8本 BスナップタイプGB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
単3電池8本用の電池ケースです。Bスナップ仕様です。
適合単3スイッチなし端子形状Bスナップ配列縦1×横4×2段数量(本)8
ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ)GB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
内径2.1mmDCジャックとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCジャックのセンターにつながっています。
XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]XT60パネル取付コネクタ(オス)GB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
40税込44
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
T型BNCメス分岐コネクタ GB[制御機器]T型BNCメス分岐コネクタGB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
BNCジャックをTの字に分岐できるコネクターです。
インピーダンス(Ω)50
6極6芯モジュラープラグ GB[制御機器]6極6芯モジュラープラグGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り GB[制御機器]小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入りGB[制御機器]
389税込428
1個
5日以内出荷
小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
長さ(cm)40関連資料(0.14MB)入数(本)5 (赤、黒、白、黄、緑 各色1本ずつ)
ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本GB[制御機器]
469税込516
1セット
5日以内出荷
長さ10cmのピン-ソケットのジャンプワイヤです。 ブレッドボードとマイコンボードとの接続などにお使い頂けます。
長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)GB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。
仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
ミノムシクリップ 赤 GB[制御機器]ミノムシクリップ 赤GB[制御機器]
40税込44
1個
5日以内出荷
みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
ミノムシクリップ 黒 GB[制御機器]ミノムシクリップ 黒GB[制御機器]
40税込44
1個
5日以内出荷
みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
基板用トグルスイッチ3P(スリム) GB[制御機器]基板用トグルスイッチ3P(スリム)GB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
基板取り付け用のトグルスイッチ、固定金具なしのスリムタイプ オルタネイト 2.54mmピッチ 固定用金具なし
トグルスイッチカバー クリアオレンジ GB[制御機器]トグルスイッチカバー クリアオレンジGB[制御機器]
379税込417
1個
5日以内出荷
スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)クリアオレンジ
14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cmGB[制御機器]
309税込340
1個
5日以内出荷
14pinのmilコネクタが両端についたフラットコネクタです。2列16桁のLCDモジュールなどにも使用できます。
構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数14芯
電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付きGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
単4電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
適合単4スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横1×1段数量(本)1
みのむしクリップ 黒 10個 GB[制御機器]みのむしクリップ 黒 10個GB[制御機器]
399税込439
1個
5日以内出荷
みのむしクリップ 赤 10個 GB[制御機器]みのむしクリップ 赤 10個GB[制御機器]
399税込439
1個
5日以内出荷
XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]XT30Uコネクタ メスGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
小型ユニバーサル基板 GB[制御機器]小型ユニバーサル基板GB[制御機器]
89税込98
1枚
5日以内出荷
いわゆる「C基板」サイズの基板です。
仕様板厚/1.2~1.6t材質紙フェノール寸法(mm)70×50パターンドット
大型波動スイッチ GB[制御機器]大型波動スイッチGB[制御機器]
329税込362
1個
5日以内出荷
パネル取り付け、2回路のON-OFF波動スイッチです。
定格AC250V-16A/AC125V20A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9
DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
2.5mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.5、プラグ側/Φ5.5×2.1
電球ソケット変換アダプター GB[制御機器]電球ソケット変換アダプターGB[制御機器]
229税込252
1個
5日以内出荷
電子ブザー DC12V GB[制御機器]電子ブザー DC12VGB[制御機器]
299税込329
1個
5日以内出荷
電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 12V駆動ブザーです。12Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら8本。3Vコイン型電池なら4個で動きます。
定格電圧(V)DC12.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)9.0~15.0実装タイプパネルねじ止め
電池ケース 単3×4本 リード線付き GB[制御機器]電池ケース 単3×4本 リード線付きGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
単3電池4本用の電池ケースです。
適合単3スイッチなし端子形状リード線数量(本)4
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器]
28税込31
1個
当日出荷
300mil DIP 18ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-94
...