オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (19) 建築金物・建材・塗装内装用品 (3) 自動車用品 (38) ブランド: 秀和システムブランド: SHOW UPすべて解除
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。
50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。
SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ
◆クリアー 2色
◆ソリッドカラー 17色
◆メタリックカラー 12色
◆キャンディーカラー7色
◆パールカラー6色
◆レインボーホログラムカラー 1色
◆ネオンカラー 5色
計50色 各50g
危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 50mL 取扱説明書 (0.33MB) 危険物の性状 非水溶性
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UP 4日以内出荷 から 9日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g) 50 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 50mL 取扱説明書 (0.68MB) 危険物の性状 非水溶性
TERRA KROME SHOW UP ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1本(15mL)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 色 メッキ調 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 取扱説明書 (1.82MB) 危険物の性状 非水溶性
SHOW UP エアゾール SHOW UP 5日以内出荷 から 6日以内出荷
SHOW UPエアゾールシリーズSHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色◆ベースカラーリアルブラック 全10色・各100ml
用途 ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。 内容量(mL) 100 危険物の類別 第四類 危険物の数量 100mL 取扱説明書 (0.42MB) 危険物の性状 非水溶性
SHOW UP クロミラクル SHOW UP 4日以内出荷 から 6日以内出荷
主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2 をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2 (1m×1m)が施工可能です。
用途 塗装器具不要でメッキ調カラーを再現! 取扱説明書 (1.93MB)
エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 4日以内出荷 から 6日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g) 200 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 200mL 取扱説明書 (0.68MB) 危険物の性状 非水溶性
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g SHOW UP 6日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が美しく現れます。ミニボトル全12色 50g
用途 塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス 内容量(g) 50 名称 エゴキャンディー コンセントレイト ミニボトル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 50mL 取扱説明書 (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
マジョーラ マイボトル SHOW UP 5日以内出荷 から 9日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g) 50 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 50mL 取扱説明書 (0.31MB) 危険物の性状 非水溶性
究極RAINBOW SHOW UP ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1本(15mL)ほか
6日以内出荷 から 8日以内出荷
究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 色 レインボー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 取扱説明書 (1.82MB) 危険物の性状 非水溶性
カタナソルダー SHOW UP 4日以内出荷 から 10日以内出荷
従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別 非危険物
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
SHOW UP キャンディーカラーベース SHOW UP 6日以内出荷
1液型ベースカラーはSHOW UP キャンディーカラー(エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー)共通シリーズ専用シンナーです。80~120%希釈でご使用ください。キャンディーカラー専用ミキシングパールはベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで通常のシルバー単体よりもパールによって含みと輝きを得ることができます。1液型キャンディーカラーミキシングクリアーは、キャンディーカラーが混ざりやすくムラになりにくい専用ミキシングククリアーです。 180g・0.9kgの2サイズからお選びいただけます。キャンディーカラー専用シンナーはキャンディーカラー専用ミキシングクリアー及び専用ベースカラー用希釈用シンナーです。
用途 塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 取扱説明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 5日以内出荷 から 6日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(mL) 15 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15mL 取扱説明書 (0.31MB) 危険物の性状 非水溶性
TERRA KROME パーフェクトキット SHOW UP 当日出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容 TERRA KROME50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g) 色 メッキ調 品名 TERRA KROMEパーフェクトキット 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 390mL 取扱説明書 (0.7MB) 危険物の性状 非水溶性
SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP 6日以内出荷
RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2 を塗装出来ます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 内容量(g) 50 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.39MB)
KROME プライマー SHOW UP 4日以内出荷 から 6日以内出荷
KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 取扱説明書 (1.82MB) 危険物の性状 非水溶性
ハイパークローム Ag パーフェクトキット SHOW UP 6日以内出荷
ハイパークロームAgはAg(銀)を使用した高輝度メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・ハイパークロームAg主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容 HYPER KROME Ag50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g) 色 メッキ調 品名 HYPER KROME Ag パーフェクトキット 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 390mL 取扱説明書 (0.41MB) 危険物の性状 非水溶性
SHOW UP リズフレーク 100g SHOW UP 6日以内出荷
RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2 を塗装出来ます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 内容量(g) 100 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.39MB)
SHOW UP プロップクリーナー SHOW UP 欠品中
プロップクリーナーは脱脂・足付けが可能な離型剤も確実に落とすことのできる研磨剤入り下地処理専用洗剤です。中性洗剤より脱脂力に優れハジキや剥がれの防止にもなります。プラモデル等のABS,プラスティック、ラジコンボディーのポリカに対し、塗料の密着を簡単に向上させることが可能です。
用途 プラモデル等のABS,プラスティック、ラジコンボディーのポリカーボネートなどの下地処理にご使用いただける専用クリーナーです。 内容量(g) 200 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.18MB)
エンヴィキャンディーカラー カラーシート SHOW UP 4日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o rと専用ベースカラーのカラーブックです。この1枚でe n v y K a n d y22色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名 envy Kandy COLOR BOOK 危険物の類別 非危険物
リアルクローム SHOW UP ¥ 3,398~税込 ¥ 3,738~
1本(50g)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 色 アルミ調 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 取扱説明書 (1.82MB) 危険物の性状 非水溶性
ハイパークローム Ag SHOW UP ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1本(15mL)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
ハイパークロームAg はAg(銀)を採用した高輝度メッキ調塗料です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 色 メッキ調 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 取扱説明書 (1.82MB) 危険物の性状 非水溶性
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200g SHOW UP 6日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が美しく現れます。全12色 200g
用途 塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス 内容量(g) 200 名称 エゴキャンディー コンセントレイト 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 200mL 取扱説明書 (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UP (1件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1本(270g)ほか
4日以内出荷 から 6日以内出荷
LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 取扱説明書 (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
KRONOS ドライパール ミニボトル SHOW UP 6日以内出荷
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g) 30 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.6MB)
SHOW UP カラーブック SHOW UP 5日以内出荷
この1冊でSHOW UPカラーが瞬時にわかる!SHOW UP全オリジナル商品カラーラインナップのカラーブックです。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名 SHOW UP COLOR BOOK 危険物の類別 非危険物
SHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤 SHOW UP 4日以内出荷 から 6日以内出荷
CL01専用硬化剤。標準型・遅乾型・速乾型のラインナップから気温(温度)で使い分けください。
●標準型(10~30℃)●遅乾型 (25℃以上)●速乾型 (15℃以下)
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg) 0.9 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 900mL 取扱説明書 (0.65MB) 危険物の性状 非水溶性
マジョーラ SHOW UP ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1本(0.9kg)
5日以内出荷 から 6日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg) 0.9 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 900mL 取扱説明書 (0.31MB) 危険物の性状 非水溶性
スパッタークローム SHOW UP ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1本(50g)ほか
6日以内出荷
特殊なクロミウム顔料を使用したブラック系メッキ調塗料です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 色 クロム調 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 取扱説明書 (1.82MB) 危険物の性状 非水溶性
SHOW UPカスタムカラーシリーズクリアー SHOW UP ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1本(3.6kg)
6日以内出荷
従来のクリアーより光沢、肌ノビが良く隣接パネルとの繋がりが良いのでオールペイント等の大面積塗装に適してます。シンナー希釈やスプレーガンによって肌の調整が容易な為あらゆる車種の肌に対応できるクリアーです。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 色 クリアー 品名 SHOW UP カスタムカラーシリーズ クリアー主剤 3600 容量(kg) 3.6 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 3600mL 取扱説明書 (0.65MB) 危険物の性状 非水溶性
DFP-GUN SHOW UP 当日出荷
SHOW UPステラホログラムフレーク 0.6mm以上とステラシルバーロングレインボーに使用して頂くドライペイント用ガンです。もちろんそれ以外の粗目フレークにもご使用して頂けます。※約70mm x 70mmカップ付きです。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容 カップ付 品名 ドライフレークペイント用スプレーガン 取扱説明書 (0.49MB)
ロープレッシャーマイクロガン1 SHOW UP 6日以内出荷
低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容 150ccカップ、手元圧力計付 品名 ロープレッシャーマイクロガン1 取扱説明書 (0.72MB)
Neon カラー ミニボトルセット SHOW UP 5日以内出荷 から 9日以内出荷
従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容 主剤180g、硬化剤35g 主な用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 215mL 取扱説明書 (0.28MB) 危険物の性状 非水溶性
Spooky ルミノカラー SHOW UP ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1本(180g)ほか
6日以内出荷
スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 主な用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 取扱説明書 (0.58MB) 危険物の性状 非水溶性
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
SHOW UP クロマエッジ SHOW UP 6日以内出荷
KROMA EDGEは最先端の自己組織化技術によって、金属粒子が塗膜表面に浮き上がり整列する事によりこれまでに無い鏡面反射と深みのある金属光沢を塗装だけで現実しました。KROMA EDGEを塗装して頂く際に下記使用方法を必ずお読みになり、今迄に無い3液型金属塗装をお楽しみ下さい。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容 ミラーシードフォーミュラ 60g、バインダー 150g、硬化剤 60g、シンナー 150g 色 メッキ調 商品 クロマエッジ ミディアムセット 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 420mL 危険物の性状 非水溶性
SHOW UP クロマエッジ専用クリアー SHOW UP 6日以内出荷
クロマエッジの輝きを最大限に引き出し、鏡面のような反射感を長期間キープするために開発されたクロマエッジ専用クリアーです。通常クリアーで起こりがちな「曇り」「黒ずみ」「光沢低下」を極限まで抑え、透明度の高い保護膜を形成します。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容 主剤 180g、硬化剤 18g、シンナー 180g 色 クリアー 商品 クロマエッジ専用トップコートクリアー 180g セット 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 378mL 危険物の性状 非水溶性