オフィスサプライ (61) ブランド: 秀和システムブランド: Pixioすべて解除
PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 Pixio 3日以内出荷 から 8日以内出荷
大人気モニターアームがスリムになって新登場!3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
用途 重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応多角度調節が可能3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能組立・取付簡単クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止保証/サポート3年保証 / 30日間の無料返品サービス 質量(kg) アーム:2.84、対応モニター:1~9(1kg未満のディスプレイは使用不可) タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ固定・グロメット固定 耐荷重(kg) 9 液晶モニター 1 適合モニターサイズ 17~32インチ アームの可動方向 水平垂直 対応VESA規格 75×75、100×100 可動範囲(°) 前後:+45~-45、左右:+90~-90、回転:+180~-180
PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 当日出荷 から 4日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。重量2~18kg、17-49インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止3年保証 / 30日間の無料返品サービス
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg) 18 適合サイズ 17~49インチ 液晶モニター 1台 アームの可動方向 水平垂直 対応VESA規格 75mm×75mm、100mm×100mm 角度調節 上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応 Pixio 3日以内出荷 から 5日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止3年保証 / 30日間の無料返品サービス
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg) 15×2台 適合サイズ 17~35インチ 液晶モニター 2台 対応VESA規格 75mm×75mm、100mm×100mm 角度調節 上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
PX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) Pixio 4日以内出荷
セット内容 モニター/モニターカバー(スタンド兼用)/HDMI-MiniHDMIケーブル/USB-AtoUSB-Cケーブル/USB-CtoUSB-Cケーブル/電源アダプター 質量(kg) 0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 356.9×224.9×10.1 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080p 応答速度 8ms(GTG) 入力端子 Type-C/Power+Signal(60Hz)×2/Mini HDMI 1.4(60Hz)/イヤホンジャック スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 15.6インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 230 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60
PX246 Wave White ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】115.44%sRGB セット内容 モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター 質量(kg) 3.1 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 542×428×182(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 1920×1080p 応答速度 4ms(GTG) 入力端子 HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト 画面サイズ 23.8インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 120
PX160 Wave Whtie ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) Pixio 欠品中
セット内容 モニター/モニターカバー(スタンド兼用)/HDMI-MiniHDMIケーブル/USB-AtoUSB-Cケーブル/USB-CtoUSB-Cケーブル/電源アダプター 質量(kg) 0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 356.9×224.9×10.1 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080p 応答速度 8ms(GTG) 入力端子 Type-C/Power+Signal(60Hz)×2/Mini HDMI 1.4(60Hz)/イヤホンジャック スピーカー 1W×2 色(本体) ホワイト 画面サイズ 15.6インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 230 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60
PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG) Pixio 4日以内出荷 から 12日以内出荷
従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!ご購入後も安心してお使いいただけます。
仕様 【スタンド機能】Tilt(傾斜):前5°、後15°【HDR】〇【Panel Type】Fast IPS【Adaptive Sync】AMD FreeSync Premium【色域】112.44% sRGB 寸法(mm) 【VESA】75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) 質量(kg) 4.4 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンドあり)558.3×419.7×180 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャック スピーカー 3W×2 画面サイズ 23.8インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 200
PXC248 Wave White ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 200Hz Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲 Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】108.86%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg) 2.85 タイプ ベゼルレス/湾曲モニター(1500R) 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 543×435×200(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 1920×1080p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 3W×2 色(本体) ホワイト 画面サイズ 23.8インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 Fast VA ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 200
PS1D Wave Black モニターアーム デュアル Pixio 4日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
付属品 ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mm 色 ブラック 耐荷重(kg) 1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき) 本体質量(kg) 4.5 適合モニターサイズ 17~32インチ(1本につき) VESA対応 75×75・100×100 可動範囲(°) 前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
PS1D Wave Beige モニターアーム デュアル Pixio 3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他 ケーブルガイド付 付属品 ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm) 質量(kg) 4.5 色 ベージュ 取付方式 クランプ/グロメット 耐荷重(kg) 1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき 最大伸長(mm) 455 VESAマウント(mm) 75×75・100×100 適合モニターサイズ 17~32インチ/1本につき 可動範囲(°) 【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PX275 Wave ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】118.72%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg) 4.4 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 2560×1440p 応答速度 1ms(MPRT) 入力端子 DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 3W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 27インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 100
PX275 Wave White ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT) Pixio 4日以内出荷
その他 【色域】118.72%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg) 4.4 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 2560×1440p 応答速度 1ms(MPRT) 入力端子 DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 3W×2 色(本体) ホワイト 画面サイズ 27インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 100
PX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】125.23%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター 質量(kg) 5.4 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 705×521×191(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 3840×2160p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 3W×2 色(本体) パステルピンク 画面サイズ 31.5インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 Fast IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 144
PX248 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】112.44%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg) 3.17 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 541×421.6×190.5(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 1920×1080p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 3W×2 色(本体) パステルパープル 画面サイズ 23.8インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 200
PX32U Wave ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】125.23%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター 質量(kg) 5.4 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 705×521×191(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 3840×2160p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 3W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 31.5インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 Fast IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 144
PX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) Pixio 4日以内出荷
その他 【色域】115.44%sRGB セット内容 モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター 質量(kg) 3.1 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 542×428×182(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 1920×1080p 応答速度 4ms(GTG) 入力端子 HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 23.8インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 120
PX27U WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 3日以内出荷 から 4日以内出荷
超画質×高リフレッシュレートでワンランク上のゲーム体験
付属品 モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg) 配送:6.5、本体:4.4 表面処理 非光沢 範囲 色域:121.76% sRGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能 HDR/Adaptive Sync 最大応答速度(m/sec) 1 (GTG) コントラスト比 1000:1 スタンド Tilt(傾斜): 前 5°、後 15° 解像度 3840×2160p(4K) 入力端子 HDMI 2.1(160Hz)×2/Display Port 1.4(160Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 3W×2 画面サイズ 27インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 400 パネル駆動方式 Fast IPS リフレッシュレート(Hz) 160
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル Pixio 3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他 ケーブルガイド付 付属品 ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm) 質量(kg) 4.5 色 ミントグリーン 取付方式 クランプ/グロメット 耐荷重(kg) 1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき 最大伸長(mm) 455 VESAマウント(mm) 75×75・100×100 適合モニターサイズ 17~32インチ/1本につき 可動範囲(°) 【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル Pixio 3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他 ケーブルガイド付 付属品 ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm) 質量(kg) 2.84 色 ミントグリーン 取付方式 クランプ/グロメット 耐荷重(kg) 1~9※1未満のモニターは使用不可 最大伸長(mm) 455 VESAマウント(mm) 75×75・100×100 適合モニターサイズ 17~32インチ 可動範囲(°) 【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1D Wave Pastel Blue モニターアーム デュアル Pixio 3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他 ケーブルガイド付 付属品 ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm) 質量(kg) 4.5 色 パステルブルー 取付方式 クランプ/グロメット 耐荷重(kg) 1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき 最大伸長(mm) 455 VESAマウント(mm) 75×75・100×100 適合モニターサイズ 17~32インチ/1本につき 可動範囲(°) 【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1D Wave Pastel Purple モニターアーム デュアル Pixio 3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他 ケーブルガイド付 付属品 ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm) 質量(kg) 4.5 色 パステルパープル 取付方式 クランプ/グロメット 耐荷重(kg) 1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき 最大伸長(mm) 455 VESAマウント(mm) 75×75・100×100 適合モニターサイズ 17~32インチ/1本につき 可動範囲(°) 【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Beige モニターアーム シングル Pixio 3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他 ケーブルガイド付 付属品 ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm) 質量(kg) 2.84 色 ベージュ 取付方式 クランプ/グロメット 耐荷重(kg) 1~9※1未満のモニターは使用不可 最大伸長(mm) 455 VESAマウント(mm) 75×75・100×100 適合モニターサイズ 17~32インチ 可動範囲(°) 【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他 ケーブルガイド付 付属品 ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm) 質量(kg) 2.84 色 パステルパープル 取付方式 クランプ/グロメット 耐荷重(kg) 1~9※1未満のモニターは使用不可 最大伸長(mm) 455 VESAマウント(mm) 75×75・100×100 適合モニターサイズ 17~32インチ 可動範囲(°) 【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1D Wave Pastel Pink モニターアーム デュアル Pixio 3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他 ケーブルガイド付 付属品 ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm) 質量(kg) 4.5 色 パステルピンク 取付方式 クランプ/グロメット 耐荷重(kg) 1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき 最大伸長(mm) 455 VESAマウント(mm) 75×75・100×100 適合モニターサイズ 17~32インチ/1本につき 可動範囲(°) 【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】125.23%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター 質量(kg) 5.4 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 705×521×191(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 3840×2160p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 3W×2 色(本体) ホワイト 画面サイズ 31.5インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 Fast IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 144
PX275 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】118.72%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg) 4.4 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 2560×1440p 応答速度 1ms(MPRT) 入力端子 DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 3W×2 色(本体) パステルピンク 画面サイズ 27インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 100
PX32U Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】125.23%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター 質量(kg) 5.4 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 705×521×191(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 3840×2160p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 3W×2 色(本体) パステルブルー 画面サイズ 31.5インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 Fast IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 144
PX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】110.26%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg) 4.4 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 1920×1080p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 3W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 27インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 Fast IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 240
PX248 Wave Mint Green ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】112.44%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg) 3.17 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 541×421.6×190.5(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 1920×1080p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 3W×2 色(本体) ミントグリーン 画面サイズ 23.8インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 200
PX246 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】115.44%sRGB セット内容 モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター 質量(kg) 3.1 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 542×428×182(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 1920×1080p 応答速度 4ms(GTG) 入力端子 HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 2W×2 色(本体) パステルブルー 画面サイズ 23.8インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 120
PX246 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】115.44%sRGB セット内容 モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター 質量(kg) 3.1 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 542×428×182(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 1920×1080p 応答速度 4ms(GTG) 入力端子 HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 2W×2 色(本体) パステルピンク 画面サイズ 23.8インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 120
PX278 Wave Beige ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】135.76%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg) 4.4 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 2560×1440p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 3W×2 色(本体) ベージュ 画面サイズ 27インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 Fast IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 180
PX279 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】110.26%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg) 4.4 タイプ ベゼルレス 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 1920×1080p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 3W×2 色(本体) パステルピンク 画面サイズ 27インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 Fast IPS ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 240
PXC248 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 200Hz Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲 Pixio 3日以内出荷
その他 【色域】108.86%sRGB セット内容 モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg) 2.85 タイプ ベゼルレス/湾曲モニター(1500R) 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 543×435×200(スタンド有り) 機能 【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比 1000:1 スタンド 【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度 1920×1080p 応答速度 1ms(GTG) 入力端子 DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm) 75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー 3W×2 色(本体) パステルブルー 画面サイズ 23.8インチ アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 Fast VA ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 200