IVL-アースボンド【5.5SQ】I-VALUE翌々日出荷
可燃性の流体、防爆設備等の配管では、突発的な事象で電力が一時的に上昇すると、爆発や漏電、感電等に繋がります。それを防ぐのがアースボンドです。電気の通り道を作って地面に接続することで電力を一定に安定させる役割を担っています。※通電を避けるための絶縁とは違います。(ケーブル標準色=緑色)
PVCボールバルブ TS式I-VALUE翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
白鉄 ネジ込み OサイホンパイプI-VALUE翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP(ユニクロメッキ)形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)I-VALUE翌々日出荷
独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
シールテープ 15M巻 13mm幅I-VALUE翌々日出荷
一般配管用のシールテープです。配管同士の気密性を高めて流体の漏れを防ぐ水道管・空気管・油圧の配管などのつなぎ目となるネジ山に活用し、配管同士の密着に。
材質軟質フッ素樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1長さ(m)15
PVCボールバルブ ねじ込み式I-VALUE翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25色ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
イージーアングル AN-L-40W-UC 両穴アングル【ユニクロメッキ】I-VALUE翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
イージーアングル AN-L-40S-SUS 片穴アングル【ステンレス】I-VALUE翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ステンレス長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種片面長穴
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケットI-VALUE翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
イージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】I-VALUE翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ドブメッキ長さ(mm)900高さ(mm)40ピッチ(mm)【長穴】50長穴(mm)11×40穴タイプ片面長穴
IVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)300呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】I-VALUE翌々日出荷
休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしませんドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です小型で取り付け方向自由
材質【要部】SUS420J2材質(本体)FCD450呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.01~1.6使用流体空気、水呼び径(A)15最高使用温度(℃)220材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)65バルブ種類スチームトラップ
IVL 冷媒管ガードRBI-VALUE翌々日出荷
チャンネルやアングルなどの架台の上に冷媒管を施工する際の保温材潰れを抑制します。
材質PP色アイボリー寸法H(mm)200関連資料(0.11MB)
イージーアングル AN-L-40S-UC 片穴アングル【ユニクロメッキ】I-VALUE翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種片面長穴