バリウェイト123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)当日出荷
一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン色グリーン間口(mm)355仕様(注水時)約10kg適合Φ48.6mm単管バリケード用高さ(mm)315奥行(mm)170
Cリンク 鉄123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4件のレビュー)当日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
プーリーリンク ステン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)当日出荷
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SUS304種類滑車使用荷重(kg)30表面処理(本体)バレル研磨材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン
リング付クランプ2123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
Cリンク ステン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
カラビナ 鉄O型環つき123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7751質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
プーリーキャップ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)当日出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)材質ステンレス高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)10適合パイプ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)クレモナ
プーリーリンク 鉄123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SWRM種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)10~12表面処理(本体)クロメートメッキアズワン品番64-8270-69材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン色(車輪)青
シートフック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
仕様Φ48.6単管専用材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート種類フック熱変形温度(℃)130
カラビナ ステンレスキュー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7760質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
カラビナ ステンKA102ダブルストッパー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7768質量(g)160タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
カラビナハーケン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)当日出荷
18-8ステンレス バレル研磨
アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨破壊荷重(kg)750
カラビナ ステンカラーマーク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7764質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
アルミリンク 60B123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)31×62×4許容荷重(N[kgf])2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
カラビナ KA-50 単管用123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
単管がゲートを通ります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7773質量(g)213寸法L(mm)75寸法S(mm)50寸法D(mm)10寸法W(mm)124寸法C1(mm)48.6寸法C2(mm)13使用荷重(kN)1.37
25.4クランプ 自在型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)翌々日出荷
接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。
用途25.4パイプ/丸棒用に材質鉄仕上クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4
アルミリンク 40D123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)25×40×3許容荷重(N[kgf])2
ツーウェイリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥10,980~税込¥12,078~
1セット(10個)
3日以内出荷
単管パイプに掛けられます。
パイプの中間部でも着脱できます。
ハトメ穴に通してお使いください。
用途シートやカーテンの展張に材質/仕上スチール/クロメートメッキ材質(本体)鉄種類スナップフック適合管径(Φmm)(単管)48.6以下表面処理(本体)クロメートメッキ使用荷重(kN)0.27
カラビナ ステンO型環なし123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能なし材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7752質量(g)148タイプ環なし寸法L(mm)56寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.32
カラビナ ステンKA102123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7767質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
吹き流しキャップ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)当日出荷
材質ドブメッキ質量(kg)1.2高さ(mm)260上部寸法(mm)Φ100適合パイプ径(Φmm)48.6適合径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
ネットクランプ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
締め付けボルトは44N/m(450kgf/cm)で締め付けてください。
用途鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。トラスコ品番666-3854材質本体:SC材/ボルト:クロムモリブデン鋼適合フランジ厚(mm)25~50
カラビナ 鉄レスキュー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7759質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
カラビナ 鉄カラーマーク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7763質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
カラビナ ステン12123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
中型の救助用です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7770質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.65
ライフブロック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)翌々日出荷から7日以内出荷
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。
衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kgセット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
スライドフック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)翌々日出荷
中央のスライド部分を左右どちらにもスライドさせることができます。
用途連結用のフックです。縦(mm)28横(mm)70太さ(mm)6
カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7766質量(g)158タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
カラビナ ステン12L123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
ゲート幅35ミリの大型救助用です。
安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7772質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.45
カラビナ スーパー12L123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
ゲート幅35ミリの大型救助用です。
安全環は六角です。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7771質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.3
カラビナ スーパー12123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
中型の救助用です。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7769質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.45
オートロック 鉄O型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)仕様安全環色/青トラスコ品番818-7774質量(g)169寸法L(mm)56寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
軽天マグネット123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
天井ボードの位置あわせに便利!
鋼製下地材にワンタッチ!
用途軽量鉄骨天井の目透かし用材質鉄製(黒クロメートメッキ)寸法(mm)51×35×6質量(g)47
ステンプーリーカラビナ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
開口部が広くロープを通しやすいです。
用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番859-9738材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)幅(mm)57寸法L1(mm)129寸法D(mm)48寸法L2(mm)105適合ロープ径(Φmm)16使用荷重(kN)1
カラビナEx123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。トラスコ品番114-8794材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨)質量(g)164タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109破断強度(kN)26.5使用荷重(kN)2.21
アルミリンク 70D123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)45×73×4許容荷重(N[kgf])2
カラーリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷から翌々日出荷
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS寸法(mm)6×32×62許容荷重(N[kgf])6
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09