10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクトAFF WARE(1件のレビュー)当日出荷
6.5cmから45cmまで10段階の高さ調節ができる伸縮式スツールです。シーンに合わせて適切な高さで使用でき、作業時やアウトドアに便利です。
用途玄関椅子や作業時、アウトドアなどに材質ポリプロピレン質量(g)1050耐荷重(kg)100寸法(cm)Φ25×6.5組立方法本体を右方向に回転させお好みの高さでロック収納方法本体を左方向に回転させながら畳んでいく高さ調節10段階
警告テープ 危険表示 トラテープAFF WARE当日出荷
屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として材質PET厚さ(mm)0.16色黒/黄長さ(m)33
ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セットAFF WARE(1件のレビュー)当日出荷
ヘルメットのベルト・バンド固定ホルダーです。ヘルメットのフチ部分に取り付けた後、バンドを挟み込むことでヘルメットに固定します。
用途ヘルメットに装着するヘッドライトなどの固定に材質ポリマー合成プラスチック寸法(mm)48×10(1個)、ヘルメット挿入部分:6、ベルト挿入部分:30色ブラック質量(g)2.4
AFF乾電池式電子ホイッスルAFF WARE(1件のレビュー)当日出荷
ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。仕様【音】3パターン付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋材質ABS音量3段階電池単4乾電池×3本(電池別売)サイズ(mm)33×121音量(dB)最大120
伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納AFF WARE欠品中
約10cm~45cmまでの幅調整が可能なブックエンド。サイズに合わせて伸縮できるので本やファイルが倒れることなくコンパクトに収納できます。背面に壁がなくても使用できるバッククロス設計です。
用途本やファイル、CDなどの収納やオフィス書類の整理整頓に材質金属質量(kg)0.6寸法(cm)最大:45×15×19.5、最小:約10×15×19.5仕切り2
AFFあったかふんわりスリッパAFF WARE(3件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
冬の寒い時期に合うルームシューズです。中底の厚み2cmとふかふかのクッション性で足裏を優しく包みこみます。汚れても手洗での洗濯が可能です裏面は滑り止め加工が施されています。
用途室内用のスリッパとして材質コットン生地、ポリエステル靴タイプスリッパ
カラーラベルシール 丸型 ロールAFF WARE(1件のレビュー)当日出荷
500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。枚数シール:500(1ロール)シール径(Φmm)25入数(個)1
ペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンドAFF WARE当日出荷から12日以内出荷
本体が360度回転する収納ボックスです。3つに仕切られた高低分割は大容量収納することができ、文房具やメイク道具など机の上の整理整頓に最適です。必要なものがサッと取り出しやすくオフィスや家庭でのペン立てとして便利です。
用途文房具やメイク道具の整理整頓・収納ケースに仕様仕切数:3材質プラスチック製質量(g)125回転角度(°)360
洗濯バサミ6個セットAFF WARE(1件のレビュー)欠品中
ゴムのカバー付いているため挟んだものに跡がつきにくい仕様になっています。ステンレス製の洗濯ばさみ6個セットです
材質ステンレス質量(g)24タイプ小型ピンチ幅(cm)4.8(開口)寸法(cm)12×6×2入数(個)6
ワイヤー式キーボックスAFF WARE当日出荷
合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに質量(g)約300本体寸法(mm)75×35×95ロックダイヤル式
ダイヤル錠 ワイヤー式AFF WARE当日出荷
3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89ワイヤー径(Φmm)3ロック3ダイヤル式
AFFひざ用パッド2個セットAFF WARE(1件のレビュー)当日出荷
ひざ部分に高反発クッション材が施されている作業用ニーパッドです。伸縮性のある面ファスナー仕様の為、簡易に調整が可能です。
用途膝を地面に付けての作業に最適種別ひざ用材質PVC、ポリエステル内容1袋(2個)
排水口 ゴミ受け ゴミ受AFF WARE(1件のレビュー)当日出荷
排水口のゴミ受け。SMLの3サイズ展開です。水回りの排水口のごみ受けは浅型の既存のゴミ受けと置き換えるだけで網形のゴミ受けより目詰まりしにくく、掃除が楽になります。金属の淵は洗面台を傷つけないように加工してあります。
冷感ヘルメットインナーAFF WARE(1件のレビュー)当日出荷
冷感素材のナイロン製のヘルメットインナーキャップです。優れた吸湿拡散性があるので蒸れにくく、高い伸縮性ながら質感が柔らかくて圧迫感がなく快適な付け心地のヘッドキャップです。洗濯して繰り返し使うことができます。
静電気 除去 防止 キーホルダーAFF WARE当日出荷
静電気をやさしく除去して、快適な毎日をサポート。カバンやポケット、キーケースに装着して持ち歩ける安心のキーホルダーです。
用途車のドアやドアノブに使用し静電気の発生を減少材質アクリル、銅メッキ色ブルー質量(g)4サイズ(cm)8.3×0.6
USB Type-C 4in1 ドッキングステーション(USB PD/87W・HDMI/4K・VGA/1080p・USB3.0/Type-A)AFF WARE(1件のレビュー)当日出荷
・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂色グレー質量(g)43対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps)ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)サイズ(mm)60×45×15(ケーブル含まず)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87WUSBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A
ミニダイヤルボックスAFF WARE(2件のレビュー)当日出荷
小型のダイヤルボックスです。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
材質ABS全長(mm)75×33×96質量(g)約100ロック4ダイヤル式
安全反射ベストAFF WARE当日出荷
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン質量(g)100材質(調節バックル)プラスチック
クリップで取り付けるソーラーセンサーライトAFF WARE(1件のレビュー)当日出荷
クリップで取付けができる広範囲を照らせるソーラーセンサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)200×45×25質量(g)約110全光束(Lm)400センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯2,夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ設置方式クリップ電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)1200
AFF呼び出しベルAFF WARE当日出荷から4日以内出荷
プッシュタイプのベルです。受付や飲食店のテーブル席やレジなど様々なシーンに使用頂けます。
セキュリティキーボックスAFF WARE欠品中
4桁ダイヤル式のセキュリティボックスです。取り外し可能なワイヤーで簡単に設置が可能です。スマートフォンや、車のキーなどが入るサイズなのでアウトドアにも最適です。ボックス内部には衝撃パッドが施されています。
用途貴重品の盗難防止に材質ABS+ステンレス鋼材質質量(g)630ロックダイヤル式
LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様AFF WARE当日出荷
パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
仕様単線形状RJ45寸法(mm)22×11×14規格CAT5e適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応AFF WARE当日出荷
【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。
用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター対応OSWindows / Mac OS / Linux対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDDインターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0インジケータパワーランプ / アクセスランプ転送速度(Gbps)最大5(理論値)
クラフト紙丸シール 丸型 ロールAFF WARE当日出荷
500枚入りのクラフト紙丸シールです
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け、梱包等あらゆる場面でお使いいただけます。色ベージュタイプシール数/1ロール:500素材クラフト紙入数1個
AFFらくらくペーパーカッターAFF WARE当日出荷
軽量モデルのスライド式ペーパーカッターです。A4サイズの紙を最大10枚程度切断が可能です。左右どちらからでも切断が可能です。本体の裏面に滑り止め付き。安定した裁断作業をサポートします。引いても押しても切断が可能です。左右どちらからでも裁断可能
質量(g)240全長(cm)37.5×13裁断幅(mm)300最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
スタンド灰皿 灰皿 ふた付き 伸縮式AFF WARE8日以内出荷
約33cm~65cmの高さに調節できるステンレス製の伸縮灰皿スタンドです。灰皿には蓋がついており、タバコの灰や臭いを漏らしません。汚れた場合は丸洗い可能です。
用途休憩所等で喫煙をする際に材質ステンレス色シルバー容量(mL)600質量(g)966サイズ(mm)Φ150×330~650
水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器AFF WARE欠品中
360°どの方向の傾きもサッと確認。手のひらサイズで三脚やカメラにもぴったり。ネオンカラーで視認性抜群、作業効率アップ。
用途機器などの水平確認に形状丸型色イエロー質量(g)約1寸法(Φcm)3.1
AFFらくらくペーパーカッター延長定規内蔵モデルAFF WARE当日出荷
軽量モデルのスライド式ペーパーカッターです。A4サイズの紙を最大10枚程度切断が可能です。左右どちらからでも切断が可能です。本体の裏面に滑り止め付き。安定した裁断作業をサポートします最大34cmまで延長できる定規が内蔵されています。引いても押しても切断が可能です。左右どちらからでも裁断可能
仕様延長定規内蔵質量(g)260全長(cm)38×14裁断幅(mm)300最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セットAFF WARE当日出荷
クリップに軍手やツールをかけて装着できるグローブホルダー。360°回転するカラビナが付いておりズボンやカバンに取り付けて持ち運びできます。作業中やアウトドアなどの幅広いシーンで役立ちます。
用途作業やアウトドア、サイクリング時の軍手・ツールホルダーとして質量(g)13タイプクリップ式サイズ(cm)2.8×10.5
ヘルメットインナー メッシュクール ブラックAFF WARE当日出荷
夏でもヘルメットを快適に使用できるインナーメッシュです。ヘルメットの内側に挟むだけで吸汗&通気性UP!丸ごと水洗いができるので毎日清潔な状態で使用できます。
用途ヘルメットインナーとして材質ポリエステル色ブラックサイズフリー
エアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付きAFF WARE(1件のレビュー)欠品中
ほこり吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きの1台3役。付属のアタッチメントで多様な使い方ができます。
用途キーボードの掃除、家電のフィルター掃除、窓口のサッシ掃除などに付属品ロングノズル、ブラシ付きロングノズル、空気入れノズル×2個、吸引ノズル2個、Type-C USBケーブル、収納袋材質ABS質量(g)353電源充電式対応風量調節:3段階寸法(cm)12.8×17.7×6.9(本体のみ)連続使用時間(分)レベル1:15、レベル2:13、レベル3:11充電時間(時間)2